7,986件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700) 長さ(mm)約6 径(Φmm)約15 ねじ下穴サイズ(mm)約3 最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
959 税込1,055
当日出荷

カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。 マチ部分があるので使い勝手が良好です。 視認性に優れた黄色ファスナーを使用しており、シートによるセキュリティルームの簡易出入り口用ファスナーとして最適です。
用途ポリシートのアスベスト除去工事のセキュリティーゾーンの出入口に。 幅(mm)200 長さ(m)2.2 長さ(mm)(ファスナー)2000 適合取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100) トラスコ品番331-3158 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)0.2
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。 マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。 従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。
用途ボタン、ホックの代替 両面接着テープの代替 スライドファスナーの代替 ひもの代替 ボルト、ナットの代替 その他磁石、接着樹脂、セメント、金属フック等の代替 材質ナイロン 幅(mm)150 タイプのり付ワンタッチタイプ
1セット
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面ファスナーセット 強粘着剤付き モノタロウ 動画あり
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。 A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。 セット内容フック・ループ各1 材質ナイロン 厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3 長さ(m)1 粘着剤ゴム系粘着剤
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
1袋(10本)
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

「マジックテープ」の名称で知られる脱着可能な面ファスナー。 両面テープ貼付タイプ。
セット内容オス/メス 材質高耐候性ポリエステル 厚さ(mm)約2 タイプ強粘着タイプ
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面にゴム系強力粘着剤を塗布したタイプ。 ボアテープとは、データによって実証された品質と時代のニーズに適応して使いやすさを追求した面ファスナーです。 産業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。 軽くて丈夫、自由に着脱可能。 織物なので、お好みのサイズにカットできます。
材質ナイロン製 幅(mm)25 長さ(m)5 耐寒性-30℃まで使用可能ですが、強度、耐久性が若干変化します。
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。 材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm)足:6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 材質(グリップ)PP 取付厚(mm)約3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本ほか
219 税込241
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。 フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。 産業用部品や部材、建材などの固定。 種別ループタイプ(メス) 厚さ(mm)0.5 タイプのりつきタイプ 長さ(m)25
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

養生シートに出入口を簡単に設置できます。 開いた状態を保持するためのマジックテープや、手袋をしていても開け閉め可能な組みひも付属です。 2mファスナーに両面テープ加工。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生の出入り口設置。 トラスコ品番324-8607 セット内容2m接着テープ付ファスナー2本25mmマジックテープ2セット500mm組みひも2本 幅(mm)30 質量(g)80 長さ(m)2.0 質量(g/本)40 材質(テープ)ポリプロピレン(PP) 材質(ファスナー)亜鉛ダイキャスト
1袋(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

生地に防炎性フィルムを使用しています。 カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
用途防炎シートとの併用や開閉頻度の高い出入口に。 適合防炎シート(推奨)/アキレス フラーレ(FU-REシリーズ)、取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)・ トラスコ品番331-3140 長さ(mm)(ファスナー)2200 幅(mm)300 厚さ(mm)0.3 質量(kg)0.4 長さ(m)2.5
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。 材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当 面ファスナー:オレンジ / ブラック 材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ 材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm 取付金具SUS304(t=1) 材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)7.8
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(5本)
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

面ファスナー(結束マジックテープ)と取付金具、ねじをセットにした製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。取付金具で相手物をしっかり押さえることができます。付属のねじで木材や壁などに自由な角度で取り付けることができます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持等に。 材質十字穴Aトラスねじ(2個入り):SUS304相当 面ファスナー:オレンジ / ブラック バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm 取付金具SUS304(t=1) 材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)7.8
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5番のコイルファスナーの上止め金具です。 ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。 当店で販売している5CNファスナーなどに適しています。 他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。
材質ニッケル 寸法(mm)約2~3(縦・横) 参考/旧型式5CIPT-T-C5-50
1袋(50組)
209 税込230
当日出荷

3番のコイルファスナーの下止め金具です。 ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。 フラットニットファスナーや、3CF玉付ファスナーにご使用頂けます。 他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。 あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか。
材質金属 幅(mm)約5 参考/旧型式F2-226D
1袋(50個)
219 税込241
当日出荷

3番のコイルファスナーの上止め金具です。 ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。 3CF玉付ファスナーやフラットニットファスナーにご使用頂けます。 他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。
材質ニッケル 寸法(mm)約2~3(縦・横) 参考/旧型式3CFPT-T-C5-50
1袋(50組)
209 税込230
当日出荷

ナットを収めているナットケースは180度回転します。 優れた強度、優れた施工性を有した吊りボルト支持具です。 改修工事のみならず新築工事にも使用可能です。
1箱(25個)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属5Cコイルファスナー用の下止め金具です。 生地に差し込んでペンチなどで軽く曲げるだけでファスナーのサイズ調整ができます。 あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか?
材質金属 幅(mm)約7 参考/旧型式5CIPB-B-C5-50
1袋(50個)
268 税込295
当日出荷

1袋(50組)ほか
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50組)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途TL-308用のロッド棒としてご使用ください。 材質SS400 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
219 税込241
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性のあるひざ専用の保護パッドです。 面ファスナーの1点留めで、サイズに合わせて自由に締め付けできます。
用途地面や床にひざを付けてする作業時など 種別ひざパッド 材質(本体)EVA、(ベルト)ポリエステル 厚さ(mm)約13 質量(g)約45/個 寸法(幅W×高さH)(mm)約150×190
1袋(2個)
699 税込769
当日出荷

ファスナー付きなので、水やり、剪定、誘引・収穫他、お手入れが簡単。
用途トマト、ピーマン、キュウリ、オクラ等のアブラムシ対策に。 長さ(cm)(周囲)145、(ファスナー)140 高さ(cm)175
1枚
1,455 税込1,601
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。 容量(mL)420 質量(g)350 成分シリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面ファスナー仕様のアジャスタ―で調整サイズ幅が広いワークキャップです。 無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用 サイズフリー 材質綿100% 頭囲(cm)59~63
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアケース モノタロウ 動画あり
重要書類の紛失・汚れ・濡れを防ぐ、横型のファスナー付きクリアケースです。 透明性の高い国産オレフィンシート、開閉しやすい国産スライドタイプファスナーを採用し確かな品質!
用途重要書類の紛失・汚れ・濡れ防止に 材質オレフィン 厚さ(mm)0.3 タイプヨコ型 収納枚数(枚)100(コピー用紙)
1枚ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プリム(Prym)ジッパープル
レザー製のファスナー用引手 プリム・合皮ジッパープル
用途ファスナーの引手
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリム(Prym)ジッパープル
落ち着いた大人な雰囲気を醸しだし、あえてワンポイント目立たせられるアクセントにもなり非常にGood。 クリップのようにワンタッチで開閉可能なので、ラクに取り付け可能です。
用途ファスナーの引手
1個
629 税込692
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STF-C64B ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし LAMP(スガツネ工業) 動画あり
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など 仕様ばねなし 付属品受座フック 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)19 質量(g)60 適合板厚(mm)14~28 仕上光沢バレル研磨 許容荷重(N)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ツールポーチ 肩掛け モノタロウ 動画あり
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。 材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。 ペンや携帯電話、工具などが収納できます。 大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。 前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。 本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納 (本体)ブラック 材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン 付属品ストラップ、カラビナ 適合ベルト幅(mm)35以下 寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150 ストラップ長さ(cm)約60~120
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 目付(g/m2)45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
1袋(5着)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サインファスナー用のハトメです。
用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等 材質アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)