1個
¥199
税込¥219
当日出荷
外径(Φmm)18
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-12
厚さ(mm)1.5
ボルトM12
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC
使用箇所頭付ボルト用
使用温度範囲-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類シールワッシャー
締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
耐腐食性・耐薬品性に優れています。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)
使用温度範囲-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
種類パッキングワッシャー
材質(シール)NBR
クオーターターンを防塵・防水のIP規格に適応させるために使用する、シールおよびOリングです。
仕様外部シール
適合(クオーターターン)200-90型、200-92型
材質ニトリルゴム
色ブラック
1個
¥67
税込¥74
4日以内出荷
外径(Φmm)14
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-8
厚さ(mm)1
ボルトM8
1セット(10個)
¥655
税込¥721
当日出荷
ファスナーが表から見えなくなるのでワンピースやスカートなどに最適です。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂、スライダー部分:亜鉛合金
家庭用ミシンのアタッチメントです。用途にあったものをお選びください。
1パック(1個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
ファスナーのムシをまたいで端が縫える工業用コンシールガイドです。2CC用・3CC用の2サイズ展開となっております。
ファスナーのムシをまたいで端が縫える家庭用コンシールガイドです。2CC用・3CC用の2サイズ展開となっております。
ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
適合ハンドラッチ200-99型
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
対応機種HZL-K10/HZL-K20/HZL-K30/HZL-J1000 Black
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
対応機種HZL-FQ65/HZL-FQ45/HZL-F3000/HZL-VS200G/HZL-VS200P/HZL-VS200S/HZL-VS200V/HZL-F600JP/HZL-F400JP/HZL-F300JP
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
対応機種HZL-G100/HZL-G200/HZL-G100B/HZL-GX300/HZL-V2000/HZL-X3000
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
対応機種HZL-EX7/HZL-DX5/HZL-NC1134N/HZL-CX3
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
外径(Φmm)32
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-24
厚さ(mm)2
ボルトM24
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)420
質量(g)350
成分シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘着シール付きで、フォルダーなどにも使用できます。
厚みのある提出用書類や企画提案書をスマートにファイリング。
材質オレフィン鋼板
穴数2
穴間隔(mm)80
シールカバーおよび粘着シールのはくり紙は、再生可能な材料を使用していますので、リサイクル用として廃棄できます。
補強のための、便利なシールカバー付きです。
仕様カバー付き
材質ポリオレフィン鋼板
脚長さ(mm)35
脚間隔(mm)80
収納枚数(枚)230
ファスナー部分が見えない様にぬうとき(コンシールファスナー)に使います。
ファスナーの務歯(ムシ)を抑えのみぞに挟んでぬうだけで、きれいに仕上げることができます。
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
シールタイプの面ファスナーでカンタン着脱!
色白
材質ナイロン
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)2.5
寸法(幅Wmm×長さLm)30×オス・メス各2.5
1巻(2.5m)
¥2,110
税込¥2,321
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ