「ファスナー付ビニール」の検索結果

38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。 マチ部分があるので使い勝手が良好です。 視認性に優れた黄色ファスナーを使用しており、シートによるセキュリティルームの簡易出入り口用ファスナーとして最適です。
用途ポリシートのアスベスト除去工事のセキュリティーゾーンの出入口に。 幅(mm)200 長さ(m)2.2 長さ(mm)(ファスナー)2000 適合取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100) トラスコ品番331-3158 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)0.2
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

中身が見えて、すっきり収納ができます。裂けにくい丈夫な素材です。
材質本体:PEVA 透明 厚さ(mm)5 タイプマチ無しタイプ
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナカバヤシれんらくぶくろ
ブックカバー形式なのでノートの差し込みができます。半透明の手触りの良い軟質のビニールです。袋部分はファスナー付。抜け落ちがなく、中身が見えるのでしまい忘れがなく安心です。学校と家庭を行き来する連絡帳のブックカバーとなり、また忘れてはいけない大事なものの入れ物として活躍するれんらく袋です。抜け落ち防止の袋部分はファスナー付。中身がよく見える半透明ですので、しまい忘れがなく永くきれいに使えます。まかせて”安心”のスクールグッズです。
仕様ブックカバー形式 材質透明塩ビ製
1冊
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャック色にバリエーション展開していますので分類に便利です。 中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。
厚さt(mm)0.3 材質PVC-P 仕様チャック付き、マチなし
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ファスナー、ヒモ付。A4用紙が入れられます。
表示内容SDS(製品安全データシート) 材質透明軟質ビニール 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)415×235 質量(g)80
1セット
879 税込967
当日出荷

開閉しやすいスライドタイプファスナー。はっきりと中身が確認できる透明ケース。見出しポケット付。適正集容量:コピー用紙100枚。PVC(塩化ビニル)を使用していないので焼却しても安全です。
収納枚数(枚)100(コピー用紙) 材質オレフィン タイプヨコ型
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質透明軟質ビニール 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)650×880 サイズA1用(ファスナー付) 質量(g)430
1枚
2,698 税込2,968
4日以内出荷

リフォーム工事の助っ人。ホコリをシャットアウト。ファスナー付きで出入容易。 つっぱり棒でセッティング楽々。
白色半透明 セット内容シート1枚、ポール(伸縮・ロック機能付)3本、収納バッグ1枚 材質(シート)PE、(収納バッグ)厚手不織布製 耐荷重(kg)(垂直)50 シートサイズ(mm)幅4000×高2800 ポール高さ(mm)1600~2900(伸縮・ロック機能付)
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷


ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利
用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(5枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輪ゴムもホッチキスも不要! チャックで安定密封。 輸入品と比べて透明度があり、見栄えも良く高品質です。
用途部品・小物の整理整頓に
1パック(100枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

養生シートに出入口を簡単に設置できます。 開いた状態を保持するためのマジックテープや、手袋をしていても開け閉め可能な組みひも付属です。 2mファスナーに両面テープ加工。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生の出入り口設置。 トラスコ品番324-8607 セット内容2m接着テープ付ファスナー2本25mmマジックテープ2セット500mm組みひも2本 幅(mm)30 質量(g)80 長さ(m)2.0 質量(g/本)40 材質(テープ)ポリプロピレン(PP) 材質(ファスナー)亜鉛ダイキャスト
1袋(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

生地に防炎性フィルムを使用しています。 カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
用途防炎シートとの併用や開閉頻度の高い出入口に。 適合防炎シート(推奨)/アキレス フラーレ(FU-REシリーズ)、取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)・ トラスコ品番331-3140 長さ(mm)(ファスナー)2200 幅(mm)300 厚さ(mm)0.3 質量(kg)0.4 長さ(m)2.5
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

どんなドアにも簡単取付可能な防虫網付換気フィルム。夏場の高温対策に最適です。 左右のファスナーでサッと手軽に開閉。 1.0mm目合いの防虫網付。 マジックテープとフィルム帯でばたつきを防止。 お使いのドア、フィルム留めをそのまま使えます(パッカーでもスプリングでもOK)
1パック(3個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
1袋(10本)
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

ジャックスタック専用ビニールカバーJS-901PC。長時間の保管や移動用などに御使用ください。ディッシュ・スタック100〈HDI01〉、100ユニバーサル 〈HDI46〉、100-4P〈HDI66〉、56〈HDI02〉に御使用できます。ファスナー付で取りはずしも簡単。
材質塩化ビニール TKG品番9-1205-0801 TKG品番(2017)6-1083-0801
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ビニール間仕切りの場所で簡単に出入り口の取り付けが可能となり、両面ファスナーで開閉が簡単です。 下地は耐候性のあるターポリン生地(防炎)を使用し、長期間の使用が可能です。
用途間仕切りシート使用の簡易出入り口 トラスコ品番765-4481 材質ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング) 幅(mm)200 厚さ(mm)0.3 質量(g)230 長さ(m)1.87
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

上部ファスナー付で水滴・ホコリをシャットアウト、大切な図面を雨から守ります。
用途図面入れ。 トラスコ品番489-7455 材質塩化ビニル 厚さ(mm)0.08 クリア 規格A1 縦(mm)610 横(mm)840 収納枚数(枚)1
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

透明度が高く図面がよく見えます。非塩ビ素材で軽量です。
用途図面・書類の保護や保管に最適。 トラスコ品番363-7240 材質フィルム:ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.1 寸法(mm)収納用紙:A3 透明 タイプA3 規格A3 縦(mm)340 横(mm)460 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
当日出荷

開閉しやすいスライドタイプファスナー。はっきりと中身が確認できる透明ケース。見出しポケット付。適正集容量:コピー用紙100枚。PVC(塩化ビニル)を使用していないので焼却しても安全です。
サイズA3
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共栄プラスチックポケット付腕章
学校・地区行事・イベント等に最適、ポケット付腕章。学校・地区行事・各種イベントに最適なポケット付ビニール腕章です。紙にパソコン、コピー出力、手書き等を記入、ポケットに差し込んでオリジナル腕章の完成です。 また、面ファスナー採用により簡単に着脱できます。長年お客様から愛されるロングセラー商品です。
付属品ピン、マジックテープ付 材質(本体)ポリオレフィン製 取付方式安全ピン、面ファスナー 寸法(縦×横)(mm)ポケット有効:70×290 寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×400×0.6
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

341-982 ワンタッチ取付標識ポケット式(防雨型 縦横兼用) ユニット 動画あり
A3用紙をタテヨコどちらでもご使用いただけます。
取付方式吊り下げ 材質ビニールターポリン(裏面マジックテープ・下部ファスナー付) 厚さ(mm)0.95 寸法(mm)710×450 サイズA3タテ・A3ヨコ用 タイプ両面表示
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

国産。豊岡製。3ルームタイプ(メインルームのみファスナー有)。本体生地:PVC(塩化ビニール)。内装生地:綿。挿し込み錠付ファスナー。B4ファイル収納可能。本体正面:多用途ポケット。メインルーム内部:ファスナーポケット、多用途ポケット、ペン差し、カード入れ、底板。ツメ足
クロ 高さ(mm)330 質量(g)約1510 横(mm)450 マチ(mm)200
1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷

簡単組立式でリーズナブルなクリーンブースです。 付属のクリーンボックスはISOクラス5の清浄能力を持ち、フレームにネジ留めすることができる安全設計です。 ビニールカーテンはファスナー開閉式で、全面跳ね上げの他、半開でも固定できる便利なスナップボタン付です。
材質ブース/組立式パイプフレーム(AAS樹脂製)、ファスナー式塩ビカーテン(静電気防止素材) 寸法(mm)クリーンボックス/250×255.5×130 風量(m3/min)1 フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 風速(m/s)0.48 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて) フレーム(mm)外寸818×488×588(底なし)
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

日本緑十字社吊り下げ標識
取付方式吊り下げ 材質ナイロンターポリン(白) 仕様透明ビニールポケット(下部ファスナー付・上部マジックテープ付)※有効径(54mmΦまで) トラスコ品番113-9041 寸法(mm)730×450×0.35(表示部/450角) 質量(g)240 日本緑十字社品番100030
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

R 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(両開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に 仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本) 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ両開き 種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ ハトメピッチ(mm)200 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付) 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg ハトメ内径10mm/アルミ チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
48,900 税込53,790
11日以内出荷

本体生地:合皮。 付属素材:PVC(塩化ビニール)。 YKKファスナー使用。 大開きファスナータイプ。 本体正面:ファスナーポケット。 本体内部:多用途ポケット、ファスナー付中仕切りポケット、中仕切り板。 着脱式ループハンドル
クロ 質量(g)約280 寸法(横×高さ+マチ)(mm)240×170×50
1本
6,798 税込7,478
6日以内出荷

国産。 豊岡製。 本体生地:PVC(塩化ビニール)。 内装生地:綿。 A4用紙まで収納可能。 収納式ループ取手。 本体内部:ファスナー付中仕切りポケット、小物収納ポケット。タブレット収納可能(緩衝材はありません。ご注意ください)
クロ 質量(g)約250 寸法(横×高さ+マチ)(mm)340×240×10
1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷

国産。 豊岡製。 本体生地:PVC(塩化ビニール)。 内装生地:綿。 B5用紙まで収納可能。 収納式ループ取手。 本体内部:ファスナー付中仕切りポケット、小物収納ポケット。タブレット収納可能(緩衝材はありません。ご注意ください)
質量(g)約200 寸法(横×高さ+マチ)(mm)300×210×10
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産。 豊岡製。 本体生地:PVC(塩化ビニール)。 内装生地:綿。 B5用紙まで収納可能。 収納式ループ取手。 本体内部:ファスナー付中仕切りポケット、小物収納ポケット。タブレット収納可能(緩衝材はありません。ご注意ください)
キャメル 質量(g)約250 寸法(横×高さ+マチ)(mm)340×240×10
1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷

手軽に使用できる卓上サイズのクリーンブースです。 上部クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄なエアーが吹き出しブース内をクリーンな環境に維持します。
材質ブース/組立式パイプフレーム、透明塩ビ天板(5mm厚)、ファスナー付ビニールカーテン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×700
1個
特価
109,800 税込120,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

B4ファイル、A4ファイル収納可能。軽量。撥水。2ルームタイプ。キャリーバー通し付。パソコン収納可能。本体生地:ポリエステル表PVCコーティング。付属素材:PVC(塩化ビニール)。本体正面:ファスナーアウトポケット×2、ファスナーポケット、多用途ポケット。本体背面:多用途ポケット、キャリーバー通し。天マチ部:小物収納ファスナーポケット。本体正面ファスナーアウトポケット(左側)内部:小物ポケット、ペン差し。本体正面ファスナーアウトポケット(右側)内部:ファスナーポケット。本体内部(メイン):ファスナーポケット、多用途ポケット×5。本体内部(サブ):緩衝材入りポケット。底鋲(ゴムタイプ)。底板。ショルダーベルト付
クロ 高さ(mm)320 質量(g)約800 横(mm)420 マチ(mm)120
1本
8,898 税込9,788
5日以内出荷

面ファスナーによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:面ファスナー 特性柔軟 仕様面ファスナー 長さL(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

B4ファイル、A4ファイル収納可能。軽量。撥水。キャリーバー通し付。パソコン収納可能。本体生地:ポリエステル表PVCコーティング。付属素材:PVC(塩化ビニール)。本体正面:ファスナーアウトポケット×2、ファスナーポケット、多用途ポケット。本体背面:多用途ポケット、キャリーバー通し。天マチ部:小物収納ファスナーポケット。本体正面ファスナーアウトポケット(左側)内部:小物ポケット、ペン差し。本体正面ファスナーアウトポケット(右側)内部:ファスナーポケット。本体内部:ファスナーポケット、緩衝材入りポケット。底鋲(ゴムタイプ)。底板。ショルダーベルト付
クロ 高さ(mm)320 質量(g)約700 横(mm)420 マチ(mm)80
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷

本体生地:1680Dポリエステル/PVC(塩化ビニール)。 内装生地:ポリエステル。 軽量タイプ。 B4用紙まで収納可能。 1ルーム式。 本体正面:ファスナーアウトポケット(内部/ファスナーポケット、ファスナー付クリアポケット、ペン差し、小物収納ポケット)。 本体背面:多用途ポケット。 本体内部:小物収納ポケット×4(仕分け可能)、フラップ付ポケット。 肩アテ付ショルダーベルト付
クロ 質量(g)約550 寸法(横×高さ+マチ)(mm)380×280×70
1本
5,798 税込6,378
6日以内出荷

本体生地:1680Dポリエステル/PVC(塩化ビニール)。 内装生地:ポリエステル。 軽量タイプ。 B4ファイルまで収納可能。 2ルーム式。 本体正面:ファスナーアウトポケット(内部/ファスナーポケット、ファスナー付クリアポケット、ペン差し、小物収納ポケット)。 本体内部(メイン):小物収納ポケット×4(仕分けが可能)、フラップ付ポケット。 本体内部(サブ):多用途ポケット。 肩アテ付ショルダーベルト付
クロ 質量(g)約700 寸法(横×高さ+マチ)(mm)400×300×110
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷

K 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(片開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に 仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本) 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ片開き 種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ ハトメピッチ(mm)200 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付) 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg ハトメ内径10mm/アルミ チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
33,900 税込37,290
11日以内出荷