非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。表面の凹凸も適度に有しています。FGF500はフッ素樹脂の塗布量が多く、表面が他のタイプよりも更に平滑です。FGB500は帯電防止仕様です。
材質ガラス繊維、フッ素樹脂ディスパージョン
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)-180~+260
表面抵抗率(Ω)10^14
傷を付けずに水だけで汚れが落ちます。
使いやすい大きさに、ハサミで切って使用できます。
ナイロン繊維に超ミクロ研磨剤がコーティングしてあり、磨き力がアップしました。
抗菌処理仕様です。
用途蛇口、浴槽、ステンレス流し台、食器類のクリーニング洗浄に最適。
種類ナイロンたわし
トラスコ品番220-7591
色青
質量(g)25
仕上がり相当番手#5000
幅×長さ(mm)150×230
繰り返し・詰め替え対応
1箱(20枚)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
研磨力が強く、耐久性があります。
バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。
用途アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。
鉄製品のさび落とし。
使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。
外径(mm)200
内径(Φmm)25.4
厚さ(mm)25
仕様15.9mmブッシュ付
色茶
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
外径×厚さ×穴径(mm)200×25×25.4
最高使用周速度(m/s[m/min])30[1850]
適合材アルミ、鉄など
オープン構造のナイロン不織布使用で、洗剤等で落ちにくい汚れ落しに最適です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。
水や油にも強く、家庭用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部までみがき剤が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途浴槽・便器・メッキ蛇口・茶碗・皿などの汚れ落とし。
仕様無砥粒・みがき剤付
寸法(mm)150×230
色青
目の粗さ超細目
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
布に描くときにすぐれた耐水性と耐候性をもつ柔軟な布用メディウムです。絵具と同量2倍程度を混ぜてお使いください。布への定着力を強め、洗濯しても色落ちしにくくなります。塗りにくい場合は少量の水を加えてください。
1個(160mL)
¥1,250
税込¥1,375
欠品中
シート汚れにこれ1本。低発泡性により泡取り作業を短縮します。残留性が低く、シミ取り剤としても使用できます。リンサー(温水やスチームをかけながら汚れを吸い取る掃除機)を使用すると最適
用途カーシート、カーペットなどのファブリック用。
希釈倍率原液1:水1~10
pH値(原液)12.5~13.5
液性アルカリ性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1本(3.78L)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.23
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-63
1枚
¥9,780
税込¥10,758
翌日出荷
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
商品番号158-8661
最高使用温度(℃)260
アズワン品番64-7269-15
1枚
¥9,583
税込¥10,541
5日以内出荷
滑らかなシルエットのミーティングチェア。座面を折りたたんだ状態で並行にスタッキングできます。肘無しで立ち座りがしやすいデザインです。シックなブラックフレームタイプ。スタックピッチは120ミリメートルです。
キャスターあり
肘掛なし
幅(mm)609
質量(kg)6.8
高さ(mm)785
奥行(mm)502
座高(mm)475
スタッキング可
メモ台なし
極厚クッション・高耐久ファブリック張りの高品質を実現しながら、機能を最低限にしてコストを抑えたゲーミングチェア史上最強のビギナーモデル。
スリムでコンパクトなサイズ感ながら、上半身を堂々と支えるハイバックの背もたれ。レーシングシートをモチーフにしつつも、デスク用に幅広につくられており窮屈さがなく適度な安心感が得られます。
張り地にはファブリック(布)を使用し、夏場はベタつかず冬場もひんやりしない。通気性が良く、熱を逃がすため、合成皮革のベタつきが苦手な方には最適。ブラシや拭き掃除でお手入れも簡単です。
生地の厚みは一般的なゲーミングチェアと比べ非常に厚く、体の動きに合わせてヨレにくく、毛玉ができにくい、品質と耐久性に優れた業界最厚レベルの素材を使用。
座面のレバーを引くと背もたれの角度を90°~135°に調節可能。集中してデスクに向かう時は垂直に、休憩して息抜きする時にはゆったり倒すなどシーンにあわせて角度調節ができます。
ネックピローは背もたれ頭部に挿して使用、ランバーサポートは背もたれに装着し、上下に調節して腰の位置に固定できます。カバーにも布地のファブリック素材を使用し、肌がずっと触れても蒸れにくく快適。
付属品ネックピロー、ランバーサポート、取扱説明書、保証書
材質張り地:ファブリック(布地)、フレーム:スチール、脚部:ナイロン・ABS樹脂、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)、アームレスト:ポリウレタン・ナイロン・スチール、キャスター:ナイロン / ポリウレタン
耐荷重(kg)約125(推奨)
キャスターあり
本体寸法(mm)約1240-1330×670×560
肘掛あり
保証期間1年間
ランバーサポートあり
日本人の体形に寄り添うサイズ設計。家具開発メーカー「ルームワークス」が、長年のゲーミングチェアの販売経験と家具開発の知見を活かし、日本で企画・設計。「日本人の体形」に寄り添うサイズ設計、生地、パーツを選定を行いゲーミングチェア「VESTEX」が誕生しました。。日本人向け低座面仕様。S1シリーズは、日本人の標準的な身長のユーザーに合わせて設計した最低座面高約42.5cmの低座面仕様モデルです。推奨身長は約155cm~180 cm。。カラーファブリック。インテリアに合わせやすいオフカラーファブリックを使用。蒸れにくく1年中快適にご使用頂けます。。ポケットコイル入りモールドウレタン。約12cmのポケットコイル入り極厚コールドキュアモールドウレタンを使用した弾力のあるシート座面が荷重を均等に分散。奥行52cmx幅42cmのゆったりとした座面サイズとの組み合わせにより快適な座り心地を可能にしました。。前傾モード付リクライニング機能。ゲーミングやデスクワークの前傾時に背中をサポートする前傾モード80°~最大150°のリクライニング機能。。腰部振動機能付きメモリーフォームランバーサポート。柔らかな低反発メモリーフォームを使用した振動機能付きランバーサポートが腰部を刺激します。。大型3Dワイドアームレスト。丸みのある幅広の3Dアームレストは上下昇降、前後スライド、左右首振り機能により最適なアームポジションを可能にします。。背もたれ収納ポケット付き。腰部振動機能に使用するモバイルバッテリーなど小物収納に便利な背面ポケット付き。。CLASS 4シリンダー。認証機関において耐久テストに合格した安全性の高いCLASS 4シリンダーを使用。。キャスター・キャスターベース。強度、耐久性に優れたスチール製キャスターベースを使用。また床を傷つけにくいPU製6cmキャスターを採用。耐荷重:120kg
幅(mm)720
高さ(mm)1205~1275
奥行(mm)720
キャスターあり
肘掛あり
座高(mm)425~505
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンあり
同色4脚セットでの販売です。
背と座面にウレタンクッションが入って座り心地のよいキャスター付きのファブリックチェア。
平織張地・アースカラーが会議スペースや休憩スペースをカフェのような雰囲気にしてくれます。
材質背・座:ウレタンフォーム、合板 張地:布(ポリエステル) 脚部:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
幅(mm)455
質量(kg)4.5
高さ(mm)810
奥行(mm)607
キャスターあり
肘掛なし
座高(mm)455
スタッキング可
メモ台なし
ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。
耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。
用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材
長さ(m)10
グレードナチュラル/平織り
体積抵抗率(Ωcm)1015
表面抵抗率(Ω)1014
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
素材選定・製造方法からこだわったファブリックミスト。清潔感あるクリスタルムスクの香り。本体の1.8倍。大容量サイズ。世界中の高品質素材を厳選。衣類や空間の香りづけに。汗や食べ物のニオイもしっかり消臭。天然除菌・消臭成分配合。菌・ウイルス99.9%除去
危険物の類別非危険物
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
グレードナチュラル/平織り
体積抵抗率(Ωcm)1015
表面抵抗率(Ω)1014
特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
布地タイプのアイロンプリントシートです。
寸法(mm)305×457
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4
印刷不可
業務用水性シミ取りクリーナー、2個セットでの販売です。洗えない布製大物家具などのシミに(除菌剤配合)。かけて放置するだけ!擦ったり拭き取り不要。酸素系漂白剤なので脱色せず色・柄ものにも安心して使える。ホテルや旅館で使われている業務用シミ取りクリーナーをご家庭で。水性のシミの色素を、数時間から数日で分解。スプレーして、擦らず放置するだけ。飲みものや食べものをこぼした跡の色素を分解して漂白(除菌剤配合)。洗えないカーペット、イス、ソファ、車のシートが新品のように甦る。簡単スプレーするだけの1ステップ洗浄!拭き取り作業がいらないから手間が無く簡単。
用途水性のシミ(コーヒー、醤油、ワイン、ソース、お茶、ジュース)、洗えないカーペット、イス、ソファ、車のシートなどに。
容量(mL)300
成分過酸化水素、除菌剤
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。
質量(g)2700
耐荷重(kg)80
背もたれあり
材質(座面)ポリエステル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×470×730
クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。
質量(g)2000
耐荷重(kg)80
背もたれなし
材質(座面)ポリエステル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×320×480
背中をすっぽり包むハイバックタイプ。さらに上下に調整も可能です。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。最上級レベル(レベル4)のシリンダーを使用。腕の長さ、位置に合わせて自由自在に調節できる4D肘。 上下・前後・横方向の調整に加え、さらに左右へのスイング機能も装備。背もたれシンクロ機構付き。3段階で固定が可能です。座面は前後への位置可動と、角度の変更が可能。これによりタイピングや、ゲームプレイ時に 最適なポジションを取ることができます。背凭れのランバーサポートは上下に調整が可能です。ヘッドレスト付き。座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。床への負担が少ないウレタンキャスターを装備。
付属品六角レンチ
材質張地 布張り
色グレー
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約465×850
キャスターあり
材質(キャスター)PU
張地布(ポリエステル)
背もたれランバーサポート、シンクロロッキング、背もたれ上下可動、座面角度調節3段階角度固定/ハイ
肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節
最大奥行(mm)約670
機能座面前後調節、座面傾斜機能(角度固定可)、ヘッドレスト(可動式)、リクライニング
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
材質(座面)モールドウレタン
入数1
肘高さ(mm)約665(最大820)
生地布
総耐荷重(kg)100
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約490×500×470(最大545)
背タイプハイ
脚幅(mm)約670
六角レンチ(mm)5
カテゴリー高機能チェア
組立人数1
色(座面)グレー
色(背面)グレー
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
材質張地:コットン70%/ポリエステル30%/背・座面:ウレタンフォーム/脚部:スチール(クロムメッキ)/その他:積層合板(ラバーウッド)
幅(mm)490
高さ(mm)870
奥行(mm)560
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×400
積み重ねて収納できる!ファブリック曲木スツール
座面のファブリック素材と木のぬくもりを感じられる脚がこなれ感を出してるデザインです。
来客用にしたり、キッチンなどでの作業中にちょっと腰掛けたい時など、使い方色々で楽しめます。
座面部分は丸みを持たせたデザインで、小さなお子様がいる家庭でも安心して使えます。
重さは4kgと軽量で、女性でも簡単に持ち運びできます。
重ねることができるので、コンパクトに収納できます。
夏はべたつかず、冬はひんやりとしない、ファブリック素材を使用しています。
用途椅子、チェア、スツールとして。
材質ポリエステル、プラスティク、合板曲木
幅(mm)320
質量(kg)4
高さ(mm)470
奥行(mm)320
キャスターなし
塗装ラッカー塗装
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ320
スタッキング可
アイロンを使用して、衣類などに貼り付けることができる布製のテープです。
テープ幅(mm)12
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)3
テープ地色イエロー
文字色青
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 090
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
幅(mm)1250
長さ(m)1
基材厚さ(μm)50
紫外線透過率(%)<1
直線的でスタイリッシュなボディラインが特徴の「Delphi(デルフィ)」は、座る人の体をしっかりと支え滑らかなリクライニングで快適な時間を過ごすことができます。
丁寧に磨かれたポリッシュフレームとシンクロしてラグジュアリー感の漂う本格チェアです。
座面には耐久性、クッション性に優れたモールドクッションを使用しており、座り心地も快適です。
質量(kg)16
キャスターあり
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W635×D635×H1150~1250
座高(mm)405~505
肘高さ(mm)610~710
直線的でスタイリッシュなボディラインが特徴の「Delphi(デルフィ)」は、座る人の体をしっかりと支え滑らかなリクライニングで快適な時間を過ごすことができます。
丁寧に磨かれたポリッシュフレームとシンクロしてラグジュアリー感の漂う本格チェアです。
座面には耐久性、クッション性に優れたモールドクッションを使用しており、座り心地も快適です。
質量(kg)15.5
キャスターあり
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W635×D635×H975~1075
座高(mm)405~505
肘高さ(mm)610~710
材質張地:ポリエステル/座・背面:ウレタンフォーム/脚部:天然木(ラバーウッド)
幅(mm)500
高さ(mm)680
奥行(mm)520
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×410
直線的でスタイリッシュなボディラインが特徴の「Delphi(デルフィ)」は、座る人の体をしっかりと支え滑らかなリクライニングで快適な時間を過ごすことができます。
丁寧に磨かれたポリッシュフレームとシンクロしてラグジュアリー感の漂う本格チェアです。
座面には耐久性、クッション性に優れたモールドクッションを使用しており、座り心地も快適です。
質量(kg)15
キャスターあり
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W635×D635×H845~945
座高(mm)405~505
肘高さ(mm)610~710
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1箱
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
生地に貼るのに適した柔らかい仕上がりになるデコポッジ液です。
水洗いが可能です。
材質合成樹脂、アクリル樹脂
材質構造部材:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ラッカー塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)7.4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×520×680
材質ポリエステル100%
質量(kg)15.9
色グレー
座面高さ(mm)440~470
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
耐久性に優れた日本製のパンチカーペットです。
全30色、2種類のサイズからお選びいただけます。
用途イベント会場、展示会、公共施設、住宅、式典の装飾・養生、エレベーター養生
防炎性能試験番号EO820258
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42039)
サービス分類オーダー・加工
太い針が通りやすく、柔らかい風合いが特長のパンチニードル専用の生地です。<50×55cm>と<100×110cm>のふたつのサイズがあります。
材質綿 100%
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ