679件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

サンワサプライケース用ファン
PCケースに取付けるファンです。熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×20 付属品取り付け用ネジ×4 消費電力(W)2.04 回転数(min-1[r.p.m])4000 騒音レベル(dB(A))28 アズワン品番64-0850-32 電源コード(cm)26 定格容量(A)DC12V 0.17 最大風量(CFM)18.72
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)60×60 厚さ(mm)10.45 入力電圧(V)DC12 最大静圧(Pa)39.83 最大風量(m3/min)0.6 音圧レベル(dB)36 定格回転速度(min-1[r.p.m])4600 消費電力(W)3 ベアリングスリーブ 仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 質量(g)90 種類DCファン 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm)60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)10 形状角形 質量(g)約8 種類DCファン 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm)30×30 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音/軽量
1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

エスコ品番EA940DY-1 形状角形 厚さ(mm)28 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)0.27(50Hz)/0.33(60Hz) 音圧レベル(dB)24(50Hz)/26(60Hz) 取付角寸法(mm)60×60 最大静圧(Pa)11.8(50Hz)/18.6(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2250(50Hz)/2700(60Hz)
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷

ケース用ファン。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。
ケーブル長(cm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様リブ付き 形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

アイネックスケース用ファン
DUROベアリングは高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命! 日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。 特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。 期待寿命60000時間(40℃)を実現!
定格入力電圧(V)DC12 寿命60000時間(40℃) ケーブル長(cm)29 仕様DUROベアリング使用、3ピンコネクタタイプ、回転検出パルスセンサー付、リブあり、固定用ねじセット付
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)ケースファン
RoHS
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×60×25 仕様(パルスセンサー)あり、3pin+4pin、(リブ)無し 定格電圧(V)12 ベアリング2ボール 寿命期待:60℃40000h、40℃66000h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケース用ファン60mm角 DUROベアリング搭載 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 標準タイプ DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。技術・品質共に信頼の日本生産。 特許取得済の一体型中逃げ軸受により、軸にかかる摩擦を極限まで低減。軸のガタツキを抑えることで長寿命・低騒音を可能に。 特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60,000時間 (40℃) を実現! 3ピンコネクタタイプ [結線仕様] 回転検出パルスセンサー付 リブなし
寸法(mm)60×60×25 回転数(min-1[r.p.m])3000±10% 最大風量(CFM)19.08 ノイズレベル18.9dB(A) 定格入力DC12V/1.44W 期待寿命(時間)60000 (40℃) ケーブル長(cm)約40 付属品3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。
仕様リブあり 付属品取り付けネジ×4 寸法(mm)60×60×10 回転数(min-1[r.p.m])4000 コネクタ形状3pin+ペリフェラル4pin リブあり 最大静圧(mmH2O)2.54 寿命50000時間(25℃) 保証期間1年間 騒音レベル(dB(A))30 ケーブル長(mm)600+100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)16.1(0.46m3/min)
1個
899 税込989
当日出荷

OWLTECH(オウルテック)山洋電気製 60mm ケースファン
リブ無し形状。・ボールベアリング機構を搭載。・こだわりの2ボールベアリング。・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属。・山洋電気製 プロフェッショナルモデル
付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブル サイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mm コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時) ケーブル長(mm)600 定格出力電圧(V)12
1個
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ケース用ファン60mm角。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング搭載。高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ネジ穴の直径は4.5mmです。固定ネジの呼び径はM4が適合します。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!
寸法(mm)60×60×10 タイプ薄型超静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり 消費電力(W)2.16 回転数(min-1[r.p.m])3500±10% ノイズレベル24.7dB(A) ケーブル長(cm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 最大風量(CFM)16.14 期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様RS60Vdc高電圧ファンは、高電圧を受け入れても損傷しないので、電気通信などの様々な用途向けの独自ソリューションとして設計されています。36→72Vdcの入力電圧で動作、公称電圧は60Vdc 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン ベアリングボール 入力電圧(V)DC60 最大風量(m3/min)0.73 寿命最大想定:65000時間 音圧レベル(dB)37 取付角寸法(mm)60×60 定格回転速度(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10→+70 最大電流(mA)200
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.2 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.19 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様ファンサイズ = 60mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 50mmカラー = クロム外部幅 = 53mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷


エスコ品番EA940DY-2 形状角形 厚さ(mm)38 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)0.33(50Hz)/0.4(60Hz) 音圧レベル(dB)28(50Hz)/30(60Hz) 取付角寸法(mm)60×60 最大静圧(Pa)16.3(50Hz)/23.3(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2600(50Hz)/3150(60Hz)
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

1個
289 税込318
当日出荷


ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 周波数(Hz)50/60 スピードタイプ標準スピード モーターくま取りモータ 入力電圧(V)AC100 入力方式リード線導体部 材質(フレーム)アルミニウム 保護機能拘束時焼損保護機能 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)60×60 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ファンモーター:MDVシリーズ □60mm、□80mm、□92mm、□120mm 種別ファンスピードコントローラ単体 質量(g)回路部:65 制御電源DC24V -10~+15% 0.04A以下
1個
8,498 税込9,348
当日出荷


タカチ電機工業ファンモーター AGEシリーズ
RoHS
低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


マーテックファンドリーフック
RoHS
スリングフックより開口部が広く、太軸物などを掛ける用途に最適なフックです。フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途敷鉄板・太軸物の吊り上げ用金具。
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


頑固な油汚れのお掃除を簡単に ! 。換気扇のシロッコファンなどの油汚れをつけおきすれば、こすり洗いをする時間をかけずにお掃除ができます。つけおきタイプの洗浄剤が使えなかったアルミ製のシロッコファンやその他アルミ素材のつけおき洗いも可能です。
成分界面活性剤(16%アルカンスルホン酸ナトリウム・ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩)・キレート剤・アルカリ剤・溶剤 質量(g)約600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×230 使用の目安4~6Lに対して本剤100mL(40~60倍希釈) 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398 税込1,538
欠品中

口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。 材質スチール
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ファンサイズ = 60mm外形寸法 = 60 x 60mm材料 = PBTネジ穴の間隔 = 50mm外高 = 60mm外部幅 = 60mmプラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40~172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.4W●電流 Max:70mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

60mmファン付PCIスロットカバー 3スロットを使いケース内のエアフローを向上 冷却性と静音性を両立した60mmファン採用 ファンは安心品質のX-FANブランド 中空ベアリングで低ノイズ・低振動を実現 グラフィックボードの冷却強化に最適
寸法(mm)ファン:60×60×20厚 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.34 定格電圧(V)12/0.12A 本体質量(g)約100 表面処理黒色塗装 回転数3000rpm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×61×22 コネクタ3pin ノイズレベル21.06dBA 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受) 最大風量(CFM)12.76
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1) 厚さ(mm)25 期待寿命(時間)40000/60℃ 特性静音
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)