28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンカートのキャラクターたちがお出迎え。お買い物も楽しくなります。誰もが心地よくショッピングできるように、工夫を凝らした気配り設計。小さくて軽いお子様用カート。
仕様ドアベルト、シートベルト、カゴ受台、可動式荷台、傘たて、静音キャスター 赤/青 材質(本体)スチール(ナイロンコーティング) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×920×965 キャスター径(Φmm)100 材質(ボディ)PE、HIPS、ABS
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

小さなお子様の「安心感」を最優先に考えました。 リクライニング機能は90°から最大で150°までの無段階調整が可能です。 従来からネスティング機能を継承しており、リクライニングを解除しながらネスティングします。 フェイスガードにより混雑した場所で、お子様に他のお客様の手荷物等がぶつかるのを防ぎます。 買物カゴのスペースとは別で、足元のフレームにはお手荷物を載せられるようスペースを準備しております。
材質(本体)スチール、(ベビーシート)PP樹脂、(サイドカバー)PP樹脂、(ヘッドレスト)ウッドベース+ビニルレザー、(ハンドグリップ)PVC樹脂、(安全ベルト)PP樹脂、(バックル)POM樹脂、(表示シール)ユポベース+PPフィルム 質量(kg)14.5 表面処理PP紛体塗装(シルバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×823×1050 キャスター径(Φmm)100 ネスティング高さ(mm)260
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷

コストパフォーマンスに優れた、SM などに最適の機種です。 ネスティングができるので、省スペースでの設置が可能です。 赤ちゃんをつつむシートは、ホールド性の高いバケットシートタイプ。 買物カゴもそのまま載せられるので、安心してショッピングが楽しめます。
仕様静音キャスター、安全シート、シートベルト、カサ立て、手荷物フック 材質(本体)スチール、(グリップ)PP、(ベビーシート)PP、ウレタンマット、(キャスター)ウレタン 質量(kg)12.2 キャスター径(Φmm)100(4輪自在・静音仕様) 適合年齢(歳)10ヶ月~2歳
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

スーパーメイトキッズステップカート
ステップ台に立ち乗りしたまま もう1人は幼児座席に座れます。 お子様は1人だけステップ台に 立ち乗りできます。 ステップ台は荷物置きとしても ご利用でき、腰への負担軽減にも!
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

お子様とのお買い物にて非常に便利です。
用途お子様を乗せたままお買い物をすることが出来ます。シートはクッション付きで座り心地は快適です。ハンドルグリップ、シートは抗菌・抗ウィルス仕様となっており、安心してお子様を乗せることが出来ます。 仕様●1台当たりのサイズ:W613×D851×H1095(mm)●使用対象月齢:生後2か月~48ヵ月まで(18kg以下)●適応買い物かご:W410~510(mm)、D300~360(mm)、H215~270(mm)の範囲の買い物かご。前記記載のサイズ以外の物は使用に適しません。 質量(kg)13 材質(本体)スチール、ポリプロピレン、エラストマー 備考赤ちゃんの人形、買い物かごは付属しません。 キャスター100Φ 関連資料(2.16MB)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

温かみのあるハンドルグリップ。 コーティングカラー。 傘or杖置が置けます。 安全な樹脂カバーキャスターが標準装備。
用途ショッピングカート 仕様セルフカゴ上段タテ1個下段タテ1個 適合カゴ積載容量最大33L 材質(本体)スチール、カラーコーティング、(グリップ)抗菌剤配合グリップ 寸法(mm)(ネスティング)135 シルバーメタリック 車輪幅(mm)27 内寸(mm)(収納庫内対応幅)550 キャスター径(Φmm)100
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のスタンダードモデル。しっかり安定、ロングヒットの定番型。
仕様カサ立て、静音キャスター トラスコ品番764-0404 寸法(mm)(ネスティング)130 ガンメタ 材質(本体)スチール(ナイロンコーティング) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×605×960 キャスター径(Φmm)100
1台
15,980 税込17,578
15日以内出荷

バスケット位置とハンドルの位置を低く設定し、より多くの方に快適に利用いただけます。 傘・・杖が2本建てられます。 静電気防止キャスターを標準装置! 先端の大きな杖もたてやすい受け形状。 カートに静電気が溜まるのを防ぐ。 軽量で静音性は高い塗装キャスター
材質(本体)スチール、(ハンドルグリップ)ABS樹脂、(キャスター)ウレタン、(アオリ)PP樹脂、(表面加工)PP粉体塗装 寸法(mm)(ネスティング)150 質量(kg)9.2 車輪幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×660×910 キャスター径(Φmm)100
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

支柱が2本でしっかり安定、ロングヒットの定番型です。
仕様完成品、傘立て付、自在キャスター4個 トラスコ品番461-5484 質量(kg)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×500×165 均等荷重(kg)60 ハンドル高さ(mm)935 キャスター径(Φmm)75
1台
13,980 税込15,378
12日以内出荷

傘立て、杖立てがついており、 静電気対応キャスターが標準装備 安心・安全の設計。
用途ショッピングカート
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。 ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。 便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。 ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。
耐荷重(kg)(バッグ)8 仕様傘ホルダー付、後ろポケット付 質量(kg)2.3 車輪径(Φmm)100 ピッチ(mm)40(5段階) ハンドル高さ(mm)680~840 収納時寸法(mm)H590×W235×D305 使用時寸法(mm)H680~840×W235×D305 バッグ寸法(mm)H370×W190×D290
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーメイトショッピングカート
ミドルサイズでも機能満載。 上段は商品出し入れが楽な浅型バスケット、下段は大型商品を載せるのに便利な フラット構造。
仕様スムーズな動きを持続する耐久性に優れたウレタンキャスターを装備。ミドルサイズでも機能満載。上段は商品の出し入れがラクな浅型、下段は大型商材が載せられるフラット構造。 トラスコ品番460-3222 材質TPE樹脂(コーナーバンパー) 質量(kg)16.5 材質(本体)スチール 容量(L)68(バスケット) 耐荷重(kg)上段 /58、下段 /33 材質(キャスター)ウレタン 表面処理PPコーティング 材質(グリップ)PVC樹脂 材質(シート)ABS樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×875×980 キャスター径(Φmm)100 ネスティング高さ(mm)205
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

新機能!通気性抜群のメッシュシート。ハイシート設計の両対面式。通常の改札口もラクラク通れる幅46cmのコンパクトサイズ。折りたたみ自立型。 無段階調節可能なリクライニング機能。UPF50+の大きなキャノピーで紫外線をしっかりカット。マグネット式バックルで乗せ降ろしラクラク。収納カゴ付き(耐荷重4.5kg)。
用途ベビーカー・バギーとして、出産祝いやギフトにも 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46×106×100.5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×33.5×97 質量(kg)4.9 材質本体:ポリアミド・ポリプロピレン・ポリアセタール・アルミニウム、車輪:EVA・ポリプロピレン・ゴム・ポリウレタン、ハンドル:ラバー・ポリウレタン・ポリアセタール、表生地:ポリエステル100%、中綿:ポリウレタン67%・ポリエステル33%、インサート部分表生地のごく一部:オーガニックコットン、インサート部分の裏生地:メッシュ 耐荷重(kg)4.5(収納カゴ) 適合年齢(歳)生後1ヶ月~体重15kg(3歳頃)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お買い回りの軽快さを追求したアルミ製のカートです アルミ素材の本体は、従来のスチール製同型カートより驚くほどに軽量で取り回しよく楽にお買いまわりしていただけます。 アルミカートはサビにくいだけでなくアルマイト処理の表面は美しい光沢と清潔感があり、お店を明るい雰囲気に演出いたします。
材質(本体)アルミ、(ハンドグリップ)ABC樹脂、(表示シール)ユポベース+PPフィルム 質量(kg)6 表面処理アルマイト処理 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×650×920 キャスター径(Φmm)100 ネスティング高さ(mm)155
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

丈夫な作りでしっかりとした買い物かごです。
用途スーパーなどでのお買い物に。 容量(L)29 材質PP(帯電防止剤配合) 質量(g)680 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×346×247 ネスティング高さ(mm)22 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×220×230
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーホネンス新生児ベッド
仕様名札差し付きプラスチックカゴ付き、マットレス寸法320×680×55mm(別売) 適合(マットレス)MB-1051 質量(kg)20.4 キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
1個
199,800 税込219,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重80kgでキャンプ道具をらくらく運べます。収束型でコンパクト収納。本体カバーは取り外し可能なのでお手入れが簡単です。前輪はストッパー付で傾斜でもしっかりブレーキ。
材質本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル 耐荷重(kg)80 質量(kg)10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×490×980 収納寸法(mm)180×350×760
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

公園やテーマパーク、街歩きなどの屋外利用も考慮して設計してあります。貸出用ベビーカーがあるから子連れでも行やすいという来館のきっかけにもなります。
用途48ヶ月までのお子様を乗せることが出来るベビーカーです。折りたたみ可能です。 仕様使用対象月齢:生後1か月~48ヵ月まで(18kg以下) 材質(本体)本体:アルミ、スチール、ポリプロピレン/生地:ポリエステル/シート地:合成皮革 質量(g)5.7 外形寸法(mm)[使用時]W525×D756×H1039/[折り畳み時]W525×D419×H984 関連資料(7.49MB)
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネスティングが可能。 ネスティングにより、収納スペースは従来のカットテーブルを並べる時の約1/3ですみます。(台数により変化します)
材質スチールナイロンコーティング
1台
26,980 税込29,678
15日以内出荷

SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●外径:80mm●静定格荷重:19000N●動定格荷重:30700N●コード番号:209-4242 アズワン品番65-7945-82
1個
10,980 税込12,078
欠品中

。SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:20mm●外径:47mm●静定格荷重:6550N●動定格荷重:12700N●コード番号:209-4240 アズワン品番65-7957-06
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:35mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25500N●コード番号:209-4245 アズワン品番65-7941-62
1個
12,980 税込14,278
欠品中

SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:50mm●外径:90mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:209-4253 アズワン品番65-7944-25
1個
16,980 税込18,678
欠品中

SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●外径:52mm●静定格荷重:7800N●動定格荷重:14000N●コード番号:209-4252 アズワン品番65-7957-88
1個
7,398 税込8,138
欠品中

。SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●外径:52mm●静定格荷重:7800N●動定格荷重:14000N●コード番号:209-4241 アズワン品番65-7952-30
1個
5,498 税込6,048
欠品中

。SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:60mm●外径:110mm●静定格荷重:36000N●動定格荷重:52700N●コード番号:209-4255 アズワン品番65-7949-59
1個
27,980 税込30,778
欠品中

DCモーター搭載の静音タイプ。自動首振り機能。3段階風量調整。
用途車の扇風機 材質ABS/PP 幅(mm)180 BK 高さ(mm)210 奥行(mm)165
1個
4,598 税込5,058
当日出荷