658件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
150,000 税込165,000
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックファンユニット
フォーメーションフード用のファンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


新ファンユニットで風量UP&低騒音 長時間作業でも最大風量が持続 粉じんや鉄粉などの吸込みを抑える カバーを外して清掃可能 防じん・防滴
セット内容ファンセット 厚さ(mm)38 騒音値(dB)40(風量1) 最大風量(m3/min)2.7(風量4)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

コード長さ(m)1 使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75) 使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露) 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

強力吸引排気用ファンユニットです。 専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。 外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)10 出力(W)75 周波数(Hz)50/60 型番4110 電源(単相/V)100 風量(m3/min)8.1/8.1 ダクト径(Φmm)取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください) 起動電流(A)0.89/0.88 最大負荷電流(A)0.56/0.67 外寸法(縦×横×高さ)(mm)365×308×288
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。 運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。 吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直方向を問わず取付できます。 1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度クラス100目安 材質(本体)SUS430(鏡面仕上) 仕様送風機/ACモーター 電源(V)AC100(50/60Hz) フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途風雅パッド用ファンユニット セット内容ファン 外径(Φmm)104 取付径(Φmm)90 厚さ(mm)46 質量(g)208
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷



1個
11,900 税込13,090
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ファンユニット
電源(V)AC100 (50/60Hz)24W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×85×366 動作温度+40℃±5℃ ファン停止温度'+25℃以下
1箱
49,980 税込54,978
5日以内出荷

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファンブラックXレッド 2個 ブラックXレッド RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,590 税込3,949
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

目的に応じたフードと組み合わせて使用するセットアップ自由のヒュームフード用ファンユニットです。用途に合わせて7タイプからお選びいただけます。
種別ファンユニット L型 耐酸タイプ アズワン品番1-7613-02
1台
230,000 税込253,000
12日以内出荷

BF型専用フィルターです。フィルターと活性炭を組み合わせた高品質活性炭フィルターです。表面濾過と厚み方向での濾過の立体濾過機構により、低い圧力損失で高い捕集性能のフィルターと、網状化ウレタンフォームを担体として粒状活性炭をドライ付着方式で均一かつ多量に付着させたものです。
適合シロッコファンユニットBF型 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×250×43
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大毎秒105リットルの風量を発揮する耐久性に優れたブラシレスモーターファンです。水洗いに対応した防水設計仕様です。
適合機種IC01、AC09、AC08、AC360、AC300 セット内容ファン2個、ファンケーブル1個、ファンフィルター2個、取扱説明書/保証書1セット
1セット(2個)
9,598 税込10,558
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
1枚
11,980 税込13,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

7.4Vファンユニット。スイッチ付きケーブルが付属。スイッチで風量切替、ON/OFF切替が可能です。 胸スイッチが付いていない空調ベストでも、手元のスイッチで操作できるようになります。 バッテリーをいちいち取り出して、バッテリーのボタンで風量切替やON/OFF操作するよりも快適で簡単です。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 仕様付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。 セット内容7.4V用ファン×2個、7.4Vバッテリー×1個、充電器×1個、スイッチ付ケーブル、取扱説明書 寸法(mm)バッテリー:(約)72×92×22 質量(g)バッテリー:(約)220、ファン:(約)100/個 タイプ7.4Vファンユニットセット 出力[強]7V[中]6V[弱]5V 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)ファン:(約)108×47 バッテリー電圧(V)7.4 コード長さ(cm)充電器:(約)115 電池寿命充放電回数約500回(500回を保証するものではありません) 充電時間(時間)(約)3~6 バッテリー容量(mAh)5200 使用時間(時間)[強]8[中]12[弱]15 使用充電器8.4V 1.2A
1セット
13,900 税込15,290
4日以内出荷

「業界最大級の風量117L/秒」 業界最長15カ月保証。28V×117L/秒の圧倒的第風量。16V最大風量80L/秒(17%アップ)。簡易水洗い対応
用途空調服オプションパーツ 付属品付属ファンケーブル:FY5540 穴径(Φmm)対応ウエア:90 本体質量(g)98※ファン1個の値 羽根枚数5 モーターブラシレスモーター 本体厚さ(mm)Φ106×D39 取付け方法ネジ式 適合バッテリーGB428/GB428PD 適正電圧(V)DC6~28 稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。保護等級は基準に従ってIP 54。斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。
仕様ウォール型 付属品組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む 適合遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A 材質プラスチック 幅(mm)204 質量(kg)0.78 取付【カットアウト】幅: 177 mm / 高さ: 177 mm 高さ(mm)204 奥行(mm)105 定格電圧(V)24 (DC) 定格電流(A)【DCの場合】 最大0.27 定格出力(W)【DCの場合(Pel)】5.7 保護等級IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で・IP56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で・Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で 塗装色RAL 7035 騒音レベル(dB(A))【DCの場合】51 保管温度範囲(℃)-30 ...70 換気風量(m3/h)20~1160 ファン軸流、直流モーター 風量(m3/h)(無障害フロー)、フリースフィルター付き:DC の場合: 100 /(無障害フロー)、プリーツフィルター付き:DC の場合: 110/付属するフィルタールーバー併用時 (フリースフィルターを使用):DC の場合: 75 /付属するフィルタールーバー併用時 (プリーツフィルターを使用):DC の場合: 92 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-15 ...55 総質量(kg)0.989 取付奥行(mm)84 mm
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

1個
55,980 税込61,578
81日以内出荷

篠原電機ファンユニット
エコ商品
仕様不織布フィルター 電源コード(m)1 最大風量(m3/min)2(50Hz)/2.3(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(通気ギャラリー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)
1組
46,980 税込51,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ファン付呼吸用保護具 AGW2A40G-11用 ファンユニットです。
用途溶接作業、グラインダー作業など。 トラスコ品番208-3326 性能区分:大風量形 タイプ大風量形 粒子捕集効率(%)99 充電時間(時間)3 型式検定合格番号第TP107号 対象粉じん:一般粉じん、金属ヒューム 適合フィルターW2A
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

オリエンタルモーター制御盤ファンユニット(AC) ファン
取付角寸法(mm)161×158 過熱保護装置インピーダンスプロテクト 質量(kg)0.7 保護等級IP2X
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙ファン×2個、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器 厚さ(mm)ファン:43 直径(Φmm)穴部分:90、ファン:103 外径(Φmm)穴部分:140
1セット
14,900 税込16,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


空調ウェア自作キット(ワッペン+ファンユニット) ブレイン 動画あり
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
1セット
14,900 税込16,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

こたつのヒーターユニットを取り替えるだけ!夏でも涼しくこたつを活用!。足元から空気を拡散して足元にそよ風のような涼しさを実現。電気代は1時間あたりわずか0.16円。今、お使いのヒーターを取り外し、ファンユニットをビスで固定するだけの簡単取付!。木枠の取り付けネジのピッチが20cmのやぐらであればお取替えができます。
用途こたつヒーターを夏仕様に衣替え。コタツ/ファン/扇風機/サーキュレーター/こたつファン/ファンユニット/そよ風/おしゃれ/足元 質量(kg)1 消費電力(W)6 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 電源コード着脱式 (電源スイッチ付きコード3m) 風量調整無段階調節つまみ(弱-強) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.8×28.8×6 取付可能寸法(cm)枠:29×29、29×33
1個
5,990 税込6,589
6日以内出荷

ブロア-ユニット内のモーターファンユニットの交換パーツです。
用途故障時の交換パーツ。 適合ライフセーバー用パーツ トラスコ品番406-9959 適合機種LS-355シリーズ、LS-455シリーズ 材質/仕上ABS 質量(g)190
1個(1個)
18,980 税込20,878
当日出荷

お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙ファン×2個、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器 寸法(mm)ポケット:(約)125×155、ループ:(約)30×110 直径(Φmm)ワッペン穴部分:90 外径(Φmm)ワッペン:140
1セット
15,900 税込17,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)