衣類に付着したペットの抜け毛や髪の毛、糸くずが簡単に取れるクリーナーです。電気や粘着テープを使わず、繰り返し使用できるので経済的。繰り返し使っても効果は変わらずしっかり毛が取れます。取れた毛がダストBOXに溜まり、手を汚さず簡単に捨てることができます。
材質本体:ABS樹脂、ブラシ:ナイロン
色イエロー
質量(g)98
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
カーペットに絡み付いて取れない毛や埃を簡単に掻き取るラバー製ブラシ。
材質ブラシ:合成ゴム、グリップ:PP
全長(cm)約29
1本
¥479
税込¥527
欠品中
ホーキの毛に絡みついたゴミを手を汚さずに取ることができます。
トラスコ品番474-2389
材質本体:ポリプロピレン ピン:ステンレス
質量(g)72
アズワン品番65-0334-08
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
布製品についたペットの抜け毛やホコリが撫でるだけでごっそり取れる毛取りグローブです。
毛が付いた表面をサッと撫でるだけで、特殊ブラシ構造の繊維が抜け毛を絡めとります。
ソファやラグ、ペットベッドなどの布製品から衣服まで幅広く使用可能。柔らか生地が腕や肩などの曲面にフィットし、服を着たままでも使えます。
たまった毛はブラシの目方向を逆にすれば取り除けるため、繰り返し使用できるエコ製品です。
幅(mm)165
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×10
質量(g)51
1個(1枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
収納時はクッションとして使用できるシュラフです。
材質表地:ポリエステル65%・綿35%、裏地:綿100%(フランネル加工)、中綿:ポリエステル100%(ホローファイバー)1200g、バッグ:綿100%
質量(g)約2300
使用時寸法(mm)(シュラフ)約850×長さ2000、(クッション)約450×450×厚さ200
使用温度(目安)7度~
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ファスナーは上下から開閉できますので、少し暑い時などは足元のファスナーを開けば温度調節が可能です。ファスナーで連結することでダブルとして使えます。
材質表地:綿100%、裏地:綿100%(フランネル)、中綿:ポリエステル100%(ホローファイバー)1.4kg、収納袋:ポリエステル100%
質量(g)約2600
使用温度(℃)約5℃~(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)100×200
収納時寸法(cm)Φ30×H52
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
インナーに装備したフリースブランケットの使い方で3シーズン快適に睡眠できます。暖かいシーズンはシュラフを広げ、フリースを上掛けにすることで、大人2人、子供1人の使用にピッタリ
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポルエステル100%(マイクロファイバー)、ブランケット:ポリエステル100%(フリース)、中綿:ポリエステル100%(ホローファーバー)1200g
質量(g)約2400
使用温度(℃)約5℃~(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)90×200
収納時寸法(cm)Φ30×H47
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
仕様50Ωターミネータ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
BNCアッテネータ・ターミネータ
種類終端器
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ・ジャック
取付方式ケーブルマウント
定格電力(W)0.5
インターフェースBNCプラグtoBNCソケット
材質(コンタクト)真鍮
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
複数ケーブルの接続確認に便利です。
適合機種3665
質量(g)約14(1個当たり)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×46×19(突起物含まず、1個当たり)
RoHS指令(10物質対応)対応
つなげるだけで、すぐに使用できるペットサークルです。枚数を増やして、スペースを広くすることも可能です。扉の開閉つまみは2箇所付いていて、90度に回して開閉します。プラスチック製なので汚れても水洗いでき、いつも清潔を保てます。屋外でも使用できます。工具不要で面倒な組み立てがなく、簡単に設置できます。すべり止めのゴム脚が付いています。
材質パネル:ポリプロピレン、キャップ(ゴム脚):ゴム
色ホワイト/ベージュ
質量(g)4770
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
接続端子台形F03-20は漏液検出用途でご使用いただく際に、形K7L本体→配線ケーブルと検知帯とを接続するためのものです。
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
Schneider Electric のラインターミネータは、TSXRKY.EX シリーズと互換性があります。このキットには、A コネクタとラベルの付いた Sub-D 9 と B コネクタのラベルの付いた Sub-D 9 が含まれています。TSXRKY.EX シリーズと互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:ラインターミネータ●併用可能製品:TSXRKY-EX●範囲:Modicon Premium 自動化プラットフォームです
アズワン品番65-7314-03
1袋(2個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ターミネーター 同軸 適合製品:BNC コネクタ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) インピーダンス:50Ω
アズワン品番65-1613-82
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
仕様インタフェースタイプ:SMA●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●定格電力平均:1W●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●Rosenberger SMA RF同軸ターミネータ. 1 Wの定格電力の50 Ω SMA RF同軸ターミネータプラグです。 このSMF RF同軸ターミネータは、IEC 60169-15 / EN 122110 / MIL-STD-348Aに適合するインターフェイスを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,210
税込¥10,131
欠品中
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG179 RG187 RG188 RG316
アズワン品番65-1643-38
1個
¥6,298
税込¥6,928
10日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5448
アズワン品番65-7716-68
1個
¥799
税込¥879
欠品中
仕様インタフェースタイプ:BNC●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 2GHz●定格電力平均:1W●コンタクト材質:銅亜鉛合金●コンタクトめっき:ニッケル / 銀 / 白色青銅●Rosenberger BNC RF同軸ターミネータ. 定格電力1 Wの50 Ω BNC RF同軸ターミネータプラグです。 このBNC RF同軸ターミネータは白色青銅めっきの黄銅ボディ及びIEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に準拠したインターフェイスを採用しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
定格電力(W)(平均)0.75
インターフェースSMA
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)18
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっき白銅
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:ターミネーター コネクタ 本体 スタイル:ストレート ターミネーター インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:- 製品群:-
アズワン品番65-1520-72
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ターミネーター 同軸終端:- インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅
アズワン品番65-1506-77
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
インターフェース7 / 16
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき銀
ボディめっき陽極酸化処理
仕様コネクタ タイプ:ターミネーター コネクタ 本体 スタイル:ストレート ターミネーター インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:- 製品群:-
アズワン品番65-1520-71
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
RF信号の反射を防ぐ目的で使用されます。
標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷としてご利用いただけます。
仕様●コネクタ形状:N(P)●特性インピーダンス:50Ω●耐電力:0.5W●周波数範囲:DC~3GHz●VSWR:1.1以下●外部シェル(表面処理):Niメッキ●中心コンタクト(表面処理):Auメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番67-5756-40
1個
¥5,698
税込¥6,268
63日以内出荷
RF信号の反射を防ぐ目的で使用されます。
標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷としてご利用いただけます。
仕様●コネクタ形状:BNC(P)●特性インピーダンス:50Ω●耐電力:0.5W●周波数範囲:DC~3GHz●VSWR:1.1以下●外部シェル(表面処理):Niメッキ●中心コンタクト(表面処理):Auメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番67-5756-41
1個
¥3,198
税込¥3,518
63日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ:M12プラグ●オス/メス:プラグ●接続方向:ねじ込み式エントリ●実装タイプ:ねじ取り付け●インピーダンス:75Ω●コード番号:232-5258
アズワン品番65-7509-23
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
仕様インタフェースタイプ = SMAオス・メス = オスボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金動作周波数 = 0 → 18GHz定格電力平均 = 2Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
The Omron incremental encoder input units are more precise timing control by synchronizing the position data with the EtherCAT Distributed Clock。They have Synchronous Serial Interface (SSI) to connect external axes to the Sysmac system.I/O system are NX I/O Bus based Type of module is Encoder input Free running, Synchronous, Task period prioritized
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダラインドライバ●併用可能製品:NX-AUX●範囲:NX●コード番号:215-3324
アズワン品番65-7275-93
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ターミネーター 同軸終端:- インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:-
アズワン品番65-1504-80
1個
¥4,098
税込¥4,508
10日以内出荷
パソコンデータ丸ごと抹消ソフト「ターミネータ10plus データ完全抹消 BIOS/UEFI版」とファイル・フォルダ単位での抹消が可能な「電子データシュレッダー2」のセット版。これ1本でパソコンの使い始めから廃棄まで、あらゆる個人情報の漏洩に対してリスク管理をすることができます。削除や初期化しても残っている「悪用されたくない」お客様のプライバシー情報を本製品で確実に抹消します。
対応OS【ターミネータ10plus データ完全抹消 BIOS/UEFI版】Windows 10/8(8.1)/7/Vista/XP/Server2012/Server2008/Server2003 【電子データシュレッダー2】Windows 10/8(8.1)/7/Server2016/Server2012/Server2008
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー【ターミネータ10plus データ完全抹消 BIOS/UEFI版】512MB以上 【電子データシュレッダー2】128MB以上
ディスク【電子データシュレッダー2】30MB以上
使用CPU【ターミネータ10plus データ完全抹消 BIOS/UEFI版】300MHz以上のIntelまたは互換CPU
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
仕様アクセサリー タイプ:ターミネーター 適合製品:Amphenol AT シリーズ AT06-2S オートモーティブ コネクタ 製品群:AT シリーズ
アズワン品番65-1377-71
1個
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
BIOSとUEFIに対応し、CDブート時にBIOSかUEFIかを自動判別して、それぞれに対応したプログラムが起動します。またCD-ROMドライブのないパソコンの場合は、Web上から起動用USBメモリの作成が可能です。パソコン内のHDDやSSD以外に接続された外部記憶媒体のデータも抹消できるため、情報漏洩を防ぐことができます。個人のお客様は台数制限ありませんが、法人のお客様は3台まで抹消可能です。それ以上の台数は別途ライセンスをご購入ください。
対応OSWindows 10/8(8.1)/7/Vista/XP/Server 2012/Server 2008/Server 2003
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー512MB以上
使用CPU300MHz以上のIntelまたは互換CPU
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
仕様ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = PCBマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG178 B/U, RG196 A/U
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ