・干渉性に優れた電気化学式ガスセンサを搭載
・ハンディタイプ、据置記録型、遠隔地管理用いずれの使い方も可能
・ドライバーIDの入力で本機単体でも個人識別が可能
・本体機器に検査結果を2,500件まで記憶。保存データをPCへ転送可能
用途・乗務前後の酒気帯び確認
・飲酒検査の管理
検知範囲0.00-0.35mg/L
付属品取扱説明書(保証書付き)、通信ソフトCD-ROM、USBケーブル、専用収納袋、ハンドストラップ、アルカリ乾電池2本、ストロー差込用アタッチメント、ストロー【見本】
材質AES
質量(g)150(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40℃
外形寸法(mm)120×65×25
表示方式液晶ディスプレイ(バックライト機能付き)
機能ドライバーIDの入力で本機単体でも個人認識が可能2,500件まで検査結果を記録保存データをPCへ転送可能
形態ハンディ型
検知原理電気化学式
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(またはDC5V、1Aを付属USBケーブルから給電)
保証期間購入使用後1年間
電池寿命2000回
検知ガス呼気中アルコールガス
保管温度範囲(℃)-10℃~50℃
アズワン品番62-9853-16
データ記録件数2500件
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルコールチェッカー 電気化学式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
・干渉性に優れた電気化学式ガスセンサを搭載
・測る・見るに機能を絞った単機能タイプ
・電源を入れて息を吹き込むだけの簡単測定
・視認性に優れた大型デジタル表示
・日常の健康管理用として気軽に使用する事で自身の適度な飲酒量を把握する事が可能
・ストロータイプ。呼気の漏れを抑えダイレクトに検出センサに届けます。(ストロー(見本)を10本付属。使い切り後は市販品をご利用下さい。)
用途・乗務前後の酒気帯び確認
・飲酒検査の管理
検知範囲0.00-1.00mg/L
付属品ストローアタッチメント2個、ストロー(見本)8本、ハンドストラップ1本、単4アルカリ乾電池2本(初期動作確認用)、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)120
外形寸法(mm)108×60×23
検知原理電気化学式
電池寿命500回
検知ガス呼気中アルコールガス
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
電源を入れ息を吹き込むだけで、容易に測定ができます。
一定の圧力にしか反応しない圧力センサが、吹き込み不正を防止します。
仕様【結果保存件数】10件(測定結果のみ)
付属品ストローアタッチメント 2個/ストラップ/ストロー(見本)/単4アルカリ乾電池 2本(初期動作確認用)/取扱説明書
質量(g)約120(電池含む)
外形寸法(mm)108×60×23
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00
使用温度(℃)0~40
検知原理電気化学式ガスセンサ
電池寿命使用回数500回
アズワン品番1-9633-21
保管環境-10~50℃(乾燥雰囲気では保管しないでください(推奨:30~90%RH)
検知対象ガス呼気中アルコールガス
有効期限購入から1年または10,000回使用を目処
1個
¥13,990
税込¥15,389
翌々日出荷
ガスセンサのガス試験評価
寸法(mm)340×270×202(フラットケーブル含まず)
質量(kg)約4(モジュール測定用ボード含む)
材質(本体)(槽)ポリ塩化ビニル
使用温度範囲(℃)0~50
電源(V)AC100~240
消費電力(W)2(Fan_ON時)
内容積(L)(有効)10.3
構成試験槽:本体・蓋(吸排気口なし)、モジュール測定用ボード(最大12台測定可能)、シリンジ(5ml)
材質(カバー)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
可燃性ガスセンサモジュール ・高信頼性 ・メンテナンスフリー ・機器、装置への組込対応型・防湿、絶縁コーティング付き
寸法(mm)50×30×25.3
質量(g)15以下
使用温度範囲(℃)-10~60
消費電力(W)1.5以下
精度VCONC=3±0.2V(水素8000ppm)、VCONC=1±0.2V(清浄大気中)
出力電圧(V)(濃度)DC1~4.5CONC
センサーTGS6812(接触燃焼式センサ)
対象ガス水素:0~14000ppm(その他の可燃性ガスとしてメタン、イソブタン、プロパンなどにも対応)
保存温度範囲(℃)-10~60
取付方向2つの取付穴の高さが水平となるように設置する
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性30秒以内(水素4000ppmに対する90%応答時間)
グリーン購入法適合
入力電源(V)DC5±0.2
保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)
1パック(10個)
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
ガスセンサ TGS2600の評価 ・半導体式ガスセンサ搭載 ・高感度・長寿命 ・低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(10枚)
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
TGS26の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。
使用温度範囲(℃)-10~50
出力(センサ)最大5V
対応TGS26シリーズセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
操作回路電圧(V)DC5±0.05
グリーン購入法適合
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1パック(10個)
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
・LEDバーグラフ表示、ブザー機能
呼気中アルコール濃度を12段階のLEDで表示し、ブザーで測定準備中・測定中を知らせます。
・タクトタイム約10秒で連続測定
前回測定結果が0.15mg/L以下の場合、最短で約10秒後に次の測定を行うことができます。
・操作は簡単
STARTボタンを押すとMEAS.ランプが点灯し、ブザーが連続音になれば吹きかけ開始の合図です。
・バッテリーチェック機能
電源が寿命(電圧低下)近くになるとBATTERYランプが消灯し、電池交換を知らせます。
仕様検知レベル:0mg/L~0.8mg/L
セット内容本体、フィルター、ACアダプタ、取扱説明書(アルコールチェッカー KAC-80D)、収納ケース、単3電池×6本
質量(g)約450
電源単3型アルカリ乾電池×6本(9V)(乾電池寿命:連続使用時間約8時間)、専用ACアダプタ(AC100V)
検知原理半導体式ガスセンサ
使用温湿度範囲温度0℃~40℃/湿度90%RH以下
LEDランプLEDバーグラフ表示(12段階)/READY/MEAS./BATTERY
寸法(縦×横×奥行)(mm)205×65×112
検知対象ガス呼気中アルコールガス
サービス分類レンタル
ガスセンサのガス試験評価
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1枚
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様フィガロ技研ガスセンサ基板実装ソケット. フィガロ技研のガスセンサ用の頑丈な基板実装ソケット製品です。センサをしっかり保持し、100回以上の挿抜に耐えます。以下のタイプを取り揃えています。 SR2、TGS8xxガスセンサ用(6ピン) SR4、TGS8xxガスセンサ用(6ピン、ねじ止め用タブ付き) SR6、TGS24xx及びTGS26xxガスセンサ用(4ピン、ロックタブ付き) SR8、TGS38xxガスセンサ用(3ピン、極性付き)
こんなお得な商品も!

アルコールチェッカー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
検知範囲0.00~1.00(mg/L)
検知対象ガス呼気中アルコールガス
仕様オートオフ・電池交換表示機能
寸法(mm)37×20×102
質量(g)50
電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
アズワン品番1-5049-01
吸排気口付き蓋
外径(Φmm)(吸排気口)32
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ガスセンサFECSシリーズの評価
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(10個)
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
有機溶剤の検知用
電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC
抵抗(Ω)(Heater)83 at room temp.(typical)、(Sensor)1k~5k in 300ppm ethanol
感度0.3~0.5 in ethanol(Rs(300ppm)/Rs(50ppm))
検知原理MOS type
検知範囲50~5000ppm EtOH
対象ガスAlcohol、Solvent apors
電流(mA)(Heater)42±4
負荷抵抗variable 0.45kΩ min.
測定条件(Test gas)Ethanol vapor in air at 20±2℃、65±5%RH
消費電力(mW)(Heater)210(typical)
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間7 days
操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)
グリーン購入法適合
パッケージTO-5 metal can
1パック(10個)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
冷媒ガスR-32センサモジュール ・警報点調整済 ・温度補償回路内蔵 ・高選択性センサTGS2630を搭載 ・小型、機器組込みに対応
主な用途空調機器用冷媒ガス漏えい検知
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガス微燃性冷媒ガス(R-32)
グリーン購入法適合
干渉性に優れた電気化学式ガスセンサを搭載
電源を入れて息を吹き込むだけの簡単測定
測定データをBluetoothで転送可能
タブレット・スマートフォンにデータを送れる無料アプリ付き
仕様●測定範囲:0.00~1.00mg/L、0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)●推奨使用温度:0~40℃(30%RH~90%RH)●保管環境:-10~50℃※乾燥雰囲気では保管しないで下さい。(推奨30%RH~90%RH)●有効期限:購入から1年または、10,000回使用を目途●電池寿命使用回数:400回(室温で使用)●単4アルカリ乾電池2本使用●測定結果は16件保存●データ転送:メーカーが提供するアプリでBluetooth連携●通信仕様:Bluetooth Ver.4.2 Low Energy●電波周波数:2.4GHz帯●測定データの記録:タブレット・スマートフォン●寸法:108(H)×60(W)×23(D)mm●重量:120g(乾電池含む)●標準付属品:取扱説明書(保証書付き)、ハンドストラップ、単4アルカリ乾電池2本(初期動作確認用)、ストロー差込用アタッチメント2個、ストロー(見本)
アズワン品番68-4542-01
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
メタン検知用ガスセンサ 低消費電力・メタンに対して高感度 ・長寿命で低コスト・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(Heater)5±0.2VDC
抵抗(Ω)(Heater)approx 59 at room temp.、(Sensor)0.68~6.8k in 5000ppm methane
感度0.54~0.66 in methane(Rs(9000ppm)/Rs(3000ppm))
検知原理MOS type
検知範囲1~25% LEL
対象ガスMethane、Natural Gas
電流(mA)(Heater)56±5
負荷抵抗variable 0.45kΩ min.
測定条件(Test gas)Methane in air at 20±2℃、65±5%RH
消費電力(mW)(Heater)280±25
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間7 days
操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)
グリーン購入法適合
パッケージTO-5 metal can
1パック(10個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
空気の汚れ、悪臭検知用ガスセンサ ・アミン系、硫黄系等の悪臭物質に高感度 ・食品臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(ヒータ)5±0.2VAC/DC
抵抗(Ω)(ヒータ)67(室温で)、(センサ)20~200k(空中で)
感度<0.5(Rs( エタノール:10ppm)/Rs(空気))
検知原理酸化物半導体式
検知範囲エタノール:1~10ppm
対象ガス空気の汚れ (トリメチルアミン、メチルメルカプタンなど)
電流(mA)(ヒータ)48
負荷抵抗可変0.45kΩ min.
測定条件(試験ガス)通常の空気20±2℃、65±5%R.H.
消費電力(mW)(ヒータ)240(VH=5VDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間96時間以上
操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)
グリーン購入法適合
パッケージ(標準)TO-5メタル
1パック(10個)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
空気の汚れ検知用ガスセンサ ・タバコ、調理臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC
抵抗(Ω)(Heater)approx 83 at room temp.(typical)、(Sensor)10k~90k in air
感度0.3~0.6(Rs(H2:10ppm)/Rs(Air))
検知原理MOS type
検知範囲1~30ppm of H2
対象ガスAir contaminants(hydrogen、ethanol、etc.)
電流(mA)(Heater)42±4
負荷抵抗variable 0.45kΩ min.
測定条件(Test gas)normal air at 20±2℃、65±5%RH
消費電力(mW)(Heater)210(VH=5VDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間7 days
操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)
グリーン購入法適合
パッケージTO-5 metal can
1パック(10個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
業務用ガス検知器
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(10個)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
業務用ガス検知器
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(10個)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
COガスセンサTGS5141の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。 ※センサ商品に含まれません。別途購入をお願いします。
仕様出力増幅率:1×106
使用温度範囲(℃)0~60
出力(センサ)CO 0ppm時:1±0.05V、CO存在時最大出力:VIN-0.5V
消費電流(mA)最大0.5以下
対象ガス一酸化炭素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
使用湿度範囲(%RH)95以下(出力の温度補正なし)
1枚
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
一酸化炭素センサモジュール ・容易な機器組込 ・ガス濃度比例の電圧出力 ・メンテナスフリー・電池駆動も可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(10個)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
空気質センサTGS5141の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1枚
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
電気化学式COガスセンサ ・超小型 ・広い検知範囲 ・直線性の高いリニアな出力特性 ・高い再現性とガス選択性 ・優れた振動・衝撃耐久性 ・長寿命 ・個別感度データ及びトレーサビリティ付与
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(10個)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
冷媒ガス検知用ガスセンサ ・微燃性冷媒ガスに対して高感度 ・改良された選択性 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(10個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
モジュール用測定ボード
寸法(mm)(基板)200×258
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ガスセンサ TGS2602の評価 ・半導体式ガスセンサ搭載 ・高感度・長寿命 ・低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(10枚)
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
用途検知対象:メタン、水素、一般化水素、プロパン、エチレン、エタン、ヘキサン、イソブタン、ベンゼン、エタノール、アセドアルデヒド、トルエン、アンモニア、硫化水素
仕様CD-100(36163)用交換センサー(本体から取り外し可能)
トラスコ品番818-4584
質量(g)45
寿命予想センサー:5年
対象メタン、水素、一般化水素、プロパン、エチレン、エタン、ヘキサン、イソブタン、ベンゼン、エタノール、アセドアルデヒド、トルエン、アンモニア、硫化水素
測定範囲(ppm)0~6400
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
仕様●ガス検知:空気汚染物質●寸法:9.2 (Dia.) x 7.8mm
幅(mm)9.2 (Dia.)
質量(g)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,360
税込¥5,896
欠品中
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。
飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L)0.00~0.50
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質ABS 、PMMA
寸法(mm)幅32×高さ105×奥行17
材質(本体)ABS 、PMMA
質量(g)約31(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×105×17
メモリー前回値
最小目盛0.05mg/L
測定単位0.05mg/L
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)0~40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅32×高さ105×奥行17
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。
簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
用途呼気中アルコールガスの検知
検知範囲0.00~1.00mg/L
検知対象ガス呼気中アルコールガス
検知方式半導体ガスセンサー
分解能(mg/L)0.01
アラーム内容0.25mg/L以上
ウォームアップ時間約30秒
測定時間約8秒
使用環境0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
寸法(mm)37×20×102
質量(g)約50(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
付属品取扱説明書
耐用寿命約1年 または測定回数700回のどちらか早い方
取扱説明書(8.7MB)
仕様オートオフ・電池交換表示機能
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
関連キーワード