スタンダードなミドルクラスのツールボックスとして小・中型のツールの収納に最適。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納
仕様連動式の雛壇トレー(3段)付
トラスコ品番481-8814
材質(ハンドル)耐衝撃性コーポリマー/(蓋・仕切板・中皿)ポリプロピレン/(止具)ABS樹脂
質量(kg)1.26
色グレー
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
質量(g)1267
外寸法・幅(mm)368
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)225
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様スライド式中皿付(2段)
エスコ品番EA505-4
寸法(mm)305×190×140
質量(kg)0.76
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
用途ホビーやレジャー等の多目的収納に便利です。
上蓋は内容物が見やすいナチュラルカラー。
棚の仕切り板が、収納スペースに合わせて自由に仕切れます。
仕様棚2段付き
付属品仕切り板×6
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
RoHS指令(10物質対応)対応
半透明のフタを開けると中皿もスライドして持ち上がる、取り出しやすい構造です。
質量(kg)1.08
ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。
サビに強いステンレスピンを採用しています。
スタッキングが可能です。
ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事
色ブラック
材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
材質(シャフト)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
多目的に使える万能な収納ケースです。フタの開閉に連動する2段式トレーが付いていて収納力に優れています。
仕様フタの開閉に連動する2段トレー付(取り外し不可)
材質(バックル)ABS樹脂
ポリカーボネート製なので中身が外側からはっきり見えます。衝撃性に優れています。
仕様中皿付き
トラスコ品番365-5873
材質フック:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂
質量(kg)1.33
色クリア
材質(本体)ポリカーボネート樹脂(PC)
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)325
外寸法・高さ(mm)160
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)325×196×160
外寸法・奥行(mm)196
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
●上部が半透明なので内部が外から見られます。
●工具部品収納ケース、また小物入れ、救急箱、などに最適です。
材質フタ・取手:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂
質量(kg)1.1
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)321
外寸法・高さ(mm)165
外寸法・奥行(mm)195
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。
各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)202
大きな物は本体に収納し、細かい部分等は2段式のトレーにそれぞれ収納できます。トレー上段には8つの固定仕切りと、収納物の散らばりを防止する小フタが1ヶ所付いています。トレー下段には、自由に仕切れる仕切り板が付いています。(仕切り板枚数:4枚)
質量(kg)0.8
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)337
外寸法・高さ(mm)159
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)196
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
中身が見えて使いやすくなっています。十分な内部スペースで収納力は抜群です。
タイプ中皿なし
フィルムをコンテナのコーナーに引っ掛けるだけで簡単装着が可能です。
使用する面が常に内側で異物等の混入が大幅に軽減されます。
用途コンテナへの異物混入防止
材質LLDPE
厚さ(mm)0.035
仕上幅(mm)240(140)
長さ(mm)685
幅(mm)折込C:50、折込D:50
外寸(mm)574×388
形状シングルリブ
大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。
取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。
引き出しには傷防止のマットが付属しています。
トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。
寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10
外寸法・幅(mm)520
外寸法・奥行(mm)218
フィットダストボックス
用途半円形状のため、センターコンソール下のスペースや、シートの間、前席シートバック裏など、どんな場所にもぴったりフィットして収まります。
500mLペットボトルが2本収納可能です。
底面におもりが付いているので、走行中の振動による転倒を防ぎます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×192×130
仕様ブラック
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個
材質バックル:冷延鋼板
色シルバー
材質(本体)SUS430+PP
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
全長(mm)148
種類精密ドライバー/ナットドライバー
グリップ径(Φmm)20
材質(軸)快削鋼
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
スタンダードなミドルクラスのツールボックスです。
小・中型のツールボックスの収納に最適です。
連動式の雛壇トレー(2段)付です。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納
仕様南京錠(別売)取付不可
トラスコ品番481-8628
セット内容2段トレー・仕切板
材質ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)、フタ・中皿:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.765
色グレー、【フタ・2段トレー】クリア
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)305
外寸法・高さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)305×190×140
外寸法・奥行(mm)190
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フィルムをコンテナのコーナーに引っ掛けるだけで簡単装着が可能です。
使用する面が常に内側で異物等の混入が大幅に軽減されます。
用途コンテナへの異物混入防止
材質LLDPE
厚さ(mm)0.035
仕上幅(mm)255(155)
長さ(mm)765
幅(mm)折込C:50、折込D:50
外寸(mm)646×420
形状シングルリブ
フィルムをコンテナのコーナーに引っ掛けるだけで簡単装着が可能です。
使用する面が常に内側で異物等の混入が大幅に軽減されます。
用途コンテナへの異物混入防止
材質LLDPE
厚さ(mm)0.035
仕上幅(mm)260(160)
長さ(mm)795
幅(mm)折込C:50、折込D:50
外寸(mm)684×423
形状シングルリブ
フィルムをコンテナのコーナーに引っ掛けるだけで簡単装着が可能です。
使用する面が常に内側で異物等の混入が大幅に軽減されます。
用途コンテナへの異物混入防止
材質LLDPE
厚さ(mm)0.035
仕上幅(mm)240(140)
長さ(mm)680
幅(mm)折込C:50、折込D:50
外寸(mm)684×420
形状シングルリブ
産業機械などのフランジ継ぎ手やすきまが狭い場所に取付けてあるボルト・ナットの脱着作業に最適。色シルバー
形状オフセット
トラスコ品番373-8825
セット内容M30-8、10、12、13、14
組数5本
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
フィルムをコンテナのコーナーに引っ掛けるだけで簡単装着が可能です。
使用する面が常に内側で異物等の混入が大幅に軽減されます。
用途コンテナへの異物混入防止
材質LLDPE
厚さ(mm)0.035
仕上幅(mm)280(160)
長さ(mm)725
幅(mm)折込C:70、折込D:50
外寸(mm)646×420
形状ダブルリブ
用途DIY工具やホビー、レジャー用品の収納に便利なボックス。
上蓋は内容物が見やすいナチュラルカラー。
本体内には、小物の収納に便利なトレー付き。
質量(kg)1
厚みのあるエアマットレスにもしっかりフィット。
送風チューブを外さずにシーツ交換が可能。
エアーマットのホース用にスナップ釦が開閉できる開きがついています。
2ヶ所のスナップボタン開き。
マットレスの厚さは31cmまで対応できます。
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃)
色グリーン
混率(%)防水部分:ポリエステル100(鹿の子 ポリウレタン加工)/巻込布:ポリエステル100(鹿の子)
適合サイズ(cm)【マットレス】195×91(厚さは31cmまで)
1枚
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
組み立て簡単、しかも丈夫。キャビネットにもぴったり収納。A4ジャストフィットタイプ。A4書庫にぴったり収まる省スペースタイプです。雑誌・新聞などの古紙を活用した再生紙を使用しています。再生頻度の多い古紙なので、強度や滑らかさを補強するためバージンパルプを混入しています。薄型ファイルやフォルダーを収納できるほか、資料の一時保管(投げ込んでおく)や、未使用の伝票や事務用品の整理にも活用できます。引出し、キャビネットにスッポリ収納でき、持ち運びも便利です。新ワンタッチ機構で、簡単に組み立てられます。内底がしっかり固定されたダブル底。大量の書類を入れたままの頻繁な持ち運びにも耐えられます。収納物がガタつかず、スッキリ整理できます。
サイズA4-E
仕様ワンタッチ組立品
材質段ボール(古紙パルプ配合率86%再生紙)
外形寸法(mm)縦240×横317×背幅100※JIS規格保管庫(3×3什器)対応のA4ジャストフィットタイプです。
グリーン購入法適合
口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
形状オフセット
仕様パワーフィット
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。
自動車バンパー素材使用。
落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)
引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。
ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
材質ポリプロピレン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.8×33.4×22
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
適合サヤ管 :22
板厚(mm)壁:12~15
1箱(20個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
ディスポーザブルタイプのロング手袋です。伸び易い材質を使用しているので、手が大きい方でも素材を伸ばせばピッタリと装着できます。
全長(cm)43.5
材質ポリオレフィン
入数(枚)100
型番26227
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)28
1パック(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
多目的収納に便利な中皿なしタイプのツールボックスです。
用途小型ツールなどの収納に。
仕様中皿なし
色クリア
材質(本体)PP
タイプ中皿なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
頭側拳上を繰り返してもズレにくいです。
混率(%)ポリエステル100
洗濯方法洗濯機可/乾燥機可(80℃まで)/脱水機可
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。
純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。
もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。
材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金
セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー
適合車種ヴェゼル、フィット、S660、シビック、クロスツアー、シャトル、ジェイド
メーカーホンダ
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。
軽量でワイドタイプ、目盛付です。
メガネレンチの機能もあります。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。
材質炭素鋼
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ