商品豆知識
材質PLA
色ホワイト
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント
材質エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
HPフィラメント(フレキシブル蓄光タイプ)は、FDM方式の3Dプリンター用フィラメントです。
太陽光や蛍光灯などの光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発行します。
3Dプリンター用フィラメントにおいては、硬質材での蓄光製品は存在していますが、府エレキシブルタイプにおいては殆どなく、 3Dプリンターで弾性体を製作出来る上、蓄光性を付与する事が可能です。
フィラメントや造形品の状態では、色調がグレーですが、発行すると緑色に発光します。
用途試作用部品、安全商品、ウェアラブル製品、雑貨、アウトドア用品、スポーツ用品等
材質エラストマー
フィラメント径(Φmm)1.75
色調グレー
発光色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
PLA(ポリ乳酸)のフィラメントに特殊エラストマーを配合し、耐衝撃性を向上させたMEX方式の3Dプリンター用フィラメントです。一般的にPLAは硬質樹脂のため衝撃に弱く、ある程度の衝撃を加えると割れてしまうのが通例です。そのPLAに特殊エラストマーを独自配合し、以前の高強度タイプよりも更に強度をアップした高強度フィラメントを開発しました。強度に関しては前回は一般的なPLAに比べて約1.3倍程度の強度アップでしたが、リニューアルした新開発品は約2倍程度の強度アップに成功しました。造形条件は一般PLAの条件とほぼ同じで造形可能です。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等
材質PLA+TPE
質量(g)500
温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~230
RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G仕様のPEEKフィラメント、PFLUON 8100G仕様のPEEKフィラメントも御座います。
用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)
フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.08
材質PEEK
仕様(材料グレード)VICTREX 450G
質量(g)500
対応エクストルーダー(ノズル)温度 360~400℃本製品は、上記推奨条件の設定が出来るFDM方式3Dプリンターの使用が可能です。但しその場合においても造形の保証は出来ません。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PLA
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
PP用myDOタックシートは、PPフィラメントの熱収縮による造形物初期層(ファースト・レイヤー)の反りを防ぎ、3Dプリンターのベッドテーブルにしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な、長時間・複数回使用できる日本製のシートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
このフィラメントは、透明性が高く、ABS樹脂に相当するバランスのとれた機械特性を有しています。
PLAと比較して高い耐衝撃性や耐熱性を示します。また、造形物の反りはABSよりも軽微となります。
酢酸セルロース樹脂は、環境に配慮したプラスチックです。
原料となる酢酸セルロースは、海洋中・堆肥中で分解することが知られています。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンター用フィラメント
色ナチュラル
使用推奨温度範囲(℃)[3Dプリンター]ノズル:230~250/テーブル:80~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
速度範囲(mm/min)[3Dプリンター]推奨造型:30~60
1巻(500g)
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
材質PLA
色ブルー
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。
色ゴールド
内容量(g)1000
フィラメント350m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
「3D Printing フィラメント スベアップガイドチューブ」は軟質用の3Dフィラメントを供給する際に効果的なチューブです。
従来の3Dプリンターはフィラメントの供給用ガイドチューブとして、主にフッ素樹脂で作製されたチューブを使用しています。
また、本製品は特に軟質用のフィラメントの場合により効果を発揮します。
軟質用のフィラメントは一般的な硬質のフィラメントと異なり、表面が滑らず且つフッ素樹脂チューブでは追従性が乏しいため
フィラメントがチューブ内部で引っ掛かる傾向があります。
その上、積層造形というメカニズムを採用する3Dプリンターは、造形に時間が掛り、少しでも供給に問題が生じた場合に造形の成否に大きく差が出てしまいます。
従って供給性能の安定性が大きな問題になりますが、その様な状況においても、本製品はフィラメントをスムーズに供給する事が可能です。
用途3Dプリンターフィラメントの供給用ガイドチューブとして
材質エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番103-8909
幅(mm)75
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12巻)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
材質PC
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
材質PLA
色オレンジ
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質PLA
色ホワイト
内容量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質ABS
色ホワイト
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質ABS
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。
材質PLA樹脂
長さ(m)フィラメント:350
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS
色ホワイト
内容量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
ペルプレン樹脂は、東洋紡(株)社製のポリエステルエラストマーです。
エンジニアリングプラスチックの特長とゴムの特長を併せ備えています。
ゴム弾性体としては、防音性、耐衝撃性、反発弾性、低音屈曲性(-50℃でも繰り返し屈曲可能)の特性を備えております。
また、エンジニアプラスチックとしては、耐熱性(熱可塑性エラストマーの中で使用可能温度が最も広い)があり、エンプラとの境目がないほど硬くてタフで、耐油性にも優れております。
HPフィラメント(R)ペルプレンP-40Bは、これらの機能を有するペルプレンをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。
本商品はペルプレンP-40Bの物性そのままでの3Dプリントが可能です。
フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。
※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターをご使用する場合はご注意下さい。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等
材質ペルプレン P-40B
色調黒
フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15)
乾燥時間(時間)3(90℃)
温度範囲(℃)0~50(テーブル)
ノズル径(Φmm)0.8(推奨)
温度(℃)190~200(ノズル)
仕様造形スピード:20~30mm/s
RoHS指令(10物質対応)対応
高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。
これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。
その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。
樹脂の分子量が調整されたことにより、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。
材質ABS
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
ハイトレル樹脂は、米国デュポン社が開発した熱可塑性ポリエステルエラストマーです。
ゴム弾性をもちつつエンジニアリングプラスチックの特徴である高機能性を備えています。
ゴム弾性体としては、消音性、耐衝撃性、反発弾性、低温性、屈曲疲労性(熱可塑性エラストマーで最も幅広い温度領域でタフ)の特性を備えております。
また、エンジニアプラスチックとして、強度と耐久性、耐熱性、耐油性、一般的なゴムに対して耐オゾン性に優れております。
HPフィラメント(R)ハイトレルSC-753タイプは、これらの高機能な特性を有するハイトレルをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。
本商品はハイトレルSC-753の物性そのままでの3Dプリントが可能です。
フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。
※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターでご使用の場合はご注意下さい。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等
材質ハイトレル SC-753
色調ナチュラル
フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15)
乾燥時間(時間)3(90℃)
温度範囲(℃)0~50(テーブル)
ノズル径(Φmm)0.8(推奨)
温度(℃)210~230(ノズル)
仕様造形スピード:20~30mm/s
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PLA
色レッド
内容量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質PLA
色レッド
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質PLA
色イエロー
内容量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
宇宙産業や最先端医療業界などで注目を集めている、形状記憶ポリマー(SMP = Shape Memory Polymer)をフィラメント化しました。造形後に約55℃程に加温すると柔らかくなり、造形物の形状をカスタマイズすることができます。例えば、ギブスのような患部の形状や、必要な形が一人ひとり異なる固定具も、シート状のSMPを温め巻き付けることで、一人ひとりに合った形状へ簡単に調整することができます。
材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)
色ナチュラル
質量(g)300
温度(℃)ヘッド:195~210、テーブル:常温(造形物の変形が発生しますので、55℃以上にならないように注意してください)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
1巻(300g)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質PETG
色ナチュラル
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質PLA
色オレンジ
内容量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
PEI樹脂(ULTEM樹脂)は非常に優れた特性を有するスーパーエンジニアプラスチックです。HPフィラメント(R)(PEI ULTEMタイプ)は耐熱性、寸法安定性、高温時の強度に優れたPEI樹脂(ULTEM)をMEX方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。PEI(ULTEM)は耐熱性、寸法安定性、強度、難燃性(UL94 V-0)、低発煙性に優れ、特に熱安定性に関しては荷重たわみ温度が200℃以上でULの長期使用温度が170℃以上を示すように高温下の使用環境での連続使用が可能です。機械的強度に関しても、高温下において低下が少なく、熱可塑性樹脂としては最高レベルの強度を誇ります。また、3Dプリンターの造形においてはPEEKよりも反りが少ない特徴が有ります。メーカーでは、3Dプリンター用フィラメントとしてULTEM(TM)樹脂の中でも広く使用されている「1010-1000」と「9085-1100」をラインアップし、重量も100gと500gの2通りをラインアップしています。また、メーカーでは耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。
用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)※ULTEM(TM)はSABIC社の登録商標です。
適合推奨造形機種:FUNMAT HT Enhanced
材質PEI
色調ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS
色ブルー
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
みためはまるで白熱電球。その正体は「フィラメントLED電球」。
LEDの省電力長寿命と白熱電球そっくりの外観が魅力の新しい電球です。
通常の照明器具にはもちろん、ペンダント灯などの露出型器具にもピッタリ。
お客様に新しい選択肢を提案します。40W、60W、100W相当の展開です。用途やお部屋のサイズによってチョイスしてください。
質量(g)約58
定格電圧(V)100
口金E26
定格寿命(時間)15000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×138×95
電球形状ボール球
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。
40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り
電球形状一般球
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PLA
色ダーク
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
材質PETG
色ホワイト
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
材質PLA
色グリーン
内容量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質PLA
色Matte Light Gray
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
種別シャンデリア球型LED
質量(g)15
消費電力(W)4
口金E14
全光束(Lm)370
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)35×97
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
耐熱性、耐薬品性、難燃性、コスト性に優れたPPS樹脂を、MEX(熱溶解積層)方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。
耐熱性においては、200℃での連続使用に耐え、広い温度領域において高い剛性と強度を保持します。
耐薬品性においては、更に高スペックなPEEK樹脂やPEI樹脂よりも優れた特性を持ち、200℃以下でPPSを溶かす溶剤は強酸以外はほぼ無いに等しい特性を示します(ご使用環境にもよります)。
また、他スーパーエンプラに比べコスト性に優れ、200℃以下でのご使用においてはPPSの方が低コストでご使用する事が可能です。
また、耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。
材質PPS
グレードDIC(株) FZ2100
フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.16
材質ABS
色ナチュラル
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ