カテゴリ

  • 自動車補修部品(114)
    • エアコンフィルター(112)
  • 空調・電設資材(394)
    • 空調フィルター(336)
  • 日用品(19)
    • エアコン用品(14)
    • 換気扇まわり(2)
    • ガスコンロまわり(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(253)
  • 測定用品(130)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(124)
  • 自動車純正部品(80)
  • 農業機械(80)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 清掃用品(25)
  • 洗剤・除去剤(17)
  • カー用品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 電動工具(8)
  • 医療(7)
  • 制御機器(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • マスク(4)
  • 家電(4)
  • 物流用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「フィルター エアコン」の検索結果

1,378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMCAC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータSMC
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口エア:ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMCAC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構ノンリリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
ペン型ボイスレコーダー Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン型ボイスレコーダーFluke Forest(フルークフォレスト)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
【高級/録音しながらメモれる!】・つや消し高級ボールペン・高品質 SLCメモリ・イヤホン・リモコン付きで録ったその場ですぐ確認!・ボールペンのスタイルを崩さない:本体に操作ボタンが一切ありません。各種設定(録音品質洗濯・音声起動録音・音声感知レベル調整・現在日時登録)はPC専用アプリで簡単に設定ができます。[Q&A]Q:録音中にボールペンを使用することは可能ですか?A:可能です。多少筆記している音が録音されてしまいますが、実用上問題ありません。しかしながらペン本体を擦るとノイズとなって録音されてしまい、録音再生が利きにくい録音となりますのでご注意ください。Q:防水性はありますか?A:防水ではありません。濡れた手で筆記する程度は問題ありませんが、誤って衣服のポケットにいれたまま洗濯して壊れた、という場合がありますのでご注意ください。Q:録音できる距離は何メートルですか?A:ページ内で録音テストしておりますが、感覚としては人の耳に聞こえる音は録音できると思ってください。このとき注意点としては電車内や喫茶店などでの録音は周囲の騒音と共に必要な音声が録音されます。人の声を中心に録音するように設計されていますが、再生したときに聞きにくい録音データとなりますので実質的には録音できる距離が短くなります。講義室、会議室、ご自宅、などでは相当遠くまでの音が拾えます。Q:マイクはどこにありますか?A:マイクはペン後端に内蔵されています。無指向性なので向きも無ければマイク位置も関係がありません。どの方向に向けても同様に録音が可能です。Q:ノイズキャンセリング機能はありますか?A:本製品の場合、マイクの周波数を調整することで人の声が聴きやすく録音されます。製品の性質上、物音を録音することを想定して、これ以上のフィルタリングによるノイズコントロールはあえて行っておりません。代わりに音質を上げることで騒音の中の人の声、物音を聞けるようにしております。Q:音声感知録音では冷蔵庫の音、電話の音、エアコンの音なども拾って動いてしまいますか?A:動きます。感知する音量は設定が可能です。しかしながら少しの騒音でも動くように感度は高めに設定することをお勧めします。必要な音源の取りこぼしが無いように、少しの音でも動くくらいの設定をお勧めしています。
付属品専用USBケーブル、リモコン、イヤホン、ジャックキャップ、替え芯1本、取扱説明書質量(g)26.5環境対応WindowsOS
「冷風機」ドライクーラーVer3 Fluke Forest(フルークフォレスト)「冷風機」ドライクーラーVer3Fluke Forest(フルークフォレスト)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ひんやり心地よい冷風をいつでもお気軽に!ミストも水フィルターも使わない、湿気を出さない省エネ冷風機バッテリー内蔵で屋外でも車内でも使用可能になりました。屋内でも電源の取り難いキッチンやトイレ、脱衣所で使用出来ます。凍ったペットボトルを入れて水で浸すと-7度に冷やされた冷風がでますお湯を入れればエコな温風機に!就寝中に最適な最も静かなSLEEPモードを含め4段階で風量が調整可能です。一度の充電で約8時間使用が可能です(※充電時間2時間は5V2Aの電源で充電した場合。Type-C充電になります。USB電源アダプターは付属していません。)【使用方法】1.凍らせた500mlの丸型のペットボトル、または氷と水を入れます2.上蓋をしめます3.LEDボタンを押して風速を調整します
寸法(mm)350×134質量(kg)2.7冷却方式ヒートシンクバッテリー容量(mAh)5000充電方式USB Type-Cタイマー自動電源オフ5時間後
AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMCAC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁取付位置:AW+AFM+V排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:psi、°F 圧力計単位表記:psi(MPa併記)フロート式オートドレンオートドレンなし
AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMCAC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース圧力計圧力計なしフィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMCAC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:psi、°F 圧力計単位表記:psi(MPa併記)流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース圧力計圧力計なしフィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
コンプレッサ兼用エアフィルタ パオックコンプレッサ兼用エアフィルタパオック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
RC-1530PA、RC-1530PA2コンプレッサ兼用のエアフィルタです。
用途RC-1530PA、RC-1530PA2コンプレッサ兼用のエアフィルタに適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2ねじ径G1/2
コンプレッサSOL兼用静音チューブ付エアフィルタ パオックコンプレッサSOL兼用静音チューブ付エアフィルタパオック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。
用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして適合機種SOL-0925、SOL-1030材質ケース/スチール、チューブ/ポリウレタン
MOL-0405PA用エアフィルタ パオックMOL-0405PA用エアフィルタパオック
459税込505
1個
3日以内出荷
MOL-0405PA専用のエアフィルタです。
用途MOL-0405PA専用のエアフィルタとして適合機種MOL-0405PA材質(本体)プラスチック
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMCエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC
7,398税込8,138
1個
30日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.11MB)ドレンコックなしケースレベルゲージ付金属ケースルブリケータ油排出口ルブリケータにドレンコック付
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9026 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9026AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)24.5×10.1×1.7
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9025 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9025AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)22.1×20.1×2.9
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9024 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9024AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.8×19.9×3.6
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9021 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9021AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.1×18.1×4.5
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9019 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9019AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)23.4×22.4×3
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9018 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9018AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)18×17.8×1.8
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9017 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9017AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)17×16.5×3
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9016 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9016AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)18×16.8×3
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9015 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9015AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×18×2
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9013 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9013AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)21×19×1.5
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9012 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9012AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)14.5×15.5×1.7
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9010 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9010AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)21×15×3
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9009 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9009AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)21×20.5×3
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9008 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9008AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)18.5×18×2.5
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9007 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9007AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)26.3×19×2
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9005 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9005AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)21.5×20×3
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9004 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9004AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)21.5×18.5×3
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9003 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9003AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)21.5×19.5×3
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9002 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9002AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)21.5×21.5×1.8
AISIN エアコンフィルター CBFAZ9001 AISINAISIN エアコンフィルター CBFAZ9001AISIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質コットンホワイト質量(g)100対応エアコン, 自動車キャビン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)21.5×19.5×2
AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMCAC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計単位表記:Mpaドレン排出口エアフィルタ:ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
Proシリーズ プログラム機能付き壁掛けサーモスタット ロバートショウProシリーズ プログラム機能付き壁掛けサーモスタットロバートショウ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
シングルステージ(1ヒート/1クールHVACシステム)に使用されます。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。マルチステージシステムや120/240v電動ベースボードでは動作しません。設置が簡単な大型端子台 ユニバーサルサブベース クイックアクセスメニューボタン 請負業者/技術者セットアップメニュー 直感的なウェイク、退出、復帰、スリーププログラミングアイコン 24V交流電源または付属の電池でご使用いただけます 6年間の限定保証 工場出荷時に設定されたエネルギー効率プログラム。シンプルでありながら強力な制御。 読みやすい大型4.6平方インチの青色バックライト付きディスプレイ 前面から簡単にアクセスできる電池収納部 エネルギー効率の最適化とシステム寿命の最大化のための温度差(スイング)の調整が可能 室温の調整キャリブレーションが可能 設定値の上限・下限を調整可能 コンプレッサーの短サイクル運転を防止するための5分間オン/オフ遅延保護機能(選択可能) O端子とB端子を分離配置 フィルター交換のリマインダー
用途機器、システムの温度管理仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:シングルステージ1ヒート/1クール(プログラム不可)、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ)取付壁またはジャンクションボックス電源24V AC(18~30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作温度範囲(℃)5~35表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:可制御温度(℃)7~32(44°F~90°F )端子Rh、 Rc、 C、 Y、 W、 G、 O、 B温度範囲(°F)41~95
Proシリーズ プログラム機能付き壁掛けサーモスタット ロバートショウProシリーズ プログラム機能付き壁掛けサーモスタットロバートショウ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
請負業者や住宅所有者は、業界をリードする6年間の保証に裏打ちされたRobertshawモデルRS9220プログラマブル7日間ウォールサーモスタットを使用して、シンプルでモダンなデザインで、簡単でありながら強力で信頼性の高い多段式暖房および冷房制御を利用できるようになりました。読みやすい大型の4.6平方インチのクリアデジタルLCDバックライトディスプレイ。クイックアクセスメニューボタンにより、非常に簡単なプログラミングが可能です。工場で事前設定されたエネルギー効率プログラム。炉のフィルターを交換することを忘れないようにするためのフィルター交換リマインダー。バッテリー交換インジケーターアラートにより、フロントロードアクセスバッテリーコンパートメントでバッテリーの交換が簡単になり、ベースからサーモスタットを取り外す必要はありません。マルチステージに使用されます最大2つのヒート/2つのクールHVACシステム。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。120/240v電動ベースボードでは動作しません。設置が簡単な大型端子台 ユニバーサルサブベース クイックアクセスメニューボタン 請負業者/技術者セットアップメニュー 直感的なウェイク、退出、復帰、スリーププログラミングアイコン 24V交流電源または付属の電池でご使用いただけます 6年間の限定保証 工場出荷時に設定されたエネルギー効率プログラム。シンプルでありながら強力な制御。 読みやすい大型4.6平方インチの青色バックライト付きディスプレイ 前面から簡単にアクセスできる電池収納部 エネルギー効率の最適化とシステム寿命の最大化のための温度差(スイング)の調整が可能 室温の調整キャリブレーションが可能 設定値の上限・下限を調整可能 コンプレッサーの短サイクル運転を防止するための5分間オン/オフ遅延保護機能(選択可能) O端子とB端子を分離配置
用途機器、システムの温度管理仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:マルチステージ2ヒート/ 2クールプログラマブル、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ)取付壁またはジャンクションボックス電源24V AC(18~30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作温度範囲(℃)5~35表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:可制御温度(℃)7 ~ 32(44°F ~ 90°F )端子Rh、 Rc、 C、 Y、 Y2、 W、 W2、 G、 O、 B温度範囲(°F)41~95
純正 交換用ロングライフフィルター ダイキン工業純正 交換用ロングライフフィルターダイキン工業
6,398税込7,038
1枚
8日以内出荷
標準パネル用。水洗い可能。繰り返し使用が出来ます。
仕様【使用ろ材】防カビ、防菌樹脂ネット、【平均効率】60%(質量法)、【最終圧損】4.9Pa適合機種【ガスヒートポンプ/エアコン】FGXFP28~160EA、FGXFP28~160NA、【スカイエア】FHCP40~160FC、FHCP63・80FD、【ビス用マルチ】FXYFA28~160AA、FXYFA28~160NAA、FXYFP28~160EB、FXYFP28~160NB質量(kg)製品:0.3耐用時間(時間)5000(塵埃濃度0.15mg/m3)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)4.9
AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMCAC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁取付位置:AW+AFM+V排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PC エレコム電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PCエレコム
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
超コンパクトサイズながらハイパワー風力!玄関まわりのゴミや洗車後の水滴まで手軽に掃除できる、電動エアダスターです。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付き。ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。
用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 作業着などの大きめのポケットに収まるほどの、超コンパクト設計で、どこでも気軽に使えます。 モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 簡単に取り付けられる、マグネットノズルが付属しています。 ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。 ※風力を上げると駆動音が大きくなります。周囲に配慮のうえ、使用ください。 狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 工具箱にたまったホコリや削りカスを吹き飛ばして、手軽に掃除できます。 エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 パソコンの画面やキーボードの隙間、パソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 ※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 ※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.セット内容電動エアダスター本体、マグネット付き噴射ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質ABS樹脂ブラック質量(g)約220(ノズル除く)外形寸法(mm)W約57×D約36×H約137(ノズル除く)風速(m/s)約9~約60 ※満充電の場合 ※メーカー基準による連続使用時間(分)約10~約210 ※風量によって変化します。バッテリーリチウムイオン電池(2,500mAh×2本)回転数約25,000rpm~約110,000rpm充電時間約3時間30分 ※使用環境によって変化します。保証期間1年間風量調整3段階作動音(dB)約62~約82
AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMCAC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaドレン排出口【フィルタレギュレータミストセパレータ】ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁取付位置:AW+AFM+V排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
R1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120 プロステップR1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120プロステップ
81,980税込90,178
1台(1台)
4日以内出荷
最新冷媒R1234yf、R1234ze、R32に対応した高性能フロンガス検知器です。新開発の赤外線式ガスセンサーを採用しており、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。SAE規格に準拠し、精度と安全性を両立した設計となっています。産業技術総合研究所(AIST)による校正証明書付きで、信頼性の高い測定が可能です。
用途IR120は、空調機器や冷凍・冷蔵設備、自動車のエアコンなど、フロンガスを使用する機器のメンテナンスや点検作業に最適です。特に、業務用冷凍庫、店舗ショーケース、ヒートポンプ給湯器、産業用排熱設備など、幅広い現場でのリーク検知に活用されています。付属品標準:ACアダプタ×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビリティ体系図サイズ190L×70W×35D(mm)フレキシブル長さ400mm質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)温度(℃)環境:-20から50連続使用時間約8時間速度反応:約1秒時間暖機:約30秒対象ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、R12、R1234yf検知方式赤外線(IR)センサ。吸引式。冷媒選択式感度調整三段階切替。オートゼロ機能。ターボモード(2g/年)
エアコン洗浄マシン デンゲンエアコン洗浄マシンデンゲン
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
エアコンサイクル内の故障発生物質を除去します。部品を車載状態で洗浄できるため、作業時間の大幅な短縮が可能です。洗浄液を循環させているので経済的です。洗浄液を泡状にするため隙間なくサイクル内を洗浄できます。洗浄液を脈動させながら送り出すので洗浄効率が高いです。電源不要で動力はエアモーター(使用空気圧力は0.6~0.7MPa)
全長(mm)高さ880×幅450×奥行370(ハンドル、タイヤ、フィルター含む)質量(kg)20
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら