滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。
材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、ファネル/ABS樹脂
ポアサイズ(μm)0.22
材質メンブレン:PESPLUS
容量(mL)500
メンブレン直径(Φmm)70
穴径メンブレン:0.22μL
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
高流量タイプです。
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ
材質(ハウジング)PP
BioFactoryTM アクセサリー。細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリー。ベントフィルター 0.22μm、直径45mm
アズワン品番65-3862-25
1セット(4パック×5個)
¥63,980
税込¥70,378
93日以内出荷
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
色青
直径(Φmm)33
滅菌EO
有効ろ過面積(cm2)4.5
ろ過量目安(mL)200
材質(ハウジング)変性アクリル
残液量(μL)100以下
最高使用圧力(kPa)1000
親水性・有機溶剤、水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。
材質(メンブラン)PA(ナイロン)
接続方法入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。
PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。
溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。
吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)0.45
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
厚さ(μm)80
ろ過流量60~100秒/mL
色白色
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)親水性PVDF
材質(ハウジング)変性アクリル
色黄
直径(Φmm)33
滅菌γ線
有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。
Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。
オートクレーブ滅菌可
仕様ろ過面積、cm2:200、サンプル処理量目安、mL:20000、デバイス材質:SAN、アウトレット接続(mm):6 (1/4 in) タケノコ状ホース口およびフィリング ベル、インレット接続(mm):6 (1/4 in) タケノコ状ホース口、ブランド名:Steripak、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリパック(Steripak)-GP 0.22μm, ポリエーテルスルホン, 4-スタック ガンマ線滅菌済、デバイスカラー:透明 入口/青色 出口、最大入圧、kPa (psi):正方向 517 (75); 逆方向 34 (5)、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済
材質ポリエーテルスルホン
直径(Φmm)99
品名ステリパック(Steripak)-GP20 フィルターユニット
滅菌ガンマ線
湿潤性親水性
アズワン品番61-0198-77
アプリケーション水溶液の高流量およびタンパク低吸着ろ過滅菌
1セット(3個)
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
直径(Φmm)25
有効ろ過面積(cm2)4.0
最高使用圧力(MPa)0.51
最高使用温度(℃)45
残液量(mL)0.1以下
材質(フィルター)セルロースアセテート
材質(ハウジング)アクリルスチロール
接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ
仕様ろ過対象液:水系・入数:50個
主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
材質本体/PS(ポリスチレン)
容量(mL)150
フィルターサイズ(mm)42.0×42.0
タンパクの吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過
材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ポリプロピレン(PP)
BioFactoryTM アクセサリー。細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリー。ベントフィルター 0.22μm、直径50mm
アズワン品番65-3862-22
1パック(5個)
¥34,980
税込¥38,478
93日以内出荷
アズワン品番65-3862-24
1パック(5個)
¥15,980
税込¥17,578
93日以内出荷
アズワン品番65-3862-23
1セット(4パック×5個)
¥139,800
税込¥153,780
93日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。フィルターメンブレンの材質はポリエーテルスルフォンのため、超低タンパク質吸着性。ポアサイズ0.22μmは微生物や沈殿物などの微小粒子を滅菌ろ過に最適。ろ過残液量は極めて少量。TPP50ml遠心管での使用に最適。2方向のろ過が可能。例:シリンジフィルターからチューブへのろ過・チューブからシリンジフィルターへのろ過。※但し、1ヶのシリンジフィルターに対し1方向のみのご使用をお願い致します。ガンマ線滅菌済・個別包装。容量が10~200mlの溶液の滅菌ろ過。タンパク懸濁液の滅菌ろ過。組織培養液の滅菌ろ過。混合溶液の滅菌ろ過。バッファーの滅菌ろ過。水の滅菌ろ過。使い方ろ過したい溶液を吸い上げます。包装をゆっくりと開けます。シリンジフィルターを取り付けます。吸い上げた溶液をろ過します。TPP50ml遠心管ならぴったりフィット
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:6cm2●ポアサイズ:0.22μm●寸法:Φ33x27mm●材質:PET(シリンジ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼PET(ポリエチレンテレフタレート)-60~50℃●▼フィルター材質PES(ポリエーテルスルフォン)ハウジング材質PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルター表面積4.52cm2 温度環境~45℃まで バブルポイント≧370kPa(53psi)最大入圧≧1000kPa(145psi)残液量0.1ml(エア抜き前)流動175ml/min 接続アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック ※流動の値は、200kPa・25℃の環境下によるものです。
アズワン品番65-3799-82
1セット(4パック×200個)
¥409,800
税込¥450,780
4日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。フィルターメンブレンの材質はポリエーテルスルフォンのため、超低タンパク質吸着性。ポアサイズ0.22μmは微生物や沈殿物などの微小粒子を滅菌ろ過に最適。ろ過残液量は極めて少量。TPP50ml遠心管での使用に最適。2方向のろ過が可能。例:シリンジフィルターからチューブへのろ過・チューブからシリンジフィルターへのろ過。※但し、1ヶのシリンジフィルターに対し1方向のみのご使用をお願い致します。ガンマ線滅菌済。容量が10~200mlの溶液の滅菌ろ過。タンパク懸濁液の滅菌ろ過。組織培養液の滅菌ろ過。混合溶液の滅菌ろ過。バッファーの滅菌ろ過。水の滅菌ろ過。使い方ろ過したい溶液を吸い上げます。包装をゆっくりと開けます。シリンジフィルターを取り付けます。吸い上げた溶液をろ過します。TPP50ml遠心管ならぴったりフィット。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:6cm2●ポアサイズ:0.22μm●寸法:Φ33x27mm●材質:PET(シリンジ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼PET(ポリエチレンテレフタレート)-60~50℃●▼フィルター材質 PES(ポリエーテルスルフォン)ハウジング材質 PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルター表面積 4.52cm2 温度環境 ~45℃まで バブルポイント ≧370kPa(53psi)最大入圧 ≧1000kPa(145psi)残液量 0.1ml(エア抜き前)流動 175ml/min 接続 アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック ※流動の値は、200kPa・25℃の環境下によるものです。
アズワン品番65-3782-37
1セット(4パック×100個)
¥829,800
税込¥912,780
103日以内出荷
シリンジフィルター。溶剤調整、濾過滅菌、バイオサンプル調製などの用途に適しています。PVDFシリンジフィルター 有機系。PVDFシリンジフィルターは極めて低いタンパク質吸着性です。【用途】。ガスの濾過。水蒸気の濾過。高温濾過。食品と工業用濾過。薬品の濾過。※ルアーロックタイプのシリンジはご使用いただけません。
容量(mL)50
アズワン品番61-4692-34
1ケース(12パック×1個)
¥28,980
税込¥31,878
63日以内出荷
NEST シリンジフィルター PVDF。パイロジェンフリー。細胞毒性フリー。電子滅菌済。個別包装
仕様●サイズ:Φ30mm、ポアサイズ:0.22μm
アズワン品番65-3857-01
1パック(100個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様●サイズ:Φ30mm、ポアサイズ:0.22μm
汎用性の高い0.22μm・PVDFメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂
ポアサイズ(μm)0.22
ねじ口規格(GL)45
材質(メンブレン)PVDF
仕様●サイズ:Φ30mm、ポアサイズ:0.22μm
アズワン品番65-3857-02
1セット(10パック×100個)
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
汎用性の高い0.22μm・CAメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂
ポアサイズ(μm)0.22
ねじ口規格(GL)45
材質(メンブレン)CA
メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂
ポアサイズ(μm)0.22
ねじ口規格(GL)45
材質(メンブレン)CA
メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂
ポアサイズ(μm)0.22
ねじ口規格(GL)45
材質(メンブレン)PES
メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂
ポアサイズ(μm)0.22
ねじ口規格(GL)45
材質(メンブレン)PVDF
シリンジフィルター。溶剤調整、濾過滅菌、バイオサンプル調製などの用途に適しています。PTFEシリンジフィルター有機系。PTFEシリンジフィルターは優れた耐薬品適合性です。【用途】。強い腐食性ある有機溶剤の濾過。強酸性溶剤の濾過。ガスの濾過。水蒸気の濾過。※ルアーロックタイプのシリンジはご使用いただけません。
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンジフィルター。溶剤調整、濾過滅菌、バイオサンプル調製などの用途に適しています。PVDFシリンジフィルター 有機系。PVDFシリンジフィルターは極めて低いタンパク質吸着性です。【用途】。ガスの濾過。水蒸気の濾過。高温濾過。食品と工業用濾過。薬品の濾過。※ルアーロックタイプのシリンジはご使用いただけません。
仕様ろ過面積、cm2:7、サンプル処理量目安、mL:50、デバイス材質:MBS/ポリプロピレン、アウトレット接続(mL):50 遠心チューブ用ネジ式、インレット接続:吸引口付ネジ式、ブランド名:Steriflip、レシーバー(mL):50 遠心チューブ キャップ付、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリフリップ(Steriflip)-GP, 0.22μm, ポリエーテルスルホン, ガンマ線滅菌済、販売促進印刷物:Try free Steriflip filter today! Contact your local sales representaTUVe. No purchase necessary! Expiration 03/31/2010. 〔海外情報〕、デバイスカラー:透明、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済
材質ポリエーテルスルホン
直径(Φmm)64
高さ(mm)138
品名ステリフリップ(Steriflip)-GP フィルターユニット
滅菌ガンマ線
フィルター直径(Φmm)40
湿潤性親水性
アズワン品番61-0198-42
アプリケーション組織培養培地および添加物、タンパク溶液、ビールス懸濁液、DNA、その他水溶液のろ過滅菌
1セット(25個)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
仕様ろ過面積、cm2:40、サンプル処理量目安、mL:5000~10000、処理容量、L:5~10、デバイス材質:スチレン/ポリプロピレン/ポリエチレン、アウトレット接続:ユニバーサル ボトルトップ、インレット接続:ホース口、ブランド名:Stericap、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリキャップ プラス 0.22μm, ポリエーテルスルホン, ガンマ線滅菌済、デバイスカラー:透明、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済
材質ポリエーテルスルホン
品名ステリキャップ プラス フィルターユニット
滅菌ガンマ線
フィルター直径(Φmm)73
湿潤性親水性
アズワン品番61-0201-08
アプリケーション組織培養培地および添加物、タンパク溶液、ビールス懸濁液、DNA、その他水溶液のろ過滅菌; フィルターのエアロックを防ぐ一次側エアベント
1セット(10個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:7、サンプル処理量目安、mL:50、デバイス材質:MBS/ポリプロピレン、アウトレット接続(mL):50 遠心チューブ用ネジ式、インレット接続:吸引口付ネジ式、ブランド名:Steriflip、レシーバー(mL):50 遠心チューブ キャップ付、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリフリップ(Steriflip)-GV, 0.22μm, PVDF, 放射線滅菌済、デバイスカラー:透明、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済
材質PVDF
直径(Φmm)64
高さ(mm)138
品名ステリフリップ(Steriflip)-GV フィルターユニット
滅菌ガンマ線
フィルター直径(Φmm)40
湿潤性親水性
アズワン品番61-0198-31
アプリケーション水溶液のタンパク低吸着ろ過滅菌
1セット(25個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ