69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.1
1箱(100枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。
用途オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5~6.5mmを繋げられます。使用温度:0~+80℃。耐圧:600kPa。サイズ:20×60Lmm 材質ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE) 形状1/8 チューブ内径(Φmm)3~4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)1
1箱(100枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にも ろ過精度(μm)1 トラスコ品番805-2407 材質PP・PE 長さ(mm)500 質量(g)320 内径(Φmm)30 外径(Φmm)60 最高使用温度(℃)60 推奨交換差圧(MPa)0.2
1セット(25個)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)1.0 仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製
1ケース(50個)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)フィルタホルダー
少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
1箱(10個)ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にも ろ過精度(μm)1 トラスコ品番805-2405 材質PP・PE 長さ(mm)250 質量(g)160 内径(Φmm)30 外径(Φmm)60 最高使用温度(℃)60 推奨交換差圧(MPa)0.2
1セット(50個)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

工業用フィルタ FGDTB SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

吸引ポンプ、アスピレーターなどの吸引装置で問題になる液体、エアロゾルなどによるコンタミを防止します。
用途インレット側のフィルタとして真空ポンプの保護に。 アウトレット側のフィルタとして真空ポンプの排気による溶剤、オイルミストの散乱防止に。 アズワン品番1-5699-01 寸法(mm)Φ53×46 接続部のサイズ6~10mmID段付ホース口 耐圧(MPa)0.1(15psi) 有効ろ過面積(cm2)16 粒子保持能(μm)0.1μm 99.9% 水分保持能最大0.09MPa(14psi) 材質ハウジング/ PP(ポリプロピレン)、フィルタ / PTFE(四フッ化エチレン)
1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷

もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 白色無地 特性親水性
1箱(100枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

液クロ用配管パーツです。各溶液フィルターには標準でセットネジ・フィットが付属します。
1個
10,400 税込11,440
15日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)52 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
最高使用温度(℃)121(100kPa) 形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口 最高使用圧力(kPa)520(常温) 全長(cm)5.3 材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン 滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能 除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で) 流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで) 直径(Φmm)45 有効ろ過面積(cm2)7.5 アズワン品番63-4217-28
1箱(24個)
33,980 税込37,378
当日出荷

不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にも ろ過精度(μm)1 トラスコ品番805-2406 材質PP・PE 長さ(mm)750 質量(g)480 内径(Φmm)30 外径(Φmm)60 最高使用温度(℃)60 推奨交換差圧(MPa)0.2
1セット(20個)
119,800 税込131,780
翌々日出荷


気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。 PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。 未滅菌。 入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)50 材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂) 材質(ハウジング)PP 有効ろ過面積(cm2)19.6 湿潤性疎水性 滅菌方法高圧蒸気滅菌可能 耐圧力(kPa)410kPa 接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ 仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
1ケース(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。 材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304) 最高使用温度(℃)120 外径(mm)60 内径(mm)30 推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)




UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO。IECフィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付き。IECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84776●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:44.6mm●静電容量:0.22 x 1 μF, 2200 x 2pF●インダクタンス:0.46 x 2 mH●漏れ電流:0.173 mA●動作温度 Max:+85℃●抵抗:1MΩ●基準適合:UL 1283 アズワン品番65-7144-39
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様最大定格電流6A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ50、奥行き29、高さ22.5μF、寸法50*29*22.5mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(144個)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

仕様最大定格電流6A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.1μF、寸法70.5*50*30mm、漏れ電流0.40.8 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(108個)
169,800 税込186,780
5日以内出荷


カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)80 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様最大定格電流16A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80個)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

仕様最大定格電流8A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き65、静電容量0.22μF、寸法85*62*39mm、漏れ電流1.72.6 mA℃、動作温度 Max+100℃、抵抗1MΩ*3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40個)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAFF 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 水分除去率(%)99 ろ過度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:5R-2310W●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:5μm●全長(mm):500●重量(g):220g●入数:1本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mm アズワン品番65-9341-70
1本
2,370 税込2,607
翌日出荷

内外装品はポリプロピレン・ポリエチレンの不織布で活性炭を保護しており、活性炭微粒子のリーク(漏れ)はありません。
用途残留塩素の除去。 有機物および色度成分の除去。 適合(ハウジング)1BL、K-1A 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)248 質量(g)260 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 使用温度(℃)60以下 ろ過精度(μm)10 カートリッジカーボン(残留塩素除去) トラスコ品番137-2815
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
1本
2,370 税込2,607
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:1μm●全長(mm):500●重量(g):320g アズワン品番65-9341-89
1本
2,290 税込2,519
翌日出荷

。高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
1本
2,370 税込2,607
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
1本
2,370 税込2,607
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:1R-2110●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:1μm●全長(mm):250●重量(g):110g●入数:2本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mm アズワン品番65-9341-57
1箱(2本)
2,620 税込2,882
翌日出荷

ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。フィルターメンブレンの材質はポリエーテルスルフォンのため、超低タンパク質吸着性。ポアサイズ0.22μmは微生物や沈殿物などの微小粒子を滅菌ろ過に最適。ろ過残液量は極めて少量。TPP50ml遠心管での使用に最適。2方向のろ過が可能。例:シリンジフィルターからチューブへのろ過・チューブからシリンジフィルターへのろ過。※但し、1ヶのシリンジフィルターに対し1方向のみのご使用をお願い致します。ガンマ線滅菌済・個別包装。容量が10~200mlの溶液の滅菌ろ過。タンパク懸濁液の滅菌ろ過。組織培養液の滅菌ろ過。混合溶液の滅菌ろ過。バッファーの滅菌ろ過。水の滅菌ろ過。使い方ろ過したい溶液を吸い上げます。包装をゆっくりと開けます。シリンジフィルターを取り付けます。吸い上げた溶液をろ過します。TPP50ml遠心管ならぴったりフィット
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:6cm2●ポアサイズ:0.45μm●寸法:Φ33x27mm●材質:PET(シリンジ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼PET(ポリエチレンテレフタレート)-60~50℃●▼フィルター材質PES(ポリエーテルスルフォン)ハウジング材質PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルター表面積4.52cm2 温度環境~45℃まで バブルポイント≧370kPa(53psi)最大入圧≧1000kPa(145psi)残液量0.1ml(エア抜き前)流動175ml/min 接続アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック ※流動の値は、200kPa・25℃の環境下によるものです。 アズワン品番65-3799-86
1セット(4パック×200個)
409,800 税込450,780
4日以内出荷

ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。フィルターメンブレンの材質はポリエーテルスルフォンのため、超低タンパク質吸着性。ポアサイズ0.22μmは微生物や沈殿物などの微小粒子を滅菌ろ過に最適。ろ過残液量は極めて少量。TPP50ml遠心管での使用に最適。2方向のろ過が可能。例:シリンジフィルターからチューブへのろ過・チューブからシリンジフィルターへのろ過。※但し、1ヶのシリンジフィルターに対し1方向のみのご使用をお願い致します。ガンマ線滅菌済・個別包装。容量が10~200mlの溶液の滅菌ろ過。タンパク懸濁液の滅菌ろ過。組織培養液の滅菌ろ過。混合溶液の滅菌ろ過。バッファーの滅菌ろ過。水の滅菌ろ過。使い方ろ過したい溶液を吸い上げます。包装をゆっくりと開けます。シリンジフィルターを取り付けます。吸い上げた溶液をろ過します。TPP50ml遠心管ならぴったりフィット
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:6cm2●ポアサイズ:0.22μm●寸法:Φ33x27mm●材質:PET(シリンジ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼PET(ポリエチレンテレフタレート)-60~50℃●▼フィルター材質PES(ポリエーテルスルフォン)ハウジング材質PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルター表面積4.52cm2 温度環境~45℃まで バブルポイント≧370kPa(53psi)最大入圧≧1000kPa(145psi)残液量0.1ml(エア抜き前)流動175ml/min 接続アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック ※流動の値は、200kPa・25℃の環境下によるものです。 アズワン品番65-3799-82
1セット(4パック×200個)
409,800 税込450,780
4日以内出荷