88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立産機システムエアフィルター
0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。
入気温度範囲(℃)5~60 使用温度範囲(℃)5~60 ろ過度(μm)0.3 圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1 入口空気温度(℃)30 使用流体圧縮空気
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)80 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
119 税込131
当日出荷

カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)52 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
159 税込175
当日出荷

使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
材質ろ材・リング/PP 最高使用温度(℃)70 推奨交換差圧(MPa)0.1
1個
1,460 税込1,606
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 材質PP 全長(mm)508 内径(Φmm)27 外径(Φmm)63 推奨流量(L/min)6以下 標準流量(L/min)8以下 限界圧損(Mpa)△p=0.1以上 適合ハウジングサイズ20インチ
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルターハウジング モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃)4~45 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。 コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別ナイロン 材質紙、ナイロン(メッシュ部分) 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。配管中の水滴・異物をシャットアウトします。メインのフィルターシステムのサポート用です。ホース配管途中のインライン用として便利です。
用途精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連などのエアーブロウ・エアー配管に。 材質中空糸膜フィルター:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリカーボネート(PC) 使用温度範囲(℃)5~50 最高使用圧力(MPa)0.8 ろ過精度(μm)0.01 適合流体エアー 外径(mm)18 膜面積(cm2)80
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用) 主成分レーヨン 使用方法「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。 幅(mm)500 長さ(m)10 ろ過精度(μm)50~60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

水分とゴミをカット。
エスコ品番EA153P-2 直径(Φmm)39 質量(g)100 取付方式ブラケットなし 使用圧力(MPa)(推奨)0.5 全高(mm)86 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 材質(ボウル)プラスチック 設定圧力単位MPa ドレンコックなし
1個
4,520 税込4,972
当日出荷

広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。 内径(Φmm)30 外径(Φmm)61 材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)80
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。
用途オプションフィルタ 適合吸収缶:KGC-1型Lタイプ(有機ガス用以外)
1枚
109 税込120
当日出荷

KGC-1型S有機ガス用、KGC-1型L亜硫酸ガス用と併用し、区分S2の防じん機能を有する防毒マスク用吸収缶として使用するためのろ過材(フィルタ)です。
用途オプションフィルタ 適合吸収缶:KGC-1型S(有機ガス用)
1セット(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)500 推奨流量(L/min)8 以下 標準流量(L/min)10以下 適合ハウジングサイズ20インチ 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)60 限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルターです。吸引物から固形物をろ過しタンク内にとどめ、空気だけを排気側に排出します。 布製(不織布)だから濡れても大丈夫です。タンクと掃除機の頭部本体との隙間を埋めて、密閉性を高めます。液体、湿ったゴミの吸引もできます。 汚れがひどくなれば水洗いもできます。
用途乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルター。 仕様 寸法(直径Φ×高さH)(mm)295×250 密度約100ミクロン
1個
979 税込1,077
当日出荷


日立産機システムエアフィルター
空気圧縮機用エアフィルターです。 1~3ミクロン以上の固形物を除去します。 (入口油分濃度3Wt ppm) 本フィルターの前段には必ずエアドライヤーを設置ください。 処理空気量を従来比12.5%アップ。 最高使用圧力1.57MPa。 HAF・HMFオートドレントラップ内蔵。 アルミ鋳物製。
処理空気量(m3/min)2.7 使用流体圧縮空気 配管接続口径Rc1 ろ過度(μm)1 捕集効率(%)99 質量(kg)2.1 面間距離L(mm)130 全長(mm)290.5 最高使用圧力1.57MPa
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)1 周囲温度(℃)2~60 入口空気温度(℃)32 入気温度範囲(℃)5~60 捕集効率(%)99.999 初期圧力降下(MPa)0.005以下 入口空気圧力(MPa)0.69
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士コンプレッサーセパレータフィルタ
新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。
仕様ドレントタップ:内蔵 流体圧縮空気 シリーズCNシリーズ 使用圧力(MPa)0.14~1.72 使用周囲温度(℃)2~66
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体はポリプロピレン製で耐圧0.49MPa(温度21℃の時)、耐熱37.7℃まで。 工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。 バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。 バッグフィルターのエレメントは、1~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。 カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過 口径(A)40(1 1/2"NPT) 耐圧(MPa)0.49(液温21度の場合) 最高使用温度(℃)37.7 最大流量(L/min)188
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●高精度・ロングライフ・ノーバインダーのクリーンなフィルターカートリッジです。●多層構造でロングライフです。●ノーバインダーで溶出が極めて少ないです。●高精度タイプです。
用途●工業用水や井戸水のろ過に。●溶出を嫌う最終水洗水のろ過に。●メンブレンフィルター延命のための前ろ過に。 長さ(mm)250 質量(g)140 最高使用圧力0.5MPa ろ過精度(μm)0.5 最高使用温度(℃)80 外径(mm)67 内径(mm)27 材質(エンドキャップ)発泡ポリエチレン 適合ハウジングSFHシリーズ、NFHシリーズ、EGHシリーズ、EGLシリーズ (250mm用ハウジング) 材質(ろ材)ポリプロピレン
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷

富士コンプレッサーウルトラフィルタ
新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。
シリーズUNシリーズ 流体圧縮空気 使用圧力(MPa)0.14~1.72 使用周囲温度(℃)2~66 仕様ドレントタップ:内蔵
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

富士コンプレッサーラインフィルタ
新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。
仕様ドレントタップ:内蔵 流体圧縮空気 シリーズTNシリーズ 使用圧力(MPa)0.14~1.72 使用周囲温度(℃)2~66
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セムコーポレーションPP大型カートリッジフィルター
大型カートリッジフィルターは加圧による液体の濾過器です。 本体はバッグフィルターと共通ですが、内部にカートリッジエレメントが5本入っています。 本体はバッグフィルターと同様のポリプロピレン製で耐圧1.02MPa・耐熱114度と耐久性抜群です。 また、工具を使わずにカートリッジ交換が可能なので作業効率がいいです。 カートリッジエレメントは耐薬品性に優れており、1~200ミクロンまであるので様々な用途に対応可能。 バッグフィルターと比較して精密な濾過が可能です。
口径2"NPT 最大流量(L/min)380(カートリッジを除いた場合) 耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合) 最高使用温度(℃)114(カートリッジを除いた場合) チューブ接続口径(Φmm)(エア抜き)8 主材質PPG
1個
599,800 税込659,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セムコーポレーションBFN樹脂バッグフィルター本体
浴槽や海水などの濾過に最適です。 濾過機本体はポリプロピレン製。 工具を使わずにバッグが交換可能なので作業効率が良いです。 バッグは耐薬品性に優れており、1~50ミクロンまであります。 カートリッジフィルターと比較しても廃棄物の処理量が少なく環境にやさしい商品です。 バッグは洗浄して再利用することも液体により可能です。
用途浴槽濾過、プールの濾過、海水濾過 口径(A)40 最高使用圧力(MPa)0.48 耐圧(MPa)0.48 耐熱温度(℃)40 主材質PPG
1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立産機システムミクロミストフィルター
空気圧縮機用エアフィルターです。 1~3ミクロン以上の固形物を除去します。 (入口油分濃度3Wt ppm) 本フィルターの前段には必ずエアドライヤーを設置ください。 処理空気量を従来比12.5%アップ。 最高使用圧力1.57MPa。 HAF・HMFオートドレントラップ内蔵。 アルミ鋳物製。
処理空気量(m3/min)2.7 使用流体圧縮空気 配管接続口径Rc1 出口油分濃度(wt ppm)0.01 質量(kg)2.1 面間距離L(mm)130 全長(mm)364 最高使用圧力1.57MPa
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

エアコンフィルター コンフォート PIAA 動画あり
「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」などを静電気で強力キャッチ。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。車内に漂う「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」「排ガス粒子」「タバコ粒子」もキャッチ。ディーゼル粉塵などの1ミクロン以下の微細な汚れも高い確率でカット。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。2層構造のフィルターで車内の空気をしっかり濾過します。1層目「不織布フィルター」で大きなサイズの汚れをキャッチ/2層目「帯電フィルター」で小さな排ガス粒子、タバコ粒子、ディーゼル粉塵、PM2.5をキャッチ。花粉は99.9%フィルターでキャッチできます。
用途自動車用エアコンフィルター
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

日立産機システムミクロミストフィルター
0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。
質量(kg)0.55 使用温度範囲(℃)5~60 接続口径(Rc)1/4 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)(グラスファイバ層)0.01 入口空気温度(℃)30 入気温度範囲(℃)5~60 圧力損失(MPa)初期:0.05 エレメント交換:0.1 出口油分濃度(wt ppm)0.08 面間距離L(mm)76
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前田シェルサービスエクセル・排気フィルター
0.01ミクロンの固形微粒子およびオイルミス卜を99.99%以上除去し、圧縮空気を使用する作業場およびクリーンル一ム内の排気エアーによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持にお役立ちます。排気音をやわらげ工場内の環境改善のために、騒音を低減。(消音効果35dB以上)
トラスコ品番838-7343 質量(g)550 接続口径(Rc)3/8 ねじの種類Rc 最高使用温度(℃)50 固形粒子除去(μm)0.01 最大流量(L/min)(ANR)750 カートリッジEF-750
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機のNT27/1, NT48/1 用の筒形フィルター。ダストクラスL、2ミクロン粒子を99%以上捕集します。
適合機種NT 27/1、NT 48/1 質量(kg)0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×113 入数1
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

インラインに装着し、油圧回路中の油清浄度を保つことで油圧機器への異物混入を防ぎます。上抜き式でエレメント交換が容易です。配管方式はねじ込み形(フランジ形はオプション)です。流れ方向は、上部カバーを180°回すことにより、容易に変更できます。一般作動油用に。
仕様●口径:Rc1/2●全長(mm):221●全幅(mm):115●標準流量(L/min):44●最高使用圧力:3.5MPa●ろ過精度:10ミクロン●目視式インジケータ、リリーフ弁付●原産国:日本●コード番号:385-7375 アズワン品番67-2356-12
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷


イクリプスUNO詰め替えチップです。1つずつパック包装された滅菌タイプです。スナップロードカバーによりチップやラックに触ることなく詰め替えが可能なためコンタミの心配がありません。エンドトキシンフリーの10ミクロン疎水性多孔質フィルターは特許を取得しており、エアロゾルからのコンタミネーションを防ぎます。厳密にテストされたメディカ
1箱(8個×96本)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神風 マスク専用電動ファンAIR BOO用取り換えフィルター。PM2.5対応の特殊フィルター。PM0.1(PM2.5の1/25の大きさ)の超微小粒子の補集効率75.5%。スギ花粉の300分の1という超微小粒子を補集。ホコリをキャッチして制菌・消臭する光触媒レーヨン15ミクロンを40%使用。
用途電動ファン付マスク用フィルター。 質量(g)5 アズワン品番64-9621-03
1個(10枚)
549 税込604
5日以内出荷

「フリーポジションアンダーチン面体」を採用し、装着する際に先に鼻部を適切な位置に決めることで、アゴを受ける部分は自動的に適正なポジションに位置してフィットが得られます。顔の大きさにかかわらず1つのサイズの面体で、ほとんどの人がよいフィットとソフトな装着感を得られる面体です。素材のシリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい面体です。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。物性としても安定し、皮脂などの汚れにも強く清掃しやすい面体です。頭ひもタイプRBを使用伝声器で会話や指示の伝達が可能
用途防じん 仕様KBフィルタ併用可能 適合フィルタ・オプション(マイティミクミクロンフィルター1021用-02、KBCフィルタ1021/1091用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン サイズS 区分RL2 質量(g)165以下 吸気抵抗(Pa)75以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)52以下 ひもタイプタイプRB 指定防護係数10
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

圧縮空気中の水分や5ミクロン以上の固形物を除去します。
全長(mm)172 質量(kg)0.35 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)0.05~1 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)