1,035件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトルトップフィルタとボトルのセットです。 アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。 メンブレンの種類と孔径がファネル上に印刷されており、製品識別が容易です。 下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造となっています。
規格パイロジェンフリー 滅菌 包装個包装
1箱(12個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(12個)
31,980 税込35,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下部ボトルは握りやすい設計です。本体上部と下部に目盛が付いています。1つずつにロットナンバーが付番されています。
材質(メンブレン)親水性PVDF 耐熱温度(℃)-20~+50
1箱(12個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。イエローのネック。低タンパク付着製で、湿潤剤不要。無界面活性剤のセルロースアセテート膜であるので、低溶出。
メンブレンSFCA (ハウジングカラーコード)イエロー
1ケース(12個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アングルホースコネクターにより、吸引ポンプへの接続が容易です。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。下部ボトルは握りやすい構造です。
1ケース(12パック×1個)
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下部ボトルは握りやすい設計です。本体上部と下部に目盛が付いています。1つずつにロットナンバーが付番されています。
材質(メンブレン)親水性PES 耐熱温度(℃)-20~+50
1箱(12個)
20,900 税込22,990
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。 吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
1ケース(12個)
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。 親水性で溶出物がほとんどありません。 セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
付属品チューブアダプター×1個〈br〉受器用スクリューキャップ×1個 仕様ノンパイロジェニック 放射線滅菌済 無細胞毒性 材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン) 白(メンブレン)
1箱(12個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエーテルスルホン(PES)膜は高流量で低結合の場合に有効です。ナイロン(PA)膜は優れた化学的適合性を備えており、事前に濡らす必要はありません。0.45μm PESメンブレンは細胞培養培地の滅菌ろ過の最初の選択肢です。
1ケース(12箱)
49,980 税込54,978
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フィルターシステム(229409、229410)の遠沈管スタンドの単品売りです。
仕様●サイズ(W×D×H):150.00×95.50×51.00mm●Non-pyrogenic●色:緑●材質:ポリプロピレン●RNase/DNaseフリー アズワン品番68-0312-02
1箱(5個)
9,898 税込10,888
43日以内出荷

スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー密封型フィルターシステム”GPJ-RTシリーズ”
エコ商品
ハウジングカバーへの接液がなく、直接液に触れずにカートリッジを交換可能です。柔らかい透明な袋にフィルターが包まれています。
材質ろ材:ポリプロピレン(PP) 外径(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。
材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、ファネル/ABS樹脂 ポアサイズ(μm)0.22
1箱(12セット×1個)
15,147 税込16,662
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品 フィルター1本 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)CTG-Kleen
1箱(1本)
10,980 税込12,078
53日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)CTG-Kleen
1箱(1本)
11,980 税込13,178
81日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

独特な流体経路によりろ過面積が約58%増大 従来のフェルトフィルターバッグの2~3倍のサービスライフ 密度勾配を持ったメディアによるユニークなフィルターデザイン 2つの層で構成されたメディア 1次側の層は比較的大きい異物を除去するために目が粗くなっており、一方2次側の層では細かく詰まった目がより小さな異物を除去 一層のメディアで作られた同等品よりも大きな異物捕捉能力と長いライフを実現 1次側容量の低減 67%もの1次側容量の削減はかなりの製品ロスと廃棄コストを削減 バスケットがフィルターエレメントの2次側を100%サポート 既存のバッグフィルターと置き換えが可能 フィルターの装着、取り外しが容易 フィルターは硬いシリンダータイプ 熱溶着された継ぎ目 繊維の離脱を低減 優れたシール性を持ったシーリングカラー 高流量・ロングライフ 大きな異物捕捉量 [3M(TM)熱溶着複層フェルトフィルターバッグ DFシリーズ サポートバスケット] 確実なメディアサポート 高流量・低圧力損失
用途3M 熱溶着複層フェルトフィルターバッグ DFシリーズ エレメント]洗浄水、研磨液、ドライフィルム、レジスト、食品一般 接続形状(端末)バッグDF式
1箱(8枚)ほか
83,980 税込92,378
欠品中
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品 フィルター1本 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)CTG-Kleen
1箱(1本)
11,980 税込13,178
26日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)組織培養Fユニット
PESメンブランはナイロンやセルローズ系メンブランと比較してタンパク質の付着性が低く、より高いフローレトとよりすぐれた耐化学薬品性を有しています。汚染を懸念される湿剤は一切使用されていません。 メンブランはすぐれたアルコール耐性を有します。 ※容量500ml、1000mlのみガラスファイバー製プレフィルター付き。
1セット(12個)
21,107 税込23,218
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エアコンや空気清浄機に貼るだけで、室内の浮遊ウィルスや細菌を除去。お部屋の汚れた空気をキレイに循環します!銀配合フィルターで浮遊ウイルスや細菌を除去します。粘着シール加工なので簡単・キレイに取付け、取外しが可能です。フィルターが汚れてくると、「とりかえてネ」サインが浮き出て交換時期をお知らせします。
1枚
689 税込758
当日出荷

少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)4.0 最高使用圧力(MPa)0.51 最高使用温度(℃)45 残液量(mL)0.1以下 材質(フィルター)セルロースアセテート 材質(ハウジング)アクリルスチロール 接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ 仕様ろ過対象液:水系・入数:50個 主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
138,600 税込152,460
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。
規格RNase/DNase/Human DNAフリー 滅菌
1箱(24本)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。
規格RNase/DNase/Human DNAフリー 滅菌 入数96本×10ラック
1箱(960本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


フィルターレギュレーター。圧力調整。水分やゴミ(5μm)の除去。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能
アズワン品番62-0955-63
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です
種別滅菌
1箱(10ラック×96本)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10セット×96本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。
仕様●チップ全長:53mm●材質:チップ・プレート・ラック/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)●放射線滅菌●入数:96本×10ラック アズワン品番65-8770-34
1箱(960本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。
仕様チップ全長:53mm 材質:チップ・プレート・ラック/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン) 放射線滅菌 入数:96本×10ラック アズワン品番65-8770-34
1箱(960本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

クリーンフィルター。0.01μmまでの微粒子やバクテリアの除去。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能
ろ過度(μm)0.01 接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc アズワン品番62-0955-64
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ミストフィルター。油分除去。水分やゴミ(5μm)の除去。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能
ろ過度(μm)0.01 接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc アズワン品番62-0955-65
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

シックハウス対策等の住宅性能確保のため、常時換気設備のフィルターの性能低下を防ぐ必要があります。『お知らせスイッチ』は常時換気システムの主電源スイッチに、フィルター清掃の時期をお知らせする機能を付けました。
電流(A)1.5 電圧(V)100
1個
6,398 税込7,038
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調システム NOXフィルター
1Pass除去率50%以上(処理風量95m3/h時) 車の交通量が多い等、NOxの気になる地域におすすめします。 本体装着時、システム風量約10%低下します。
仕様交換のめやす約6ヶ月 適合機種FY-12VBD1ACL、FY-80VB1ACL、FY-12VB1ACL、FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
1枚
7,698 税込8,468
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム NOXフィルター
1Pass除去率50%以上(処理風量150m3/h時) 本体装着時、システム風量約10%低下します。
仕様交換のめやす約3ヶ月 適合機種FY-10KB3A
1枚
4,398 税込4,838
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム NOXフィルター
1Pass除去率50%以上(処理風量120m3/h時) 車の交通量が多い等、NOxの気になる地域におすすめします。 本体装着時:システム風量約10%低下します。
仕様交換のめやす約6ヶ月 適合機種FY-11KWH1A
1枚
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1Pass除去率(計数法、粒径2.0μm以上)約95%(処理風量50m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年 適合機種FY-12VBD1ACL、FY-80VB1ACL、FY-12VB1ACL、FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ユニットの持ち運びが容易なポータブル仕様です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。 管接続口径G1/2メネジ ろ過精度(μm)25 使用流体圧縮空気、中性気体 ドレン排出セミオートドレン RoHS指令(10物質対応)対応 処理空気流量(m3/min)(ANR)5.1
1個
83,980 税込92,378
20日以内出荷