材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン)
プレート寸法(mm)85.5×127.8×14.4
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5
寸法(mm)50×105
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
DIN規格品
色グリーン
仕様DIN規格品
材質ガラス
厚さ(mm)2.5~2.9
寸法(mm)50×105
96検体同時処理が可能な、各ウェルの底にフィルターを内蔵したフィルター付きマイクロプレートです。同時処理可能です。 特殊なシール技術によりクロストーク(ウェル間のコンタミネーション)はありません。・ユニークなドリップディレクターがろ液の飛散りを防ぎます。・ユニプレート(96穴)と組合せてろ液を回収できます。・吸引ろ過(ユニバック使用)、遠心どちらも対応できます。・ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。・7700-7828のみ、プレート材質がガラス入りPPになります。
TGK品番996-28-53-41
材質(フィルター)ガラス繊維ろ紙 GF/C
1ケース(25個)
¥129,800
税込¥142,780
17日以内出荷
研究用のマイクロプレートです。ユニフィルター(フィルタープレート)用のろ液回収用、HTS、サンプル保存用など数多くの用途で使用されており、ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。サンプルの保存、低温保存可/ユニフィルターのろ液回収/細胞生死判別試験/細胞培養など。ポリプロピレン製は耐化学薬品性にすぐれています。V字底、丸底は微量サンプル用に適しています。
こんなお得な商品も!

色ガラス 溶接面用
モノタロウ
¥199
税込¥219
JIS規格品
材質ガラス
色緑
仕様JIS規格品
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×3
寸法(横×縦)(mm)105×50
適合本体アイボーグアルファ
1袋(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

色ガラス 溶接面用
モノタロウ
¥199
税込¥219
コスト重視の低価格タイプです。
傷に強いです。
遮光度の番手が大きいほど濃くなります。
DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。
材質/仕上ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×105×3
適合機種HS、TPW-T、TPW-K
ウェル数96
ウェル容量(μL)800
材質(プレート)白色ポリスチレン
ドリップディレクタロング
塩ビ製パンチング仕様ですので、酸を扱う現場でスノコなどとして使用できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
穴径(Φmm)3
仕様ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS バキューム マニホールド
セット内容マニホールド ベース, 標準カラー, ガスケット, ガスケット インサート, チューブ, バルブ, および圧力ゲージを含みます
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS バキューム マニホールド
アズワン品番61-0211-89
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
フィルターの孔径と材質を選べます!。SBSマイクロプレート仕様に適合しています。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
ウェル数96
材質(プレート)PP
最大サンプル量1mL
孔径(Φμm)0.2
フィルターの孔径と材質を選べます!。SBSマイクロプレート仕様に適合しています。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
ウェル数96
材質(プレート)PP
最大サンプル量1mL
孔径(Φμm)0.45
溶接面用遮光プレート。
軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質ポリカーボネート
規格JIS T8141
タイプJIS規格品
質量(g)15
寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など
成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上
タイプパンチングメタル
調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)32.6
参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)
サービス分類オーダー・加工
材質PS(ポリスチレン)
ウェル数8×12
ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。フィルターは疎水性でピペッティング中のクロスコンタミを防止します。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。使いやすさ、品質、価格、全てにハイレベルなピペットチップ
仕様電子線滅菌済、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、オートクレーブ不可、ビオラモサクラチップ(フィルター付)交換用
材質チップ・ラック・プレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)
厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。
滅菌済
材質PTFE
アズワン品番64-1002-75
1個
¥3,788
税込¥4,167
7日以内出荷
通常の溶接遮光プレートに重ねて使用することにより手軽に青色の視界を再現できます。
用途溶接遮光プレート用色調プレート
寸法(mm)50×105
赤外線遮断率(%)0.47
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
代表車種VN400-C1
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
代表車種VN900BGF
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

色ガラス 溶接面用
モノタロウ
¥199
税込¥219
接面用遮光プレート。
耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質ガラス
質量(g)34
規格JIS T8141
寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
波長範囲(nm)540
サービス分類レンタル
波長範囲(nm)590
サービス分類レンタル
波長範囲(nm)415
サービス分類レンタル
波長範囲(nm)340
サービス分類レンタル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ