こんなお得な商品も!

色ガラス 溶接面用
モノタロウ
¥199
税込¥219
接面用遮光プレート。
耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質ガラス
質量(g)34
規格JIS T8141
寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
レンジフードの油汚れ・ホコリ等を防ぐ羽根の直径25cmの家庭用換気扇のほとんどに取り付け可能油汚れ、ホコリ等を防ぎ、換気扇のお掃除が大変楽になりますフィルターは燃え広がらない難燃加工済引掛フックで引っ掛け、取り付けフックプレートで固定するので付け外しが簡単ですフィルターのみを交換する方法なので大変経済的フレームは繰り返し使えて経済的全メーカー共用タイプ(特殊形状・業務用は除く)本体枠:1コ、フィルター:1枚、引掛フック:1コ、取り付フックプレート:1コ、ビス:3コ
材質ナイロン、難燃性不職布(含再生PET)、ステンレス、ナイロン、ABS
外形寸法(cm)本体枠:約36×36×高さ4、フィルター:約46×46
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥789
税込¥868
当日出荷
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。
●サランネット仕様(Pタイプ)。
●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。
●サランネット仕様(Pタイプ)。
●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
三角形(アイロン型)と長方形の異なるサンディングプレートをワンタッチで交換できるSDSシステムです。
ダイヤル式無段変速で作業内容と材料に合わせた最適なサンディングが可能です。
マイクロフィルター付ダストボックスが細かな粉じんまでキャッチ、クリーンな作業を実現します。
ベロクロ採用プレートでペーパー交換が簡単、ゆるみないペーパー取付で作業効率が向上します。
充電残量が確認できるバッテリーインジケーター。
他のDIY・ガーデン電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用です。
用途木材の研磨作業塗装剥がし。
セット内容本体、アイロン型サンディングプレート(装着済み)、長方形サンディングプレート、サンプルペーパー(アイロン型、長方形 各1枚)
寸法(mm)オービットダイヤ軌道:1.6
質量(g)980
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×154×99
プレート寸法(mm)(アイロン型)101×149、(長方形)93×183
ストローク数(min-1[回/分])12000~22000
回転数(min-1[回/分])6000~11000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が2つの直列ユニット(コンセントプレート3個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品
仕様●コンセントプレート:3個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS
種別テレビ端子(2端子型)
端子F型端子
端子数テレビ:2
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比10~76MHz、76~300MHz、300~770MHz、1000~1489MHz:2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下)
端子間結合損失(dB)10~76MHz:13、76~300MHz:20、300~770MHz:18、(1000~1489MHz、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz):15以上
挿入損失(dB)10~76MHz:(双方向)5.0、(片方向)40以上、76~300MHz:(双方向)5.0、(片方向)7.0、300~770MHz:(双方向)6.0、(片方向)7.0、1000~1489MHz:(双方向)7.0、(片方向)7.0、1489~2150MHz:(双方向)7.0、(片方向)8.0、2150~2681MHz:9.0、2681~3224MHz:10.0挿入損失(dB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート1個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品 国土交通省営繕仕様
仕様●コンセントプレート:1個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS
種別テレビ端子(1端子型)
端子F型端子
端子数テレビ:1
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比10~55MHz:(双方向)2.0、70~300MHz:(双方向/片方向)2.0、300~770MHz:(双方向/片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向/片方向)2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下)
挿入損失(dB)10~55MHz:(双方向)1.0、(片方向)40以上、70~300MHz:(双方向)1.0、(片方向)3.0、300~770MHz:(双方向)1.0、(片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向)1.5、(片方向)2.5、1489~2150MHz:(双方向)2.0、(片方向)3.0、2150~2681MHz:(双方向)3.0、(片方向)3.5、2681~3224MHz:(双方向)4.0、(片方向)4.5挿入損失(dB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート3個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品 国土交通省営繕仕様
仕様●コンセントプレート:3個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS
種別テレビ端子(1端子型)
端子F型端子
端子数テレビ:1
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比10~55MHz:(双方向)2.0、70~300MHz:(双方向/片方向)2.0、300~770MHz:(双方向/片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向/片方向)2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下)
挿入損失(dB)10~55MHz:(双方向)1.0、(片方向)40以上、70~300MHz:(双方向)1.0、(片方向)3.0、300~770MHz:(双方向)1.0、(片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向)1.5、(片方向)2.5、1489~2150MHz:(双方向)2.0、(片方向)3.0、2150~2681MHz:(双方向)3.0、(片方向)3.5、2681~3224MHz:(双方向)4.0、(片方向)4.5挿入損失(dB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
空圧ネットワーク用のRS Pro半自動手動フィルタ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm
仕様フィルターサイズ = 20μmポートの接続 = G 3/4最大流量率 = 6250NL/min最高使用圧力 = 15 バール動作温度 Max = +50℃ポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃ポート接続ネジサイズ = 19.05 mmフィルタタイプ = エアフィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
空圧ネットワーク用のRS Pro半自動手動フィルタ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm
仕様フィルターサイズ = 20μmポートの接続 = G 1/2最大流量率 = 3750NL/min最高使用圧力 = 15 バール動作温度 Max = +50℃ポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃ポート接続ネジサイズ = 12.7 mmフィルタタイプ = エアフィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
空圧ネットワーク用のRS Pro半自動手動フィルタ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm
仕様フィルターサイズ = 20μmポートの接続 = G 1/4最大流量率 = 1900NL/min最高使用圧力 = 15 バール動作温度 Max = +50℃ポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃ポート接続ネジサイズ = 6.35 mmフィルタタイプ = エアフィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
空圧ネットワーク用のRS Pro半自動手動フィルタ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm
仕様フィルターサイズ = 20μmポートの接続 = G 3/8最大流量率 = 3750NL/min最高使用圧力 = 15 バール動作温度 Max = +50℃ポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃ポート接続ネジサイズ = 9.525 mmフィルタタイプ = エアフィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
空圧ネットワーク用のRS Proフィルタレギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm - 変動率範囲: 0 → 8 bar
仕様ポートの接続 = G 3/8最高使用圧力 = 8バールフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 3/8圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = G 3/8最高使用周囲温度 = +50℃最低使用プロセス温度 = -10℃最低使用圧力 = 0バール最低使用周囲温度 = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
空圧ネットワーク用のRS Proフィルタレギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm - 変動率範囲: 0 → 8 bar
仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 8バールフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 1/4圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = G 1/4最高使用周囲温度 = +50℃最低使用プロセス温度 = -10℃最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジ規格 = G℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。
●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)。
●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。
●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)。
●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。
●消臭フィルター
RoHS指令(10物質対応)対応
空圧ネットワーク用のRS Proフィルタレギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm - 変動率範囲: 0 → 8 bar
仕様ポートの接続 = G 3/4最高使用圧力 = 8バールフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 3/4圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = G 3/4最高使用周囲温度 = +50℃最低使用プロセス温度 = -10℃最低使用圧力 = 0バール最低使用周囲温度 = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 7 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = 250mA。実装タイプ = スルーホール。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 31.8mm。シリーズ = TEN 5。ロードレギュレーション = 0.01。効率 = 0.82℃。Traco TEN 5-0522 は、 2 : 1 の入力電圧範囲の DC/DC コンバータモジュールです。ART の SMD 技術により、高い信頼性と優れたコスト / 性能比の製品が保証されています。通信、モバイルバッテリ駆動機器、産業システムなどの幅広い用途に最適です。動作温度範囲: -40℃ to 85℃ 短絡保護機能を搭載しています 入力フィルタはEN55022クラスAに適合(外部コンポーネント不要) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 80V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 18 x 21mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
静電容量 = 150μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 12mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
静電容量 = 10μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
静電容量 = 22μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 10mm。高さ = 10mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +125℃。寿命 = 1000 h, 1500 h, 150000 hmm。許容差 = ±20%。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 3.5mm。漏れ電流 = 63 μAmA。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
静電容量 = 220μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 13mm。高さ = 13mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +125℃。寿命 = 2500 h, 3000 h, 300000 hmm。許容差 = ±20%。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 139.4m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 363mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 363 x 50mm。ファン回転速度 = 3900rpm。騒音レベル = 51dB。ベアリングタイプ = ボール。IP定格 = IP20。終結タイプ = リードワイヤ。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst の接線式クロスフローブロワは、通気量が 139.4 m 3 /h で、供給電圧定格が 24 V dc です。長さは 47.5 mm 、幅は 36 mm 、奥行きは 50 mm です。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。コンパクトで高効率な ebm-papst ラック CrossFlow ファンは、高品質のアルミ製です。ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることができます。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 電気接続は端子ブロック経由 グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属認定IP20等級 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 100m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 258mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 258 x 50mm。ファン回転速度 = 4250rpm。騒音レベル = 51dB。ベアリングタイプ = ボール。IP定格 = IP20。終結タイプ = リードワイヤ。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst の接線式クロスフローブロワは、通気量 100 m 3 /h 、供給電圧定格 24 V dc を備えています。長さは 47.5 mm 、幅は 255 mm 、奥行きは 50 mm です。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。コンパクトで高効率な ebm-papst ラック CrossFlow ファンは、高品質のアルミ製です。ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることができます。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 電気接続は端子ブロック経由 グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属認定IP20等級 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN60601-1●幅: 32mm●深さ: 80.6mm●高さ: 49.8mm●FN9280 ; FN9290 - IEC差込口フィルタ(医療用). FN9280シリーズ及びFN9290シリーズは、2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたシールド付きの医療用超小型IECインレットフィルタです。 フランジ取り付けタイプには、上下又は左右にねじ穴のある取り付けプレートを使って前面又は背面取り付け可能なキットが付属されています。 FN9280シリーズ及びFN9290シリーズの用途: ポータブル電気 / 電子機器、消費者製品、EEDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト及び測定機器、医療用電子機器(MD)、体内診断(IVD)機器. 優れた減衰性能 磁場に対する保護を提供するシールド構造 2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたコンパクトなハウジング フランジタイプには縦型又は横型の取り付けプレートが付属されており、これを使用して前面又は背面取り付け可能 スナップインタイプも用意 ファストン端子 医療バージョン(Bタイプ)、IEC / EN60601-1準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20mm。シリーズ TEN 5。ロードレギュレーション ±5%。最低温度 -40℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF > 100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20.3mm。シリーズ TEN 5。ロードレギュレーション ±5%。代表規格 UL 60950-1℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF > 100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 5W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 1A。実装タイプ PCBマウント。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20mm。シリーズ TEN 5。ロードレギュレーション ±1%。効率 83%。UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF > 100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 75m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 201mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 201 x 50mm。ファン回転速度 = 4400rpm。騒音レベル = 49dB。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst CrossFlow 接線ブロワは、 75 m 3 /h のエアフローと、定格供給電圧 12 V dc を備えています。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。この製品の優れた特長は、比較的低いカウンタ圧力での高風量と非常に優れたノイズ特性です。また、ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることもできます。これは、 AWG 24 、 TR 64 接続の単線の高品質硬質アルミで製造されています。長さは 47.5 mm 、幅は 201 mm 、奥行きは 50 mm です。コンパクトで高効率です。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 整流タイプは電子です グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属用途ストーブジャケットの冷却 蓄熱式ヒーター オーバーヘッドプロジェクタ 日焼けのベッド エアコンと暖房ユニット認定DIN41494 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±500mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20mm。シリーズ TEN 5。ロードレギュレーション ±5%。最低温度 -40℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF > 100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
出力電圧 3.3V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 1.2A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20mm。シリーズ TEN 5。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF > 100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.67A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1.6 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 20WI。ロードレギュレーション = ±0.5%。効率 = 81%。UL認定. 60 VDCまでの入力電圧でUL1950、EN60950、IEC60950に適合. 42 ℃超でディレーティング。. Traco 20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WIシリーズ. 高い入力電圧範囲と低プロファイルパッケージの高性能な20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 4:1の超ワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能(±10 %) リモートオン / オフ 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ