スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
適合AKY385
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。AKY388、AKY387に対応したメッシュ。
メッシュフィルタ単体
用途ZP3M Series用交換部品
タイプ単体
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.15MB)
目開き(μm)250
材質SUS304
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
空気中に浮遊する0.1μm以上の(PM2.5)微粒子・花粉・黄砂と付着したウイルス・細菌をほぼ99%通しません。
サイズ(mm)1250×1000
アズワン品番64-9637-29
1枚
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
材質(フィルター)ポリエステル不織布 捕集効率65%(質量法)
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質PTFE
適合流体酸・アルカリなど
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
ろ過用のネットが付いてます。
樹脂製のフィルターなので、紙製と比較して濾過のスピードが速いです。
用途塗料の濾過に。
トラスコ品番103-0194
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル
寸法(mm)A×B×高さ:50×128×83
タイプ135メッシュ
メッシュ135
上径×下径×高さ(mm)128×50×83
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170
構成三角掛架台、円筒ストレーナー
チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
寸法(縦×横×高さ)(mm)24×24×23
AR301用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
適合AR301、AR302
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
材質SUS316
メッシュ635
線径(mm)0.02
織り方綾織
仕様(空間)0.02mm、(空間率)25.0%
AR320、AR321、AR333用のエレメントです。
予備やメッシュ変更の時に。
細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
最大外径(mm)21
全長(mm)60
色レッド
寸法B(mm)32
寸法D(mm)21
寸法L(mm)60
仕様レッド
ろ過用のネットが付いてます。
樹脂製のフィルターなので、紙製と比較して濾過のスピードが速いです。
用途塗料の濾過に。
トラスコ品番103-0193
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル
寸法(mm)A×B×高さ:50×128×83
タイプ120メッシュ
メッシュ120
上径×下径×高さ(mm)128×50×83
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
耐熱温度は-30~+90℃です。
耐熱温度は-30~+90℃です。
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0258mm、(空間率)25.8%
材質SUS316
メッシュ500
織り方綾織
線径(mm)0.025
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0405mm、(空間率)40.7%
材質SUS304
メッシュ400
織り方平織
線径(mm)0.023
剥離性がいい素材
剥離性がいい素材
剥離性がいい素材
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0616mm、(空間率)36.8%
材質SUS316
メッシュ250
織り方綾織
線径(mm)0.04
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.104mm、(空間率)45.6%
材質SUS316
メッシュ165
織り方平織
線径(mm)0.05
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.132mm、(空間率)38.7%
材質SUS316
メッシュ120
織り方平織
線径(mm)0.08
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0911mm、(空間率)41.7%
材質SUS316
メッシュ180
織り方平織
線径(mm)0.05
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.328mm、(空間率)41.7%
材質SUS316L
メッシュ50
織り方平織
線径(mm)0.18
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0426mm、(空間率)34.4%
材質SUS316
メッシュ350
織り方綾織
線径(mm)0.03
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0432mm、(空間率)30.5%
材質SUS316
メッシュ325
織り方綾織
線径(mm)0.035
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.109mm、(空間率)41.7%
材質SUS316
メッシュ150
織り方平織
線径(mm)0.06
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.154mm、(空間率)36.8%
材質SUS316L
メッシュ100
織り方平織
線径(mm)0.1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ