サイズに合わせて使用可能です
用途トラックやバスなど大型車のオイルフィルター取り付け・取り外しに
差込角(mm)12.7(1/2)
バンド幅(mm)40
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。
差込角(mm)12.7
仕様大型車用
ディーゼル車および トラック専用のユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。
普通のレンチとは異なり、4箇所8ポイントの牙でエレメントにしっかり掴みます。
セット内容爪部ASSY、ナットASSY、スプリング(2個)
質量(kg)1.024
ケース寸法(mm)140×100×80
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。
形状14角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
差込角(mm)9.5
差込角(mm)12.7
適合車種2003年~
サイズ(mm)107
純正品番103251・S23401-11840-A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
35日以内出荷
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに
バンド幅(mm)25
ハンドル長さ(mm)130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
寸法(mm)118/16PT
差込角(mm)12.7/21
適合車種【いすゞ】4.9T、6.5T、8.7T、9.5T、11T、17T、【日野】17T
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
オイルフィルターの取り外し専用工具です。
軽自動車から普通乗用車用(FWC-115)
大型トラック用(FWC-160)
差込角(mm)12.7
バンド式のオイルフィルターレンチです。
セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。
1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。
バンド幅(mm)40
寸法sq.(mm)12.7
緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。
スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。
用途オイルフィルターの着脱に
材質スチール
差込角(mm)9.5(3/8)
レンチサイズ(mm)17
つかみ寸法(深さ)18mm
適合範囲(mm)60~80
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
主な適合純正品番8-98096004-0
寸法(mm)102・8ポイント
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種いすゞ(エンジン:4JJ1)・日野 #300
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
待望の、増し締めもできる切り替え機能付き、調整タイプのオイルフィルターレンチです。爪のセット位置を逆転するだけで、どちらの回転方向にもガッチリと食い付きます。狭い場所でもOKの、スリムタイプです ! !
トラック用ろ紙交換式ケース脱着レンチです。新型のエルフ・レンジャー等で使用されているオイルフィルターケース脱着用です。差込角12.7sqでトルク管理も行えます。
用途トラック用フォルターレンチの脱着。
主な適合純正品番12108-EV011
形状16角
差込角(mm)12.7[1/2]
寸法H(mm)108
適合エンジン型式いすゞ:4/6H・4JJ1、日野:J05/07/08/09
適合車種いすゞ:エルフ・フォワード、日野:レンジャー・デュトロ他
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
オイルフィルターの取り外し専用工具です。大型トラック用です。
用途オイルフィルターの取り外し専用。
トラスコ品番864-2649
材質構造用鋼
全長(mm)40
差込角(mm)12.7
適合径(Φmm)115~160、最大:160、最小:115
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
ハンドル式のオイルフィルターレンチ
全長(mm)330
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)107
純正品番MH063201
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,888
税込¥10,877
当日出荷
ろ紙交換タイプ専用・樹脂製のフィルターケースのカバー取り外し用
寸法(mm)50
差込角(mm)12.7
適合エンジン型式4P10
適合車種キャンター(FBA、FEA.B.C)・ローザ(SKG) 3.5T・6.7T・6.9T
純正品番(適合)MH064193、カバー:ML239285
関連資料(0.16MB)
角数6ポイント
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
日野 樹脂製燃料フィルターケースのカバー取り外し用 燃料プレフィルター用
寸法(mm)108×4PT
差込角(mm)12.7
適合エンジン型式N04C(2019年以降)
適合車種デュトロ
純正品番23383-78150
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ろ紙交換用 樹脂製の燃料フィルターケースのカバー取り外し用
主な適合純正品番8-98158458-1
差込角(mm)9.5
対応12ポイント
適合エンジン型式エルフ_4JJ1
サイズ(mm)84
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)12.7
適合車種いすゞ 大型(6UZ1)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番8-97625726-0
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
差込角(mm)12.7
適合車種いすゞ 4t・大型
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番8-97606319-0(4t/6HK1)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
適合車種:日野レンジャー
主な適合純正品番23320-EV040
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)106/6PT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途樹脂製カバー脱着用
差込角(mm)12.7
適合車種Newキャンター、ふそう ファイター、グレート
サイズ(mm)107
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
無段階調節ができるトラック用オイルフィルターレンチです。
4tトラック以上のトラック等の大きなエレメントには便利です。
チェーンのからみや、ねじれが起きにくい構造になっています。
質量(kg)0.43
ケース寸法(mm)85×85×55
能力(Φmm)115~160
差込角(sq.)12.7
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
樹脂製の燃料フィルターカバーの破損を回避!
適合UD中型車(メイン)用
角ドライブ(mm)22hex
適合エンジン型式GH5、GH7
年式11年車~
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
サイズ107mm/16PT
差込角(mm)12.7
適合エンジン型式日野 A09C・A05C
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番23313-EV010(4t/A05C)、23313-EV020(大型/A09C)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
いすゞ ろ紙交換用 樹脂製の燃料フィルターケースのカバー取り外し用
主な適合純正品番8-98242611-0
差込角(mm)12.7
対応12ポイント
適合エンジン型式4LE2
サイズ(mm)84
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
UDろ紙交換用 樹脂製の燃料フィルターケースのカバー取り外し用メインフィルター用
主な適合純正品番52216-07180
差込角(mm)12.7
対応15ポイント
適合エンジン型式GH5・GH7
適合車種コンドル
サイズ(mm)98
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
差込角(mm)25.4
適合車種SCANIA用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,888
税込¥9,777
当日出荷
3本爪タイプのエアフィルターレンチ。
用途トラックのエアブレーキのフィルターカートリッジを外す際に
質量(g)925
全高(mm)85
爪長さ(mm)60
差込角(sq.)1/2
外径(mm)100-145
1個
¥85,980
税込¥94,578
90日以内出荷
1個
¥17,298
税込¥19,028
7日以内出荷
オイルエレメントを傷付けません。
トラック用ベルト式オイルフィルターレンチ
鉄の部分が湾曲しており フィルターを潰すことなくグリップが可能です。
ベルト幅(mm)48
差込角(mm)12.7
ベルト長さ(cm)100
使用径(Φmm)280
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
コンポジットボディで1.8kgと軽量。
ジャンボハンマーで強力なトルクと、瞬時の高トルクを発生するインパクトタイプ。
人間工学に基づいたデザインとグリップのラバーで握りやすい。
作業者の負担が少ない後方排気システム。
自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。
薄型のヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適。
エンジン、ウォーターポンプ、燃料ポンプ、ラジエーター、マフラー、耕運機の爪交換など。
仕様●シャンクサイズ(SQ):1/2●能力ボルト径:M13●全長(mm):341●厚み(mm):58●高さ(mm):58●質量(kg):1.8●エアーインレット(inch):1/4●使用エアホース内径(mm):10●最大エアホース長(mm):7.5●ヘッドサイズ径(Φmm):56●ヘッド厚み(mm):50(アンビル含まず)●最大トルク(Nm):285●実用トルク(Nm):244●無負荷回転数(rpm):7000●空気消費量(L/min):400●使用空気圧(Mpa):0.62●振動値(m/s2):43.5●騒音値(dB):108
アズワン品番68-0850-59
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。
フィルターに合わせてサイズ調整が可能。力を入れやすい樹脂グリップ。
油が付いても滑らない表面加工付き高耐候性グリップ。
PM2.5計測可能!
室内環境から外気やミストを含んだ空気を、幅広い用途で安定的に測定できます。1分間隔測定でも、45日間のデータ解析、グラフ化が容易です。また、ダウンロード用ソフトウエアで、データ解析、グラフ化が可能です。
セット内容本体、充電用ACアダプターセット、ゼロフィルター、アナログ出力ケーブル、TRAK PRO(CD-R)、USBケーブル、測定用チューブ、予備交換用内部フィルター×4、サイクロンチューブ、フィルター除去用スパナドライバー、インレットノズルキャップ×2.37mmフィルターオープニングツール、フィルターカードリッジ×3、インパクターキャップ×4、密着プレート、インパクター底部、インパクターオイル、小物入れ、収納ケース
寸法(mm)135(H)×216(W)×224(D)
質量(kg)2.0(バッテリー1個搭載時)
電源ACアダプタ 115~240VAC(標準付属)
測定方式シースエアー90°側方光散乱方式
測定レンジ0.001~400mg/m3
測定粒子径(μm)約0.1~10
サービス分類レンタル
関連キーワード
1
2
次へ