404件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVカットガラス飛散防止シート アサヒペン 動画あり
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。 UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。 本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。 シート長さ(cm)180 適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル クリヤ 粘着剤アクリル系樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシ液晶保護フィルム 透明
エコ商品
目に影響を及ぼすブルーライトを約25%低減します。トップ層に防汚加工済み透明光沢タイプ。自己吸着タイプで簡単綺麗に貼ることができます。タッチパネル対応。
材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜 質量(g)20 光線透過率(%)91.4以上 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット対応
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GF1803 【オーダー】CLEAS 装飾フィルム クリアウッド サンゲツ カスタマイズ可
ストーン/ウッド調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)71 可視光線透過率(%)73 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.88 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.77 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,690 税込5,159
翌々日出荷

光沢透明ブルーライトカットフィルムフィルムを貼った後、特殊シリコン層吸着部が時間経過とともに気泡を分散し目立たなくなります。気泡サイズにより消えない場合があります。
適合機種Mac Book Pro 13inch 2016モデル 材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜 取付シリコン吸着 機能光沢透明、ブルーライトカット 対応インチサイズ13 RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット対応
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷

手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。又きれいに包装できます。テープの繰り出しが軽く、包装作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。アクリル系粘着剤を使用しているので、きれいに剥がせます。安心安全な国内生産です。
用途糊残りさせたくない場所への一時固定、窓ガラスの飛散予防、建築物の養生などに。プラスチック段ボールの封かんに。軽量梱包物の包装。プラスチック段ボールなどの包装用。宅急便や小包みの荷造り包装用などに。 トラスコ品番337-9225 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.16 透明 質量(g)200 長さ(m)25 伸び(%)14 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)4.2 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
399 税込439
当日出荷

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様テープのみ タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCF 【オーダー】透明飛散防止フィルム SCF サンコントロールフィルム カスタマイズ可
サンコントロールフィルム【オーダー】透明飛散防止フィルム SCF
エコ商品
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)68 可視光線透過率(%)91 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.98 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.86 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,990 税込2,189
翌々日出荷

切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 ショーウィンドウの装飾に。 デザイン用途の接着に。 粘着力(N/10mm)4.0 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻ほか
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐振動・耐衝撃設計。独自のメカニカルデザイン*を採用し、耐振動・耐衝撃性能を実現。様々な設置環境に対応。高い操作性/統一されたデザイン。小型マシンビジョンカメラとの組み合わせに最適な軽量・コンパクト設計。6mm~50mmは7モデルを通してレンズ径が共通のΦ29.5mm。レンズ鏡筒にアイリスとフォーカスの固定穴を3か所ずつ設け、設置条件に合わせて最適な固定穴を選択可能。フォーカス、アイリスの操作性もモデル間で共通です。高い赤外線透過率。HF-HA-1Sシリーズは赤外線透過率が高いので、単波長*の赤外線照明を使用したマシンビジョンシステムでご利用いただけます。※可視光と赤外光の両方にフォーカスが合う機能はございません。近接撮影に強い。最短10mm*までの近接撮影が可能。( ※DF6HA-1Sの場合)。8モデルの幅広いラインナップ。焦点距離は6mm~75mmまで8機種をラインナップし、幅広い用途にお使いただけます。明るいF値。明るいF値により、低照度化でもクリアな画像を得られます。
操作方法アイリス:Manual、フォーカス:Manual マウントC-mount RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用 伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160(30分) 引張強度(N/10mm)29.4
1パック(2巻)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消防法施行令第4条の3に適合しています。RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。
用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。 トラスコ品番455-6968 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ロール 幅(mm)1830 厚さ(mm)0.1 透明 タイプ防炎透明 長さ(m)50 呼び寸法(縦×横)(m)1.83×50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎
1巻
31,980 税込35,178
3日以内出荷

ラベルの材質は透明光沢フィルム(PET)です。 耐水性、保存性に優れています。
ラベルサイズ(mm)91.4×63.5 面付8面 シートサイズ(mm)210×297(A4版) 対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】 紙質耐水光沢紙 片数800 余白四辺余白付 入数100枚 シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタレーザープリンター ラベル形状角丸四角
1箱(100シート)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

消防法施行令第4条の3に適合しています。RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。
用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。 トラスコ品番455-6950 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)1830 厚さ(mm)0.5 透明 タイプ防炎透明 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
61,980 税込68,178
当日出荷

消防法施行令第4条の3に適合しています。RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。
用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。 トラスコ品番455-6941 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)1830 厚さ(mm)0.15 透明 タイプ防炎透明 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
35,980 税込39,578
当日出荷

1501UH 【オーダー】WINCOS 透明飛散防止フィルム 1501UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)68 可視光線透過率(%)91 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.98 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.86 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,490 税込2,739
翌々日出荷

ラベルの材質は透明光沢フィルム(PET)です。 耐水性、保存性に優れています。
ラベルサイズ(mm)210×297 面付1面 シートサイズ(mm)210×297(A4版) 対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】 紙質耐水光沢紙 片数100 余白なし 入数100枚 シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタレーザープリンター ラベル形状四角
1箱(100シート)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.25 引張強度(N/25mm)79.5 引張強度(N/10mm)68 粘着力(N/25mm)7.9 巻戻し力(N/25mm)12.8
1巻ほか
478 税込526
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X53は、T60タイプに帯電防止剤を練り込んだタイプです。
用途グラフィック 透明 破断伸度(%)(MD)168、(TD)159 収縮率(%)(MD)1.0(150℃×30分)、(TD)0.1(150℃×30分) 破断強度(MPa)(MD)219、(TD)215 全光線透過率(%)89
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IR-50HD 【オーダー】WINCOS 透明フィルム(日射調整) IR-50HD リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
高い可視光線透過率を維持し、熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットするフィルム。室内の温度上昇を抑制します。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)68 可視光線透過率(%)86 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.85 熱貫流率(W/m2・K)5.8 日射熱取得率0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,290 税込4,719
翌々日出荷

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 破壊電圧(kV)6
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

NO.7641-#25 【オーダー】フィルム両面テープ 透明セパレート NO.7641-#25 寺岡製作所 カスタマイズ可
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)50 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,060 税込1,166
10日以内出荷

ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途自動車内装用 粘着力(g/25mm)350 テープ厚さ(μm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。下側のフィルムに赤色がついているので、貼り付けてからの書類の所在が分かりやすくなっています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。 トラスコ品番128-2864 材質ポリエチレン タイプポケット・全面糊 外形寸法(mm)145×260 厚さ(μm)50 表示内容透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1束(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

防水性に優れた長靴タイプのシューズカバーです。
用途衛生用品 サイズフリー 種別シューズカバー 材質ポリエチレンフィルム クリア 区分使い捨て
1パック(10足)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)915 厚さ(mm)1 仕様消防法施行令第4条の3に適合 形状ビニールカーテン 透明 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数27(JIS K 7201準用)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。
厚さ(mm)1.0 仕様消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番516-0570 形状ビニールカーテン 幅(mm)1370 透明 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数27(JIS K 7201準用)
1巻(10m)
38,980 税込42,878
当日出荷

ケイエヌトレーディングMAB51 透明永久糊付グロス塩ビフィルム(1370mm×50m)
エコ商品
中長期用 溶剤インクジェット対応メディア。シリーズ中、最長の販売実績を持つ、スタンダードな糊付塩ビフィルムの透明永久糊付タイプです。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。 厚さ(μm)80 粘着性あり 素材PVC ロール幅(mm)1370 ロール長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 基材厚さ(μm)80 粘着タイプ透明永久糊
1本(50m)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
材質硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μm タイプクリア 厚さ(μm)硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8枚)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。 透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。 袋の結束や紙箱の角の補修に。 タイプテープのみ 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)68.6 粘着力(N/25mm)7.0 巻戻し力(N/25mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明はくり紙面が粘着性材、白尾はくり紙面が吸着面にねっているすべり止めフィルムです。 透明度が高く、薄いので、貼り付けても目立たず、すべり止め効果が得られます。
種別ノンスリップマット 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.1 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X53は、T60タイプに帯電防止剤を練り込んだタイプです。
用途グラフィック 透明 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 破断伸度(%)(MD)168、(TD)159 横(mm)297 収縮率(%)(MD)1.0(150℃×30分)、(TD)0.1(150℃×30分) 破断強度(MPa)(MD)219、(TD)215 全光線透過率(%)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×10束)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1501E 【オーダー】WINCOS 透明飛散防止フィルム 1501E(外貼り可) リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)65 可視光線透過率(%)89 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.97 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,190 税込3,509
翌々日出荷

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25 テープ部分(mm)30 穴径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

圧倒的な透明感のスーパークリアフィルム。 タッチしても指紋が目立ちにくくなる表面加工を施しています。 衝撃吸収加工で液晶画面をキズや汚れから守ります。 失敗しても貼り直し可能な自己吸着シリコン採用でキレイに貼ることができます。
付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシート、アルコールシート 材質フィルム:PET+TPU、吸着面:シリコン 寸法(幅W×高さH)(mm)74.76×157.55 サイズ(inch)6.7 対応機種iPhone14、iPhone13ProMax 透過率(%)約90 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収加工 フィルム厚さ(μm)370
1枚
1,198 税込1,318
7日以内出荷

圧倒的な透明感のスーパークリアフィルム。 タッチしても指紋が目立ちにくくなる表面加工を施しています。 衝撃吸収加工で液晶画面をキズや汚れから守ります。 失敗しても貼り直し可能な自己吸着シリコン採用でキレイに貼ることができます。
付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシート、アルコールシート 材質フィルム:PET+TPU、吸着面:シリコン 寸法(幅W×高さH)(mm)68.22×143.38 サイズ(inch)6.1 対応機種iPhone14、iPhone13Pro、iPhone13 透過率(%)約90 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収加工 フィルム厚さ(μm)370
1枚
929 税込1,022
7日以内出荷

ケイエヌトレーディングMA210 透明永久糊付グロス塩ビフィルム(1370mm×50m)
エコ商品
中長期用 溶剤インクジェット対応メディア。柔らかく、上質な中長期用ポリメリック塩ビ。透明永久糊付タイプです。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。 材質PVC 粘着性 幅×全長(mm×m)1370×50 RoHS指令(10物質対応)対応 基材厚さ(μm)75 粘着タイプ透明永久糊
1本(50m)
73,980 税込81,378
3日以内出荷

iPhone8/7/6s/6兼用 衝撃吸収フィルム 指紋防止・クリアタイプ 衝撃吸収 衝撃吸収素材により、液晶パネルに100gの鉄製品を1.5mの高さから落下させても割れません。(テスト済) 指紋防止 指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工。 高光沢 不純物が混在しない透明度の高いフィルムにより、写真や動画を色鮮やかに再現。 気泡ゼロ 特殊なシリコン粘着剤により、自然にエアーが抜け気泡が入らない。 貼り直しOK 失敗しても貼り直しが可能な自己吸着シリコン採用。
対応機種iPhone8/7/6s/6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収、指紋防止、高光沢、気泡ゼロ、貼り直しOK 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

耐熱性、絶縁性に優れています。端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。UL規格認定品です。File No. E56086。UL温度定格130℃
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定等。 基材ポリエステルフィルム テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.03 粘着剤アクリル系 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)39.2 粘着力(N/25mm)8.58 取得規格UL温度定格130℃ RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、絶縁性
1巻
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)