1,179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120 材質OPP
1冊(1000枚)ほか
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1パック(500枚)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。 厚さ(μm)20 耐熱温度(℃)120 材質OPP
1袋(1000枚)ほか
759 税込835
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ばんじゅうやバットの内側に敷いて、汚れを防ぎます。 段ボールの底に敷いたり、製品の上にかけたり幅広い用途にご利用できます。 この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
材質HDPE 形状シート
1箱(1000枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

食品用 調湿・防湿セロハンシート 服部 動画あり
食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。手切れが良く使いやすいです。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途デニッシュの上に/お菓子の包みに
1冊(1000枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。 フィルム両面に「防曇性を付与」 食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)20
1パック(100枚)
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。 水分を通さない素材ですので蓋にクリーム等がつかないようにパン屋さんのトレーの上等にご利用頂けます。 印刷面を気にせずご利用頂けるように印刷面の上からシートをもう一枚貼りあわせていますので印刷面が直接商品に触れることはございません。 電子レンジ使用可です。(食品と触れる部分が160℃以下)
材質OPP 厚さ(μm)40(20μx2枚貼り合わせ) 耐熱温度(℃)160
1袋(1000枚)
2,798 税込3,078
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

英字柄を入れたフィルムシートです。印刷面の上にフィルムをラミネートしているので、直接食品を乗せても大丈夫です。お菓子の包装の飾りつけとして、お皿に敷くシートとしてご使用ください。無地のトレーやお皿とセットで使うと柄が目立ってきれいです。
1パック(100枚)
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り出しやすいピックアップ方式のボックスで、食品の保存・冷凍に便利なポリエチレン製の袋です。
材質ポリエチレン 半透明 厚さ(μm)10
1個(30枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品衛生法対応の食品用片開きシートとなります。HDナチュラル(半透明)、青、赤、黄とラインナップ。製造ライン、食材、工程毎に色分け可能となります。豊富なサイズにより食材の上に敷く、乾燥防止で食材の上に被せる等幅広い用途に使用頂けます。
厚さ(mm)0.01
1冊(100枚)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

食品衛生法適合のぶ厚い0.08mmのポリエチレン製JIS対応規格ポリ袋です。中身に合わせてサイズを選べます。柔軟で強靭なポリエチレン製フィルムを採用
用途金属部品や油脂付着品の保管小分け、サンプリングに。強靭で破けにくい
1パック(50枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

キャップシール 白光 動画あり
異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質PVC(食品衛生法適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

英字柄を入れたフィルムシートです。印刷面の上にフィルムをラミネートしているので、直接食品を乗せても大丈夫です。お菓子の包装の飾りつけとして、お皿に敷くシートとしてご使用ください。無地のトレーやお皿とセットで使うと柄が目立ってきれいです。
1パック(100枚)
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質OPPフィルム 長さ(m)30 透明
1本(30m)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50枚)
1,490 税込1,639
翌日出荷

英字柄を入れたフィルムシートです。印刷面の上にフィルムをラミネートしているので、直接食品を乗せても大丈夫です。お菓子の包装の飾りつけとして、お皿に敷くシートとしてご使用ください。無地のトレーやお皿とセットで使うと柄が目立ってきれいです。
材質PET 厚さ(μm)24
1パック(100枚)
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポリスルホン膜を使用し、約80%の高い空孔率と特長ある非対称膜により通水抵抗が低く、高流量が得られます。 酸・アルカリ、メッキ液、レジスト現像液、各種腐食性化学薬品、純水、食品などのろ過に適しています。
材質フィルタ/ポリスルホン、コア/ポリプロピレン、ガスケット/シリコン(厚さ0.47μm) 長さ(mm)250 形状ガード付 フラットシール 耐圧(MPa)正圧/0.54、逆圧/0.34(25℃) 最高使用温度(℃)90
1本
18,880 税込20,768
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100枚)
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1パック(100枚)
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 動画あり
均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境冷蔵(5℃)/常温 保存方法2~8℃ 種類フィルム培地 輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
1セット(20個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

食品保存や下ごしらえ、湯煎調理など幅広く使用できるポリ袋です。エンボス加工で開口性に優れ、使いやすくなっております。
サイズM 寸法(横×縦)(mm)250×350(商品1枚) 枚数250枚 厚さ(mm)0.01 本体質量(g)440 クリア
1個
499 税込549
当日出荷

食品保存や湯煎調理に便利。特殊構造でティシューのように一枚ずつ簡単に取り出せます。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.01 寸法(mm)250×340
1個(150枚)
299 税込329
当日出荷

ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。 小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。(塩化コバルト含有)
用途食品の保存や細かなものの防湿に。 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時) pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
1缶(20g×400個)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

植物由来の素材バイオマスプラスチック25%使用した環境配慮型のキッチン用ポリ袋です。マチ付ピックアップ式化粧箱入り。食品保存以外にも料理の下ごしらえや湯煎調理にも使用できます(耐熱温度110℃)
材質グリーンポリエチレン 厚さ(mm)約0.01 寸法(mm)250×350
1個(30枚)
149 税込164
翌日出荷

植物由来のプラスチック原料を25%用いた食品用保存ラップです。非塩素系素材を使用しているのでいるので燃やしても塩素系ガスが発生しません。耐熱性と接着性に優れ、高い機能性を有したラップです。
耐熱温度(℃)150 耐冷温度(℃)-60 材質(刃)プラスチック 電子レンジ対応 材質(フィルム)グリーンポリエチレン
1個(50m)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱温度に優れた(150℃)食品保存用ラップです。燃やしても塩素系ガスの発生しない非塩素系素材を使用し、環境に配慮した商品です。接着性に優れ、機能性に優れます。ポリラップの姉妹品です。
幅(cm)22 寸法(cm×m)22×20 耐熱温度(℃)150 耐冷温度(℃)-60 材質(刃)プラスチック 電子レンジ対応 材質(フィルム)ポリエチレン
1個(20m)
139 税込153
当日出荷

電気的性質/絶縁耐力が大きく、理想的な絶縁材料となっています。耐燃性、耐寒性/融点は260℃で常時使用可能温度範囲は、-70℃~+150℃。透明性/高度な透明性は、写真用途、包装用途に適しています。耐化学薬品性/油類やほとんどの薬品に耐え、特に耐酸性には優れています。湿度の影響/水に浸した状態でも、機械的強度や化学的特性は変わらず、湿度変化による伸び縮みもありません。気体透過率が小さい/気体透過率はプラスチックフィルム中で最も小さく、長期保存を要する食品や酸化をきらう品物の包装材として理想的です。添加物がない/可塑剤のような添加物を全く含んでいません。
用途電気絶縁用/一般工業用/文具用/包装用/磁気テープ用/装飾、建材用。材質:PET 幅(mm)1000
1巻(100m)ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のフィルムです。
用途キッチン厨房での食品保存袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。 材質LD(低密度ポリエチレン) 透明 耐冷温度(℃)-30
1箱(6個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

淀川ヒューテックヨドフロンPTFEフィルム
食品関連製品や非粘着用途、モーターや発電機のコイル絶縁巻、超高層ビルの滑り板などに加工使用されています。
長さ(m)10
1巻
5,498 税込6,048
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超遮断熱仕様。 両面シャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。 バブルによる緩衝性能もあります。 キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。 クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
用途保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適、建築関連における遮熱材 厚さ(mm)4
1巻ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100枚)
1,098 税込1,208
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大成ファインケミカルエコクリーンフィルム
貼るだけで簡単にクリーンな床を実現できます。 抗菌防カビ性に優れ、施工後のワックス掛けも必要ありません。 表面にナノレベルで高密度なコート層(エコクリーンコート層)を施すことで汚れの染み込みを防ぎ、清掃の手間・コストを軽減します。 国土交通省認定不燃材料(不燃認定番号:NM-2507)です。
用途食品工場や医薬品工場、また医療機関、店舗、スーパー、コンビニなどの床の保護に 長さ(m)30
1巻(30m)
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カップ系食品のふたやレトルトパウチのつき刺しなどの試験にご利用いただけます。サンプル抑えテーブルと併用し、フィルムのようなサンプルを動かないように固定することができ、正確な測定が可能です。
用途FR-KPシリーズはサンプル抑えテーブルと併用し、フィルム突き刺し試験を可能にする食品の測定用フィルム突き刺しプレートです。 材質プレート部:ポリカーボネート 質量(g)24
1台
5,998 税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホコリが付きにくいストレッチフィルムです。帯電防止剤の配合により静電気の帯電を抑制します。
用途食品製造現場などホコリ付着を嫌う現場に。保管目的でのホコリ付着防止に。物流中のホコリ付着防止に。 仕様厚さ(μ):18、引張破断強度(kgf/cm2):591 トラスコ品番318-5703 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)500 透明 長さ(m)300 紙管内径(inch)3 引張破断強度(daN)430/cm2
1箱(6巻)
13,980 税込15,378
当日出荷

食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
1台
10,980 税込12,078
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

包装フィルムなど薄いサンプルの引張試験にご利用いただけます。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。
用途FR-FCシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用フィルムチャックです。サクランボの軸など細いサンプルの引張試験測定に最適です。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。 仕様開き幅:3 材質チャック部:アルミ 質量(g)33 寸法横幅:40 耐荷重(N)100
1台
16,980 税込18,678
31日以内出荷

包装フィルムなど薄いサンプルの引張試験にご利用いただけます。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。
用途FR-FCシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用フィルムチャックです。サクランボの軸など細いサンプルの引張試験測定に最適です。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。 仕様開き幅:3 材質チャック部:アルミ 質量(g)18 寸法横幅:20 耐荷重(N)100
1台
14,980 税込16,478
31日以内出荷

ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。 最も安価なタイプです。 小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。 塩化コバルトレス商品です。
用途食品の保存や細かなものの防湿に。 種別A型シリカゲル pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時)
1缶(20g×400個)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)