42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウインドーフィルム専用のフィルムはがし剤。 ノリが残らずキレイに剥がせる。 狭い所もピンポイントで狙えるチューブ付き。
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

刃は弾性があり、粘着物でも外れないロック仕様
用途ウインドフイルム、シール剥がしに 刃幅(mm)25 付属品替刃10枚、板ドライバー 全長(mm)200 刃厚(mm)0.3 材質(刃)SK-2 刃渡り(mm)80
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

リンテックコマースフィルム剥しスプレー
視界スッキリ。ガラスに残った「のり」もキレイに取る。ガラス面などに貼られたフィルムを簡単にはがす事のできるスプレーです。はがした後に残った頑固なのりも簡単に落とせます。紙ステッカーやシールはがしにも使用できます。
用途ウインドーフィルムをはがす際に使用します。頑固な糊残りにも効果的です。 材質原液:アルコール類、リモネン噴射剤:LPG 内容量(mL)220 使用量約4m2
1個
679 税込747
当日出荷

リンテックコマースウインドースクレパー
ガラスフィルムをはがす!窓を傷めずきれいにはがせる(安全カバー付)。ウインドーフィルムをはがした後、糊が残ってしまった際に使用します。水と中性洗剤を混ぜた水溶液を吹きかけながら糊をこそぎ落とします。
用途シール、壁紙にも使えます。 材質本体・安全カバー・ABS樹脂 刃・スチールSK5 全長(mm)155
1個
529 税込582
当日出荷


強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。 透明
1個(200mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職人さんに長年愛用されているスクレーパー
用途ガラスに張り付いた頑固な汚れ剥がし 床に張り付いた汚れ剥がし ガスレンジまわりの汚れ剥がし 材質塩ビ、PP サイズ1185X94X3mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。 剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用 使用方法あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。 寸法(mm)66×66×205 毒劇区分普通物
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 3M(スリーエム) 動画あり
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
1缶(100mL)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「樹脂製の刃」と「金属製の刃」を付属した2wayスクレーパーです。プッシュボタンで刃部の出し入れが簡単にできます。
用途床、ガラス、ミラーなど汚れのはがし 材質(刃)SK5/POM(ポリアセタール) 刃幅(mm)39 全長(mm)110 付属品金属刃×2枚(本体収納分) 黄+黒 材質(本体)ABS+TPR 刃長(mm)7(装着時) 刃厚(mm)0.5 取扱説明書(2.5MB)
1個
899 税込989
当日出荷

錆に強いステンレス刃を装着 ガラス用スクレーパー。 本体を寝かせて使える薄型のデザインで、ガラス面への使用に適したスクレーパーです。 プロの現場での使用に耐える強度や耐久性、耐溶剤性にも優れ、様々な場面でご使用いただけます。 傷がつきにくく、錆にも強いステンレス刃仕様です。 持ちやすさにこだわった薄型のデザインで水回りをはじめ、様々な用途で活躍します。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)95×130×14(ブレードカバー装着時) 仕様落下防止用コード取付穴付 トラスコ品番818-6293 材質ガラス繊維入り強化ポリプロピレン 質量(g)102 刃厚(mm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ラベルはがしスプレー モノタロウ 動画あり
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。 成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン ガスの種類高圧ガス(LPG) RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、 清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。 ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。 材質(刃)SK-2
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリカーボネートブレードが素材を傷つけにくいので、ステンレス・冷蔵庫・木材・プラスティック・車のステッカー・ガラスなどに張られたシールはがし、汚れ落し等に最適。
用途ステッカーはがし・窓そうじに 刃幅(mm)20 全長(mm)115 刃厚(mm)1 材質(刃)ポリカーボネート 刃渡り(mm)39
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

経済的な替刃式。刃が本体に収納でき安全です。ブレードを5度傾斜させることにより、作業性がさらにアップ
用途床・ガラスの汚れ落としに。ステッカーはがしに。古ペンキ・サビ落としに。 刃幅(mm)12 付属品替刃3枚 全長(mm)130 質量(g)60 刃長(mm)40 刃厚(mm)0.25 材質(刃) 適合替刃2875-006
1本
799 税込879
当日出荷

窓ガラスへのフィルム施工の必需品。ガラス面などにフィルムを貼る際、事前にスプレーするだけで気泡が出にくくなります。フィルムとガラスの間の空気・水抜きが簡単にでき、フィルムをきれいに貼る事ができます。
用途ウインドーフィルムを貼る際に使用します。窓ガラス、粘着面、フィルムの表面にたっぷりスプレーするのが、きれいに貼るコツです◎ 材質原液:アンモニア水、水、POE噴射剤:DME 内容量(mL)300 液性弱アルカリ性 使用量約3m2
1個
679 税込747
当日出荷

粘着剤つき塩ビフィルム用のハクリ剤です。 ボディー外装に貼られているストライプ、ステッカー、紙ラベルをはがすのに最適です。 塩ビフィルム(ストライプ)をはがした後に残った粘着剤の除去にも使用できます。
容量(mL)420 種類ストライブはがし 形態
1本(420mL)
3,098 税込3,408
当日出荷

ラベルの上からハケで塗るだけ。 はがれにくい強粘着ラベルもOK!
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分有機溶剤(キシレン含む) 寸法(mm)95×68×84 毒劇区分普通物
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

タレにくく、飛び散りません。カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれ易くします。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。 タイプスプレー
1本(220mL)
889 税込978
当日出荷

薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。
用途はがす、削るなど 刃幅(mm)25 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16 付属品替刃6枚内蔵 トラスコ品番336-7169 材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP 質量(g)61.5 適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷

ガラスの飛散を抑止するテープです。※本品は梱包テープや養生テープと異なり、保護フィルムをはがしてから使用するテープです。※透明なので貼っても目立ちません。※のり残りが少なくキレイにはがせます。※1週間以上経つとはがれにくくなります。※貼った面積が多い程、効果があがります。※より安全で確実なガラスの飛散防止対策を望まれる方にはガラス全面に貼る「和気ガラス飛散防止フィルム」【WF005】(460×1850mm)【WF006】(920×1850mm)をおすすめいたします。
材質保護フィルム・粘着剤(アクリル系)・ポリエステル(50ミクロン) 幅(mm)50 長さ(m)10 耐熱温度(℃)80 アズワン品番64-8270-89
1巻
499 税込549
当日出荷

LOW-E複層ガラスに貼れる目かくしシート、網入りガラス・複層ガラス対応。表面がザラザラしている、すりガラス調で視線カット(目隠し)。吸盤のように"くりかえし"貼って、はがせるから、賃貸物件のみでなく、初めて「窓にフィルムを貼る」方にもおすすめのシートです。水で吸着させて貼るタイプ。糊を不使用なので、はがしたいときに「サラッ」とはがせ、急に引っ越しが決まった時など、窓の原状回復に素早く対応できます。かがやく光の屈折で窓に貼っても明るいフィルム。窓シート。半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼れる。
用途紫外線対策、視線カット、カーテンなしの生活がしたい方など 材質塩化ビニル(エンボス樹脂) 半透明 タイプ水で貼るタイプ 耐熱温度(℃)60
1枚
1,198 税込1,318
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用ください。 フィルムをはがした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまとわりを抑えます。
仕様物性表:【測定値】厚さ:0.07mm(PEフィルム0.06mm/粘着剤0.01mm)表面抵抗率(表面):5.0×1010Ω(粘着面を測定、高抵抗計を使用)表面抵抗率(粘着面):1.47(JIS-Z-0237)粘着力:178N/25mm(JIS-Z-0237)背面剥離力:200N/25mm(JIS-Z-0237)剥離帯電性:20V以下(25℃、40%RHで使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後、表面電位計にて静電気発生量を測定)減衰時間(印加電圧±5kV):1秒以下(FTMS-101C-4046 20℃15%RH)、0%(5kV→0V)※本データは実例値であり保証値ではありません。 寸法(mm)600×900
1組
26,980 税込29,678
3日以内出荷

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

練るだけ簡単ハードに硬化/強力防水/多用途、超強力接着/ドリル、釘打ち、研磨、塗装OK/耐寒、耐熱(-29~149℃)/屋内、屋外OK/水道管にもOK。
用途金属・プラスチック・木材・コンクリート・レンガ・石材・ガラス・陶器などさまざまな箇所の穴埋め、成形、補修及び接着 使用方法(1)対象面に付着したサビ、油分、汚れなどを落としてください(対象面にヤスリをかけることで接着力が高まります。)(2)保護手袋を着用してケースからパテを取り出し、円形シールとフィルムをはがしてから必要量を切り取ってください。(3)色が均一になるまで30~60秒間パテをしっかりと練り合わせてください。(4)パテを対象面にしっかりと押し付けてください。練り合わせてから5分以内に作業を終えてください。(濡らしたヘラなどで表面をならすことで、仕上がりがよくなります。その際、対象面とパテの間に水分が入り込まないように注意してください) 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×35×194 アズワン品番65-1332-02 保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管する。 危険物の類別非危険物 特性防水、耐寒、耐熱
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。 材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン 幅(mm)900 厚さ(mm)0.3mm 2018年トラスコ掲載ページ9 0596
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

窓ガラスをオシャレに目隠しできるシートです。夏の熱い日差しをカット、冷房効率をアップさせます。 窓ガラスの大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。 シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。貼り直しも簡単。 布状なので伸縮性があり、貼りやすくなっています。 使用期間の目安=約6ヶ月(1シーズン)。 【使用可能なガラス面】=網なしの透明板ガラス・すりガラス・網なしの凹凸ガラス・ペアガラス。
材質本体/ポリエステル、アクリル系粘着剤 離型フィルム/ポリオレフィン 質量(g)150 寸法(縦×横)(cm)90×90
1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

J-48 WS シールはがしマッチョ 強力タイプ PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
はがしにくいステッカーやテープ類に最適なシールはがし専用スプレーです。 強粘着性シールに対応し、粘着剤に浸透して溶解することでパワフルにはがします。 樹脂系のフィルムステッカーや、透明テープ、両面テープ、ガラス面ステッカーはもちろん、ガムテープ・クラフトテープにも最適です。また、固着したテープ跡や、はがした後に残った糊もスッキリ落とします。 下地や素材を傷めにくく、嫌な臭いが少ない低臭タイプで、ご家庭でも快適にお使いいただけます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66 質量(g)409
1本(420mL)
549 税込604
当日出荷

貼ってはがしてまた貼れるフィルムタイプの初心者マーク。ノリを使っていないのではがした際にノリ残りがありません。アルミボディの採用でマグネットがつかないプリウスにおすすめ。ガラス面の内側にも、外側にも貼れます。道路交通法適合品
用途初心者マーク タイプフィルム 質量(g)8 サイズ(mm)H185×W116×D1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
649 税込714
当日出荷

大一鋼業フィルムフック
RoHS
何度も貼ってはがせる透明なフィルムフック。 フックと一体になっているフィルム。 ガラス・タイルに片手で簡単にピタッと付きます。 フィルム裏面、乳白色の剥離紙をはがし、壁面に押し付けます。 驚くほど空気が簡単に抜け、綺麗に密着します。
透明 材質(本体)ポリカーボネート 材質(フィルム)PET・オレフィン系エラストマー、(剥離フィルム)PET 取付場所光沢のある平らな場所・吸着フィルムより大きいタイル、艶のある金属塗装面・透明ガラス・鏡面 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(4個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルムです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。 フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。 フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。
用途浴室 材質くもり止めフィルム:PET 商品タイプフィルム
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス器具や各種実験材料の分類等に使用します。 ペン・鉛筆・ボールペン・油性サインペンなどで書ける特殊加工のフィルムに粘着剤を加工してあり、-40~115℃の温度変化でもはがれず、はがした後ものりが残りません。 耐水・耐油・耐酸・耐アルカリ性に優れています。
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)5 仕様テープカッター付 セット内容白、黄、緑、ピンク、赤、オレンジ、青、茶、紫、黄緑 使用温度範囲(℃)-40~+115
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

網戸や窓ガラスをオシャレに目隠しできるシートです。シートの柄を楽しみながら、プライバシー対策ができます。 網戸の大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。 シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。剥がれやすい素材の網戸のための、留め具8個付き。 使用期間の目安=約6ヶ月(1シーズン)。 ガラスの表面に撥水加工などの特殊な加工を施したガラスの場合、粘着力が弱くなる場合があります。 長期間使用すると商品の色合いが変化する場合があります。使用期間の目安を参考にご使用ください。
材質本体/ポリエステル、アクリル系粘着剤 離型フィルム/ポリオレフィン 質量(g)140 寸法(縦×横)(cm)90×90
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸や窓ガラスをオシャレに目隠しできるシート。シートの柄を楽しみながら、プライバシー対策ができます。 網戸の大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。 シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。 剥がれやすい素材の網戸のための、留め具8個付き。 【使用期間目安】約6ヶ月(1シーズン)
材質ポリエステル アクリル系粘着剤 質量(g)140 使用期間6ヶ月 寸法(幅W×高さH)(cm)90×90
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網戸や窓ガラスをオシャレに目隠しできるシート。シートの柄を楽しみながら、プライバシー対策ができます。網戸の大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。剥がれやすい素材の網戸のための、留め具8個付き。【使用期間目安】約6ヶ月(3シーズン)
材質ポリエステル アクリル系粘着剤 グレー 質量(g)140 サイズ(mm)幅90×高さ90 厚さ/0.5
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

網戸や窓ガラスをオシャレに目隠しできるシートです。シートの柄を楽しみながら、プライバシー対策ができます。網戸の大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。剥がれやすい素材の網戸のための、留め具8個付き。使用期間の目安=約6ヶ月(1シーズン)。ガラスの表面に撥水加工などの特殊な加工を施したガラスの場合、粘着力が弱くなる場合があります。長期間使用すると商品の色合いが変化する場合があります。使用期間の目安を参考にご使用ください。
材質本体/ポリエステル、アクリル系粘着剤 離型フィルム/ポリオレフィン ディアブラウン 質量(g)140 サイズ(cm)縦90×横90
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

防カビタイプの結露テープ。南フランスに咲く花をイメージさせるクラシックなデザイン。不織布と粘着材の間にフィルムシートをはさんだ、3層。構造になっていますので、はがし跡が、ガラス面に残。りにくくなっています。結露の多い所は2段、3段にすると、より吸収量が増し。ます。両面印刷ですので、お部屋の外からも模様が見。えます。表と裏の柄は異なります。
材質レーヨン不織布 幅(cm)6.3 長さ(cm)180
1個
979 税込1,077
6日以内出荷

不織布と粘着材の間にフィルムをはさんだ、3層構造に。なっていますので、はがし跡が、ガラス面に残りにく。くなっています。結露の多い所は2段、3段にすると、より吸収量が増し。ます。吸水量はメーカー比1.5倍!!
材質レーヨン不織布 幅(cm)9 長さ(cm)180
1個
1,690 税込1,859
7日以内出荷

抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルム付きです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。 フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。 フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。 タテにもヨコにも取り付けられるミラーです。
用途浴室 材質鏡:ガラス、フレーム・裏板:スチロール樹脂、取付板: ABS 樹脂 サイズM 寸法(cm)フィルム:15×20、ミラー:22×30
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルム付きです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。 フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。 フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。 鏡の角度は調節できるので、好きな位置で固定できます。
用途浴室 材質くもり止めフィルム:PET、 鏡:ガラス、 フレーム:ポリエチレン、 吸盤:塩化ビニル樹脂、 補助板:PET 商品タイプ吸盤 寸法(Φcm)フィルム:直径13.2、ミラー:直径13.7
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷