4,485件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
42412 フェイス&ボディシート クールリフレ 70枚入 SARAYA(サラヤ) 動画あり
爽快!作業後のリフレッシュに!すっきり爽快に汗を拭き取るフェイス&ボディシート 汗やニオイ、ヨゴレをガッツリ拭きとって爽快!清涼成分メントールを配合、使用後も爽快感が持続します! 1枚でガッツリ!「超」大判 30cm×35cm!とっても大きいのでこれ一枚で顔もしっかり拭くことができます。
種類フェイス&ボディシート 仕様詰替用 トラスコ品番414-2292 質量(kg)1.3 シートサイズ(mm)300×350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(70枚)
2,090 税込2,299
欠品中

軽量で曇り止めシールドを採用しています。 直接頭に装着可能な防災面です。
用途液体飛沫からの保護用。 アズワン品番8-5333-01 仕様直接かぶり型、レンズ交換可 トラスコ品番324-1947 形状かぶり型防災面 寸法(mm)H200×W210 質量(g)114 機能軽量、曇り止めシールド 材質(シールド)アセチロイド(防曇加工) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

使用しない時、コンパクトに収納できます。 眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応) 仕様UVカット 形状ヘルメット取付型防災面 質量(g)約170 レンズ色クリア 対応MP型対応、溝付型対応 機能紫外線カット 材質(レンズ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。 レンズ色クリア 材質(レンズ)PET 仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。 セット内容フレーム 1個シールド 3枚 形状一眼型 タイプメガネ併用可 レンズ防曇 機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工 材質(フレーム)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSテクノサービス熱中症対策「冷感フェイスカバー」
エコ商品
熱中症対策、冷感効果、紫外線カットUPF50+(日焼け防止)、洗って何度も使える、吸汗速乾タイプ
用途屋外での作業や運動に、冷感マスク、接触冷感、UVカット、ストレッチ 材質スパンデックス、綿 サイズフリー 質量(g)約46 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)フェイスシールド
エコ商品
飛沫感染予防にも最適なフェイスシールド。シールドは上にスライドできます。
用途飛沫感染防止対策として 材質シールド、ヘッドバンド:PP 長さ調整ゴム:ゴム芯、布、金属 クッションテープ:EVA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
4,298 税込4,728
6日以内出荷

ディックコーポレーション (DIC)草刈フェイスカバー
エコ商品
ポリカーボネイト製レンズで環境に優しく衝撃・キズに強い。 ハリのあるメッシュで飛んでくる草からガード。 キャップの上からかぶれる大きめバイザーです。
用途草刈り作業、除草作業等 材質(レンズ)ポリカーボネイト(ハードコート) サイズフリー グリーン 形状防災面 仕様耐衝撃性、耐傷性 材質バイザー:ナイロン100% RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メッシュ)ナイロン
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

理研オプテック簡易型フェイスシールド
エコ商品
液体の飛沫から顔面を守る簡易型フェイスシールドです。 医療、介護、接客、教育現場など、対面でのコミュニケーションが必要となるあらゆる業種の方に。 上からの飛沫もガード、顔あたりやわらか、伸縮性のあるベルト、側面もしっかりガード 軽く快適な着用感。メガネやマスクとの併用にも。 金属部品不使用。あらゆる環境で安全にお使いいただけます。
材質ポリカーボネート、ポリプロピレン、EVA 厚さ(mm)0.25 質量(g)約55(バイザー+シールド) 寸法(幅W×高さH)(mm)302×215 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シヤチハタフェイスペイントマーカー
エコ商品
仕様 寸法(mm)Φ13.2×16.6×138.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB1.1&2.0対応のケーブル エプソンプリンタとパソコンとを接続するために使われる純正ケーブル。USB1.1とUSB2.0の両方の規格に準拠している。USBインターフェイスを搭載したエプソンプリンタ全機種はもとより、他社製のUSBプリンタでも利用可能。
ケーブル長(m)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス-オス
1台
1,498 税込1,648
翌日出荷



1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

マンヨーツールフェイスミルアーバ
エコ商品
JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ。 荒引きから仕上げまで幅広くご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIG DAISHOWAフェイスミル アーバー
エコ商品
シャンクHSK 寸法D2(Φmm)- 形状図番1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Vフェイスアウトスロープ19Φ
エコ商品
付属品M5ネジ 材質スチール 厚さ(mm)コの字:2.6 仕上クローム 傾斜角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Vフェイスアウトスロープ13Φ
エコ商品
付属品M5ネジ 材質スチール 厚さ(mm)コの字:2.6 仕上クローム パイプ寸法(mm)Φ12.7×1.6t 傾斜角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷



液体の飛沫から顔面を守る簡易型フェイスシールドです。 医療、介護、接客、教育現場など、対面でのコミュニケーションが必要となるあらゆる業種の方に。 上からの飛沫もガード 上部のバイザーが、上からの飛沫もしっかりガードします。 顔あたりやわらか 厚めのスポンジを装備し、顔あたりをよくしました。 伸縮性のあるベルト 伸縮性のあるゴムベルトで幅広いサイズの頭にフィットします。 側面もしっかりガード 側面もしっかりガードする形状で、顔全体を保護します。 軽く快適な着用感。メガネやマスクとの併用にも。
仕様メガネ・マスク併用可 セット内容バイザー+シールド 質量(g)55(バイザー+シールド) 材質(シールド)ポリカーボネート、ポリプロピレン、EVA 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×302×0.25
1セット(10枚)ほか
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)直被型 3次元曲面フェイスシールド
エコ商品
形状かぶり型防災面 材質(レンズ)ポリカーボネート 寸法(mm)(レンズ)長さ220×1.5厚、(前面レンズ)長さ110×2.3厚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレート
エコ商品
オリンピアシリーズ スライド丁番 360をガラスに取り付ける際に使用するフェイスプレートです。 (厚扉用のH360には使えません。)
付属品十字穴付皿小ねじM5×18 材質亜鉛合金(ZDC)、ポリアセタール(POM) 質量(g)150 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GK000015GY01 マイクロカレント フェイスリフター GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。かっさ型のマイクロカレント美顔器で首肩までエイジングケア。約7,500回/分の微振動とマイクロカレント(微弱電流)で、お肌を刺激し上向き印象へ導くエイジングケアができます。二股に分かれたデザインが、頬やフェイスラインにフィットするため、つまむようにケアすることができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:350mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質亜鉛合金、ABS、シリコン 寸法(mm)32×71×79(本体のみ) 質量(g)約93(本体のみ) 機能振動:1段階の強度、MicroCurrent:5段階の強度 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)380 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,500 税込8,250
7日以内出荷

1個
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ハンガー正面陳列用(水平シングルタイプ)
用途角バー用 フック パネルが使用できます。 仕様(ダボサイズ)Φ5×12、(コの字部)W30 t=2.6、(固定押しネジ)M5(0.8P) 材質スチール 仕上クローム パイプ径(Φmm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Vフェイスアウトスロープ16Φ
エコ商品
付属品M5ネジ 材質スチール 厚さ(mm)コの字:2.6 仕上クローム パイプ寸法(mm)Φ15.9×1.6t 傾斜角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレート
エコ商品
SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品十字穴付皿小ねじM4×14(2本)スペーサー(2ヶ) 材質(フェイス・プレー)亜鉛合金(スペーサー)ABS 質量(g)25 仕上クロームめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1個
659 税込725
当日出荷

キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
用途ヘッドユニットを取り付けた時の隙間を隠したい時に メーカーニッサン/セレナ(H.22.11)~ H.20.11~( '08~)キューブ 等 タイプ2DINワイド仕様車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミーリングチャックでご使用ください。
寸法d(Φmm)16 寸法D(mm)32 寸法D1(Φmm)32 寸法L1(mm)15 寸法H(mm)16 寸法K(mm)8 GねじHCB-M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー FV-046N
エコ商品
産毛を剃って、メイクのノリもぐーんとアップ。 コンパクトで使いやすい、乾電池式ペンシルタイプ。 マユ用の小さな5mm刃は細かい仕上げにとっても最適。 フェイス用の25mm刃は顔全体の産毛を手早くお手入れ。
付属品フェイス用刃・2mm/4mm用コーム・6mm/8mm用コーム、掃除ブラシ 材質本体:ABS樹脂、コーム:透明ABS樹脂、トリマー:ステンレス シルバー 電源(V)単4形アルカリ乾電池×1本(乾電池別売) 本体質量(g)20 使用時間週2回(1回5分)として、約1か月(アルカリ乾電池使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×15×145 保証期間6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
759 税込835
当日出荷

材質スチール 厚さ(mm)(コの字)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様SLB-14(14角パイプ)装着不可 付属品M5ネジ 厚さ(mm)コの字:2.6 仕上クローム 傾斜角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)