名称エチレングリコールモノフェニルエーテル
等級EP
化学式C6H5OCH2CH2OH
濃度(%)≧99
化学組成C6H5OCH2CH2OH
危険等級Ⅲ
アズワン品番89-0064-58
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量138.16
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号122-99-6
別称2-フェノキシエタノール
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
名称安息香酸ナトリウム
規格食品添加物 FD
化学式C7H6NaO2
濃度(%)≧99.0(乾燥後)
化学組成C7H6NaO2
アズワン品番3-4763-08
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量144.10
CAS登録番号532-32-1
1本(500g)
¥3,398
税込¥3,670
3日以内出荷
アズワン品番61-0321-24
危険物の類別非危険物
1個
¥21,980
税込¥24,178
33日以内出荷
名称酢酸
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式CH3COOH
濃度(%)≧99.7
化学組成CH3COOH
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量60.05
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-19-7
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
名称ヘプタン
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式CH3(CH2)5CH3
濃度(%)≧99
化学組成CH3(CH2)5CH3
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-27
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量100.20
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号142-82-5
別称n-ヘプタン
1本(500mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
名称Heptane
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3(CH2)5CH3
比重d≒0.68
化学組成CH3(CH2)5CH3
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
平均分子量100.20
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号142-82-5
別称n-ヘプタン
名称ヘキサン
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式C6H14
濃度(%)96
化学組成C6H14
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番2-3647-28
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量86.18
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号110-54-3
別称n-ヘキサン
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
卵菌類病害にすぐれた効果。べと病、疫病、雪腐病、根茎腐敗病、白さび病などの卵菌類病害およびあぶらな科作物の根こぶ病に対し、高い防除効果を示します。
低い処理濃度ですぐれた病害防除効果。実用処理濃度は、50~100ppm(2000~1000倍希釈)です。これは、既存のべと・疫病剤と比較して低い処理濃度です。すぐれた残効性と耐雨性。すぐれた残効性と耐雨性により安定した効果が期待できます。長い残効性により、作物・生育ステージによっては、10~14日間隔の散布も可能で、農薬使用回数の低減につながります。
病原菌の全ての生育ステージを低濃度で阻害。胞子発芽から胞子形成に至る全生育ステージを阻害し、安定した防除効果を示します。
次世代菌密度低減効果(サニテーション効果)。予防効果主体の薬剤ですが、胞子(遊走子)のう形成阻害作用にすぐれ、次世代の菌密度を効率的に抑えます。未感染葉(上位葉)への病害進展を防ぎ、予防効果を超えたすぐれた防除効果を示します。
既存剤と異なる新規な作用機作。新規な化合物グループ(シアノイミダゾール)の殺菌剤です。既存薬剤(フェニルアマイド系、ストロビルリン系)が効きにくくなった病原菌にも、すぐれた効果を示し、耐性菌管理に有用な薬剤です。
作物に対する薬害が極めて少ない。各種作物に薬害事例はなく、極めて安全性の高い薬剤です。
果面の汚れや果粉溶脱が少ない。影響が少ないとされる既存剤と同程度で、収穫物の品質を損ないません。
葉菜類にも収穫近くまで使用可能。ほうれんそうや非結球あぶらな科葉菜類にも収穫3日前まで使用できます。またフロアブル剤で2,000倍希釈で使用するため、収穫物への汚れが少ない薬剤です。
有用生物やワイン発酵酵母に対する影響がほとんどない。マルハナバチ、ミツバチなどの訪花昆虫やオンシツツヤコバチ、チリカブリダニなどの天敵類にも影響はほとんどなく、総合防除(IPM)に適合した
薬剤です。また、ワイン醸造への影響はありません。
適合病害虫べと病、褐色腐敗病、疫病、褐色雪腐病、べと病、白色疫病、白さび病、根こぶ病、根腐病、根茎腐敗病
有効成分シアゾファミド9.4%(w/w)[10.0%(w/v)]
毒劇区分普通物
農林水産省登録第(号)20624
性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体
適合作物ぶどう、かんきつ、いちじく、小麦、ばれいしょ、あずき、だいず、えだまめ、きゅうり、メロン、かぼちゃ、とうがん、すいか、なす、トマト、ミニトマト、ピーマン、とうがらし類、いちご、らっきょう、たまねぎ、葉たまねぎ、ねぎ、わけぎ、かぶ、だいこん、はつかだいこん、キャベツ、はくさい、ブロッコリー、なばな、なばな類、(なばなを除く)、非結球あぶらな科葉菜類、わさび、畑わさび、エンサイ、レタス 、非結球レタス、ほうれんそう、おかひじき、みつば、こんにゃく、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、しょうが、葉しょうが
新成分「(E)‐3‐フェニルプロペナール」配合で、2倍の持続効果を実現(メーカー従来品比較)。全て食品成分なので、キッチンでも安心して使えます。殺虫+忌避+発生予防のトリプル効果でコバエを一掃。除菌・消臭効果で、気になる菌やニオイにも効果を発揮。生ゴミにスプレーすると、コバエが好む果実の腐敗臭などのニオイを抑える効果があります。
適合害虫コバエ
トラスコ品番753-8952
利用場所屋内
1個(200mL)
¥559
税込¥615
当日出荷
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。
汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。
JIS規格品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
フォーマット形式チューブ
対象分析対象物:疎水性と芳香性
充填剤シリカベース
固定相フェニル
推奨用途:高pH条件下での芳香族化合物、極性化合物、または塩基性化合物の分離
長さ(mm)30
フォーマット形式Column
アズワン品番67-7325-87
内径(mm)2
細孔径110A
USPコードL11
粒子径(μm)3
固体サポート完全多孔質有機シリカ
固定相TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル
分離モード逆相
1個
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
推奨用途:要求の少ない古い方法
長さ(mm)250
フォーマット形式Column
アズワン品番67-7341-10
内径(mm)4.6
細孔径120A
USPコード該当なし
粒子径(μm)5
固体サポート完全多孔質シリカ
固定相フェニル
分離モード逆相
1個
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
推奨用途:高pH条件下での芳香族化合物、極性化合物、または塩基性化合物の分離
長さ(mm)150
フォーマット形式Column
アズワン品番67-7336-67
内径(mm)4.6
関連資料(1.29MB)
細孔径110A
USPコードL11
粒子径(μm)5
固体サポート完全多孔質有機シリカ
固定相TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル
分離モード逆相
1個
¥169,800
税込¥186,780
21日以内出荷
推奨用途:高pH条件下での芳香族化合物、極性化合物、または塩基性化合物の分離
長さ(mm)100
フォーマット形式Column
アズワン品番67-7331-92
内径(mm)2
細孔径110A
USPコードL11
粒子径(μm)5
固体サポート完全多孔質有機シリカ
固定相TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル
分離モード逆相
1個
¥139,800
税込¥153,780
21日以内出荷
推奨用途:低分子
長さ(mm)100
フォーマット形式Column
アズワン品番67-7331-30
内径(mm)4.6
細孔径100A
USPコード該当なし
粒子径(μm)5
固体サポート完全多孔質シリカ
固定相フェニル ・ フェニル-3(PH-3)
分離モード逆相
1個
¥139,800
税込¥153,780
21日以内出荷
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。
ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。
6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードとしても使用が可能。
6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション
色ホワイト
コネクタ形状6極6芯
RoHS指令(10物質対応)対応
名称Acetic acid
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3COOH
比重d≒1.05
化学組成CH3COOH
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害
平均分子量60.05
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-19-7
グラム陽性菌を抑制します。
質量(g)500
タイプグラム陽性菌用
種類寒天培地
アズワン品番63-6529-43
保管環境冷蔵
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
フェニルエチルアルコール5% ヒツジ血液寒天培地は、Streptococcus やStaphylococcus などのグラム陽性球菌の選択的分離に用いられます
タイプグラム陽性球菌用
アズワン品番63-6527-22
保管環境冷蔵
1個(20枚×1本)
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
アズワン品番61-0301-35
危険物の類別非危険物
1個
¥55,980
税込¥61,578
33日以内出荷
アズワン品番61-0301-36
危険物の類別非危険物
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
アズワン品番61-0301-34
危険物の類別非危険物
1個
¥23,980
税込¥26,378
33日以内出荷
名称Benzene
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式C6H6
比重d≒0.88
化学組成C6H6
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込むと有害、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (造血系、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に毒性
平均分子量78.11
PRTR法第1種特定第1
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号71-43-2
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
無色透明。耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。化学的に極めて不活性で安定性があります。高温用(-30~250℃)。メチルフェニルシリコンオイル。開放系熱媒体オイルに適します。
容量(kg)1
粘度(cSt)400
危険物の類別非危険物
1セット(1kg)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
優れた汎用カラム
溶媒洗浄可能
用途USP Phase G27 に相当
広範な応用範囲
限界温度(℃)-60~325/350
仕様インチケージ:7
微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
低ブリード
溶媒洗浄可能
用途汎用向け
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)-60~325/350
カラム内径(Φmm)0.32
膜厚(μm)カラム:1
1本
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等
活性化合物に対する優れた不活性さ
用途USP PHASE G27に相当
超低ブリード、GC/MS に最適
限界温度(℃)-60~325/350
仕様インチケージ:7
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
低ブリード
用途芳香族化合物に対して優れた選択性を持ち広い分野で使用可能
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)325/350
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:0.25
1本
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
溶媒洗浄可能
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:25
限界温度(℃)-60~325/350
カラム内径(Φmm)0.2
膜厚(μm)カラム:0.33
1本
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
中極性((35%フェニル)-65%メチルポリシロキサン)
溶媒洗浄可能
用途確認分析に最適
USP Phase G42に相当
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)40~300/320
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:0.25
1本
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
溶媒洗浄可能
用途USP Phase G27に相当
広範な応用範囲
長さ(m)カラム:30
中極性((50%フェニル)-50%メチルポリシロキサン)
溶媒洗浄可能
用途農薬の確認分析に最適
USP Phase G3と同等
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
微極性(不活性度の高い((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
MSを使用した微量分析に対応
用途芳香族化合物に対する感度が良く、幅広い半極性および極性化合物に使用可能
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)-60~325/350
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:0.25
1本
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
中極性((50 %フェニル)-50%メチルポリシロキサン)
高沸点化合物に対する優れたピーク形状と高速な溶出時間
溶媒洗浄可能
用途トリグリセリドの分離にさ最適
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)40~340/365
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:0.15
1本
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
最高レベルのカラム不活性
低いカラムブリード
用途Agilent7000A トリプル四重極 GC/MS システムの性能確認用カラムとして使用
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)-60~325/350
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:0.25
1本
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
中極性((35%フェニル)-65%メチルポリシロキサン)とほぼ同等)
溶媒洗浄可能
超低ブリードの特性で、GC/MSに最適
用途確認分析に最適
USP Phase G42 に相当
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)50~340/360
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:0.25
1本
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ