高周波ノイズの吸収効果に優れています。
信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
ケーブルを切断することなく後取り付けできます。
対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。
用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器
(UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。
ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。
必要な位置でワンタッチで装着できます。
USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します
色ブラック
対応(アーキテクチャ)各社対応
仕様取り付けタイプ = クリップオンシリーズ = ZCAT長さ = 21mm寸法 = 20 (Dia.) x 21mmクランプフィルタ、ZCATシリーズ. 高周波数ノイズを大幅に吸収 信号品質に影響を与えずにノイズを最小限に抑える ワンタッチで取り付け可能、ケーブル切断不要 シリーズには幅広いケーブル外径をご用意 PC、モニタ、HDD、デジタル電話及びオーディオ機器などの用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
高周波吸収特性により、ケーブルにのる高周波ノイズを吸収しクリーンな信号電送を実現します。
プラスチックケースにフェライトコアが一体化されている構造のため、ワンタッチケーブルに取り付けることができます。
コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
材質高密度フェライトコア
インピーダンス(Ω)50min.(Freq.=10-100MHz)、100min.(Freq.=10-500MHz)
ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
用途抑制コンポーネント
仕様●開口数:1●開閉式:あり
幅(mm)外側35
高さ(mm)外側17.4
タイプフェライトコア
奥行(mm)外側19.5
外形寸法28Dia.x35mm
材料30材質
開口部(mm)直径13
キーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。
用途ノイズ対策に
材質ケース/66ナイロンコア/フェライト
使用温度範囲(℃)-20~85
色(本体)灰
関連資料DC-Nカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(DC-N).pdf(0.14MB) 非含有証明書(DC-N).pdf(0.07MB)
仕様シリーズ = ZCATインピーダンス @ 25 MHz = 25開閉式 = Y外形寸法 = 15 Dia. x 22mm開口部直径 = 7mm開口数 = 1外側の高さ = 22mm外側の幅 = 15 Dia.mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コアサイズ = EFD 25/13/9。併用可能製品 = DC/DCコンバータ, 平面トランス, 電源トランス。寸法 = 25 x 9.1 x 12.5mm。AL評価 = 2100nH。材質 = N97。奥行き = 12.5mm。長さ = 25mm。幅 = 9.1mm。EPCOS B66421 EFD 25 / 13 / 9トランスフェライトコア. EPCOS製のB66421 EFD 25 / 13 / 9トランスフェライトコアは、DC-DCコンバータ向けに最適です。平らになるよう中心に低い脚が付いたEコアを備えたフェライトコアは、平面トランス設計に適しています。このコアには、ギャップなしとありのタイプを用意し、N87又はN97フェライト材製を選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。
樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。
ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。
ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
環境対策とローコストを実現した製品です。
色ライトグレー
材質PA66/クリーンフェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = ZCATアプリケーション = 抑制コンポーネント材料 = 30材質内径:11.00 ±1.00 mm外径:20.50 ±1.00 mm本体長さ:32.00 ±1.00 mm全長:36.00 ±1.00 mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
オプションの台座(E04SRMB)で固定可能です。
仕様周波数帯域:低周波
配線済みのケーブルにも容易に装着できます。ロックは容易に外れないようになっています。高周波ノイズの吸収効果に優れています。
使用温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コアサイズ = PQ。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 40.5 x 28 x 19.9mm。AL評価 = 4500nH。材質 = N97。奥行き = 19.9mm。長さ = 40.5mm。幅 = 28mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
コアサイズ = PQ。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 32 x 22 x 15.175mm。AL評価 = 5000nH。材質 = N97。奥行き = 15.175mm。長さ = 32mm。幅 = 22mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(75個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コアサイズ = RM 7。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 20.3 x 17.2 x 13.5mm。AL評価 = 2700nH。材質 = N97。奥行き = 13.5mm。長さ = 20.3mm。幅 = 17.2mm。代表規格 = IEC 62317-4。EPCOS B65819 RM7フェライトコア. EPCOS B65819 RM7フェライトコアは、電源用途での需要が益々増えています。このフェライトコアの主な用途は、低損失・高安定性フィルタインダクタとその他の共振決定インダクタの2つです。その他の用途には、低歪みブロードバンド送信があります。 IEC62317-4。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
コアサイズ = EFD 25。併用可能製品 = DC-DCコンバータ。寸法 = 25 x 12.5 x 9.1mm。AL評価 = 2000nH。材質 = N87。奥行き = 9.1mm。長さ = 25mm。幅 = 12.5mm。コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
コアサイズ = PQ 40/40。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 40.5 x 28 x 19.9mm。AL評価 = 4300nH。材質 = N87。奥行き = 19.9mm。長さ = 40.5mm。幅 = 28mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
コアサイズ = PQ 50/50。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 50 x 32 x 25mm。AL評価 = 6500nH。材質 = N87。奥行き = 25mm。長さ = 50mm。幅 = 32mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS B65981 PQ50/50フェライトコア. EPCOS B65981 PQ50 / 50フェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
コアサイズ = ETD 39/20/13。併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス。寸法 = 38.9 x 12.8 x 20mm。AL評価 = 2700nH。材質 = N87。奥行き = 20mm。長さ = 38.9mm。幅 = 12.8mm。代表規格 = IEC 61185。EPCOS B66363 ETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコア. EPCOSのB66363シリーズETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。B66363トランスフェライトコアは、スイッチモード電源に最適です。また、小さな容積で理想的な重量性能比を実現しています。ギャップありとなしの製品があります。また、フェライト素材をN27、N87、N97から選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
仕様開口数:1
幅(mm)(外側)30
高さ(mm)(外側)39
シリーズZCAT
外形寸法30Dia.x39mm
材料フェライト
開閉あり
開口部(mm)直径13
キーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
フェライトコアを使用しています。
ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT)
機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)
用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器
材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト
材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)
材質(コア)ソフトフェライト
ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。
コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。
束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.)
ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。
材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。
コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。
多芯丸ケーブルにはケースに設けた歯により確実な固定が可能です。
束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です( PAT.)。
ハイスピードクロック対応の高性能磁性材を採用。 インターフェースケーブル、データラインハーネス等にクランプするだけで、信号波形には影響を与えず不要放射を低減できる便利なノイズフィルターです。
用途パソコン、ディスプレイ、複写機、TVゲーム機等のデジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。
色グレー
材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
仕様●開口数:1●開閉式:あり
幅(mm)外側23.5
高さ(mm)外側36
シリーズZCAT
外形寸法23.5Dia.x36mm
材料フェライト
開口部(mm)直径13
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)30@25MHz
1箱(400個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています。・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。
RoHS指令(10物質対応)対応
MurataBLM02Kシリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは10Ωです。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています動作温度範囲:-55→125℃アースへの接続は不要です
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:01005●インピーダンス @ 25 MHz:4.09Ω●インピーダンス @ 50 MHz:6.84Ω●インピーダンス @ 100 MHz:10Ω●インピーダンス @ 300 MHz:13Ω●インピーダンス @ 1 GHz:16.1Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.40 x 0.20 x 0.30mm
アズワン品番65-7039-73
1セット(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています。・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)
色(インシュレータ)ライトグレー
高周波ノイズに対して優れた吸収特性を持つフェライトコアを、プラスチックケースにマウント。ワンタッチでケーブルに取付けるだけで、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなく、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
外形寸法(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
直径(Φmm)13
高さ(mm)7
シリーズSDR1307
最大電流(A)1.3
許容差±10%
インダクタンス(H)560 μ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
パッケージ1307
最大自己共振周波数2MHz
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 2.7Aパッケージ/ケース = 1307長さ = 13mm奥行き = 13mm高さ = 7mm直径 = 13mm寸法 = 13 x 13 x 7mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 82mΩシリーズ = SDR1307コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 7.5MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
MgZn のフェライトコアは、Nizn よりも広い周波数範囲で動作する素材です 車載アプリケーションで最良の干渉抑制を実現するために、さまざまなタイプが用意されています 動作温度 :-55 ℃ ~ 140 ℃ 用途 一般的な用途 : ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブル、多芯ワイヤ データ及び信号ライン オンボード電源ライン マルチメディアケーブルイ
仕様●入数:1トレイ(63個入り)●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:393 ( 2 回転) Ω 、92 ( 1 回転) Ω●試験周波数:100 MHz●寸法:28 Dia. x 13mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃
アズワン品番65-7134-81
1セット(63個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
SDR1307シリーズ巻線型チョーク. わずか7 mmという低プロファイルのBourns SDR1307シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 150 μH最大直流電流 = 2.6Aパッケージ/ケース = E12高さ = 7mm直径 = 13mm寸法 = 13 (Dia.) x 7mm許容差 = ± 10%最大直流抵抗 = 250mΩシリーズ = SDR1307コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 4.5MHz最小品質ファクター = 20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 0.013 μH●最大直流電流: 430mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 210mΩ●シリーズ: LQW15A●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 5GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥159
税込¥175
7日以内出荷
アクセサリタイプ = 垂直コイルフォーマ。併用可能製品 = ETD 29 / 16 / 10コア。幅 = 24mm。EPCOS B66359 ETD 29 /16 / 10巻型. EPCOSのB66359シリーズETD 29 / 16 / 10巻型は、ピンが角形で、13ピンの横軸品と14ピンの縦軸品があります。これらはB66358フェライトコアとの使用に適しています。 水平磁気軸品は黒色GFRポリテレフタレート製で、UL94 V-0規格の絶縁クラスIEC60085:B66359B:Fに適合しています。垂直磁気軸品は黒色GFRポリテレフタレート製で、UL94 V-0規格の絶縁クラスIEC 60085:Hに適合しています。はんだ付け性とはんだ耐熱性については、IEC60068-2-20規格に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ