70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金型の仕上げ研磨用に開発されたフェルト不織布です。細かいところまで鏡面仕上げが可能です。
寸法(mm)5×6×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨ができます。
長さ(mm)150
1パック(5個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨ができます。
トラスコ品番580-8556 長さ(mm)150 幅(mm)20 厚さ(mm)10
1パック(5個)
9,398 税込10,338
翌々日出荷

全長(mm)150 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(5個)
4,288 税込4,717
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スペインの文房具メーカーMILAN(ミラン)の大人気サンセットシリーズのスティックのり8g 【2本セット】です。紙、ボール紙、布、フェルト、コルク、皮革、フォームなど多目的に使用していただけます。ソルベントフリーで、かわいいスティックのりは学校での使用に最適です。パープルとイエローの2色セットです。文房具好きのお子さま、お友達へのプレゼントに最適です。
用途学校や職場などでお使いいただけます。プレゼントに最適です。 全長(mm)83 外径(Φmm)18
1個
339 税込373
7日以内出荷


全長(mm)150 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(5個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お好きなサイズでご使用できます。
長さ(mm)1800 幅(mm)25 厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,398 税込3,738
当日出荷

研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。 形状 キャメルブラウン
1パック(1個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
材質フェルト 長さ(mm)228 幅(mm)93 厚さ(mm)1.5 適合材各種金属
1パック(2枚)
799 税込879
当日出荷

1セット(1枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)150 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。 油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。 耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。 金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。 寸法(mm)17×121 仕様(適合温度範囲℃)-46~66 質量(g)45.4 材質顔料
1本
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

滑らかな書き心地で、速乾性に優れています。幅広い使用温度範囲を持っています。
用途様々な建材のマーキングに。金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。 材質顔料 寸法(mm)19.05×152.4 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-18~200
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非常に高温域のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途非常に高温のスチールなどに。 材質顔料 インク色
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
厚さ(mm)2 材質ウール 形状シート 寸法(mm)70×140 質量(g)30
1パック(2枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い温度範囲のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長時間維持します。
用途鋳物、鍛造物、ホットコイル、スラブ、ビレットなどのマーキングに。 寸法(mm)10×117 仕様(適合温度範囲℃)107~593 質量(g)9.1 材質顔料
1本
448 税込493
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


牛体に書けるペイントマーカー牛体に直接書けるので個体管理に便利です。
質量(g)219
1本
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



チョークマーカーで、くり返し書き消しできます。(油性ペンで書くことはできますが、消すことはできません)
材質ポリプロピレン 形状レクタングル 外寸(mm)78×55×H60 EBM品番866600
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

スタイリッシュなデザインの、細身で長軸のスマートなボディ。イラストやポップ用にロングスティック ライン、塗りつぶし用などにロングスティック ブラッシュ。ロングスティック ラインは鮮やかな配色、ロングスティック ブラッシュはシックな配色。
タイプシングル 線幅(mm)4 色数1 商品タイプ使い切り本体
1本
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインの、細身で長軸のスマートなボディ。イラストやポップ用にロングスティック ライン、塗りつぶし用などにロングスティック ブラッシュ。ロングスティック ラインは鮮やかな配色、ロングスティック ブラッシュはシックな配色。
タイプシングル 色数1 商品タイプ使い切り本体 線の太さ
1本
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チョークマーカーで、くり返し書き消しできます。(油性ペンで書くことはできますが、消すことはできません)
材質ポリプロピレン 外寸(mm)78×55×H60 EBM品番866700
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

9mmの厚さのフェルトです。衝撃緩衝材としてはさみでカットして使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)910×220×9
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

自然災害、医療現場で活躍する「光る」識別マーカーです。 折り曲げるだけの簡単操作で最大10時間発光。 裏面が粘着剤になっているので洋服や装備に貼り付けることができます。 マーキングペンによるメッセージ記入可能です。
用途捜索と救助、マーキング、避難順路。停電時や夜間の人員、装備識別。自然災害時に危険地域の識別、トリアージ、崩壊の危険性がある家屋のマーキング、がけ崩れの危険性がある場所のマーキング。 寸法(cm)6.5×11 機能防水、 無毒、軽量、自己粘着性 保存期間(年)2(最大) 発光時間(時間)10
1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「めだたせカラー」はチカチカしにくいインク色を採用しているので、文字の上からのマーキングに適しており、「はっきりメモ」は濃いインク色の極細ペンで、重要な情報のメモに適しています。 「めだたせカラー」と「はっきりメモ」は同系色のインクなので、2色使ってもスッキリまとまったマーキングができます。 1本で2種類のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。
用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯 インク色ブルー・グリーン・ピンク・パープル 線の太さ中字角芯、極細(0.3mm) インク水性顔料 寸法(縦×横)(mm)87×200(袋) 軸径×軸長(mm)13×142 材質PP(軸・キャップ) 質量(g)9(1本あたり)
1セット(5本)
749 税込824
当日出荷

イケアの家具のキズの修理・補修に最適 DIYで簡単リペアの補修材。クレヨンでの充填・着色を同時に行えます。色合わせの必要なしでカンタン家具補修♪。IKEAの家具によく使用されているカラーリングで作られているので合わせやすくなじみやすい4色展開!。1本で着色し、穴を埋めて、仕上げの成型まで成立します!。初心者の方でも気軽に使える、補修アイテムです。【マーカー部分】。・染料系アルコール着色剤。・主成分:エタノール。・主要樹脂:ポリケトン樹脂。【スティック部分】。・主成分:パラフィン油脂
用途家具補修 その他【ブランド】モホーク 危険物の類別非危険物
1本
1,989 税込2,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

顔料濃度が高く、隠ぺい力、耐光性に優れています。
用途キャンバス、紙、プラスティック、木、金属、アクリル、油彩画面などに。 材質顔料、樹脂、炭化水素系有機溶剤 芯径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

顔料濃度が高く、隠ぺい力、耐光性に優れています。
用途キャンバス、紙、プラスティック、木、金属、アクリル、油彩画面などに。 材質顔料、樹脂、炭化水素系有機溶剤 芯径(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

世界で初めてペンキを固めた、口紅スティックタイプ。口紅タイプで底を回せば固形の芯が出ます。鋼材などの凹凸面でもクッキリと色鮮やかに書けます。書きむらが無く、どんな角度でも使用でき、ボタ落ちがありません。
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途防塵対策を強化する場合や、シール抵抗を低くされたい場合にはフェルトシールFLM形をご利用ください。
1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

顔料濃度が高く、隠ぺい力、耐光性に優れています。
用途キャンバス、紙、プラスティック、木、金属、アクリル、油彩画面などに。 材質顔料、樹脂、炭化水素系有機溶剤 芯径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヤナセ(柳瀬)ウッドスティック 丸
エコ商品
研磨仕上げ作業に適したウッドスティックです。 ソフトとハードがあります。
用途ダイヤモンドペースト等の研磨剤と合わせてご使用頂きますと、精密仕上げが可能になります RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れて。いる高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:。20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用 トラスコ品番609-4509 セット内容20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、23エクストリームブラック、48蛍光ピンク、37グリッターゴールド)45ml 01ピュアーホワイト × 1本、45ml デグレイザー(下準備用 脱脂剤) × 1本セタカラーレザーマーカー(68エクストリームブラック)× 1本極細丸筆× 1本 材質アクリルバインダー、顔料、水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.045L 危険物の性状非水溶性
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。 スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。 油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。 自動車、家具、建材の塗料、補修用。 宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。 乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。 キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。 繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。
用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに 商品タイプ使い切り本体
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)