研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨ができます。
長さ(mm)150
優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。
厚さ(mm)9
材質硬質フエルト
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。
形状角
色キャメルブラウン
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に
オーディオなどの下に
花瓶など小物の下に
形状シート
材質材質:ウール60%、レーヨン40%
色薄茶
厚さ×横×縦(mm)2×205×300
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
厚さ(mm)2
材質ウール
形状シート
寸法(mm)70×140
質量(g)30
全長(mm)250
幅(mm)250
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
切って貼るだけのフェルトシール10色組!縫製品の飾り付けに便利なフェルトシール10色組(各1枚)。
セット内容フェルトシール(白、黄、ピンク、赤、青、黒、水、黄緑、茶、肌色)各1
材質ポリエステル
寸法(mm)100×100×1
科目図工
1セット(10枚)
¥346
税込¥381
当日出荷
家具や床のキズ・衝撃音防止に!
粘着つきで簡単に貼ることができます。
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
磨耗に強いハードタイプ。
用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。
材質ウール、レーヨン
形状シート
シート厚さ(mm)2
こんなお得な商品も!
吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に
オーディオなどの下に
花瓶など小物の下に
形状シート
材質材質:ウール60%、レーヨン40%
環境に優しいウール60%レーヨン40%のフェルトです。
ドライクリーニングで洗うことができます。
用途店舗ディスプレイ、展示会用ディスプレイ、掲示板のディスプレイ、手芸
厚さ(mm)1
長さ(m)1~40
幅(cm)180
防炎性能試験番号EO 010049
サービス分類オーダー・加工
全長(mm)250
幅(mm)250
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
色茶
形状丸
材質ウール
厚さ(mm)4
ミックス調のニュアンスカラーが存在感を引き立てる、厚手のフェルトです。ハリがあるのでしっかりとした作品に仕上がります。色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。
用途バックや小物、DIYなどインテリア雑貨製作、展示ディスプレイ用
材質ポリエステル・レーヨン
厚さ(mm)2.5
寸法(cm)約50×55
吸水力があるソフトな使い捨てのベッド用シーツです。
EOG滅菌済品です。
「フェルトンシーツ」より厚手のタイプです。
仕様2層構造(不織布-防水シート)
色ホワイト
寸法(cm)100×120
1枚
¥449
税込¥494
5日以内出荷
吸水力があるソフトな使い捨てのベッド用シーツです。
「フェルトンシーツ」より厚手のタイプです。
仕様2層構造(不織布-防水シート)
色ホワイト
寸法(cm)100×120
1枚
¥329
税込¥362
6日以内出荷
耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。
厚手なので、メニューやPOP等に最適です。
油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。
両面印刷用紙
種別厚口
厚さ(mm)0.2
白色度(%)82程度
紙質耐水強化紙
坪量(g/m2)190
印刷方式両面
適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー
ゴム引きナイロントッピング+中綿入りキルティングライナーの重層構造
中綿に練りこんだ特殊セラミックスの遠赤外線効果で、靴内部の保温性が向上
厚手フェルトを足裏部分に縫製し、底冷えから守る。
超軽量の設計により疲労軽減。
機能防寒、軽量、抗菌、防臭
色ネイビー
足幅EE
標準質量(g/片足)600(26cm)
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)27.5(サイズ26cm)
材質(インナー)中綿入りキルティングライナー、(足裏部)フェルト
材質(先芯)樹脂
靴タイプ長靴
黄色と黒で危険表示を知らせる注意喚起用テープ。厚手で粗面に対応。油性マーカーで文字が書けます。
用途注意喚起
色黄×黒
基材布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.24
主な用途注意喚起
粘着力(N/25mm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ文字が書ける
フェルト、デニム(厚手木綿)など厚い生地用の針 糸通し付
1パック(10本)
¥339
税込¥373
当日出荷
-40℃に耐える超耐寒長靴です。独自開発の抗菌・防臭キルティング素材「BLAXX」を採用し、保温性をアップしました。かかと部を斜めカットすることにより、フォークリフトの運転が容易にできます。軽量かつ屈伸性・作業性に富んだ設計です。厚手フェルトを足裏部に縫製し、底冷えから守ります。
用途冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業などに。
材質表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部、底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂
色ネイビー
総丈(cm)27.5
足幅EE
耐圧迫性荷重(kN)4.5
体は厚手で肌触りの良いフリース、口は動かしやすいフェルトを使用。
布端がほつれないので、布端を処理する手間が省けます。
セット内容フリース(500×400×4mm)、フェルト(ピンク)(200×200×1mm)、フェルト(黒・白)(100×100×1mm)、布(黒)(60×60mm)、ししゅう糸(1m)(白、黄、赤、緑、水)、綿(約1g)、型紙×2
色黄
1個
¥273
税込¥300
3日以内出荷
-40℃に耐える超耐寒長靴です。独自開発の抗菌・防臭キルティング素材「BLAXX」を採用し、保温性をアップしました。かかと部を斜めカットすることにより、フォークリフトの運転が容易にできます。軽量かつ屈伸性・作業性に富んだ設計です。厚手フェルトを足裏部に縫製し、底冷えから守ります。
用途冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業などに。
材質表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部、底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂
色ネイビー
機能抗菌・防臭
足幅EE
丈(cm)27.5
耐圧迫性荷重(kN)4.5
強度と通気性を両立!生地に従来比で2倍以上(メーカー比)の破れにくい素材を使用しています。先端にメッシュ素材のマチがついているため蒸れにくく、手袋内に空間がありますので患者様のストレスになりにくいです。手袋の両面に厚手のフェルトが入っていますので、カテーテルなどがつかみにくくなっています。手首のベルトには、外れにくいプッシュボタン式のカバーが付いています。
寸法(mm)315×190
洗濯方法手洗い可(30℃まで)/陰干し可/乾燥機不可
材質表地・裏地/ポリエステル100%(コーデュラ(R))
適合手首周(cm)約15~20
アズワン品番7-925-01
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
パソコンや書類などを入れてのちょっとした移動に最適です。
厚手のフェルトと芯材でしっかり自立します。
両面に名刺やタイトルを入れるホルダー付きです。
2枚の仕切板で収納物を細かく分けて収納できます。
セット内容バッグ本体、底板、仕切り×2枚
質量(g)約850(仕切り板含む)
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×145×250
材質(表面)ポリエステル
撥水加工なし
安心安全に使用いただける、アイロン台初の【 SG マーク 】を取得
幅60cmのコンパクトサイズ
スチームが抜けやすい構造でしっかりアイロン掛け!
クッション材には厚手のフェルトを使用、ワイシャツ等のボタンも沈み込むので作業ラクラク
脚は折りたたみでサッと使えて、サッと片付け! コンパクトに収納可能
アルミコート加工で耐久性抜群、熱効率が良く省エネタイプ!
収納時寸法(cm)幅60×奥行36×4
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×360×190
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
フェルトやデニムほか厚手の木綿地などに。特長・用途のわかりやすい大型パッケージの高品質ぬい針「絆」。スレダー付。
材質針:鋼(ニッケルメッキ)/糸通し 本体:アルミニウム 線材:ステンレス鋼
1袋(10本)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
厚手で丈夫な帆布ミトン。
プッシュホックを留めた後、フラップカバーをひっくり返してホックを保護。
材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%・綿35%、(中身)ポリエステルフェルト
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃)
適合手首周(cm)14~20
松吉医科器械コード24-4293-00
1式(2個)
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
関連キーワード