厚さ(mm)1
材質ポリエステル
長さ(m)10
貼る場所の長さに合わせて自由にカットできます。
掃除機をかけたときの壁等のヘリへのキズ、衝撃を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途タンスや棚のヘリに
壁のヘリに
引き戸の戸あたりに
形状テープ
材質ポリエステル100%
家具や床をキズから守る粘着剤付フェルトです。
用途置物の振動止め、目覚まし時計の吸音にも最適です。はさみで好きなサイズにカットし、椅子の足の裏、テーブルの脚の裏などに貼りつけてお使いください。
形状テープ
色茶色
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)1.8
1巻
¥989
税込¥1,088
当日出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600
粘着力(N/10mm)49
密度(g/cm3)0.75
引張強度(N/cm2)120
熱伝導率(W/mk)0.16
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
剥離紙厚さ(mm)0.08
サービス分類オーダー・加工
スピーカー周辺の吸音・ビビリ音対策に!
用途吸音材・クッション材・保護材として使用してください。
厚さ(mm)1
長さ(m)1
材質ポリエステル・アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】
粘着タイプ強粘着
家具や床のキズ・衝撃音防止に!
粘着つきで簡単に貼ることができます。
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
磨耗に強いハードタイプ。
用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。
材質ウール、レーヨン
形状シート
シート厚さ(mm)2
床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。
強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。
机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。
家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。
シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。
形状テープ
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)2.5
使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応)
粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力)
再生紙使用マーク適合
激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。
用途細かいパーツ類に貼り付け。ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。
材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙
幅(mm)3
厚さ(mm)0.15
長さ(m)5
耐熱温度(℃)80
粘着力(N/25mm)32
使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)
¥259
税込¥285
当日出荷
こんなお得な商品も!

クッションテープ エッジタイプ 屋内用
モノタロウ
¥449
税込¥494
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)50
厚さ(mm)4
質量(g)40
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ
机に向かう気持ちを少しでも前向きに楽しくサポートする、印刷テープならではの絵柄が楽しいデザインマーカーです。1.テープ幅6mmタイプ。(上下余白あり。印刷幅は4.8mm)ノートや教材の気になる文字の上に引いて識別できる。2.学習の邪魔にならない控えめなデザインでありながら、マーカーペンとは違うかわいらしさ、たのしさのある柄で文字の読みやすさと遊び心を両立させたマーキングテープ。3.テープだから、文字がにじまず、薄い紙でも裏抜けしない。さらに、ヘッド先端が汚れたりインクムラも発生しない。4.持ち運びに便利なコンパクトサイズ。5.片手でも出来るワンタッチ開閉キャップ
仕様使い切りタイプ
テープ幅(mm)6(印刷幅約4.5)
テープ長さ(m)5
暗記を楽しく!。机に向かう気持ちを少しでも前向きに楽しくサポートする、。印刷テープならではの絵柄が楽しい暗記用デザインマーカーです。1.テープ幅6mmタイプ。(上下余白あり。印刷幅は4.8mm)ノートや教材の覚えたい文字の上に引いて、暗記用赤シートを重ねて隠して覚える。2.暗記学習の邪魔にならない控えめなデザインでありながら、暗記ペンにはない楽しい柄で遊び心を加えたユニークな暗記テープ。3.テープだから、文字がにじまず、薄い紙でも裏抜けしない。さらに、ヘッド先端が汚れたりインクムラも発生しない。4.持ち運びに便利なコンパクトサイズ。5.片手でも出来るワンタッチ開閉キャップ
仕様使い切りタイプ
テープ幅(mm)6(印刷幅約4.5)
テープ長さ(m)5
暗記を楽しく!。机に向かう気持ちを少しでも前向きに楽しくサポートする、。印刷テープならではの絵柄が楽しい暗記用デザインマーカーです。1.テープ幅6mmタイプ。(上下余白あり。印刷幅は4.8mm)ノートや教材の覚えたい文字の上に引いて、暗記用赤シートを重ねて隠して覚える。2.暗記学習の邪魔にならない控えめなデザインでありながら、暗記ペンにはない楽しい柄で遊び心を加えたユニークな暗記テープ。3.テープだから、文字がにじまず、薄い紙でも裏抜けしない。さらに、ヘッド先端が汚れたりインクムラも発生しない。4.持ち運びに便利なコンパクトサイズ。5.片手でも出来るワンタッチ開閉キャップ
仕様使い切りタイプ
テープ幅(mm)6(印刷幅約4.5)
テープ長さ(m)5
用途防塵対策を強化する場合や、シール抵抗を低くされたい場合にはフェルトシールFLM形をご利用ください。
本体を繰り返し使えて経済的!
汚れた不織布を簡単取替え!
材質布:フェルト、両面粘着テープ
仕様ホワイトボード用
トラスコ品番404-2484
幅(mm)126
厚さ(mm)1.2
色グレー
サイズレギュラー
高さ(mm)110
質量(g)3
1セット(5枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。
のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。
カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。
素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に
オーディオなどの下に
花瓶など小物の下に
形状シート
材質材質:ウール60%、レーヨン40%
色薄茶
厚さ×横×縦(mm)2×205×300
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
Y4920の厚手タイプです。
切断にはカッターが必要
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。
接着剤の代用。
厚さ厚手
剥離紙シリコーン処理紙
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
厚さ(mm)2
材質ウール
形状シート
寸法(mm)70×140
質量(g)30
こんなお得な商品も!

ツインマーカー 油性
モノタロウ
¥83
税込¥91
ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マステにもしっかり書けるスペック。
ペン先は細字丸芯+太字平芯があります。太字平芯は最大65mmの筆記幅ではっきりと書けます。
倉庫内での段ボールへ筆記など、よく目立たせたい際には本商品の平芯がおすすめです。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マステにもしっかり書けるスペック。
ツインタイプの細字・太字のペン先が両方とも【丸芯】です。丸芯であるためペンの持つ角度を気にせずに書けます。筆記量が多い、速記したい方に最適な油性ペンです。多色で様々な用途でご利用いただけます。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
軽・中梱包用の重ね貼り可能なクラフトテープです。、テープ、ラベルの重ね貼りに対応(※テープの重ね貼りは当製品同士に限ります)。、テープの上に油性ペンで文字書きできます。、手で切れます。
ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マステにもしっかり書けるスペック。
ペン先共に【丸芯】で細字、太字があります。ペンの持つ角度を気にせず筆記量が多い、速記したい方に最適な油性ペン。多色で様々な用途でご利用いただけます。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品
インク色ブラック
インク油性染料(コイピタインキ)
商品タイプ使い切り本体
タイプツイン
線の太さ太字丸芯/細字丸芯
線幅(mm)太字丸芯:2.5/細字丸芯:1
全長(mm)130
種類油性マーカー
エコマーク認定認定
方式ツインキャップ式
最大径(Φmm)23.2
入数1本
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17112228
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
高野自動車用品製作所製ナマズマーカー取付け用ステンレス製ブラケット。大(ATS-717)/ 小(ATS-712)専用設計。取付け用ボルト&スポンジ台座(裏表両面テープ付)付属
用途電装パーツ
材質SUS304
板厚(mm)2
壁や床裏の位置決めが簡単に!
トランスミッターから放出される磁場をレシーバーが検知。壁や床の裏側のポイントを簡単に検知できます。
仕様【平面位置測定精度】標準:200mmにつき±8mm (1mまで)、最小:200mmにつき±2mm(1mまで、金属の影響がない場合)【厚さ測定精度】壁や床厚の±5%【自動電源オフ】17分
セット内容本体(トランスミッター、レシーバー)、ストラップ×2、粘着ペースト、傾斜アダプター、両面テープ、マーカー、収納ケース
寸法(mm)PX 10Tトランスミッター:160×95×33、PX 10Rレシーバー:210×95×33
測定範囲(標準)0.05~1.35m (測定する壁または床の厚さ)
質量(g)PX 10Tトランスミッター:240、 PX 10Rレシーバー:275(電池含む)
電池9Vアルカリ乾電池 各1個 / 約 17時間使用可能
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。スチール(安全、マグネット固定)。デザイン(シンプル、小型、デスクトップ)。フタ(無印フラップの良さはあまり言われていない。こちらはフェルトを使ってデスクトップ小物置きにもなる仕上げです。)。タップ&ケーブル以外の収納(Switchがクレードルごと入る)対応済み。。コンセントを抜き挿ししやすく、ホコリも入りにくい、フタ付きです。底面には、熱を逃すための通風用スリットを入れました。滑り止めの足付きで安定した設置と、正面上・左右下にケーブル口があり、電源まわりをスッキリ配線できます。【スチールタップ収納箱フラップ式】 。ジョイントタップや延長コードなど、煩雑になりがちなコンセント周りの電源コードをスッキリと収納できます。日々の掃除もしやすくなり、埃の侵入も軽減します。。【商品特長】。・便利なケーブル口が便利。正面上・左右下にケーブル口があり、ケーブル口からコードを出して使用できます。。・滑り止めの脚付き。机上でも床面でも、安定して設置できる仕様です。。・底面に通風用のスリット付き。充電アダプター等のコンセントに接続した機器から発生する熱が本体内にこもることを抑制します。。フェルトパッド付き。スチール製 電気火災予防。VESA穴対応TV裏取付け可能※ボルト付属。サイズ:W32×D100×H150mm。材質:スチール+フェルト
付属品フェルトパッド×1、両面テープ×2、M6ボルト×2(12mm)、M4ボルト×2(12mm)、M6ワッシャー×2、M4ワッシャー×2、プラスドライバー×1※スペーサーは付属していません。
材質スチール、フェルト
質量(kg)約1.6
色ブラック
寸法(cm)ボルト取り付け穴:7.5/10/12.5/15/17.5/20
形態完成品組立済出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×10×15
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
色々な素材を使って、読んで楽しい布絵本を完成させよう!ボールを投げ合ったり、蹴り合ったりして小さい子と一緒に楽しく遊べる!
セット内容帆布生地(180×460mm)×3、フェルトシール10枚組(100×100×1mm)、セットフェルト5色組[黄・赤・青・緑・茶](100×100×1mm)×1セット、マジックテープ(10×100mm)、ひも[赤・緑](Φ2mm×1m)×1セット、四つ穴ボタン(Φ15mm)×6、縫い糸(白 10m)、ししゅう糸5色組[黄・赤・白・緑・水](1m)×1セット
1個
¥728
税込¥801
3日以内出荷
関連キーワード