材質STK400/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色ダークブラウン
材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)(埋込)145
規格寸法(mm)□40×25×1.0
シンプルデザインのフェンス製作用の立て格子部材、専用固定金具SE09を用いて簡単施工
用途フェンス支柱など
寸法(mm)50×50
長さ(m)2
質量(kg/本)3.08
1セット(6本)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。
穴径(Φmm)13
第三者の侵入防止です。
近隣様のイメージアップです。
用途建築現場、狭小地の囲い
材質スチール
仕様組み立て式
セット内容スチール支柱2本、スチール杭2本、横手すり2本
質量(kg)15.2
高さ(mm)1800
間口(mm)2000
固定方法ハンマーにて杭打ちで固定
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
金網と専用支柱11本セット
施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。
ワイヤー径(Φmm)2.1
本数(支柱)11
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチアングル
材質/仕上スチール
仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています
寸法(mm)40×40×3.2t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、10cmブロックの上に設置したい時に
材質スチール
質量(kg)約1.4(1個あたり)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約130×約180(1個あたり)
仕上粉体塗装
アメリカンフェンスの埋め込み支柱用などに便利な単管パイプ。同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』。1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上
色シルバー
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ステンレス/焼付塗装(アクリル樹脂)
セット内容支柱1本分
組立・施工が簡単!あらゆる用途に適合するシンプルなデザイン!
用途防獣フェンス、農・園芸用フェンス、中・小型犬の屋外サークルフェンスとして
材質スチールPVCコーティング加工
質量(kg)0.9
色ブラック
長さ(m)20
質量(1セット)(kg)12
本数11
線材(mm)Φ2.1
高さ(m)1、支柱:1.4
網目(mm)50×100
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、15cmブロックの上に設置したい時に
材質スチール
質量(kg)約1.6(1個あたり)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約175×約180(1個あたり)
仕上粉体塗装
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、12cmブロックの上に設置したい時に
材質スチール
質量(kg)約1.5(1個あたり)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約145×約180(1個あたり)
仕上粉体塗装
出入りがスムーズに
セット内容ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い約5×20cm
スチールメッシュアニマルフェンス用の支柱です。スチールメッシュアニマルフェンスの設置の際にご使用下さい。別売りのスチールメッシュアニマルフェンスを設置できる支柱です。
用途アニマルフェンス用支柱。
高さ(cm)160
1本
¥899
税込¥989
翌々日出荷
カーポートやフェンスの支柱を固定する為の流し込みモルタルです。速硬性ですので工期短縮が可能なうえ、流動性が高い為、施工が容易です。痩せの少ない低収縮タイプです。吸水量が少なく、雨水による劣化の影響を受けにくいモルタルです。
用途カーポートやフェンスの支柱固定に
仕様●凝結時間の目安(促進タイプ):5~10分(気温30℃)、10~15分(気温20℃)、30~40分(気温5℃)●凝結時間の目安(標準タイプ):10~20分(気温30℃)、30~40分(気温20℃)●標準調合水量(kg):4.0~4.4●標準調合練上り量(L):約12
内容量(kg)20(5×4袋)
危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
穴径(Φmm)プレート部分:10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×50×1500
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
穴径(Φmm)プレート部分:10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×50×900
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
穴径(Φmm)プレート部分:10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×50×1200
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
種類支柱金具セットA
寸法(幅W×高さH)(mm)H06・08・10用
主要材質スチール
関連資料(0.93MB)
地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。
約1m位の高さに二段目のロープをかけるフックがあります。
用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保等
直径(Φmm)12
長さ(mm)1500
材質鉄製(塗装仕上げ)
質量(kg)1.4
寸法(Φmm×m)12×1.5
アズワン品番64-6554-25
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
種類支柱金具セットB
寸法(幅W×高さH)(mm)H12用
主要材質スチール
関連資料(0.93MB)
用途境界フェンス
用途境界フェンス
用途境界フェンス
こんなお得な商品も!
アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質スチール製
タイプCタイプ
表面処理三価クロメート処理
用途境界フェンス
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。
工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。
ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。
上部がリング形状でロープを通して使用します。
J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。
一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。
ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等
材質スチール
長さ(mm)1500
質量(kg)約1.9
直径(Φmm)14
表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
アース棒で必要になる1000mmの深さにも対応。重量は2.0kgなので軽くて使いやすい。地震や強風、災害対策としてカーポート支柱・フェンス支柱・仮説の電柱等、従来より深い穴掘りが求められています。
用途穴掘り・土掘り・溝掘り・掘り起し等、広範囲な作業分野で活躍。
材質クローム・モリブデン鋼
軸径(Φmm)17H(六角軸)
幅(mm)80
全長(mm)1000
色レッド
質量(g)2000
タイプ電動スコップロング
熱処理全体熱処理
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約7年です。
衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
ポールや角度のある箇所に
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ