エアロフォルムでお車をスタイリッシュに!
用途マッドガード。フェンダーの汚れ・キズ防止!
幅(mm)15
色カーボン
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製の高品質メッキモールです。
L字型のモールです。
全長4m巻ですのでカットしてお使いください。
幅(mm)9
長さ(m)4
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
切って貼るだけの簡単取付。
バンパーのドレスアップに最適。
長さ(m)タイプ
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
幅(mm)6
トラスコ品番805-1346
質量(kg)3
高さ(mm)45
全長(m)25
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)25
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m)6
ATB用のフロントフェンダーをサスペンションアーチのセンターホールに取付ける時にご使用下さい。注意:MF-Tには使用できません。
アズワン品番64-9552-12
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
外側からだけでなく、内側からの見た目も美しい全周メッキタイプ。
シルバーメタルの輝きで、愛車のボディラインをエレガントに演出。
ボディを傷や衝撃から保護。
付属品両面テープ(25×16mm)30枚
幅(mm)約10
色シルバー
長さ(m)3.6
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
フェンダー周りやガソリンタンクのアクセント&傷防止に!!。長さタップリ2メートル!!
用途フェンダー回りやガソリンタンクのアクセントやキズ防止に
幅(mm)8
長さ(m)2
見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
対応板厚(mm)0.6~1.2
色シルバー
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着)
RoHS指令(10物質対応)対応
基本板厚(mm)0.8
模様無地
断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
材質クロロプレンスポンジ
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製の高品質モールです。
U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。
全長6m巻ですのでカットして使ってください。
幅(mm)10
長さ(m)6
日本製の高品質メッキモールです。
裏面が平らなモールです。カットしてお使いください。
安心の乳化タイプ。アルコール溶剤不使用。斜めカットのスポンジで細かい部分も塗りやすい。非硬化タイプでいつでも重ね塗りが可能。塗りムラを抑えることができます。
用途未塗装黒色樹脂パーツ用
仕様使用可能パーツ:フロントバンパー/リアバンパー/フェンダーアーチ/サイドミラー/再度ピラー/ワイパー/カウルトップパネル/グリル
セット内容専用スポンジ×2、本体×1
容量(mL)320
危険物の類別非危険物
入数1本
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード