49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。 形状 キャメルブラウン
1パック(1個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸音カラー硬質フェルトボード アイテック 動画あり
優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。
厚さ(mm)9 材質硬質フエルト
1枚
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(1枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
455 税込501
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お好きなサイズでご使用できます。
長さ(mm)1800 幅(mm)25 厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,998 税込7,698
当日出荷

便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
厚さ(mm)2 材質ウール 形状シート 寸法(mm)70×140 質量(g)30
1パック(2枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具や床のキズ・衝撃音防止に! 粘着つきで簡単に貼ることができます。 貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 磨耗に強いハードタイプ。
用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。 材質ウール、レーヨン 形状シート シート厚さ(mm)2
1パック(2枚)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】カラーフェルト ファインフェルト 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
環境に優しいウール60%レーヨン40%のフェルトです。 ドライクリーニングで洗うことができます。
用途店舗ディスプレイ、展示会用ディスプレイ、掲示板のディスプレイ、手芸 厚さ(mm)1 長さ(m)1~40 幅(cm)180 防炎性能試験番号EO 010049 サービス分類オーダー・加工
1巻
4,500 税込4,950
4日以内出荷

1袋(5枚)ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

9mmの厚さのフェルトです。衝撃緩衝材としてはさみでカットして使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)910×220×9
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に オーディオなどの下に 花瓶など小物の下に 形状シート 材質材質:ウール60%、レーヨン40% 薄茶 厚さ×横×縦(mm)2×205×300
1枚
699 税込769
当日出荷

貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に オーディオなどの下に 花瓶など小物の下に 形状シート 材質材質:ウール60%、レーヨン40%
1袋(2枚)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
材質フェルト 長さ(mm)228 幅(mm)93 厚さ(mm)1.5 適合材各種金属
1パック(2枚)
799 税込879
当日出荷

全長(mm)250 幅(mm)250 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 種別カット 材質耐炎繊維100% 幅(mm)2000
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトシールセット小
切って貼るだけのフェルトシール10色組!縫製品の飾り付けに便利なフェルトシール10色組(各1枚)。
セット内容フェルトシール(白、黄、ピンク、赤、青、黒、水、黄緑、茶、肌色)各1 材質ポリエステル 寸法(mm)100×100×1 科目図工
1セット(10枚)
346 税込381
当日出荷

用途手芸・教材・人形・玩具・展示用装飾用・ワッシャー・パッキンなど 材質ウール60%、レーヨン40% 寸法(幅W×高さH)(mm)200×200
1パック(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

フェルトディスク モノタロウ 動画あり
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェルトディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)フエルトディスク
金属の鏡面仕上げ、つや出しに最適!
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等 備考鏡面仕上げ用 アズワン品番64-7053-86
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

関西フエルトファブリックホットフェルト
床暖房用のアンダーレイです。ポリエステル繊維を主原料とすることで、通電時の臭いの発生を抑えます。
用途グリッパー工法用アンダーレイ 材質ポリエステル 幅(mm)910 厚さ(mm)8 質量(kg)18 長さ(m)20
1反
15,980 税込17,578
3日以内出荷

関西フエルトファブリックセブロン 除電フェルト
除電シート付きのアンダーレイです。ドアノブなどの静電気防止対策にも効果があります。
用途グリッパー工法用アンダーレイ 材質除電シート:ポリエステル、レーヨン、サンダーロン、合繊ニードルフェルト 幅(mm)910 厚さ(mm)8 質量(kg)20 長さ(m)20
1反
22,980 税込25,278
3日以内出荷

くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセットフェルト 光陽社 動画あり
フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です 塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約10 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000 適合材一般金属、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

関西フエルトファブリックFELT PARTITION(フェルトパーテーション)
ファスナーでジョイントするだけで簡単に設置できるフェルトパーテーションです。軽量で安心安全で、持ち運びしやすく、適度な吸音効果で快適さが向上します。ピンボードとして使用可能。住宅でのワークスペースや幼稚園・保育園などの簡易更衣室など、自由に組み合わせて間切りとしてご使用いただけます。
用途文教施設、医療福祉施設、オフィス、住宅など 厚さ(mm)19/枚 質量(kg)約7.5/箱 高さ(mm)1300/枚 横(mm)1000/枚 素材芯材:ハニカムボード、生地:ポリエステルフェルト 関連資料(0.29MB)
1箱(3枚)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サクラクレパスフエルトペン2本
エコ商品
とめ、はね、はらいの表現しやすい特殊チップを使用しています。
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 幅(mm)45 高さ(mm)200 奥行(mm)14 商品タイプ使い切り本体 エコマーク認定番号18 112 041
1個(2本)
139 税込153
翌々日出荷

1個
715 税込787
翌日出荷

1個
860 税込946
翌日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)8 高さ(mm)10 エスコ品番EA819AT-12 硬さソフト
1個
540 税込594
翌日出荷

クロダブラシフエルトバフ
対応材質金型、各種金属、セラミックスなど
1本
609 税込670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ディスクグラインダーでの金属の鏡面磨き等の仕上げに最適です。フェルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です。塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です。オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます。
用途金属一般仕上げ、溶接ビート部の仕上げ、フレキシブルサンダに替わる研磨。 セット内容オフセットフェルト・光沢仕上用(グレー)バフ研磨剤・光沢仕上用(緑)バフ研磨剤 材質研磨材、脂肪酸石鹸、石油系炭化水素 寸法(mm)オフセットフェルト:100×15 取り付け工具ディスクグラインダ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

羊毛の為、化繊等の微細キズが残らず、美しい鏡面に仕上がります。艶出し後 もう1枚をカラバフ専用として使用すれば、(研磨材塗布せず)さらに美しい鏡面に仕上がること間違いなし!!
用途微細なキズを取り その後、 研磨材(青棒.白棒)を 回転させたフエルトバフに 塗布し、ワークに使用します。 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 外径(Φmm)100 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
1箱(5個)
16,980 税込18,678
翌日出荷

【オーダー】あかねフエルト ラバー付 3mm厚 紺 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
すべり止めを加工した毛氈風フェルトです。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台 幅(cm)95 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,200 税込11,220
4日以内出荷

【オーダー】あかねフエルト ラバー付 3mm厚 赤 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
すべり止めを加工した毛氈風フェルトです。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台 幅(cm)95 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,200 税込11,220
4日以内出荷

吸音カラー硬質フェルトボード 面取り模様入り アイテック 動画あり
吸音性に優れたフェルトボード 室内の壁面に使用すると、室内の騒音を吸収し、階下への防音や騒音対策にも効果を発揮します。ポリエステル製の繊維を特殊成型しており、優しい肌触りで安全面にも優れており、保護材としてもご使用いただけます。音源の近くで音の当たる場所にご利用いただきますと、室内の高音部の反響音を吸収し聞き取りやすい音に! 通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れており、カッター等でも簡単にカットできます。 ピンボードとしてもご利用いただけますので、インテリアとして! 石こう壁への取付は石こうピンをご使用ください。 取り付ける壁面を直接傷つけたくない場合は、壁面に養生テープを貼り、その上に市販のホットメルトで取り付けします 取付面がコンクリートなどの場合はマジックテープでの取付が有効です。取り外しの際に適しています。
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MSTMT 【オーダー】ストップメントテックス 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
関西フエルトファブリック【オーダー】ストップメントテックス
硬質床材上用のすべり止め下敷きシートです。 ほつれないノンウーブンフェルトファブリック(フェルト不織布地)仕様で、簡単にハサミでカットができます。 虫食いしない素材で、繊維はドープ染色で色の移染はありません。ストップメントテックスを敷くことでクッション性が付加され、絨毯・キリム・ラグの製品寿命の長持ちにも繋がります。
用途フローリングや塩ビ床材などの硬質床材の上 黒/グレー色(リバーシブル) サービス分類オーダー・加工
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フエルト
規格ギユウモウフエルト 部品名称フエルト 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.96MB) 図解NoSSA-S602DXM-DL 操作パネル部品_No.32、SSA-S602DXM 操作パネル(1) 初号機~2003年4月部品_No.33、SSA-S602DX(4) 操作パネル部品_No.20、SSA-S600 2001ネン 操作パネル部品_No.9、SSA-F615 V 操作パネル部品_No.24、SSA-S602DXVT 操作パネル(2) 2003年5月~部品_No.24、SSA-F616V 操作パネル部品_No.21、SSA-S1002(4)-1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.28、SSA-S602DX 操作パネル(2) 2003年5月~部品_No.29、SSA-S602DXM 操作パネル(2) 2003年5月~部品_No.29、SSA-S602DXVT 操作パネル(1) 初号機~2003年4月部品_No.28、SSA-S602DX 操作パネル(1) 初号機~2003年4月部品_No.33、SSA-S600DX 2001ネン 操作パネル部品_No.9、SSA-S1000 フロントパネル部品_No.25、SSA-F615DX 操作パネル部品_No.24、SSA-F616(4) 操作パネル部品_No.21、SSA-F505 操作パネル部品_No.27、SSA-F616 操作パネル部品_No.28、SSA-F615 操作パネル部品_No.24、SSA-S610 -1 操作パネル部品_No.5、SSA-F616M 操作パネル部品_No.28、SSA-F615M-2AD 操作パネル部品_No.24、SSA-F616M-DL 操作パネル部品_No.31、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 操作パネル部品_No.9、SSA-S1002 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.28、SSA-S610VT -1 操作パネル部品_No.5、MJI-310 フロントパネル ヘッドライト バックミラー マーカ 部品_No.34
1個
129 税込142
7日以内出荷