形状角型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
光色イエロー
電球の種類白熱電球
形状丸型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
光色イエロー
電球の種類白熱電球
消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)
消費電力(W)8×2
対応12V/24Vバッテリー対応
キット内容フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2
サイズ(Φmm)70
色イエロー
光源ハロゲン球
光色イエロー
電球の種類ハロゲン球
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
材質スチール
タイプ電球無し(P15d-30)
形状丸型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
光色イエロー
電球の種類白熱電球
ヘッドライトに匹敵する光量・照射範囲により夜間走行時の被視認性が向上し、ライダーにも周囲にも安心安全なランプです。
コンパクト設計で、付属のステーで車両に合わせて自由な角度でお取付けいただけます。
用途後付けフォグランプ
電流(A)0.7
消費電力(W)10
バルブ汎用
照射角度(°)30
形状角型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
光色イエロー
電球の種類白熱電球
丸形マルチリフレクターフォグランプ
車検対応・ECE認証取得済
車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状角型
寸法(mm)160×45
質量(g)196
タイプ12V/24V共用
色温度(K)7000
防塵防水性能IPX8
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC10-30V
明るさ(Lm)1440
照射角45°
LED使用数(個)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級IPX8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
色イエロー
光源ハロゲン球
光色イエロー
電球の種類ハロゲン球
HELLA製のフルLEDフォグランプ。
320シリーズのフルLED仕様です。
用途電装パーツ/スポットライト
寸法(mm)238×113×141
質量(g)980
電圧(V)12/24
消費電力(W)8
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
形状角型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
最大光度(cd)4000
光色イエロー
電球の種類白熱電球
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。
耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!!
ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC
電圧(V)DC12/24
本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)
光源LED
配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm
LED使用数(個)9
電球の種類LED
選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
用途フォグランプ専用
セット内容2個
寸法(mm)Φ13×50
消費電力(W)8.5(片側)
口金H3
対応電圧(v):12/24
消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側)
配線長約10(cm)
極性無極性
明るさ(Lm)1250(片側)
用途ヘッドランプ・フォグランプ
タイプシングル球
定格電圧(V)24
口金BA15s
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H8 12V
モノタロウ
¥459
税込¥505
タイプH8
定格電圧(V)12
適合フォグランプ
色クリア
定格電力(W)35
口金PGJ19-1
ガラス球形式T11
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色クリア
定格電力(W)70
STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。
ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。
ポジション点灯時はレンズのリフレクターにより、ランプ全体が光っているように見えます。
用途電装パーツ/スポットライト
寸法(mm)(L/T/H)230.5×132×245
レンズ色クリア
1個
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
ECE部品認証取得品
色レッド
質量(g)200
光色レッド
色クリア
定格電力(W)70
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ジェットイノウエ製4t~大型のプロフィアテラヴィタイプバンパー、スペースレンジャータイプバンパーのオプション品です。
用途ボディパーツ
適合【適合バンパー】510451/510452/510453
光源24V25Wイエロー
ランプ(フォグ)24V・25W イエローバルブ付
1セット(2個)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
好評発売中のフォグランプシリーズに単品を取り付けやすく、取付場所の移動などに便利なクランス式ステーが登場!。クランプ径Φ25~Φ39と広い範囲で固定出来る仕様でさらに市販の板ゴムなどを活用すれば標準サイズ(Φ22.2)でも使用可能。メーカー製品 フォグランプ 205-3271/Y、スモールタイプ 205-3272/Yに対応。
材質アルミ
色ブラック
対応フォグランプ 205-3271/Y、スモールタイプ 205-3272/Y
クランプ幅(mm)23
クランプ径(Φmm)25~39
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
パイプバンパーなどに使用される丸パイプ専用のフォグランプ取付けブラケット。厚みあるステンレス材を使用し、連結はパズル方式を採用することで脱着が簡単になりました。強度も抜群!!
用途外装パーツ/ブラケット
材質SUS304/2B
ねじ穴(Φmm)13
手元フォグランプスイッチのON/OFFでホワイト光/イエロー光の切り替えができます。
用途自動車フォグライト専用LEDバルブ
電圧(V)12
消費電力(W)20
極性フリー
明るさ(Lm)1000/800(ホワイト/イエロー)
電球の種類LED
車検対応/3年/60000キロ保証(商用車含む)
用途LED Vホワイト(フォグランプ用)
定格電力(W)12
定格12V 21W
色温度(K)6000
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
品質はECE R19クラスB許可取得
12V13W ハロゲン・HIDの約1/3の消費電力
HID以上の長寿命(HID:約3000h)
2つの光学系(PES・パラボラ)の組み合わせによりフォグランプとして最適な配光パターンを実現。ハロゲンバルブとは質の違う鋭い白色光。
定格電圧(V)12
定格電力(W)13
STRANDS製の丸形LEDフォグランプです。ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。
ポジション発光部が最近流行りの面発光タイプを採用しております。
用途電装パーツ/スポットライト
消費電力(W)145
レンズ色クリア
LED色ホワイト/アンバー
照射モード13377
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)228.6×228.6/249.3×86.7
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプH8/H11/H16
出力(W)42
全光束(Lm)3200
発光色イエロー
色温度(K)6500
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
重量問題をクリア軽量ハロゲンフォグランプ
近年の車両はバンパー部がより薄く軽量に造られているためバンパーの負担を軽減する軽量フォグランプを新開発。
H16フォグランプ→本製品H8への交換で軽量化と明るさアップが可能に。(標準球比較)
ハロゲン仕様で降雪地帯での着雪を軽減
車検対応
ECE認証済
BODYSIZE:Φ90D99
WEIGHT:142g
用途フォグランプ
バルブ種類H8
純正バンパーにも取付可能
用途外装パーツ
適合ふそう2tジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)/ブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)
材質レンズ/PC ボディー/PP
フォグランプキットでも使用しているフォグランプ単体の販売。補修部品として、汎用のフォグランプとして御使用下さい。
消費電力12V‐0.82A(10.5W)/24V‐0.4A(12.5W)
色ブラック
セット内容本体、特殊ナット、取付ビス
色温度(K)5700~6200
防塵防水性能IP68
明るさ(Lm)12V‐452/24V‐449
照光色ホワイト
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ホワイトとイエロー2色簡単切替。防水キャップのある車でも無加工で取付可能
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプHB3/HB4
出力(W)36
全光束(Lm)4000
発光色白/黄
色温度(K)6000(白色)/3000(黄色)
防水保護等級IP65
1セット
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
フルLEDで内側は珍しい黒色のフォグランプです。
12V/24V両方に対応可能。
用途電装パーツ/スポットライト
寸法(mm)(L/T/H)247×70.7×141/170.5
レンズ色クリア
コード長さ(m)2.5
LED色ホワイト/アンバー
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプHB3/HB4
出力(W)42
全光束(Lm)3200
発光色イエロー
色温度(K)6500
1セット
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ