形状丸型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
光色イエロー
電球の種類白熱電球
色イエロー
光源ハロゲン球
光色イエロー
電球の種類ハロゲン球
形状丸型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
光色イエロー
電球の種類白熱電球
2個セットなので荷台作業灯、フォグランプとして便利です。
用途荷台作業灯、フォグランプ
付属品ステー1個、ボルト長短各1個、ナット1個
材質アルミ合金
電圧(V)(対応)12~24
全光束(Lm)2000
定格出力(W)72×2
コード長さ(cm)22
作業温度範囲(℃)-40~80
LED使用数(個)2
防水保護等級IP67
1セット(2個)
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
形状角型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
光色イエロー
電球の種類白熱電球
霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプH8/H11/H16
出力(W)42
全光束(Lm)3200
発光色イエロー
色温度(K)6500
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
寸法(mm)ガード部:88×90
色淡黄色
取付M5ボルト/スペーサーナット ピッチ11mm
定格電圧(V)12/24
寸法(Φmm)ランプサイズ:67×80
消費電力12V-0.79A(9.5W)/24V-0.4A(9.8W)
全光束(Lm)12V-325/24V-330
色温度(K)3000
防塵防水性能IP68相当
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ヘッドライトに匹敵する光量・照射範囲により夜間走行時の被視認性が向上し、ライダーにも周囲にも安心安全なランプです。
コンパクト設計で、付属のステーで車両に合わせて自由な角度でお取付けいただけます。
用途後付けフォグランプ
電流(A)0.7
消費電力(W)10
バルブ汎用
照射角度(°)30
視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。
先を見通せない旅路の不安も解消。
夜間走行で車のライトの中に埋もれない。
車種専用キットだから、簡単装着。
保安基準適合
取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。
色淡黄色
形状角型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
光色イエロー
電球の種類白熱電球
形状角型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
最大光度(cd)4000
光色イエロー
電球の種類白熱電球
色イエロー
光源ハロゲン球
光色イエロー
電球の種類ハロゲン球
S58.9~H8.5までの純正グレートバンパーに使用できます。
用途外装パーツ
仕様24V・35W、イエローバルブ付
色クリアー
適合車種ふそう大型グレート(S58.9~H8.5)、4tファイター(S59.2~H4.7)
寸法(mm)ステー部:59×23
色淡黄色
取付M5ボルト ピッチ11mm
定格電圧(V)12/24
寸法(Φmm)ランプサイズ:横60.5×49.5
消費電力12V-0.6A(7.3W)/24V-0.3A(7.5W)
全光束(Lm)12V-230/24V-235
色温度(K)3000
防塵防水性能IP67相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプHB3/HB4
出力(W)42
全光束(Lm)3200
発光色イエロー
色温度(K)6500
1セット
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)
消費電力(W)8×2
対応12V/24Vバッテリー対応
キット内容フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2
サイズ(Φmm)70
クリスタルアイ。ツインカラーLEDフォグランプユニット。フォグのスイッチをON/OFFする事で、ホワイトからイエローに切り替えができる2色切り替えタイプのLEDフォグランプユニットです。イエロー切り替え時は、ホワイト配光時よりも配光が上がりますので雨天、悪天候時の視界は抜群に良く、LEDバルブでは実現できない独自の機能が特徴です。しっかりと路面を照らすだけでなく対向車へのアピールと利便性も考えられた、使い勝手が良いフォグランプです。専用インバーターユニット付き。カプラーオン。光軸調整機能付き。取り付け説明書付属。LED切れ、水漏れ保証1年付き。【適合車種】。JB23/64/74W ジムニー/シエラ
グリーン購入法適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
適合車種:シフォン。2個セット。G、LはディーラーオプションのLEDフォグランプキット(メッキ)付車用。標準装備のフォグランプバルブと交換となります
適合車種CHIFFON
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
適合車種:フォレスター(Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)。灯体ごと交換。※発光色は他の灯火類と異なります
適合車種FORESTER (Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
マイナーチェンジとなった2023モデルのレブル250/500に対応し、すべての年式に適合する様にしました。
適合レブル250/500 17y- ※S エディションを除く
色淡黄色
1セット
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。
先を見通せない旅路の不安も解消。
夜間走行で車のライトの中に埋もれない。
車種専用キットだから、簡単装着。
保安基準適合
取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。
色淡黄色
タイプスモールタイプ
消費電力(W)7.3×2
色温度(K)3000
防水保護等級IP67
クリアーなフォグランプを貼るだけ簡単!!イエローレンズに変身!R/Lセット
用途外装/アクセサリー
材質PVC
色イエロー
適合車種ふそう大型’17スーパーグレート(H29.5~ )
1セット
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
クリアーなフォグランプを貼るだけ簡単イエローレンズに変身!R/Lセット。いすゞ大型ファイブスターギガマイナーチェンジ後(後期型)用です
用途外装/アクセサリー
材質PVC
色イエロー
適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ後期(R2.2~ )
1セット
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-6161Y。販売備考:レブル(Rebel)250/500 S Edition 20Y-(2BK/8BK-MC49) ※Sエディション専用です。適合情報:。ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] レブル250 Sエディション
色イエロー
消費電力(W)14.6
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
クリアーなフォグランプを貼るだけ簡単!!イエローレンズに変身!R/Lセット
用途外装/アクセサリー
材質PVC
色イエロー
適合車種日野大型’17プロフィア/4t’17レンジャー(H29.5~ )
1セット
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
適合車種:レヴォーグ/S4など。普段はスマートなクリアフォグ、霧や雨の時はイエローフォグ。使い分けられる全天候フォグランプ。※車両のフォグランプスイッチで操作可(クリア/イエローの切替含む)。※発光色は他の灯火類と異なります。※灯体ごと交換
適合車種LEVORG/S4など
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
適合車種:アウトバック/フォレスター(Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)/クロステックなど。普段はスマートなフォグランプ、霧や雨の時はイエローフォグ。使い分けられる全天候フォグランプ。※車両のフォグランプスイッチで操作(クリア/イエローの切替含む)。※灯体ごと交換。発光色は他の灯火類と異なります
適合車種OUTBACK/FORESTER(Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)/CROSTREKなど
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
ホワイトとイエロー2色簡単切替。防水キャップのある車でも無加工で取付可能
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプHB3/HB4
出力(W)36
全光束(Lm)4000
発光色白/黄
色温度(K)6000(白色)/3000(黄色)
防水保護等級IP65
1セット
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
ホワイトとイエロー2色簡単切替。防水キャップのある車でも無加工で取付可能
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプH8/H11/H16
出力(W)36
全光束(Lm)4000
発光色白/黄
色温度(K)6000(白色)/3000(黄色)
防水保護等級IP65
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
材質スチール
タイプ電球無し(P15d-30)
好評発売中のフォグランプシリーズに車輌の発売当初から要望が多かったVストローム250SX用が登場!スリムな車輌のイメージを損なうことなく、自然な位置にフォグランプが来るように設計。フォグランプの発色もホワイトとイエローの2色で設定。ドレスアップ効果も高い実用的アイテム。本体に加えフォグランプスイッチや配線など取付に必要な部品をキットにした専用品。
用途ステー:スチール製ブラック仕上げ
適合車種V-STROM250SX 23y-
装着に必要な部品が全てセットになっているフォグランプKITに新たにカワサキ W230/メグロS1用が登場!小柄な車体にスモールタイプLEDフォグランプが違和感なく収まります。夜間走行で補助ライトにもなるホワイト発光、霧の中での走行時に頼りになるイエロー発光の2カラーを設定!好みや、普段の走行に合わせてお選びください。スモールタイプLEDフォグランプ、フォグランプスイッチ、取付ステー、分岐配線/延長配線が付属。
車種メグロS1/W230(25y-)
材質(ステー)スチール製ブラック
手元フォグランプスイッチのON/OFFでホワイト光/イエロー光の切り替えができます。
用途自動車フォグライト専用LEDバルブ
電圧(V)12
消費電力(W)20
極性フリー
明るさ(Lm)1000/800(ホワイト/イエロー)
電球の種類LED
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。
発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。
防水仕様・12V/24V車専用
用途H8/H11/H16フォグランプのLED化に
セット内容2灯分
種別LEDバルブ
タイプH8/H11/H16
消費電力(W)30
使用電圧(V)12/24
発光色ホワイト/イエロー
色温度(K)6500/3000
明るさ(Lm)3000
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。
発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。
防水仕様・12V/24V車専用
用途HB4フォグランプのLED化に
セット内容2灯分
種別LEDバルブ
タイプHB4
消費電力(W)30
使用電圧(V)12/24
発光色ホワイト/イエロー
色温度(K)6500/3000
明るさ(Lm)3000
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。
耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!!
ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC
電圧(V)DC12/24
本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)
光源LED
配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm
LED使用数(個)9
電球の種類LED
関連キーワード
1
2
3
次へ