フォークリフトにラップを積載する為のホルダーとして使用できます。
用途紙管76mm(3インチ).幅500mmx長さ300m程度のラップ用
寸法(mm)400×131×40
マチ(mm)40
固定方法強力マグネット×4個
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
検定付(取引証明用)
計量運搬作業の一体化で作業効率化
フォークリフトに短時間で取り付け可能
各フォークには充電式バッテリーを搭載
フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)2500
目量(kg)2(0~2t)5(2~2.5t)
厚さ(mm)(フォーク)59
質量(kg)(フォーク1本あたり)67
フォーク高さ(mm)58
フォーク長さL×幅W(mm)1150×133
機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF
ディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト
防塵防水性能IP65
電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
計量運搬作業の一体化で作業効率化
フォークリフトに短時間で取り付け可能
各フォークには充電式バッテリーを搭載
フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)2500
目量(kg)1(0~2t)2(2~2.5t)
厚さ(mm)(フォーク)59
質量(kg)(フォーク1本あたり)67
フォーク高さ(mm)58
フォーク長さL×幅W(mm)1150×133
機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF
ディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト
防塵防水性能IP65
電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!

フォーク爪保護マグネットシート
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。
裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
厚さ(mm)8
広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。
お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)80
寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
強力マグネットシート付。
滑り、割れ、衝撃を防止します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×100×8
パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。
トラスコ品番207-7470
セット内容本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1
厚さ(mm)133.7
材質/仕上表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)2.9
質量(kg/個)【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下)
本体長さ(mm)109.4
アズワン品番64-8773-85
本体幅(mm)98
1箱(2個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。
滑り、割れ、衝撃を防止します。
マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。
柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用
材質合成ゴム
形状フラット
厚さ(mm)7
色黒
寸法(幅W×長さL)(mm)約100×1000
1セット(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

フォーク爪保護マグネットシート
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
ゴムの特性を生かし裏面にマグネットシート装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。
白色ですので仕上げ製品等に色移りしにくいです。
柔らかく滑りにくい。
色白
厚さ(mm)8
タイプラフトップ
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
アズワン品番64-5128-93
1セット(2本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番361-1655
質量(kg)12
容量(t)1
適合フォーク爪幅(mm)70~120
適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
用途バッテリーフォークリフト用の充電ケーブルASSY
コード長さ(m)約5
コネクタ車体側:泰和電器H-103・強化グリップ付き
フォークリフト・自動車等の駐車時に必須アイテム。接触による荷物・什器の損傷を防ぎます。収まりが良くジャマになりません。マグネット式なので、管理しやすく、紛失防止に繋がります。リーチタイプ・カウンタータイプで共通。衝撃ショックを和らげる合成ゴム製です。中空形状なのでクッション効果はバツグンです。マグネット式なので、取り付けが簡単。
用途衝突事故の衝撃緩和、安全対策としてご使用いただけます。
材質(マグネット部)ネオジム
長さ(mm)700
質量(kg)3.6
高さ(mm)70
材質(本体)合成ゴム
径(Φmm)穴サイズ60
間口(mm)150
入数(個)1
幅×長さ(mm)150×700
1個
¥48,980
税込¥53,878
14日以内出荷
床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。
●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
●防塵・防水仕様IP67対応。
●EMC EN50498準拠試験対応。
ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
●DC12/24/48V車対応。
適合12V~48V車両対応
質量(g)515
防水性IP67
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12V/24V/48V車対応。
光源LED
防塵防水性能IP67
LED使用数(個)8
電球の種類LED
事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。
仕様ライト数:2個
付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書
材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット
質量(g)454
定格電圧(V)DC10~80
定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100
発光色赤色
動作環境-40度~80度
保証期間1年
防塵防水性能IP67
LED寿命(時間)約50000
ケーブル長(cm)100
明るさ(Lm)211
照射方式直線
バッテリーでリフトが上下する小型電動フォークリフトです。走行は手押し、リフトは電動で7.5~150cmで昇降します。リフト最大荷重は150kg以下。デザインがおしゃれで、公共施設にもマッチします。
仕様サイズ:幅550mm×長さ1000mm×高さ1920mm 重量:150kg リフト高さ:75~1500mm リフト速度:80mm/秒 リフト荷重:150kg以下 付属品:充電器(電子タイマー付、自動充電方式)
アズワン品番65-2779-66
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
62日以内出荷
長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間で作業が行えます。
幅(mm)203
奥行(mm)457
全高(mm)762
ハンドル長さ(mm)698
揚高(mm)57~419
1台
¥141,900
税込¥156,090
翌日出荷
フォークリフト専用に開発されたラインテープ。従来のラインテープに比べ、厚みと粘着力で超耐久性を実現。テープの厚みは従来品の5~10倍、粘着力は2~3倍。
用途物流倉庫の床面、工場内のフォークリフト停止線や通過する場所にて。
材質高強度PVC
テープ長さ(m)30
テープ厚さ(mm)1.4
粘着剤ゴム系粘着材
粘着力37.N/25mm(JIS0237)
剥離紙あり
バッテリーで前進、後進、リフトが上下する電動フォークリフトです。走行速度は0~4.5km/hで無段階調節可能、リフトは電動で7.5~150cmで昇降します。リフト最大荷重は200kg以下。デザインがおしゃれで、公共施設にもマッチします。
仕様サイズ:幅600mm×長さ1170mm×高さ1920mm 重量:180kg リフト高さ:75~1500mm 速度:走行0~4.5km/h、リフト80mm/秒 リフト荷重:200kg以下 付属品:充電器(電子タイマー付、自動充電方式)
アズワン品番65-2779-67
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
62日以内出荷
メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。
耐久性に優れたプラグを採用しています。
ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。
ケーブル許容電流32Aです。
1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
色黒
電線仕様-太さ(mm2)3.5
電線仕様-芯数4
特性アース付
充電後のケーブルを自動収納。
事業所の整理整頓に貢献します。
電線長さ(m)2
電線仕様-種別2PNCT
定格電流(A)440V/60A、3P+E
塗装色マンセル7.5BG6/1.5
巻取長さ(m)5
120cmロープ付 2個セット
用途フォークリフトの歯止めに最適です。
高さ(mm)95
長さ(mm)170
幅(mm)95
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。
耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。
必要な長さで止められるラチェット機能付です。
天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属
色マンセル7.5BG6/1.5
定格電圧250V
電線仕様2PNCT
電線仕様-太さ(mm2)3.5
色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
フォークリフトリターンホース 一部トヨタL&F車 ユニキャリア車、住友ナコ車
用途フォークリフトのリフトシリンダー戻りホースに最適!
内径×外径(Φmm)12×17
材質ビニール
色黒
長さ(m)50
1巻(50m)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
一部の3トン系フォークリフト用等
両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン
ピッチ(mm)25.4(図P)
プレート組合せ3×4
プレート幅(mm)24.1(図H)(最大)
プレート厚(mm)4.0(図T)
ピン径(Φmm)9.53(図D)
ピン長さ(mm)32.70(図G)
寸法d(mm)9.60(最小)
寸法R(mm)12.7(最大)
寸法U(mm)12.7(最小)
寸法C(mm)12.3
寸法U1(mm)8.5(最小)
寸法W(mm)20.4(最大)
寸法U2(mm)4.5(最小)
一部の2トン系フォークリフト用等
両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン
全長(mm)約1850
ピッチ(mm)19.05(図P)
プレート組合せ3×4
プレート幅(mm)18.1(図H)(最大)
プレート厚(mm)3.2(図T)
ピン径(Φmm)7.93(図D)
ピン長さ(mm)26.40(図G)
寸法d(mm)8.00(最小)
寸法R(mm)9.5(最大)
寸法U(mm)9.5(最小)
寸法C(mm)9.9
寸法U1(mm)6.8(最小)
寸法W(mm)16.5(最大)
寸法U2(mm)3.5(最小)
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
バッテリーフォークリフト用
用途DC/ACインバーターに付属のSB175プラグからSB350プラグに変換します。
適合トヨタ製バッテリーフォークリフト(カウンター車)などSB350プラグ装着車
コード長さ(m)1
1本
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
一部のコマツリフト車2トン系標準マスト用等
両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン
全長(mm)約1810
ピッチ(mm)19.05(図P)
プレート組合せ3×4
プレート幅(mm)18.1(図H)(最大)
プレート厚(mm)3.2(図T)
ピン径(Φmm)7.93(図D)
ピン長さ(mm)26.40(図G)
寸法d(mm)8.00(最小)
寸法R(mm)9.5(最大)
寸法U(mm)9.5(最小)
寸法C(mm)9.9
寸法U1(mm)6.8(最小)
寸法W(mm)16.5(最大)
寸法U2(mm)3.5(最小)
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
フォークリフトリターンホース 一部コマツリフト車
用途フォークリフトのリフトシリンダー戻りホースに最適!
内径×外径(Φmm)9×13
材質ビニール
色黒
長さ(m)50
1巻(50m)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
一部のトヨタL&F車2トン系標準マスト用等
両端ジョイント付き
用途フォークリフトの荷役用マストチェーン
全長(mm)約1780
ピッチ(mm)19.05(図P)
プレート組合せ3×4
プレート幅(mm)18.1(図H)(最大)
プレート厚(mm)3.2(図T)
ピン径(Φmm)7.93(図D)
ピン長さ(mm)26.40(図G)
寸法d(mm)8.00(最小)
寸法R(mm)9.5(最大)
寸法U(mm)9.5(最小)
寸法C(mm)9.9
寸法U1(mm)6.8(最小)
寸法W(mm)16.5(最大)
寸法U2(mm)3.5(最小)
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
フォークリフト用スノープラウの替用鉄刃です。
長さ(mm)1500
幅(mm)100
質量(kg)11.1
穴数5
穴径15
1枚
¥9,700
税込¥10,670
3日以内出荷
バッテリーフォークリフト用DC48V → AC100V変換インバーター
用途一般家電製品:ノートパソコン、携帯電話、スマートフォン、ラジオ、エレビ、電気照明、扇風機電子レンジ、冷蔵庫、他
仕様LED表示機能付き、アルミハウジング
付属品SB175コネクター(グレー)付き接続ケーブル(全長2m)
コンセント個数2個
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×195×80
出力電圧(V)AC100
本体質量(kg)3.5(コード除く)
入力電圧(V)DC48(DC40~60)
全負荷電流(A)30
出力波形疑似正弦波
連続出力電力(W)1500
待機電流0.6A
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ