片側は路面に優しいゴム刃仕様になっています。上下反転するだけで<ゴム刃/鉄刃>の切り替えが可能!。使用環境にあわせてお使いいただけます。本体背面に1ヵ所穴を開けており、使用中に外れることがないよう、フォークリフトと本体をラッシングベルトで固定できるようになっています。※ベルトはご自身でご用意願います。他社製品の雪かきは塗装品が多いですが、メーカーではより耐錆・耐久性を考え溶融亜鉛メッキを施しています。また長く使用するにつれての歪みや劣化した場合、替え刃やゴムのみの購入も可能です。(※別途お見積りいたします)
材質鉄
質量(kg)約110
寸法(幅W×高さH)(mm)1.5×0.5
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
対象【フォークリフト】5tタイプまで
差込口15×7.5cm(2口)
1台
¥173,500
税込¥190,850
16日以内出荷
急な積雪の備えに!フォークリフトに装着するだけで除雪が出来るアタッチメントです。 5トンクラスまでのフォークリフトならメーカー問わず取付可能です。 。差し込み150mmx75mmx2口 【特徴】上下反転することで鉄刃とゴム刃の両方で除雪が可能になります。除雪に慣れない初心者の方でもゴム刃を使用することで路面を傷めずにきれいに除雪することが出来ます。もちろん鉄刃でもガッツリ除雪していただけます。錆に強いメッキ塗装仕上げ長期にわたってご使用いただけます。数量限定特典!ラッシングベルト付き!【日本製】
幅(mm)1500
質量(kg)110
高さ(mm)500
縦(mm)(差込口)75
横(mm)(差込口)150
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
重機で吊り上げるだけで簡単に除雪ができます。
雪が目詰まりしにくく効率的に排雪できます。
用途工事現場などの除雪作業
寸法(m)5.2×5.2
1セット(2枚)
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番ESR-600-AAA-0
4隅のフックにより均等4点吊りで安全!
ロープが外れにくい特殊フック形状で安全!
ツメからリフトフレームが抜けないようにチェーンとボルトの二重抜け防止で安全!
材質スチール
寸法(mm)1025×950×145
質量(kg)33
吊上能力(kg)1250
1台
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番361-1655
質量(kg)12
容量(t)1
適合フォーク爪幅(mm)70~120
適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
こんなお得な商品も!

フォーク爪保護マグネットシート
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。
裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
厚さ(mm)8
用途除雪用品
全長(mm)1100
材質(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ
厚さ(mm)(ダンプ部)150
色(皿)レッド、(ハンドル)ブラック
刃先幅寸法(mm)450
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
チャック部が首を振る(左右に約50°)のでドラム缶をより簡単につかめます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm)862
全高(mm)762
前輪内幅WI(mm)-
雪押し・雪かき2通りに使えます。
用途除雪作業に
幅(cm)約45.5
適合型式SGW804/SGW804S/SGW803/SGW803S/SGW802/SGW802S
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
ハブ外径(Φmm)150
タイヤサイズ6.50-10
リム幅5.00F
主な適合車種コマツフォークリフト(1.5~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ホイール数6穴
寸法PCD(Φmm)180
1本
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。
お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)80
寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
合成ポリマーで油圧作動油漏れ止め、漏れ検知、予防保全に役立ちます。
油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。
蛍光剤入りなので、紫外線ランプでリーク箇所が鮮やかな黄色に発光し、すぐに発見できます。
用途重建機、農林機械、除雪車、製造機械、鉱山機械、工業機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、フォークリフト、ホイールローダーなどの油圧作動油システム
使用作動油32、46、68(ISO粘度グレード番号)
使用量予防安全には油圧作動油1Lに15ml、通常添加量は油圧作動油1Lに30ml、過酷な条件下では油圧作動油1Lに60ml
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量950mL
危険物の性状非水溶性
1本(950mL)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
関連キーワード