【パーツ対応表あり】
アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。中に洗浄剤を入れて使用するフォームランスです。市販の洗浄剤を使用することができます。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番413-0464
適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
フォームランスベーシックです。
仕様●情報:耐熱温度60℃ダイヤルで泡の硬軟を調節可能 接続口:EASY!Lock22
アズワン品番67-5807-46
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
きめ細かい泡を出せるフォームランスです。Vittorio100V高圧洗浄機に使用できます。
用途泡洗浄に。
適合機種Vittorio100Vシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
Easy Lock対応です。
トラスコ品番859-4363
適合機種HDS200V全機種対応
品名ツインフォームランス
2018年トラスコ掲載ページ9 0092
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
ケルヒャー洗浄機で車を泡洗浄する場合に使用します。家庭用ケルヒャーのガンに直接接続出来ます。
ダイアルを回す事により、洗剤の混入量の調整ができます。
先端のノズルを回転させる事により、適正な噴射に調整できます。
適合機種メーカーケルヒャー
リョービ等の洗浄機で車を泡洗浄する場合に使用します。家庭用リョービのガンに直接接続出来ます。
ダイアルを回す事により、洗剤の混入量の調整ができます。
先端のノズルを回転させる事により、適正な噴射に調整できます。
適合機種メーカーリョービ
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。
オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。
特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L)1
付属品セーフティバルブ付
トラスコ品番855-1502
材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン
寸法(mm)130×200×315
質量(kg)0.6
最大圧力(bar)3
使用pH範囲2~12
使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
アズワン品番2-3573-01
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。
これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。
用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。
結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去
材質(ボトル)PE、(キャップ)PP
容量(mL)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。
容量(mL)1500
トラスコ品番856-9167
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]
幅(mm)135
高さ(mm)316
質量(g)514
奥行(mm)236
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
スプレー角度調整機能があり、本体はエコブラス製です。吐出水量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことが出来、高い洗浄力につながります。
仕様最大許容圧力(bar):300
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 C
タンク容量(L)1
温度(℃)max. 60
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
ノズル長(mm)38
吐出水量(L/h)400 - 600
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
2 リットルの洗剤タンクが装備されており、泡洗浄散布と高圧洗浄の直接切り替えが可能な機能を備えています。
サーボ(圧力調整)機能 をついていない吐出水量700~800 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。
タンク容量(L)2
口ノズル径(mm)45
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
耐熱温度(℃)MAX60
吐出水量(L/h)700-800
最高許容圧力(MPa)30
梱包質量(g)1462
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
エコブラス製の本体で、強力な洗浄剤の使用に適した製品です。
専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことができ高い洗浄力につながります。
タンク容量(L)1
口ノズル径(mm)45
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
耐熱温度(℃)MAX60
吐出水量(L/h)700-800
最高許容圧力(MPa)30
梱包質量(g)807
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
耐久性のあるニッケルコーティングを施した堅牢なベースボディを備えた革新的なフォームランスDUO1は、強力な洗剤を使用した高圧洗浄にも適しています。 流量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適したフォームランスで、ユーザーは高圧洗浄と泡洗浄散布を直接切り替えることができます。洗剤容器には2リットルの洗剤が入り、噴射角度なども調整可能。投与量は3段階調整可能。
用途・自動車整備工場、その他工場、農業などで乗り物や機械の洗浄。・建設(清掃用建設機械、足場、ケーシング、設備)
仕様最大許容圧力(bar):300
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 C
タンク容量(L)2
温度(℃)max. 60
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
ノズル長(mm)38
吐出水量(L/h)400 - 600
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
2 リットルの洗剤タンクが装備されており、泡洗浄散布と高圧洗浄の直接切り替えが可能な機能を備えています。
サーボ(圧力調整)機能 をついていない吐出水900~2500 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。
タンク容量(L)2
口ノズル径(mm)38
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
耐熱温度(℃)MAX60
吐出水量(L/h)900-2500
最高許容圧力(MPa)30
梱包質量(g)1463
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
強力な洗浄剤で使用するために特別に設計されています。
スプレー角度調整機能を備え、高品質かつ耐久性の高い製品です。
専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことができ高い洗浄力につながります。
タンク容量(L)1
口ノズル径(mm)38
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
耐熱温度(℃)MAX60
吐出水量(L/h)900-2500
最高許容圧力(MPa)30
梱包質量(g)807
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
Easy Lock対応です。
トラスコ品番859-4362
適合機種HDシリーズCX・MX・SX以外の全機種、エンジン機
品名ツインフォームランス インジェクター付
2018年トラスコ掲載ページ9 0092
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく)
アズワン品番64-5045-95
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ラグビーフランスワールドカップ!傷や汚れに強い防水シートカバー。
傷や汚れに強い防水素材を使用したシートカバー。
丸洗いOK。
取り付けがとっても簡単にできます。
収納袋付。
幅広い車種に装着ができ、軽自動車から普通車までほとんどのシート形状に対応します。
材質ナイロン ※裏面PVCコーティング
寸法(mm)550×1460
質量(g)400
泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
用途ガーデニング用。清掃用。
容量(mL)1500
色ホワイト
トラスコ品番835-8557
材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック
幅(mm)240
高さ(mm)340
質量(g)500
奥行(mm)130
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0825
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL)約1500
付属品ジェットノズル、計量カップ
材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂
質量(g)約420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315
危険物の類別非危険物
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ハイピッチジャークで喰う間の演出。スローピッチジャークで魅惑のフォールアクション。ビッグゲームでの新たな潜在能力の覚醒。「ランス」は、槍=Lanceのごとくまっすぐ突き進むアクションが特徴のロングジグ。スライドアクターのようなキレのある横方向へのロングダートではなく、あえて縦方向への突き上げとストールを狙った。これは遊泳力の低いイカナゴ(オオナゴ)やタチウオの幼魚が逃げ惑うアクションと一致する。失速後はステイゆずりの「喰う間」を演出。時にはロールアクションを伴わない静止しているかのようなフォール姿勢でターゲットをバイトさせる。暴れすぎない上げと下げの挙動とその後に魅せるストールはスローピッチでもハイピッチでもあらゆるターゲットを魅了する。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
こんなお得な商品も!

オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。
用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ
材質EVA、ABS
質量(g)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×10.9×10.9
制限体重(kg)100
「スルホキシイミン系」の新規殺虫剤です。
幅広い種類のカメムシ目害虫に効きます。
浸透移行性と浸透性があり、残効性に優れます。
速効性に優れています。耐雨性があります。
有効期限(年)4年
有効成分スルホキサフロル9.5%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)24016
毒劇区分普通物
剤形水和剤
1本(250mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ランスの先端に取付けるフォームノズルです。機種本体に入れる事が出来ない洗剤などを吹き付ける際にご利用ください。
用途・洗浄剤塗布用アクセサリー。・タンク容量1L、ダイヤルで泡の硬軟を調節可能。
適合機種HD10/22、HD1050、HDS1000以外使用可
寸法(mm)250×115×170
質量(g)653
タンク容量(L)1
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
収納時は薄さ130mm
でこぼこ道でも平気な大型車輪
ハンドル高さは三段階
用途二輪台車、四輪台車に変形できる!
材質プラスチック・スチール・ゴム
車輪径(Φmm)固定車輪127、自在車輪86.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)二輪台車時:385×250(有効225)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)四輪台車時:385×630×200
ハンドル高さ(mm)二輪台車時:1100/1220/1340(三段階)、四輪台車時:670/790/910(三段階)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×130
関連資料(1.61MB)
取扱説明書(4.05MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
「スルホキシイミン系」の殺虫剤です。現在の知見において、既存のどの系統の殺虫剤とも交差抵抗性は認められていません。
幅広い種類のカメムシ目害虫に効きます。試験した全てのアブラムシ類(20種以上)とコナジラミ類、カイガラムシ類に対して、卓越した効果が確認されました。
浸透移行性と浸達性があり、残効性に優れます。散布後に展葉してくる新葉にも有効成分が移行し、一定期間防除効果が期待できます。
速効性に優れています。散布後すぐに、ストレッチ症状が観察され、数時間後には多数の虫が落下して死亡します。(カイガラムシ類を除く)
耐雨性があります。薬液乾燥後、降雨があっても良好な防除効果が期待できます。
用途野菜・果樹の吸汁性害虫防除に。スルホキシイミン系殺虫剤
農林水産省登録第(号)24017
有効成分スルホキサフロル 9.5%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
1本(250mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
キッチンで調理したお皿を載せて、食卓へ運ぶだけ、トレーがランチョンマットに変身!
テーブルに置き手を離すと、トレーの四隅が自然に開き、プレースマットになります。両端を持って、持ち上げるとトレーに戻ります。
表面にノンスリップ加工、グラスやカップが滑らず、持ち運びが簡単、こぼれません。
材質(表地)PVC、ポリプロピレン、ポリウレタン
高さ(mm)55
質量(g)550
色(柄)フルーツ/ブラウン
芯材MDF(中密度繊維版)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦)(cm)45 x 35(使用時34.5 x 24.5 x 5.5)
1枚
¥2,500
税込¥2,750
8日以内出荷
一体型なのでトラック本体の掃除もラクラク。
一人で一度にたくさんのゴミの搬送ができるので作業時間の短縮が可能です。
本体は一体成型の発泡ポリエチレン製です。
軽量で金属に見られる錆び、へこみ、欠けなどの心配が少ない。
積載時のバランスが低重心で、運搬・搬出の作業が非常に簡単。
丸みを持たせたデザインは安全や、周りの壁、設備の保護に配慮。
本体の内側に収められたキャスターは周りの壁、設備の保護へも配慮。
床を傷付けず取り回しも楽な大型キャスターを装備。
材質ポリエチレン
質量(kg)31.5
色黒
耐荷重(kg)204.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×683×860
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
キッチンで調理したお皿を載せて、食卓へ運ぶだけ、トレーがランチョンマットに変身!
テーブルに置き手を離すと、トレーの四隅が自然に開き、プレースマットになります。両端を持って、持ち上げるとトレーに戻ります。
表面にノンスリップ加工、グラスやカップが滑りにくく、持ち運びが簡単、こぼれません。
材質(表地)PVC、ポリプロピレン、ポリウレタン
高さ(mm)55
質量(g)約550
色(柄)ダークブラウン/マカロン
芯材MDF(中密度繊維版)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦)(cm)約45×35、(使用時)34.5×24.5×5.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
キッチンで調理したお皿を載せて、食卓へ運ぶだけ、トレーがランチョンマットに変身!
テーブルに置き手を離すと、トレーの四隅が自然に開き、プレースマットになります。両端を持って、持ち上げるとトレーに戻ります。
表面にノンスリップ加工、グラスやカップが滑らず、持ち運びが簡単、こぼれません。
材質(表地)PVC、ポリプロピレン、ポリウレタン
高さ(mm)55
質量(g)550
色(柄)キャット/ブラック
芯材MDF(中密度繊維版)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦)(cm)45 x 35(使用時34.5 x 24.5 x 5.5)
1枚
¥2,500
税込¥2,750
8日以内出荷
スリットがハッキリ見える、特殊技術のスリット加工を採用。ポケットに収納しやすいためランガンスタイルに最適。シンカー等の収納に便利なフリースペースモデル。アジング・メバリングはもちろん、ロックフィッシュ・ブラックバスエリア・アユ釣りにも最適。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質本体・止具:ポリプロピレン/マット:発泡ポリエチレン
寸法(mm)146×103×23
色クリア
備考VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の上段にシステム収納可能/VS-3080、VS-3078にシステム収納可能/HG
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ