折りたたみ式踏み台・脚立 3段タイプ
超コンパクト収納式。対応サイズ:No.0・1・2/―3・4・5mm 。
形状ナイフ型
タイプMW-1
表示品質/(フレーム)アルミニウム、(軸)Cr-V
1本
¥668
税込¥735
当日出荷
スタンダードな携帯工具。2/2.5/3/4/5/6/8mm T25
長さ(mm)92
幅(mm)33
高さ(mm)17
材質(本体)鉄、アルミ
最大使用荷重(kg)約150
材質ポリプロピレン(本体)/TPR(滑り止め)
段数1
耐荷重(kg)約150
高さ(cm)39
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×330×390
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質スチール
耐荷重(kg)40
付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×205×200
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
最大使用荷重(kg)150
材質ポリプロピレン(本体)/TPR(滑り止め)
幅(mm)325
高さ(mm)220
奥行(mm)255
段数1
耐荷重(kg)約150
高さ(cm)22
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×220
・ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能
・リフレクター付き
スピンドル : ボロン
ベアリング : 2DU(ポリマーベアリング)
色ブラック
材質ポリカーボネート
寸法(mm)98×72.2×26
質量(g)328
1セット(2個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
テーブルとベンチが一体型となった屋外用大型ファニチャーです。最大8人まで座ることが可能です。天板や座面は木目調柄の高密度ポリプロピレン、フレームは太いスチールを使用しています。購入直後は組み立てが必要ですが、完成後は折り畳み収納ができます。一般家庭での使用はもちろん、店舗や商業施設でもお使いいただける耐荷重性能です。(テーブル均等荷重135kg、左右のベンチ均等荷重400kg(両ベンチ合わせて合計800kgまで。片側のベンチに片寄ると転倒の恐れがあります。)。テーブルには直径4.3cmのパラソル穴が開いていますので、パラソルとパラソル用ベースを追加すれば、日よけを完備した休憩スペースができます。
用途一般家庭、店舗、商業施設、サービスエリア、道の駅、休憩所などの屋外、屋内
材質高密度ポリエチレン・スチール
質量(kg)約33.6
色ライトグレー
耐荷重(kg)【テーブル】135【左右のベンチ】400(両ベンチ合計800
人数最大8人
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等
材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/-
垂直許容荷重(N[kgf])491[50]
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式踏み台・脚立 2段タイプ
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)300
材質スチール 、ポリエチレン
寸法(mm)485×500×440
段数2段
設置寸法・奥行(mm)440
設置寸法・幅(mm)490
踏ざん間隔(mm)210
収納寸法・幅(mm)490
収納寸法・奥行(mm)50
収納寸法・高さ(mm)575
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)200
折りたたみ式のポットスタンドです。高さを出してディスプレイできます。6号鉢推奨。
材質アイアン/マンゴーウッド
仕様折りたたみ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×25
適合鉢6号
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
最低限必要なツールをセット。小型で携帯にも便利。
軽量でコンパクトに収納でき携帯用にも便利。
『I-Beam』デザインの携帯ツールに必要最小限なツール6種類を軽量コンパクトにセットしました。
フレーム外側にそれぞれのビットを配置し、片手で素早く取り出しやすく、グローブなどをつけたままでも使用が可能です。
セット内容六角レンチ(3・4・5・6・8mm)、マイナスドライバー
寸法(mm)75×30×17
質量(g)92
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
折りたたみ可能
材質(ハンドル部)SUS303
材質(スプリング)SUS304
材質(ブラケット)SUS304
寸法(Φmm)10
寸法(高さ)(mm)48
スコップ・クワと用途に合わせて2通りに使用可能。強度・耐久性に優れたハイカーボン鋼製。車載用に便利なコンパクトタイプ。雪かき時にも便利です。折りたたんでコンパクトに収納。
材質本体:ハイカーボンスチール鋼(アクリル樹脂塗装)、バッグ:ポリエステル
寸法(mm)150×110
全長(mm)550
質量(g)1100
収納寸法(mm)190×260×厚さ58
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
前面パネルで前を隠せてちょっとすっきりな傘立て。軽くて水にも強いアルミ製で、軒先でも安心。広げるだけの完成品。引っ越しや模様替えでも、たたんで小さく移動可能。樹脂製の水受けトレーは着脱できて、掃除もラクラク。トレーにも浅い溝があって、立てた傘が広がりにくいしくみ。
用途傘立てとして。アンブレララック/アンブレラスタンド/傘スタンド/傘掛け/傘置き場/玄関/玄関収納/事務所/オフィス/店/店先/おしゃれ
仕様●1マスのサイズ(cm):7×6、(両端のみ5.5×5.5)●収納部内寸高さ(cm):約47、(折りたたみ傘部は約14)●折りたたみ傘用トレーサイズ(cm):14×22●水受けトレーの内寸(cm):24×21.5
材質本体:アルミニウム、トレー:ABS
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
セット内容ドライバー:(+)#1、#2(-)66角棒レンチ:2、3、4、5mm
全長(mm)90(折りたたみ時)
組数6
材質(ハンドル)アルミニウム
材質(レンチ)クロームバナジウム
1セット(7本組)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
お気に入りのお花を飾って玄関やエントランスを素敵に演出。
材質スチール
幅(mm)440
質量(kg)約2
色ブラック
質量(g)2
耐荷重(kg)棚板1枚あたりの耐荷重:均等10kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅44cm×奥行46cm×高さ88cm
1台
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
折り畳みが可能な滑り止め付きマットは、汗やホームトレーナーの滑りを気にせず、インドアサイクリングに没入することが可能になる重要なアイテムです。ホワイトロゴが鮮やかな黒のマットは非常に軽量で折りたためるので、セットアップが非常に簡単に行えます。それと同時に毎日のトレーニングから床材を守ります。使いやすく、持ち運び簡単なツールはどこにでも収納可能です。
寸法(mm)1800×900
質量(kg)1.3
材質ポリエステルファイバー、アンチスリップPVC
1個
¥5,198
税込¥5,718
8日以内出荷
材質天然木(アカシア材)[オイルステイン仕上げ]
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)141×61×87
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質ステンレス
容量(mL)約260
質量(g)約85
寸法(Φ×高さH)(mm)約Φ118×45
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌々日出荷
COBとLEDを搭載した、充電式の作業用LEDライトです。先端部のLEDで、ハンドライトとしても使用できます。COBライトは、180°の角度調節ができるので、対象物に対して最適な角度で照射することが可能です。COBライトは、赤色点灯、点滅もできます。ライト点灯時、インジケーターランプで充電状況を確認できます。本体ハンドル部底面には、マグネットとフックが付いています。
トラスコ品番253-4824
質量(g)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×125×38(折畳み時)、57×230×33(展開時)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
LED3WCOB/2WパワーLED
バッテリー容量(mAh)1500
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハンドルは、スプリングの力で収納ポジションに戻ります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)127
材質(ピン)SUS303
材質(スプリング)SUS302
色(本体)つや消しブラック
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)146
コンパクトに折りたためる、オールステンレス製コーヒードリッパー
仕様適応サイズ(約):口径60~120mmのカップ・容器
材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)
寸法(mm)約120×160×高さ80
収納寸法(mm)約120×160×厚さ25
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
洗車のために設計されたフォールディングバケツ。収納ケース付きで持ち運びに大変便利です。収納ケースの片面にはメッシュ素材を採用し、通気性を確保しています。持ち手部はクッション付きで持ち運び時、手に掛かる負担を軽減。折り畳みが可能。カーシャンプーなど希釈の際に便利なメモリ付き。収納ケースは持ち運びしやすい取手付き。グリッドガード付属により、砂利などのゴミが底に沈みます。コンパクトに折り畳めるので収納スペースに困りません。
用途洗車バケツ
直径(Φmm)組み立て時:約245
高さ(mm)組み立て時:約245
容量(L)12.5
耐冷温度(℃)-20
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
折り畳めるシリコーン製の漏斗です。各種オイルのほか、クーラント液などでも使用できます。持ち手部分の穴で、吊下げて収納できます。
トラスコ品番253-3274
材質シリコーン
質量(g)28
先端寸法(mm)ノズル:約15×15
耐熱温度(℃)200
本体サイズ(mm)Φ76×約L90(使用時、持ち手含まず)、Φ76×約L30(収納時、持ち手含まず)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥8,588
税込¥9,447
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ