36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。 仕様耐トラッキング性0.45A以下 材質ブチルゴム 伸び(%)400以上 粘着力(N/20mm)25 引張強度(N/cm2)216~490 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
269 税込296
当日出荷

絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めて優れた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。
用途ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理 種類関連商品 全長(m)10 再生紙使用マーク適合
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

耐火電線の接続を行う場合、接続部の耐熱性を優位に保つために使用します。 ガラスクロスの片面に無焼成軟質マイカ箔を貼り合わせたもの。
特性耐熱性
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷

電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。 種別セパレーターなし 伸度(%)450 引張強度(N/25mm)10 引張強度(N/10mm)4.0 粘着力(N/20mm)30 粘着力(N/25mm)37.5
1巻
479 税込527
当日出荷

「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。 種別セパレーター付き 伸度(%)1000 引張強度(N/cm2)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
669 税込736
当日出荷

電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。
用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用 トラスコ品番124-7310 質量(g)120 伸度(%)530 引張強度(N/10mm)5.9 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)44 特性電気特性、耐久性、耐薬品性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。
用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。 仕様セパレーターなし 伸度(%)400 引張強度(N/25mm)15.9 引張強度(N/19mm:参考値)12.1 絶縁破壊電圧(kV/mm)25
1巻
899 税込989
当日出荷

非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。 トラスコ品番377-6841 質量(g)100 粘着剤ゴム系 主な用途電線ケーブル端末処理・接続用 引張強度(N/19mm:参考値)11.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)44 特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。 砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。
用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。 電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。 絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)98 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)10 特性電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。 ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。 耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用に。 ケーブル端末の電気絶縁に 機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に 質量(g)100 伸度(%)550 引張強度(N/10mm)15.5 セパレータなし RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 トラスコ品番217-2798 質量(g)98 連続使用温度(℃)90 粘着力(N/10mm)9.8 引張強度(N/25mm)24.5 引張強度(N/10mm)9.8 粘着力(N/25mm)24.5 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)28 特性絶縁特性
1巻
459 税込505
当日出荷

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
RoHS
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考一般用 長さ(m)100 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 心数(C)2 公称断面積(mm2)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 導体最高許容温度(℃)60 遮蔽銅テープ
1巻(100m)
33,980 税込37,378
翌日出荷

協和ハーモネット絶縁テープ
RoHS
絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めてすぐれた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。
用途ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
798 税込878
当日出荷

便利なテープ型の紫外線ライトです。長さ5cmで切断が可能です。
用途車内照明、部屋、店舗の陳列棚などのDIY装飾。 パープル 長さ(m)5 寸法(幅W×高さH)(mm)10×3 定格電圧(V)DC12 消費電力(W/m)12 防水保護等級IP30(本体部分)
1巻
6,798 税込7,478
3日以内出荷

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考電源コード付き 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm)1000 連結40m
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120 LED寿命(時間)40000 色温度(K)4700~5300 LEDSMD 2835 120個/m 入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ) 防水保護等級IP65 使用温度(℃)-20~40 使用湿度(%RH)0~90 材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅 電力(W)11 (+10%) 寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8 絶縁階級Class III 耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150 種別片面発光
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気特性・耐熱性・耐久性・耐薬品性にすぐれたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着。 セパレーターをはがしてご使用ください。 抜群の密着性!
用途ケーブル端末の電気絶縁に。 機械、工具の絶縁被覆に。 水道管などの配管補修に。 質量(g)110 伸度(%)530 引張強度(N/10mm)16 セパレータあり RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気特性、耐熱性、耐久性、耐薬品性
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールテープ モノタロウ 動画あり
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 破断伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)70.0 剥離強度(N/25mm)1.5以上 粘着力(N/25mm)4.5
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 導体最高許容温度(℃)60 遮蔽銅テープ
1巻(10m)ほか
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600 遮蔽銅テープ
1巻(10m)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
長さ(m)100 定格電圧(V)600 心数(C)2 公称断面積(mm2)1.25 色(絶縁体)黒・白 遮蔽銅テープ
1巻(100m)
38,980 税込42,878
翌日出荷

用途しゃ断器用制御用ケーブルとして 種類制御・計装ケーブル 芯数(C)10(3芯のみしゃへい付) 導体外径(Φmm)1.8 JIS規格JIS C 3401 シース厚(mm)1.5 テープ厚さ(mm)軟銅/0.08 概算質量(kg/km)465 仕上外径(Φmm)18 試験電圧(V/1分)2000 識別絶縁体(黒)表面に線心の配列順に1~10の算用数字を印刷、しゃへい付線心(3心):No1~3 その他(7心):No4~10、シース色:黒 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 導体公称断面積(mm2)2 導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42
1巻(5m)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光ファイバ心線を挟むことで、回線を停止させることなく、「心線対照光」、「通信光」、「ONU 信号光」の有無を 簡単かつ迅速に検出する装置です。(全てのONU が検知できるわけではありません。ONU 検知はONU 電源がON の状態が条件となります。)。握り易いグリップ・ロング・スリムヘッド。トリガロックスイッチ搭載。FID-30R にパワーメータ機能を搭載
関連資料(0.85MB)
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

それぞれ4~8心と12心のファイバテープに対する同様の耐久性のある保護が可能
抗張力体長:40mm スリーブ長(mm)40
1袋(50本)
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジクラ製8心用ファイバホルダ。8心テープ線を融着接続する際の専用工具です。接続作業時にストリッパによる被覆除去⇒被覆除去の際は「多心光ファイバストリッパ(RS03)」とセットで利用が望ましい。ファイバカッタによる切断。さらには、融着接続機へのファイバセットに使用する重要な備品です。この度の70シリーズではホルダ横に滑り止めが追加され、作業効率が向上しました。
1組
67,980 税込74,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジクラ製2心用ファイバホルダ。2心テープ線を融着接続する際の専用工具です。接続作業時にストリッパによる被覆除去⇒被覆除去の際は「多心光ファイバストリッパ(RS03)」とセットで利用が望ましい。ファイバカッタによる切断。さらには、融着接続機へのファイバセットに使用する重要な備品です。この度の70シリーズではホルダ横に滑り止めが追加され、作業効率が向上しました。
仕様芯/心数:2心 テープ心線
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

フジクラ製4心用ファイバホルダ。4心テープ線を融着接続する際の専用工具です。接続作業時にストリッパによる被覆除去⇒被覆除去の際は「多心光ファイバストリッパ(RS03)」とセットで利用が望ましい。ファイバカッタによる切断。さらには、融着接続機へのファイバセットに使用する重要な備品です。この度の70シリーズではホルダ横に滑り止めが追加され、作業効率が向上しました。
仕様芯/心数:4心 テープ心線
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

融着接続機との無線通信が可能。融着接続機のモニタ画面で、CT50の切断刃の使用率が確認可能
仕様端面角度(°)単心光ファイバ/多心光ファイバ:平均0.3~0.9/平均0.3~1.2、切断刃寿命:約6000ファイバ切断 適合シングルモード光ファイバ、マルチモード光ファイバ 質量(g)約306(バッテリとAD-10-M24含む) 電源単4アルカリ乾電池2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×94×59 動作/保管温度(℃)-10~50/-40~80 被覆適用被覆(ファイバプレートAD-10-24:最大径900μm/ファイバプレートAD-50:最大径3mm/ファイバプレートAD-16A:最大径900μm 1本+最大径250μm 1本/ファイバホルダ:径200/250/900、2/4/8心テープ、ドロップ250、500μm、インドア250μm) 線心数単心~16心テープ以下 無線通信方式Bluetooth4.1/LTE 動作湿度(%RH)0~95(結露なし) クラッド径(μm)約125 切断長(mm)ファイバプレート(プレートにより異なる):5~20/ファイバホルダ:約10
1組
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ファイバ心線数自動判別し接続心数にあった最適な接続条件で融着接続を行うことで、接続損失を低減。放電条件を適切に制御することで、低損失接続を実現。切断刃の自動回転機構切断刃の自動回転機構。簡単に補強スリーブの中心部へ変更が可能。工具不要の放電電極棒交換
仕様●データ保存/加熱モード:30 加熱モード●データ保存/接続モード:100 接続モード●データ保存/接続画像:100 画像●データ保存/接続結果:10000 接続●プルーフ試験張力:約 2.0N●接続可能心線数:単心から4 心テープ以下●操作ガイド:PDF ファイルを本体に内蔵●自動機能:光ファイバ心線数判別による接続モード選択/放電強度校正●電極棒:交換工具不要 適合光ファイバクラッド径:約 125μm、光ファイバ種類:シングルモード光ファイバ/マルチモード光ファイバ、被覆ファイバホルダ:口出し長 : 10mm、補強スリーブ径:収縮前 最大 6.0mm、補強スリーブ種類:熱収縮スリーブ、補強スリーブ長:最長 66mm セット内容41R融着機本体、光ファイバカッタCT50、加熱式多心光ファイバストリッパRS03 質量(kg)約 1.2 バッテリ含む 外形寸法(mm)約131×201×79(突起部含まず) 入力ACアダプタ:AC100~240V, 50/60Hz, 最大 1.5A 表示部拡大倍率:約44~66倍 照明V溝周辺 LED ランプ バッテリー出力:約 DC14.4V, 3190mAh、容量:約 140 接続/加熱サイクル、温度:充電時 : 0~40℃/長期保管時 : -20~30℃、種類:リチウムイオン二次電池 寿命電極棒:約2000回接続 三脚取付ねじ1/4-20UNC 接続端子PC:USB2.0 Mini B type、外部LED ランプ:USB2.0 A-type約 DC5V, 500mA 液晶モニターTFT 4.9 インチ タッチパネル付 使用環境条件(温度)動作時 : -10~50℃/保管時 : -40~80℃、(湿度)動作時 : 0~95%RH 結露なし/保管時 : 0~95%RH 結露なし、(高度)最大 3700m 加熱時間(補強スリーブ)40mm FP-04T モード : 平均 28~30秒/60mm モード : 平均 25~27秒 無線通信方式Bluetooth 4.1 LE 光ファイバ接続損失:ITU-T G.652 : 平均 0.05dB/ITU-T G.651 : 平均 0.02dB/ITU-T G.653 : 平均 0.08dB/ITU-T G.655 : 平均 0.08dB/ITU-T G.657 : 平均 0.05dB、接続時間:SM FAST モード : 平均 10~12秒/SM AUTO モード : 平均 15~18秒、調心方法:表面張力を利用したクラッド自己調心 バッテリー寿命約 500 充放電サイクル
1セット
999,800 税込1,099,780
7日以内出荷

簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る電球色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。 適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション 電球色 定格電圧(V)DC12 色温度(K)3000 消費電力(mW)14.4 防水性IP67 電球の種類LED
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る3m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。 適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション 白色 定格電圧(V)DC12 色温度(K)6000 消費電力(mW)14.4 防水性IP67 電球の種類LED
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライト。長い間、使用しても折れたり、色の変化やヒビの発生が殆どなく、PI67規格で水中でも点灯可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。 RGB 定格電圧(V)DC12 消費電力(mW)14.4 防水性IP67 電球の種類LED
1本
3,398 税込3,738
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る2m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。 適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション 白色 長さ(m)2 定格電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12.5×4.5×2000 色温度(K)6000 消費電力(mW)14.4 LED使用数(個)5050SMD:120 防水性IP67 電球の種類LED
1本
3,398 税込3,738
10日以内出荷