お部屋が簡単物掛けスペースに!!ドアノブ、タンスの引き出しに
収納に便利な折りたたみ式!ネジ・釘・粘着性を使わない!色んな所に使える多変形タイプ!
家具・壁面などにキズをつけにくいエラストマー樹脂を一部使用しています
使用後はコンパクトに折りたためるためスッキリと片付けられます
耐荷重(kg)5
材質ポリプロピレン、ポリアセタール、エラストマー樹脂
耐熱温度(℃)70
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
使用荷重(kg)5
色黒
ひっかけるだけでOK扉を保護するクッションシート付き
耐荷重(kg)4
材質本体:鉄、シート:ウレタン
付属品本体1個、保護シート2枚
自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に
軸径(Φmm)6.5
全長(mm)690
高さ(mm)25(先端)
グリップ径(Φmm)30
軸間距離(mm)20
1本
¥798
税込¥878
当日出荷
石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。ニコピンフックよりも重たいものをひっかけることができます
材質スチール/樹脂
付属品石こうボード用ピン(剛力ピン)/細ピン
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
材質(カードケース)PET(0.5mm厚)、(フック)PC
ひっかけるだけでOK棚板を保護するクッションシート付き
用途差し込むだけでカンタンに棚下に取り付くフック
耐荷重(kg)2
材質本体:鉄、シート:ウレタン
付属品本体1個、保護シート2枚
ドア、パーテーション等に引っ掛けるだけの簡単取り付け。
材質ステンレス(塗装)
幅(mm)20
色ホワイト
吊下荷重(kg)3
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)17
種類標準
奥行(mm)46.5
シリーズステンレスシリーズ
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)92.12
吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法H(mm)51
寸法d(mm)6
寸法r(mm)20
寸法W(mm)38
寸法s(mm)25
H(mm)51
使用荷重(kN)0.20
2018年トラスコ掲載ページ2 0966
ひっかけるだけでOK扉を保護するクッションシート付き
材質本体:鉄、シート:ウレタン
耐荷重(kg)4
付属品本体1個、保護シート2枚
ベストピクチャーレール壁付用パーツです。リング付のワイヤーです。別売りの各種パーツやヒートンにひっかけたり、S字フック等をかけてご利用下さい。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
ワイヤー径(Φmm)1
許容荷重(kg)8
種別壁付用
長さ(mm)1000
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。
材質ステンレス(SUS304)
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。単管と単管の間にワイヤーロプを簡単に張れる張線器付の兼用クランプです。単管と単管の間にワイヤー張り作業が短時間で楽にできます。単管と単管の間のワイヤーロプを端部で固定及び途中のたるみ止めをする兼用クランプです。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
トラスコ品番859-6216
材質スチール、クロメートメッキ
長さ(mm)51
幅(mm)98
寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ
質量(g)360
タイプフックタイプ(固定側)
奥行(mm)129
2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
駐車場や店舗のシャッター開閉に便利!
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5
材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)4
タイプフック
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。
干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●タイプ:フック●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:360g
アズワン品番65-2266-10
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
フック部分がステンレス
木玉部分はコート掛けなどに
鴨居、長押兼用タイプ
材質木、ステンレス
耐荷重(kg)5
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに
爪形状フック形
種別スタンダード型
材質炭素鋼
表面処理クロムメッキ
商品構成単品
ミスト機能で夏の猛暑対策に!
凍結割れに強い内部構造!
オールシーズン対応メタルノズル!!
本体は頑丈なメタル製で耐久性抜群です。
従来の約1/2の細かいミストで夏の納涼に活躍します。
内部の氷の膨張を防ぐので冬の凍結割れに強いです。
水溜めの際に便利なひっかけ機能付きです。
女性でも持ちやすいコンパクト設計です。
長くて握りやすいワンタッチレバーで操作簡単です。
シャワー種類ミスト、カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワー
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質本体:亜鉛、ABS樹脂、ホースコネクター:ABS、ヘッドゴム:EPDM、フック:PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×15×17.5(ホースコネクター含む)
パターン6種類
耐水圧(MPa)0.7未満
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。
用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。
先端形状フックタイプ、調整式
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
スライド式調整フックスパナ
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
溝/穴付き丸ナット専用スパナ。
柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成単品
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
全長(mm)約280
仕様フック×スパナタイプのロックリング回し
質量(g)約200
商品構成単品
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
下駄箱の扉に掛けて取り付ける収納ラック。
付属の木ネジで取り付けることも可能。
大小2サイズのフック付き。
取り付け可能な扉:扉の幅/20cm以上、扉の厚さ/1.5~2cmまで 扉と上部との隙間/3mm以上
木ネジで取り付け可能な壁・扉:壁/柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 下駄箱収納扉/無垢・ベニヤ合板・化粧合板・MDF合板
材質本体/スチール(粉体塗装)
質量(g)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)扉用フック使用時/24×10×26、木ネジ使用時/24×7.5×11.5
バー(cm)幅23.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部/23.7×6.7×7.5
DIN1810規格に基づく15種類のサイズのフックスパナがあります。最適化されたデザインにより、最大限の力のまま狭いスペースで使用可能です。
用途SKF KMナットおよびDIN 981規格に準拠したその他のKMナット用。N、AN、KMK、KMFE、KMT、およびDIN 1804規格に準拠して製造されたナット用。
爪形状フック形
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働するフックで、様々なロックナットの締付けや緩めが可能なスパナです。テーパージャーナル、アダプタースリーブ、引抜きスリーブ上のベアリングの固定と調整に使用します。4つのスパナサイズで24種類のナットサイズをカバーします。
用途KM、KML、N、AN、KMK、KMFE、KMTナットに。
爪形状フック形
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
電線ケーブルにひっかけられる
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途電工用オプション
フックをセットするだけで強力に吸着するハンガーです
吸盤取付タイプ吊り下げフック
リビングに、キッチンに、小物などをひっかけるのに便利な吸盤フックです
材質特殊鋼
全長(mm)770
質量(g)6700m
ナット外径380~400mm
1本
¥77,600
税込¥85,360
当日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)988
質量(g)13000
ナット外径480~500mm
1本
¥116,000
税込¥127,600
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ