タイル・ガラス・金属塗装面などにゲル状吸盤で取り付けるフックです。
タイル・ガラス・金属塗装面などに吸盤を押し付けながら右にカチッと60度回すだけで真空状態となり協力に吸着します。
材質(本体)ABS
取付場所吸盤より大きなタイル、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、スチール面、ガラス、鏡面
耐熱温度(℃)-10~60
材質(吸盤)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg)10
仕様粘着式
付属品シリコンボンド1本
トラスコ品番423-7510
材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス
質量(g)29
寸法(縦×横)(mm)91×43
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック自在回転
耐久性、機能性に優れたツールホルダー!職人さん達を協力サポート!!安全ロープ取付け可能!。高耐久スチール製!
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
取り付け簡単。オシャレでシンプルなスタンダードの粘着フック。インテリアのデザインに馴染みます。フック部分が奥行があり厚みがあるものも掛けられます。分厚い作業着や鞄にもおすすめです。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の整理整頓に。
用途手さげやカバン、安全ヘルメットなどツールの収納に。キッチン・厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。
仕様粘着テープ
材質支持部=ポリカーボネート、フック=ステンレス鋼線
サイズ大
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×35×70
天面・側面でも取り付け可能なブランコ式で、今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプです。磁石面にズレ止め・傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×27×53
外寸法・幅(mm)31
外寸法・高さ(mm)53
外寸法・奥行(mm)27
仕様マグネット式
トラスコ品番304-1425
材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール
質量(g)133
耐荷重(kg)2
フックブランコ
質量(g/個)22.3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超強力
1箱(6個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力
フック自在回転
取り付け簡単!ピタッと貼るだけ吸着フック強力な特殊吸着シート採用のフックです。しっかり固定できて、剥がす時は跡が残らずキレイ。シート面がほこりなどで汚れても、水で洗うだけで粘着力がよみがえるので、何回でも使えます。傷つけたくないけど、磁石がつかないとあきらめていた場所に最適です。【◎取り付けられる場所】吸着シートより大きいタイル、模様のないステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、透明ガラス、スチール製品(キャビネット・机・パーテーションなど)、プリント合板などに。
用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。
平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
裏面キズ防止シート付きです。
壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック
材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール
材質(磁石)フェライト磁石
特性超強力
今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプのマグネットフックです。磁石面にズレ止め、傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。超強力なのでコンパクトサイズなのにしっかり固定できます。耐荷重7kgの超強力タイプです。フック部がブランコ構造になっているので、超強力なのに取り外しが簡単です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×48×82
外寸法・幅(mm)52
外寸法・高さ(mm)82
外寸法・奥行(mm)48
材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)防錆処理鉄線
仕様マグネット式
トラスコ品番327-5922
質量(g)410
耐荷重(kg)7
フックブランコ
質量(g/個)102.5
特性超強力
1パック(4個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力で高級感のある、スチール製ピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどへ紙類を挟む用途に。
特性超強力
色メタリック
材質本体:スチール、磁石:ネオ磁石
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×16
保持枚数約15枚
1パック(5個)
¥369
税込¥406
当日出荷
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式
耐久性、機能性に優れたツールホルダー!職人さん達を協力サポート!!安全ロープ取付け可能!。高耐久スチール製!
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
耐久性、機能性に優れたツールホルダー!職人さん達を協力サポート!!安全ロープ取付け可能!。高耐久スチール製!
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
取り付け簡単。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな四角い強力マグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。スイング・ブランコタイプ。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など
材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×20×50
材質(磁石)ネオジウムマグネット
特性強力
耐久性、機能性に優れたツールホルダー!職人さん達を協力サポート!!安全ロープ取付け可能!。高耐久スチール製!
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットフック クルクル自在タイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)3
特性超強力
仕様マグネット式
トラスコ品番371-8816
質量(g)20
寸法(縦×横)(mm)53×26
フック自在回転
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)5
材質スチロール樹脂
寸法(縦×横)(mm)35×35
1パック(4個)
¥299
税込¥329
当日出荷
超強力圧縮原理を応用した家庭用フックです
吸盤取付タイプ吊り下げフック
省スペース設計により室内はもちろん、車内ディスプレイなどにもご使用いただけます
充電式3灯ワークライト。コンパクトで大光量。フックと強力マグネット付き。明るさ3段階、選べる光色。3つのライトが自由に動くので自由な配光が可能です。収納時にライトがたためてコンパクトになります。フックと協力マグネットで引っ掛けたり金属面に貼り付けて作業ができます。市販の三脚に取り付けも可能です。暗がりでの作業やアウトドア・災害時の便利灯など、様々な用途で使用できます。IP54の防雨構造で雨天時も使用可能、繰り返し使える便利な充電式ライトです。
質量(g)665
使用温度範囲(℃)-10℃~40※充電時:0℃~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×211
電球9W×3(高輝度LED 設計寿命4万時間)
色温度(K)約6400(昼光色)、約3900(白色)
連続点灯時間High/2時間 Mid/4時間 Low/10時間
防塵防水性能IP54
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内/屋外(IP54)
内蔵電池リチウ ムイオン電池 3.7V/4000mAh
明るさ(Lm)High/2000、Mid/1200、Low/700
取扱説明書(1.68MB)
演色指数(Ra)Ra85
USB端子:Type-C
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
コンパクトながら強力なマグネットフック
材質PS・スチール
フックブランコ
特性強力
スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など
種別両端アイ形
材質超高強力ポリエステル
ベルト幅(mm)50
等級Ⅲ等級JIS規格品
使用荷重(t)1.6(最大)
最大使用荷重(t)1.6
ベルト厚(mm)8
新方式の過負荷防止機能を標準シリーズにラインアップしました。電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電波式ブレーキ。破断応力800N/mm2の協力ロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット
等級M4
RoHS指令(10物質対応)対応
3×6のべニア・パネル・ドアー等板状の品を積んだまま、マンションのエレベーターに乗ることができます。
ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組み立て、折りたたみができます。
エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、外側の蝶ネジで固定した後、たて積みして下さい。
マンションのエレベーターにも楽々乗れます。(念のため本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。)
協力なブレーキもついています。
平地のみでの搬送は横積みにして下さい。
質量(kg)25
耐荷重(kg)200
使用車輪180Φゴム車輪
車体寸法(mm)1150Hx735Wx690L
1台
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など
ベルト幅(mm)35
種別両端アイ形
材質超高強力ポリエステル
使用荷重(t)(最大)1.25
最大使用荷重(t)1.25
ベルト厚(mm)8
スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など
ベルト幅(mm)25
種別両端アイ形
材質超高強力ポリエステル
等級Ⅲ等級JIS規格品
使用荷重(t)0.8(最大)
最大使用荷重(t)0.8
ベルト厚(mm)8
高分解能で高精度の精密型デジタル温度計にJCSS校正書類がセットになった製品です。株式会社佐藤計量器製作所 宮城工場 校正技術課は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSS 0110は、当校正技術課の認定番号です。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。JCSSのロゴ入りの校正証明書と校正結果の2枚の書類がセットで付属しております。校正ポイントは-40,0,20℃。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。
校正証明書JCSS校正
高分解能で高精度の精密型デジタル温度計にJCSS校正書類がセットになった製品です。株式会社佐藤計量器製作所 宮城工場 校正技術課は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSS 0110は、当校正技術課の認定番号です。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。JCSSのロゴ入りの校正証明書と校正結果の2枚の書類がセットで付属しております。校正ポイントは0,100,200℃。ハンディタイプのデジタル温度計でありながら、-100℃~+360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示と、高性能センサとの組み合わせにより最高で総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。付属の中温センサの測定範囲は 0~200℃となります。他低温用(-100~50℃)高温用(150~360℃)のセンサを別途、御用意しております。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置 現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます。HOLD機能を用いることで、測定対象物の温度が安定していない状態でも、容易に測定値を読み取ることができます。機能性、耐久性とデザインの両立 机などに置いた場合でも、表示部は約7度傾き、大きな数字セグメントにより可視性・視認性が格段に向上しました。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。アルカリ電池使用で約1000時間測定可能 測定環境で使用可能時間は変わりますが、単4形アルカリ電池4本で長時間の測定が可能です。
校正証明書JCSS校正
関連キーワード