屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg)10
仕様粘着式
付属品シリコンボンド1本
トラスコ品番423-7510
材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス
質量(g)29
寸法(縦×横)(mm)91×43
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)240
吊下荷重N(kgf)196(20)
耐荷重(kg)25
材質/仕上SUS304/サテン
付属品SUS十字穴付丸皿タッピンネジ3×16(2本)
取付穴数2
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)280
吊下荷重N(kgf)372.4[38]
奥行(mm)80
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)380
付加機能なし
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)15
材質鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)19
色シルバー
高さ(mm)319
奥行(mm)319
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質スチール、クロームメッキ
線径(Φmm)約5
耐荷重(kg)約10
寸法(縦×横)(cm)【外寸】約10.5×5.5
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐荷重(kg)20
材質/仕上SUS304/サテン
付属品SUS十字穴付丸皿タッピンネジ3.5×20(2本)
取付穴数2
取り付け簡単!ピタッと貼るだけ吸着フック強力な特殊吸着シート採用のフックです。しっかり固定できて、剥がす時は跡が残らずキレイ。シート面がほこりなどで汚れても、水で洗うだけで粘着力がよみがえるので、何回でも使えます。傷つけたくないけど、磁石がつかないとあきらめていた場所に最適です。【◎取り付けられる場所】吸着シートより大きいタイル、模様のないステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、透明ガラス、スチール製品(キャビネット・机・パーテーションなど)、プリント合板などに。
用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用のフックです。縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます。
用途ステンレス棚柱SP型に使用できるフックです。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき
色シルバー
質量(g)15.5
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)5
アズワン品番64-6792-30
耐荷重(N)49
棚受け金具棚柱用
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
さりげなく可愛いインテリア小物フック!
お手軽、簡単に取付できます。取付跡が目立たず安心して使用できます。
4種類のアクセントカラーからお好みのものを選んでいただけます。
耐荷重(kg)3(1個あたり)
材質ABS樹脂
クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます
壁面取付用吊り下げフック
取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
こんなお得な商品も!
スナップフック スチール
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類スナップフック
表面処理ユニクロメッキ
Jフックシリーズ最強のフック!耐荷重16kg!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:額縁、カベカケ小物など
耐荷重(kg)16
材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ニッケルメッキ
1パック(1個)
¥399
税込¥439
当日出荷
モノの吊り下げ用に。
別売のDEEN.Jの「タイダウンベルト自動巻式 片側フック」のフックが付いてない先端に取り付けて使用する事も可能です。
フック(カラビナ)が付いていない状態で狭い所に通してから、カラビナを取り付けるなど作業性がアップします。
長さ(mm)83
幅(mm)50
厚さ(mm)8
質量(g)34
耐荷重(kg)400
開口幅(mm)23.5
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。
きれいにはがせる両面粘着テープを活かした粘着フックです。
しっかり貼れて、必要なときにはテープの耳を引き伸ばすことにより、被着体を傷めず、またノリ残りなく、きれいにはがすことができます。
用途フック部分が動かせるスイングフック。吊り下げても使えます。
セット内容コマンドフック 3ココマンドタブ(S) 8枚
使用温度範囲(℃)-20~40 (接着時は10以上)
寸法(縦×横×奥行)(mm)30×22×25~15
耐荷重(g)220
仕様屋内用
トラスコ品番542-3007
1パック(3個)
¥379
税込¥417
当日出荷
こんなお得な商品も!
パッドアイ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
用途チェーンの連結等
材質SUS304
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフックでサビに強く、キズ防止テープ付きのマグネットフックフックです。
金属塗装面やスチール製品にマグネットで取り付けるフックです。
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、マグネット:フェライト磁石、ヨーク:鉄
色白
耐荷重(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力
フック自在回転
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック自在回転
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。
裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。
しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。
材質本体:ABS、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム、フック:ステンレス、チューブ:シリコン
フックフック回転式
マグネットマグネット式
磁束密度(表面)3000G
特性超強力
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック固定
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用
付属品十字穴サラ木ねじ
材質亜鉛ダイカスト
ミニタイプのマグネットフックです。
ミニになっても驚きの吸着力!
ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
耐荷重(kg)約1.5(垂直)
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
直径(Φmm)16
高さ(mm)11.5
質量(g)13.4
フック自在回転
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。
工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質鉄+PVC
取付ビス数M10:2本またはM4:3本(推奨)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)43.8×55
傷が付きにくい保護フィルム付のカラーマグネットフック!ヨーク板付き。
耐荷重(kg)約0.5~1
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質本体:ABS樹脂、フック:スチール
直径(Φmm)(フック)4.5※フック部分はスイングしません。
寸法(縦×横)(mm)(マグネット部)18×25
環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
フック形状固定フック
フック固定
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)約68×40×26
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな丸いマグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。レンジや冷蔵庫に。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など
材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×65
材質(磁石)フェライト磁石
特性普通
長いフックでとても便利!
砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。
マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に
材質(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石
幅(mm)50
高さ(mm)77
色アイボリー
フック1本
材質スチール、クロームメッキ
線径(Φmm)約5
耐荷重(kg)約10
寸法(縦×横)(cm)【外寸】約7.5×4.5
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
特殊吸着シートで、耐荷重1.5kgです。のりが残らず、繰り返し使えます。フック部は前後に180°回転します。
耐荷重(kg)1.5
仕様特殊吸着シートタイプ
トラスコ品番005-8246
材質(本体)スチロール樹脂(フック)ステンレス
質量(g)41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×24×78
質量(g/個)7
1パック(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。
平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
裏面キズ防止シート付きです。
壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック
材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール
材質(磁石)フェライト磁石
特性超強力
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
本体がステンレスで、磁石にも対錆び加工がされています。
用途対荷重内の物を吊るす用に。
材質本体:ステンレス(SUS430)、フック:ステンレス(SUS304)、ネジオム磁石、エポキシ樹脂
色シルバー
タイプスイング
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ