取り付け取り外しが簡単にできます。天井に埋め込まれた全ネジ(3/8インチ)にフックキャッチを取り付け安全帯のフックを掛けて使用できるようにする落下防止器具です。
寸法(縦×横)(mm)75×75
質量(g)265
仕様3/8インチ(3分)全ネジボルト専用
トラスコ品番366-8746
材質スチール
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
付属品フックキャッチ
色(本体)ダークグレー
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
トグルフッククランプ363の受け側です。
適合機種363-2・S363-2
材質SM490
質量(g)10
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質スチール
ベルトの長さは、7 mのロングタイプです。壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。
セットレバー付の二重安全ロック式です。
片手で取付け可能です。
525gの軽量タイプです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。
コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。
配管工、電気工事業、空調工事業、内
トラスコ品番352-9932
厚さ(mm)58
質量(g)525
ボルト(対応ボルト(全ねじボルト))ボルト
引張強度W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)
寸法(縦×横)(mm)80×140
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
ベルト長さ(m)2
付属品フックキャッチ
質量(kg)0.5
質量(g)500
色(本体)ダークグレー/シルバー
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
適合(ファスナー)TF701、TF701S
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ412の受け側です。
材質SM490
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
3分ねじ(W3/8)専用の小型タイプです。セットレバー付の二重安全ロック式で片手で取付け可能です。小型軽量の350gです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具として。コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付け用として。配管工、電気工事業、空調工事業、内装工事業
仕様W3/8の全ねじボルト対応
トラスコ品番398-5776
材質鋼板(SPCC2.3t)
質量(g)350
引張強度W3/8(24.7kN)(厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)115×59×36
2018年トラスコ掲載ページ6 1146
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トグルフッククランプ361/362の受け側です。
適合機種361-2・362-1,2・S361-2・S362-1,2
材質SM490
質量(g)10
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
トグルフッククランプ341の受け側です。
材質FCD600
表面処理黒(静電粉体塗装)
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ311/312/321/331/351/421の受け側です。
材質310:SM490、S310:SUS304
表面処理310:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ311/312/321/331/351/421の受け側です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ413の受け側です。
適合機種413-3
材質SM490
質量(g)700
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
トグルフッククランプ411の受け側です。
RoHS指令(10物質対応)対応
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト引き出し部を壁面に埋め込むため、未使用時に出張らず、邪魔になりません。ベルト長さが3.5 mのタイプと、5 mのタイプがあります。扉に錠がついているため、いたずらが防止できます。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。埋込タイプは扉に錠がついています。ベルト部へのシルク印刷は、受注対応(別途見積)で承ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上へアライン仕上
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質PP、鋼線
高さ(mm)218
質量(g)50
寸法縦(mm)380
寸法横(mm)12
ピンチ数5ピンチ
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
主な適合純正品番77220-KEA-010
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
クレモンロック用アクセサリー、プロファイルロッドΦ 6mm用
用途プロファイルロッドの上下両端に取付。
取付ネジ止め用
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様プラスチック製ガイド付
直径(Φmm)6
1個
¥519
税込¥571
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、振動機器等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-420)
質量(g)43
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質ポリプロピレン
高さ(mm)200
質量(g)37
寸法縦(mm)11
寸法横(mm)317
1セット(6本)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
環の付いた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ