162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。つまみネジで仮固定ができます。
材質アルミ押出材 質量(g)24
1個
279 税込307
当日出荷

SUS(エスユーエス)フックコネクタR
フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 自由な角度での引っ掛けが可能です。
材質アルミ押出材 質量(g)31
1個
279 税込307
当日出荷

GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 つまみネジで仮固定ができます。
適合グリーンフレームS 材質アルミ押出材/ボルト:鉄 質量(g)12 シリーズGF キット内容引っ掛けフックコネクタS×1/引っ掛けフックコネクタSパーツ×1/ユリアネジM3×6×1
1個
299 税込329
当日出荷

SUS(エスユーエス)フックコネクタS R
GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 自由な角度での引っ掛けが可能です。
適合グリーンフレームS 材質アルミ押出材 質量(g)10 シリーズGF
1個
297 税込327
9日以内出荷

90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
1個
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色 = 赤許容電流値 = 6A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = ベリリウム銅, 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 66mmコネクタ タイプ = ソケットKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place
1個
999 税込1,099
翌々日出荷


LILIEL(リリエル)KDシステム
ワンタッチで分解、組立が可能です。 セット品で同梱されております。
材質SPCC 表面処理三価クロメート
1個
639 税込703
当日出荷

1個ほか
129 税込142
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6 質量(g)31
1個
551 税込606
当日出荷

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.37 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
仕様取り付け間隔:1m以下(推奨) 材質ポリプロピレン グレー
1箱(10個)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2 材質プレート:SUS304 質量(g)81.8
1セット
593 税込652
当日出荷

フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト 質量(g)44 材質(ボルト)アルミ 締付トルク(N・m)アルミボルト:11 適合グリーンフレームN
1個
358 税込394
当日出荷

1個
421 税込463
当日出荷

金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色) 種類丸サドル 材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド) 幅(mm)25 厚さ(mm)5
1袋(2個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様色 = 赤許容電流値 = 20A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ニッケルめっきチップサイズ = 19mm長さ = 137mmコネクタ タイプ = フッククリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

様々な用途に対応するベッドコネクター、
用途家具の組み立て 取付ネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール セット内容受座 4 個 (左右各 2 個)フックインパーツ 4 個 (左右各 2 個) 仕様左右兼用
1個ほか
1,198 税込1,318
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な用途に対応するベッドコネクター、
用途家具の組み立て 取付ネジ止め 材質スチール 仕様左右兼用
1個ほか
859 税込945
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジックテープ式のベルトまたはビスで、椅子等に固定できます。
付属品固定用ビス×1個付き 材質本体/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)32×42×28 ベルト長さ(mm)200 アズワン品番8-5393-01 適合寸法(mm)Φ27
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

様々な用途に対応するベッドコネクター、
用途家具の組み立て 高さ(mm)143 取付受座は埋め込んでネジ止め、フックインパーツはネジ止め 仕上素地 材質スチール セット内容受座 4 個フックインパーツ 4 個 仕様左右兼用
1個
1,298 税込1,428
23日以内出荷

レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等 材質/処理(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/- 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷

金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。 電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみ。もちろんハンダも不要です。 コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付。ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。 全ての作業がカンタンで標準化されていますから、仕上がりは均一。しかも無駄なくスッキリとした配線ができるため、イメージも良好です。
1セット(10個)
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 材質ステンレス 付属品ステンレス A3×16 2本 幅(mm)10 高さ(mm)37 奥行(mm)27 耐荷重(kg)10 板厚(mm)3
1個
529 税込582
当日出荷

スチール棚や木製棚などが使えない場合の補強に使用します。もちろん、補強以外に、フックなどを使用した収納やこぼれ防止用としても便利です。 また、コネクターを使ってスチール棚を連結させることもできます。
ポール径(Φmm)19
1本
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TX24/TX25シリーズは機器内の基板対基板接続用コネクタでレセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組み合わせで、基板間を水平、平行、垂直に接続出来ます。
仕様フックピン付き 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
239 税込263
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充実した機能と安定感あるスタイル ロータリーコネクターでホースのねじれを防ぎ、巻き取りやすくなりました。 ノズルフックで横にスライド可能。左右で固定することができる便利なフックです。 コネクターエルボは360度回転するので、ホースのねじれ・折れぐせを防ぎます。ワンタッチで脱着もできるので持ち運びにも便利です。
材質PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル系、ステンレス、鉄、アルミニウム カバーなし (本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルー キャスターなし 材質(ホース)PVC、ポリエステル糸 ホース内径(Φmm)12~15 ホース長さ(m)20 適合ホース外径(Φmm)~20 ノズルクイックノズルR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.8×34×40 噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー 使用ホーススーパー耐圧タイプ 適合蛇口外径(Φmm)15 巻取形式手動
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

TX24/TX25シリーズは機器内の基板対基板接続用コネクタでレセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組み合わせで、基板間を水平、平行、垂直に接続出来ます。
仕様フックピン無し 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
149 税込164
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量フック&小型コネクタのラグジュアリーモデル コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮式です。 内部に国産の高級ゴムを使用するなど素材の性能にもこだわり、高い耐久性と耐候性を備えています。
タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)約27 落下距離(m)4.2 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約1100) 最大使用荷重(kg)130 コネクタD環:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.2
1本
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポストを使わずにワイヤーシェルフ同士を連結できるシェルフコネクター。S字フックのような形状のコネクターで取り付け簡単。間口部と奥行部を連結させるL字タイプ、奥行部と奥行部を連結させる直線タイプ(並列型)のどちらも可能
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質スチール製クロームメッキ仕上げ 色(本体)クローム
1セット(2個)
379 税込417
4日以内出荷

調節型ランヤード『グリヨン フック』は、ワークポジショニング(U字つり)で使用します。 適切な長さに簡単に調節できるため、快適なワークポジショニング(U字つり)が可能です。 コネクター「フック」は、ハーネスの側部アタッチメントポイントにランヤードを接続して、ダブル (U 字つり) の設定で使用するのに最適です。 交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム 各種認証CE EN358、CE EN12841 typeC、EAC 最大使用質量(kg)140
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この形が使いやすさの決め手。摩擦や引き裂きに強い高耐久生地使用。しかも体にフィットする形状で、作業中でもバケツがズレにくい。バケツ内には端子やコネクタなどを収納できるポケットと、工具類を収納できる3つのホルダー付き。しかもバケツ内は仕切り板で仕分け可能。市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。脚立に下げて使えるフック付き。
用途工具などを収納して持ち運び、脚立にも掛けることができる。首掛けや肩掛けなど使い方も色々。 仕様フック付・ショルダーパッド(310×70mm) 材質本体:ポリエステル、底部:EVA樹脂 寸法(mm)230×330×150 ブラック/レッド 質量(g)763 タイプM 内形寸法(mm)330×150 収納可能質量(kg)6
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

電線の分岐に。 電線の分岐が簡単に行え本線を切断する必要はなく被覆をむく作業が省けます。 それ自体で十分な絶縁効果を発揮し配線がすっきりします。 Tタップはそれ自体の中にコネクター機能とリセプタクルコンタクトの構造を備えケーブルの被覆を押し破り導体と直接接続します。 本体はワンタッチでロックするフック付きで接続部を保護すると同時に抜群の絶縁性を発揮します。
材質(本体)ナイロン 材質(端子)/処理黄銅/スズメッキ
1袋(50個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2.1Ahの出力電流 金属製のベルトフック付 ボッシュヒートジャケット・ベスト・パーカーの電源コネクター差込口付
用途USB端子機器の充電 質量(kg)0.08 使用温度範囲(℃)-20~+50 温度範囲(℃)充電可能:0~+45 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×58×47 出力電圧(V)USBポート DC5.0/2.1A USBケーブル(m)1.5まで使用可 保管温度範囲(℃)-20~+50 アズワン品番65-2007-06
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 。2丁掛け。コネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 。軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は1,250gと大変軽量です。
質量(g)1250 種類巻取式 最大使用質量(kg)130 ランヤード2丁掛け
1本
34,980 税込38,478
12日以内出荷

DisplayPort規格ver.2.1 DP40ケーブル (正規認証取得品ケーブル)。DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブル。DisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR13.5・UHBR10により転送速度54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※UHBR20には対応していません。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応。フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC対応。DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。抜け止めのフックが無いコネクタを採用していますので、抜き差しが多い環境でもラクに抜き差しできます。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応。※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL20276●DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1 規格Displayport ver.2.1VESA認証取得(DP40) コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス抜け止めフック無し 対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクタなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。 プラグ金メッキ シールド3重シールド 変換タイプオス-オス
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし) 出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。 電源単3形電池4本 入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×90×34 機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定 電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用) メモリー10000 点 防塵防水性能IP67相当 画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ) パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
1台
86,800 税込95,480
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケーブル管理:標準19インチ2ポスト、または4ポストラックに取り付けるデータセンターケーブル管理用Dリングフック5個セット。ネットワークケーブルや電源ケーブルなどの整理に便利。適切なケーブル配線: ケーブルをフックに掛けることで、コネクター部の極度な曲げを防ぎ、ケーブルにかかる負荷を軽減するケーブルオーガナイザー。サイズ:4.5 x 10cm。スチール製。パッシブ冷却:ケーブルの引き回しを良くし、エアフローを改善する高耐久ケーブルハンガー。結束用面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)、サーバーラック用ケーブルサポートバー(12S-CABLE-LACING-BAR)など充実した関連アクセサリー。簡単設置:サーバーラックの支柱にDリングフックを設置。前面にある11mmの大きな開口部から束ねたケーブルを簡単に挿入できる1Uネットワークラック用ケーブルマネージャー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質スチール ブラック 質量(g)73 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45x101x45 準拠規格EIA RS310-D 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数1U
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ペール上の無駄なスペースを有効活用できるハイタイプのラックです。ペールに限らず冷蔵庫の上にも設置できます。調理家電やストック品も1台ですっきり収まります。スライドレールなので、炊飯器などふたを開けるキッチン家電も置けます。小物が掛けられるパーツ付きです。
付属品S字フック2個、コネクター2個、メッシュパネル1枚 高さ(mm)1800 奥行(mm)350 耐荷重(kg)全体100、棚板50、スライド棚板5 材質(棚板)棚板・ポール・コの字バー・メッシュパネル・コネクター・S字フック:スチール(粉体塗装)、スライド棚板:スチール、スチール(粉体塗装)、ウッドボード:合成樹脂化粧繊維板(PVC)、クリアシート:PVC、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)4 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DisplayPort規格ver.2.1 DP80ケーブル (正規認証取得品ケーブル)。DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR20・UHBR13.5・UHBR10対応により総帯域幅最大80Gbps・54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC対応DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。抜け止めのフックが無いコネクタを採用していますので、抜き差しが多い環境でもラクに抜き差しできます。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。芯線には同軸ケーブルと、ツイストペアケーブル、単線を組み合わせた複合同軸ケーブルを使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL20276●DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1 規格Displayport ver.2.1VESA認証取得(DP80) ケーブル長(m)約1(コネクタ含む) コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス抜け止めフック無し 対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクタなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約4.8 シールド3重シールド 変換タイプオス-オス
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷