ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法T(mm)2
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理クロメート
寸法L2(mm)17
セット内容CZB柱(T15、18)くび下(L)=60/ナットx1コ付き
適合シリーズハイグリッドフェンス
トラスコ品番849-2247
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)12
種類洋灯吊
寸法L(mm)47.5
ねじ径M-6
使用荷重(kg)20
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
寸法W(mm)8
使用荷重(kN)0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
仕様ミリねじタイプ、ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。
付属品六角ナット、座金
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途端末の金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638MG-21
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)33
種類洋灯吊
寸法L(mm)47
寸法L1(mm)33
使用荷重(kg)18
ドリル径(Φmm)11
寸法A(mm)21
寸法F(mm)32
寸法S(mm)8
寸法D(mm)5.5
寸法E(mm)42.5
寸法B(mm)14
寸法T(mm)2
寸法W(mm)15
材質(アンカー)スチール
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
鳩除けネット、カラス除けネット。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ミリネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)13.5
寸法L(mm)20
寸法H(mm)30
ねじ径M5
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)12
ねじ径(mm)M5
ねじの種類ミリネジ
寸法S(mm)6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)12
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
フックボルト1個に亀座金1個・スポンジ1個付き。
用途波板を固定する金具
ねじ径M6
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番409-9699
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)135
種類洋灯吊
ねじ径M12
寸法S(mm)19
寸法D(mm)10.5
寸法B(mm)40
寸法W(mm)38
使用荷重(kN)1.47
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
先端が丸形のボルトフックです。
用途小物掛けなどに使用。
トラスコ品番469-4374
材質ステンレス
ねじ径M5
寸法D(mm)25
寸法B(mm)53
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)32
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)21.5
天板耐荷重(kg)35
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)
商品タイプ4段引き出しタイプ
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
付属品六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付
セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。
マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。
従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。
用途ボタン、ホックの代替
両面接着テープの代替
スライドファスナーの代替
ひもの代替
ボルト、ナットの代替
その他磁石、接着樹脂、セメント、 金属フック等の代替
種別A面
材質ナイロン
幅(mm)25
タイプA面のり付タイプリール巻き
長さ(m)5
建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。
厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。
施行時にスチレン臭が全くしない。
ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。
ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。
曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。
簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。
品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。
マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。
従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。
用途ボタン、ホックの代替
両面接着テープの代替
スライドファスナーの代替
ひもの代替
ボルト、ナットの代替
その他磁石、接着樹脂、セメント、 金属フック等の代替
種別B面
材質ナイロン
幅(mm)25
タイプB面のり付タイプリール巻き
長さ(m)5
金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
用途金型交換、穴径の小さいもの等に
コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
材質スチール
用途金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
コンパクトなため、小スペースでクランプできます。
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
R5
B(クランプストローク)4
L16
H14
タイプフェノール樹脂製
F9.5
D40
C22
E13
G10
J16
PM5×0.8
K13
N17
QM8×1.25
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)3500
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・コンパクトなため、小スペースでクランプできます。・BJ530(フックホルダー)が用意されています。(別売)・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
B(-0.02-0.10)12
L17
H13.5
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
F9.5
D17.5
C30.5
E13
G10
J16
P5
K10
NM6×1-35L
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)7
クランプ力(N)3500
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
・省スペースのクランプです。・低い所のクランプに最適です。・独自の横溝により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
R22
d5.3
W10
L16
H32
タイプフェノール樹脂製
L217
D16
H319
寸法L1(mm)(max.):12
P28
H48
寸法S(mm)(クランプストローク):4
W110
寸法M1(mm)M6×1-30L
MM5×0.8
W340
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
床スタンドは三脚に取付け可能なマルチ床スタンドです。
ハンガーで掛ける(落下防止ワイヤー&カラビナフック付)、クランプで固定、アイボルトでの吊下げ(チェーン別売)が可能です。
トラスコ品番161-8940
幅(mm)381
全長(mm)543
質量(kg)7.4
タイプ床スタンド
奥行(mm)312
電源(V)100
色温度(K)5000
照度(Lx)7460
寿命60000
ライン照射角(°)180
アズワン品番64-5061-56
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
トルクを分散する新サイズ軸。高級鋼材【NKD-1】採用。深めの奥行でWナット対応。3ポイントロック特殊圧入式
用途電動・充電・インパクト用
口径6角
材質六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼
樹脂ケースセット
ソケット別売
選べる3モード(強・中・弱)
ブラシレスモーター搭載
コンパクト・ハイパワー
土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで
羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応
カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備
握りやすい新グリップ
LEDライト付
用途ボルト、ナットなどの締付け、緩め。
仕様●最大トルク:300N・m●締付能力:普通ボルト:M10~M20高力ボルト:M12~M16●バッテリー容量:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●回転数:強:0~2650中:0~1600弱:0~1450rpm●打撃数:強:0~3400中:0~2900弱:0~2700回/分●サイズ:145×79×253(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック●充電器:AC100V
アズワン品番65-2227-77
1台
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ