キャスター100Φゴム車(ストッパー付2個)
色(本体)アイボリー
仕様3本掛け
付属品抜け止めビス2本付
適合(パネル)共用
許容荷重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
用途ツール、工具の保管に
許容荷重(kg)3
付属品抜け止めビス2本
適合パンチング用パネル
間口W×奥行D(mm)450×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
用途ツール、工具の保管に
許容荷重(kg)3
付属品抜け止めビス2本
適合パンチング用パネル
間口W×奥行D(mm)225×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
仕様組立式
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガーフック付ラックシステムです。ハンガーバーは25mmピッチで段替え可能。ハンガーフックは左右にスライド可能。
幅(mm)892
奥行(mm)550
均等耐荷重(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.32MB)
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
付属品抜け止めビス2本付
適合(パネル)共用
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品抜け止めビス2本付
適合(パネル)共用
許容荷重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて使用するフックです。
用途収納システム
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)2
種類その他
耐荷重(N)9.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
積み重ね時の固定用フック
寸法(mm)54×26×70
質量(g)23
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品抜け止めビス2本付
適合(パネル)共用
許容荷重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理三価クロメート処理
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理三価クロメート処理
適合サイズW3/8
比例最大荷重(kN)9.8(1000)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類ウィット
ケーブル管理:標準19インチ2ポスト、または4ポストラックに取り付けるデータセンターケーブル管理用Dリングフック5個セット。ネットワークケーブルや電源ケーブルなどの整理に便利。適切なケーブル配線: ケーブルをフックに掛けることで、コネクター部の極度な曲げを防ぎ、ケーブルにかかる負荷を軽減するケーブルオーガナイザー。サイズ:4.5 x 10cm。スチール製。パッシブ冷却:ケーブルの引き回しを良くし、エアフローを改善する高耐久ケーブルハンガー。結束用面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)、サーバーラック用ケーブルサポートバー(12S-CABLE-LACING-BAR)など充実した関連アクセサリー。簡単設置:サーバーラックの支柱にDリングフックを設置。前面にある11mmの大きな開口部から束ねたケーブルを簡単に挿入できる1Uネットワークラック用ケーブルマネージャー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質スチール
色ブラック
質量(g)73
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45x101x45
準拠規格EIA RS310-D
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット数1U
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
業界随一の堅牢性を誇るサカエのスペシャルワゴン!!棚板はフラット・皿型変更可能! (削除) ⇒ パンチングパネルに取付できます。フック先端にキャップを付け、安全にも配慮。
付属品-
長さ(mm)50
許容荷重(kg)-
取付ピッチ(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
フックは挟み込み式の簡単取付。(棚板皿型のみ取付可能)
許容荷重(kg)3
高さ(mm)72
奥行(mm)68
間口(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
グリーン購入法適合
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
フックは挟み込み式の簡単取付。(棚板皿型のみ取付可能)
許容荷重(kg)3
高さ(mm)32
奥行(mm)66
間口(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
グリーン購入法適合
1個
¥4,899
税込¥5,389
翌日出荷
フックは挟み込み式の簡単取付。(棚板皿型のみ取付可能)
許容荷重(kg)3
高さ(mm)66
奥行(mm)61
間口(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
グリーン購入法適合
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
両端のフックで取付けが容易です。
棚の荷崩れ防止にも利用できます。
用途キャリーケース・鞄などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
両端のフックで取り付けが容易にでき、鞄などのショルダーベルトだけでなく荷造り時の簡易結束や、棚の荷崩れ防止にも利用できます。
用途ハンディー計測器・キャリーケース・カバン等
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(kg)12
材質/処理(ベルト)ポリプロピレン/黒色(フック・アジャスト)POM/黒色
開梱・設置・階段上下費用が含まれております。
2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品
のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。
詳細は図面と下記をご確認ください。
【変更内容】
●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの
溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。
●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。
060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段
070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段
080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段
【変更の理由】
●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。
●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキー
ドアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキー
サービス分類組立・設置・取付
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。
ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色オフホワイト
収納サイズA4 (横に収納)
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法EDL88デジタルテンキー
ドアロック方式EDL88デジタルテンキー
耐火時間60分
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。パンチングパネル付きです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。パンチングパネル1枚と棚板1枚が標準付属。50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板は小物の収納などに便利。パンチングパネルは別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。パンチングパネル均等耐荷重:1枚当たり10kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の収納・整理整頓用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
付属品棚板1枚、パンチングパネル1枚
色シルキーホワイト
奥行(mm)300
均等耐荷重(kg)パンチングパネル:10、棚板:30
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.76MB) (3.17MB)
均等耐荷重(kg/台)60
ループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーションに対応し切り替えやEEEの入切が可能なモード切替スイッチを搭載したL2スイッチングハブです。設定画面へアクセスすることなく切り替えできるため、簡単に設定変更が可能です。使用温度は50℃まで対応しています。前面に搭載したモード切替スイッチにより、手動でループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーション機能の切り替えやEEEの有効・無効ができます。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。壁掛け用フックホールを装備。壁面にネジを取り付けることで、壁面への設置ができます。付属品のラックマウントアダプターを使用することにより、19インチラックに装着出来ます。アイドル時の消費電力を抑制するEEEに対応。リンク中でもデータ流入有無を常に判断し、自動的に消費電力を削減することができます。EEEの切り替えは前面に搭載したスイッチにより、手動で切替可能。スイッチを操作した後、電源コンセントにつなぐことで設定が反映されます。
付属品電源コード(PSE適合品)、電源コードガイドクランプ、ラックマウントアダプター(2個)、ラックマウントアダプター取り付け用ネジ(8個)、ゴム足(4個)、取扱説明書
区分D
使用温度範囲(℃)0~50
スイッチスイッチ機能有り(全ポート)
電源電源内蔵
適合規格VCCI Class A
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×180×44(ゴム足突起部を含まず)
その他の機能EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止モード、リンクアグリゲーション(Static)、ポートVLAN、EEE(IEEE802.3az)
通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD
バッファメモリ512kbytes
表示LED電源、LINK/ACT、ループ
転送レート10BASE-T:14881pps/10BASE-Te:14881pps/100BASE-TX:148810pps/1000BASE-T:1488095pps
フローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時)
ジャンボフレーム最大15kbytes
スイッチング方式ストアアンドフォワード
伝送方法1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5/100BASE-TX:4B/5B+MLT-3/10BASE-T:マンチェスタ符号
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
使用湿度範囲(%RH)10~90 (結露なきこと)
Ethernet10BASE-T(IEEE802.3i)/10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab)
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。基本形です。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。基本形は小物置きに便利な棚板1枚付き。棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
付属品棚板1枚
色シルキーホワイト
奥行(mm)300
均等耐荷重(kg)棚板:30
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.76MB)
均等耐荷重(kg/台)60
ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
許容荷重(kg)3
高さ(mm)60
奥行(mm)96
間口(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.07MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。折り畳んだダンボールの収納に便利な段ボール棚セット付き!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。段ボール棚1枚、段ボール仕切り枠2本、棚板1枚が標準付属。段ボール仕切枠は、段ボール棚間口方向の任意位置にセット可能できます。付属の段ボール棚、棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能。段ボール棚均等耐荷重:1枚当たり20kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途組立前のダンボール等の梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
付属品棚板1枚、段ボール棚1枚、段ボール仕切枠2個
色シルキーホワイト
奥行(mm)581
寸法(奥行D×高さH)(mm)段ボール仕切枠:594.2×393
均等耐荷重(kg)棚板:30、段ボール棚:20
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.76MB) (1.74MB)
均等耐荷重(kg/台)60
ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
許容荷重(kg)3
高さ(mm)47
奥行(mm)67
間口(mm)146
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
許容荷重(kg)3
高さ(mm)60
奥行(mm)60
間口(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
許容荷重(kg)3
高さ(mm)60
奥行(mm)51
間口(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
許容荷重(kg)3
高さ(mm)63
奥行(mm)27
間口(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
許容荷重(kg)3
高さ(mm)123
奥行(mm)109
間口(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
テープ幅38mmのフックです。フック部分が金属製ですので、壊れにくく耐久性も強いです。リュックサックやショルダーバッグ、アウトドア用品などにご利用頂けます。
色黒
色番BK
寸法(mm)38(テープ)
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
タンス、クローゼットの脱臭・防カビ・防湿に。1包13gが10連単位でハンガーフック付き。
タンスやクローゼットのポールに掛けられる。他の防虫剤(ナフタリン等)と一緒に使えます。
切って使えば食器棚、下駄箱、靴の中などにも使えます。使用開始日が記入できます。
無臭タイプ。使用目安は容積20Lに1本。
商品タイプ袋タイプ
成分酸化カルシウム(生石灰)90%・ヤシガラ活性炭10%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.2×0.3×76
RoHS指令(10物質対応)対応
有効期限約3~5ヶ月
1袋(13g×40包)
¥699
税込¥769
当日出荷
奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト42Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。製品高さは、キャスター付きで204cm、キャスターなしで198cm。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ42U、積載荷重600kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックマウントサーバ、KVMスイッチ、ネットワーク機器用高耐久ストレージ 。ラックレベルのセキュリティ機能が不要なラックマウント機器に最適 。オーディオ/ビデオ編集室、ラジオ局、テレビ局のラックマウント機器
色ブラック
長さ(mm)1000
高さ(mm)2000
質量(kg)38.5
保証期間2年間
耐荷重(kg)600
機能アジャスタブル・マウントレール、フロアアンカー穴付きベースプレート、ケーブル管理機構、キャスター(付属)、アース端子、アジャスター、簡易組立、ユニット数
材質スチール
セット内容2-左垂直レール、2-右垂直レール、2-ベースブラケット、8-角部、4-中央部、2-上部ブラケット、50-M8ボルト、50-M8ワッシャ、1-M813mmスパナ、1-M610mmスパナ、6-プラスドライバー、50-M6ケージナット、4-M6アース線用ボルト(短)、4-M6アース線用ロックワッシャー、50-PVCカップワッシャー、50-M6プラスネジ、24-ケーブルマネジメントフック、24-フック取付ネジ、4-キャスター、4-フロアレベラー、16-M6ネジ、16-M6フラットワッシャ、16-M6フランジナット、4-アースコード
RoHS指令(10物質対応)対応
間口(mm)604
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト25Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。製品高さは、キャスター付きで129cm、キャスターなしで122cm。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ25U、積載荷重544kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックマウントサーバ、KVMスイッチ、ネットワーク機器用高耐久ストレージ 。ラックレベルのセキュリティ機能が不要なラックマウント機器に最適 。ラジオ/テレビ放送スタジオでAV機器をラックに設置
色ブラック
長さ(mm)1000
高さ(mm)1290(キャスターあり)/1220(キャスターなし)
質量(kg)33
保証期間2年間
耐荷重(kg)553
取付奥行(mm)559~1016
セット内容2-左垂直レール、2-右垂直レール、2-ベースブラケット、8-角部、4-中央部、2-上部ブラケット、48-M8ボルト、48-M8ワッシャ、1-M813mmスパナ、1-M610mmスパナ、1-プラスドライバー、32-M6ケージナット、32-PVCカップワッシャー、32-M6プラスネジ、12-ケーブルマネジメントフック、12-フック取付ネジ、4-キャスター、4-フロアレベラー、16-M6ネジ、16-M6フラットワッシャ、16-M6フランジナット、4-接地用ワイヤー
機能アジャスタブル・マウントレール、フロアアンカー穴付きベースプレート、ケーブル管理機構、キャスター(付属)、アース端子、アジャスター、簡易組立、ユニット数
タイプオープンフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
間口(mm)604
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
パンチングパネルが付いていますので専用フックを取付でき、工具などの管理・収納に最適です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
付属品パンチングパネル付
質量(kg)10
色(本体)アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×810
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
オフィスや教室の片隅にもマッチするスマートデザイン。扉の上部と下部見込面にエアホールを設け扉表面のエアホールを無くしました。庫内の空気を循環させてニオイのこもりを防止します。
用途オフィスや教室での掃除用具の保管。
付属品バケツトレイ・雑巾掛・ハンガーパイプ・S字フック5個・中棚付
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
色ホワイト
タイプ掃除用具用
鍵内筒交換錠(子カギ2本付)
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
次へ