安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)280
吊下荷重N(kgf)372.4[38]
奥行(mm)80
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)380
付加機能なし
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)240
吊下荷重N(kgf)196(20)
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。
工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質鉄+PVC
取付ビス数M10:2本またはM4:3本(推奨)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)43.8×55
ヘッドホンや鞄、傘、上着などさっと掛けることができるアルミ製2段式 フック。 耐荷重は各フック最大5kgまで対応。
活用度広がるダブルフックタイプ
1フックあたり耐荷重5kg
アルミ材質でスタイリッシュ
360°回転のフックで邪魔にならない
シリコンラバー付きでズレ・キズ防止
寸法(mm)約113×30×97
質量(g)約160
耐荷重(kg)最大5(1フックあたり)
適合厚さ(mm)天板:45まで
耐荷重(kg)25
材質/仕上SUS304/サテン
付属品SUS十字穴付丸皿タッピンネジ3×16(2本)
取付穴数2
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)15
材質鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)19
色シルバー
高さ(mm)319
奥行(mm)319
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
フックは自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
用途キャビネット、車輌など
材質/仕上アルミ合金/ダークグレー焼付塗装
耐荷重N(kgf)196(20)
質量(g)31
トラスコ品番440-3932
色ダークグレー
種類収納タイプ
奥行(mm)40.3
取付け方法壁付け
材質(フック)アルミニウム合金(ADC)
付加機能自動収納あり
耐荷重(N)196
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7107
寸法(mm)カン下:52
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)10kg
質量(g)21
耐荷重(kg)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
収納袋付
色ブラック
耐荷重(kg)80
材質本体:鉄(粉体塗装)、フック・補強バー:鉄(亜鉛めっき)
質量(kg)9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2950×680×1100
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
最強フックで荷物をガッチリホールド。
対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。
耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
材質外/ポリプロピレン、内/ゴム
フック部が180°回転します。
用途壁面設置用
吊下荷重(kg)3
材質スチール
付属品十字穴付サラ木ねじ
トラスコ品番364-6149
質量(g)15
寸法L(mm)42
寸法H(mm)32
寸法d(mm)3
寸法A(mm)32
寸法D(mm)5
寸法P(mm)18
吊下荷重N(kgf)39(4)
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
さりげなく可愛いインテリア小物フック!
お手軽、簡単に取付できます。取付跡が目立たず安心して使用できます。
4種類のアクセントカラーからお好みのものを選んでいただけます。
耐荷重(kg)3(1個あたり)
材質ABS樹脂
Jフックシリーズ最強のフック!耐荷重16kg!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:額縁、カベカケ小物など
耐荷重(kg)16
材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ニッケルメッキ
1パック(1個)
¥399
税込¥439
当日出荷
アイデアの数だけ使い方部限に広がる!大容量三段ワゴン。シンプルで機能的な使い勝手抜群のマルチワゴンなので、様々な場面で活躍します。4脚中2脚のキャスターにストッパーが付いているので固定して使うことも可能です。頑丈なスチール製で耐荷重約15kg。重たい物でも安心して収納できます。女性でも楽々持てるほど軽い!本体重量わずか2.2kgだから組み立ても楽々できます。カゴの側面に吊り下げ可能なフック付き。ちょっとした小袋を引っ掛けることができます。通気性抜群のメッシュ仕様。5色のカラーで用途や場面によって幅広く使えます。
材質スチール、PP
質量(kg)2.2
耐荷重(kg)カゴ:1段あたり5、3段合計15、フック:1個1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×30×74(キャスター含む)
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:38×28×6.8、中段:39×29.5×6.8、下段:40.5×30×6.8
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:37.5×27.5×6.5、中段:38.5×29×6.5、下段:40×29.5×6.5
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
伸縮性のある両端フック付の丸ゴムです。伸縮性のある天然ゴムをPPの被膜て覆っているため耐候性があります。
用途荷物の仮固定や結束。
材質(フック)スチール
被覆PP
太さ(mm)10
材質(中芯)天然ゴム
特殊吸着シートで、耐荷重1.5kgです。のりが残らず、繰り返し使えます。フック部は前後に180°回転します。
耐荷重(kg)1.5
仕様特殊吸着シートタイプ
トラスコ品番005-8246
材質(本体)スチロール樹脂(フック)ステンレス
質量(g)41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×24×78
質量(g/個)7
1パック(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
材質スチール、クロームメッキ
線径(Φmm)約5
耐荷重(kg)約10
寸法(縦×横)(cm)【外寸】約10.5×5.5
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質スチール、クロームメッキ
線径(Φmm)約5
耐荷重(kg)約10
寸法(縦×横)(cm)【外寸】約7.5×4.5
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg)10
仕様粘着式
付属品シリコンボンド1本
トラスコ品番423-7510
材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス
質量(g)29
寸法(縦×横)(mm)91×43
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。
裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。
しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。
材質本体:ABS、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム、フック:ステンレス、チューブ:シリコン
フックフック回転式
マグネットマグネット式
磁束密度(表面)3000G
特性超強力
クラス最少(メーカー比)。狭い場所にも付けられる超コンパクトな強力マグネットフック。
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック。
コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。
裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。
しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。簡単便利なマグネットフック。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。
仕様マグネット式
材質本体:スチール、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム
色シルバー
フックフック固定タイプ
特性強力
壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。
色シルバー
直径(Φmm)20Φmm
外径×高さH(Φmm×mm)20×12
耐荷重(kg)垂直:15、水平:5
特性強力
自重(g)19
持ち運びやすい取っ手付き。
そのまま床置きもできます。
フックまたはマグネットを使用して壁掛け可能。
容量(L)9
材質(本体・フック)ポリプロピレン、(ストッパー)スチロール樹脂
形状半円
寸法(mm)284×163×320
耐荷重(kg)(フック使用時)7.5、(マグネット使用時)3
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
耐荷重1kgの強力マグネットフック。固定式フックでしっかり吊ることができます。磁着面は傷防止フィルム貼合。
用途マグネットフック
材質ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)/鋼線/異方性フェライトマグネット/鋼板
寸法(mm)66×40×26
サイズ小
耐荷重(kg)1
フック固定
最大寸法(mm)吊下部:Φ4.5
特性強力
グリーン購入法適合
貼ってはがせる繰り返し使えるシートフック 耐荷重はなんと2キロ 水に強く洗面所や浴室の水周りでも使用できます。
壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。
色黒
直径(Φmm)20Φmm
外径×高さH(Φmm×mm)20×12
耐荷重(kg)垂直:15、水平:5
特性強力
自重(g)19
メッシュパネル用小物陳列フック。耐荷重2kg。
材質Φ6mmスチールワイヤー、クロームメッキ
メッシュパネル用小物陳列フック。耐荷重2kg。
材質Φ6mmスチールワイヤー、クロームメッキ
長さ(mm)50
アズワン品番64-3505-05
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
赤い目印が出たら、ボタンを押して吸着力が復活する、簡単・安心に使える強力吸盤フックです。3.5kgの高耐荷重!フック部はサビにくくて丈夫なステンレス製です。
用途浴室収納に
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色ベージュ
直径12mmの重量物用のフックです。線材タイプでは最も耐荷重が高いフックです。
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/クロームメッキ
径(Φmm)6
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7115
寸法(mm)カン下:50
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)12kg
質量(g)39
耐荷重(kg)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
すだれ用の超強力な粘着テープフックです。垂直面にも水平面にもご使用できます。耐荷重は約3kg/組です。ステンレスフックで丈夫、フックがタテ・ヨコ自在に動きます。ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等に取付可能です。取付数の目安:すだれ幅が約96cmまでで2個、176cmまでで4個
材質(本体)ナイロン樹脂・ABS樹脂、(フック)ステンレス、(両面テープ)アクリルフォーム粘着剤
奥行(mm)30
耐荷重(kg)3/組
本体質量(g)21
横幅(mm)55
高さ(cm)9.5
1セット(2個)
¥698
税込¥768
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ