29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
10,980 税込12,078
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

アズワン単結晶基板
各種成膜用基板として使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5 研磨内容片面鏡面 材質(基板)CaF2
1枚ほか
14,900 税込16,390
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
11,980 税込13,178
33日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1枚ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モース硬度4の指標でもある蛍石はヘキ開が良く、八面体に割れるので観察対象としても適しています。
寸法(mm)約30
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

名称ふっ化カリウム 化学式KF 化学組成KF 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有毒、長期継続的影響によって水生生物に毒性 平均分子量58.10 PRTR法第1種 CAS登録番号7789-23-3
1本(500g)
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KBrの結晶をカットしたプレートです。パウダーのように圧し潰す手間がかかりません。試料を2枚のKBrプレートで挟みプレスするだけで錠剤が完成します。
材質KBr
1箱(50ピース)
30,900 税込33,990
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,900 税込14,190
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加熱すると燐光を出すことから名づけられた蛍石は、ブラックライトで蛍光を示すものもあります。
付属品ケース 全長(mm)約20~30
1個
999 税込1,099
翌日出荷

ジーエルサイエンス光学結晶 CaF2
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケニス赤外用KBr
錠剤法などFT-IR透過測定時の試料作製用KBr錠です。
材質臭化カリウム(KBr)
1個(100g)
14,980 税込16,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ 連続使用温度(℃)900 最高使用温度(℃)1100 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)±0.3 幅公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)5.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

FT-IRの液体測定にかかせない組立て液体セルです。 付属のPTFEスペーサーを使用して任意の光路長(サンプルの膜厚)設定をして液体透過測定を行います。
セット内容スライドホルダー、PTFEガスケット、PTFEO-ring、ルアーロックフィッティング、アルミプレート、PTFEストッパー、スペーサーセット、エンドキャップ
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可視域をほとんど吸収し、赤外域を透過するフィルターで、赤外域を比較的シャープカットするRとIRシリーズ、赤外域をなだらかにカットするRMシリーズ。 赤外透過フィルターは、赤外線警報機や暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。
用途赤外用 寸法(mm)50×50 厚さ(mm)2.5
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚ほか
7,990 税込8,789
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称酸化カルシウム 等級一級 形状粉末~塊 白色~灰白色 化学式CaO 濃度(%)93 比重3.37g/cm3(20℃) 化学組成CaO 融点(℃)2572 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-56 危険物の類別非危険物 凝固点(℃)2572 特性飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量56.08 CAS登録番号1305-78-8 別称生石灰
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
抵抗値0.1~100Ω・cm 製造方法CZ法 位置【OF】110 方位【面】100
1箱(25個)ほか
103,000 税込113,300
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。 高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。 ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
用途タービンスタッド、ボルト用。 石油化学プラント。 銅を使用できない場合。 質量(g)600 主成分グラファイト/フッ化カルシウム 使用温度範囲(℃)-29~1315 仕様ペースト状 トラスコ品番332-8911 適合範囲コンプレッサー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量510g 危険物の性状非水溶性
1本(510g)
6,798 税込7,478
当日出荷

094555 ラストリムーバー1ガロン ドーイチ 動画あり
錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。
用途錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。 使用方法汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。 タイプ詰替えタイプ シリーズラスト(サビ対策)シリーズ 内容量(mL)3785(1ガロン) 対応使用可能下地:耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス 主成分有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

094556 ラストリムーバー5ガロン ドーイチ 動画あり
錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。
用途錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。 使用方法汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。 タイプ詰替えタイプ シリーズラスト(サビ対策)シリーズ 内容量(L)18.9(5ガロン) 対応使用可能下地:耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス 主成分有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アンチシーズHD
メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。
用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。 材質主成分:グラファイト/フッ化カルシウム 質量(g)290 使用温度範囲(℃)-29~1315 トラスコ品番418-8187 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量255g 危険物の性状非水溶性
1缶(255g)
3,998 税込4,398
当日出荷

メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。 スティックタイプなので、手も汚れず簡単に使用できます。
用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。 容量(g)20 質量(g)20 トラスコ品番418-8179 使用温度範囲(℃)-29~1315 主成分グラファイト/フッ化カルシウム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量992g 危険物の性状非水溶性
1本(20g)
1,998 税込2,198
当日出荷

軟質金属を使用しているので、低トルク値で締め付けができます。塩水、真水に対して優れた抵抗性です。
用途海水・海風にさらされる機器類。船舶機器。ディーゼル・エンジンなど。 トラスコ品番356-9217 薄い青 使用温度範囲(℃)-183~1343 ちょう度1/2(NLGI) 主成分リチューム、フッ化カルシウム、黒鉛 危険物の類別非危険物
1缶(454g)
7,998 税込8,798
当日出荷

094817 ラストリムーバー100ml+ラストプリベンション100ml ドーイチ 動画あり
人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合の工業用サビ取りクリーナーと工業用サビ止め防錆剤のセット。ラストリムーバーで錆、フッ化物、炭酸カルシウム、マグネシウム、シリカ、塩、ミネラル、硬水の汚れを効果的に除去。その後PFOS・PFOA(有機フッ素化合物)不使用のラストプリベンションで塩カル錆、金属腐食を防止。液体なので手の届かない場所にも使用でき、プロが認める驚きの作業効率。100mlなのでお試しにもぴったりのセット品。初めての方にもおすすめ。
用途<ラストリムーバー>。錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。<ラストプリベンション>。金属の防錆・沿岸部の塩害防止(鉄筋)・融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の防錆効果に。 適合使用可能下地:<ラストリムーバー>●耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス●<ラストプリベンション>●鉄、ステンレス、銅、真鍮等・機械部分、金属加工・木製、樹脂製品等。●※しみになる可能性がある下地は、必ず目立たない所で試してからご使用ください。 セット内容ラストリムーバー100ml+ラストプリベンション100ml 使用方法<ラストリムーバー>●汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。●<ラストプリベンション>●直接噴霧又は、ハケ塗りをして下さい。 タイプスポイトタイプ 内容量(mL)100 主成分<ラストリムーバー>●有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)●<ラストプリベンション>●合成炭化水素・イソステアリン酸・アミン塩混合物・オレンジオイル(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません) 危険物の類別非危険物
1セット
1,598 税込1,758
4日以内出荷

096191 ラストリムーバー ドーイチ 動画あり
錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。
用途錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。 使用方法汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。 タイプ詰替えタイプ シリーズラスト(サビ対策)シリーズ 内容量(mL)2000 対応使用可能下地:耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス 主成分有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷

ラストリムーバー ドーイチ 動画あり
液体なので手の届かない場所にも使えます。 つけおき洗浄がさらに効率的!
用途工業用錆取り剤 成分有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません) 使用方法汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。 シリーズラスト(サビ対策)シリーズ 主な用途錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。 適応下地耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス
1本(100mL)ほか
899 税込989
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)