カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
    • 防錆潤滑剤(2)
  • スプレー・オイル・グリス(138)
    • 潤滑スプレー(20)
    • 食品機械用潤滑油(3)
    • 防錆潤滑スプレー(8)
    • フッ素グリース(46)
    • 汎用・多目的油(3)
    • 高温チェーン油(1)
    • 離型スプレー(1)
  • 厨房用品(105)
  • 科学研究・開発用品(101)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • 電気材料(46)
  • 機構部品(29)
  • 制御機器(25)
  • 家電(23)
  • 卓上消耗品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 日用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 塗料(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 清掃用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 住設機器(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • テープ(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • バイク部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ

「フッ素オイル」の検索結果

772件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプ ICOMES電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプICOMES
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
シリンジ充填可能量がTofuttyの12倍(12ml)まで対応しています。コードレスなので作業場所問わず、どこででも使用可能です。低粘度から中粘度の液剤まで吐出可能、固くないグリースであれば吐出可能です。
用途接着剤やシリコン系/フッ素系オイルの定量塗布に。主にUV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル等にご使用いただけます。トラスコ品番704-9886セット内容単4形ニッケル水素電池1本、シリンジ(武蔵エンジニアリング製PSY-20F-M)1本、プランジャ 1個、シャフト 1本材質筐体:ABS樹脂、アダプタ部:PP樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂(Oリング:NBR)長さ(mm)245.5幅(mm)55高さ(mm)38電源(V)1.2
フッ素コート 活性炭油ろ過ポットW 高木金属工業フッ素コート 活性炭油ろ過ポットW高木金属工業
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
活性炭と酸価値抑制剤のW効果で油がくり返し使えます。油の酸化・汚れ・臭いを抑える高性能フィルター。フィルターは合成樹脂不使用。180℃の油をろ過出来ます。
材質鉄、表面加工/フッ素樹脂塗膜加工、取っ手/メラミン樹脂、蓋/66ナイロン・グラスファイバー、こしアミ/ステンレス、フィルター/活性炭・パルプ・レーヨン・ケイ酸マグネシウム質量(g)(約)326寸法(cm)(約12.5×14.9×14.7
減煙減煙グリルプレート ヒーター一体式 フッ素加工 油落ち形状 温度調節付 オーム電機減煙減煙グリルプレート ヒーター一体式 フッ素加工 油落ち形状 温度調節付オーム電機
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
ヒーターとプレートが一体式で煙が少ないこびり付きにくいフッ素加工余分な油が落ちやすい形状ダイヤル式温度調節着脱式プレート
質量(g)1730(コントローラー含まず)定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)コード長さ(m)1.1(コントローラー含まず)定格消費電力(W)1000取扱説明書(9.62MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)394×60×260(コントローラー含まず)
SW-GREASE スタジオオーシャンマークSW-GREASEスタジオオーシャンマーク
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
超大物仕様のドラグワッシャー専用テフロングリーステフロンオイルをベースに高純度テフロンパウダーPTFEを配合した業界初のピュアテフロングリース!超大物とのビッグファイトにも200℃超の耐熱設定によりグリース切れを起こしません。
内容量(g)8
モリコートHP-870 モリコートモリコートHP-870モリコート
129,980税込142,978
1個(750g)
6日以内出荷
最も化学的に安定なフッ素系合成油とフッ素樹脂で作られた、過酷な条件下でも長期間 の使用に耐える、優れた性能を有するグリースです? ほとんどのゴムおよびプラスチックに適合・高温下での優れた安定性・ 化学薬品および溶剤に対する優れた耐性・ 優れた耐酸化性により長期間の使用に耐える・ 低蒸気圧力(ベースオイル)
用途MOLYKOTE(R) HP-870 グリースは、高温、腐食性環境、溶剤、液化 天然ガス、高真空環境など過酷な条件下で幅広く使用されています。 潤滑剤が蒸発することが好ましくないクリーンルーム、半導体製造装置、 段ボール製造機、ホットエアドライヤーモーター軸受などの用途に使用で きます白色使用温度範囲(℃)‐20~250荷姿750g蛇腹カートリッジ危険物の類別非危険物稠度275RoHS指令(10物質対応)対応
エキゾチックスプレー PFC FREE コロニルエキゾチックスプレー PFC FREEコロニル
2,398税込2,638
1本(200mL)
6日以内出荷
爬虫類皮革やエキゾチックレザーに防水効果を与え、水や汚れの浸透を防ぐフッ素フリーの防水スプレーです。トリートメントオイルが油分とツヤを与え、爬虫類皮革の独特な風合いを維持します。
用途エキゾチックレザーのツヤ出しと防水仕様スプレー缶成分植物油、パラフィン容量(mL)200適合材爬虫類皮革(ツヤあり)エキゾチックレザー対象爬虫類皮革の靴、バッグ、革小物等寸法(高さH×幅W)(cm)21.7×4.5
フッ素樹脂絶縁電線 日星電気フッ素樹脂絶縁電線日星電気
4,998税込5,498
1巻ほか
翌々日出荷
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。
用途電気機器内の配線用に。定格600V芯数1最高使用温度(℃)200
撥水・撥油スプレー ロータス MTCW撥水・撥油スプレー ロータスMTCW
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
スプレーするだけで最強の撥水”lotus”シリコン系とフッ素系両方をあわせたハイブリットタイプスプレーです。シリコン系の撥水効果を維持しながら、フッ素系の撥油効果も発揮します。今までのハイブリットタイプの撥水スプレーはシリコン系とフッ素系両方の有効成分を混ぜ合わせず、ガスを一緒に入れ噴射するのが一般的でした。それでは本来の性能を十分に発揮できません。
成分特殊フッ素・特殊撥水ポリマー・アルコール溶剤・その他溶剤内容量(mL)1本150
ポコフリット 角型アミ付トレー 和平フレイズポコフリット 角型アミ付トレー和平フレイズ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
トレーにはフッ素樹脂塗膜加工が施してあるので油汚れたツルリと落ちる!電子レンジに対応しているのでトレーに料理を置いたまま温めなおすことができますポコフリット角形揚げ鍋にピッタリはまるので蓋として使うことができます。
材質本体:鉄、内面・外面:ふっ素樹脂加工、アミ:鉄(クロムメッキ)寸法(mm)245×140×18グレー質量(g)235
システマハグキプラス ジェルハミガキ LION(ライオン)システマハグキプラス ジェルハミガキLION(ライオン)
699税込769
1個
10日以内出荷
ビタミンEが歯ぐきを活性化、組織を修復して歯周病(歯肉炎・歯周炎)を予防する電動ハブラシ用 *1 ハミガキ。研磨剤無配合のため歯や歯ぐきをやさしく磨ける。飛び散りにくくじっくりみがける低発泡タイプのジェルペースト。高滞留処方で薬用成分が歯と歯ぐきにしっかりとどまる。4つの作用で歯周病(歯肉炎・歯周炎)を防ぎます。・歯ぐき活性化作用:ビタミンE・コラーゲン分解抑制作用:トラネキサム酸・浸透殺菌作用:IPMP・抗炎症作用:トラネキサム酸*1 電動ハブラシ以外のハブラシでもご使用いただけます。
成分湿潤剤:ソルビット液、PG/粘度調整剤:無水ケイ酸、キサンタンガム/発泡剤:POE硬化ヒマシ油、POEステアリルエーテル、ラウロイルメチルタウリンNa/pH調整剤:硫酸Na、水酸化ナトリウム液/薬用成分:酢酸トコフェロール(ビタミンE)、フッ化ナトリウム(フッ素)、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、トラネキサム酸/香味剤:香料(メディカルハーブミントタイプ)、サッカリンNa/粘結剤:カラギーナン/緩衝剤:リン酸2水素Na/浸透剤:PEG4000/保存剤:パラベン/コーティング剤:アルギン酸PG/着色剤:黄4内容量(g)90アズワン品番60-3308-22香味刺激を抑えたメディカルハーブミントの香味。
フッ素樹脂絶縁電線 日星電気フッ素樹脂絶縁電線日星電気
22,980税込25,278
1巻
4日以内出荷
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。
用途電気機器内の配線用に。適合導体単線:40.7(抵抗(20℃))、電線:0.5トラスコ品番251-5949定格600V全長(m)100芯数1最高使用温度(℃)200ケーブル長(mm)100000外径(mm)1.4絶縁体厚さ(mm)0.25
SUPER MULTI GOLD(スーパーマルチゴールド) ケミックスSUPER MULTI GOLD(スーパーマルチゴールド)ケミックス
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
【汚れを落としながらフッ素ポリマーコーティング】・長期耐久フッ素撥水コーティング・ガラスコーティングメンテナンス・ボディーの水垢、メッキクリーナー・ベッドライトの黄ばみクリーナー・タールピッチ、虫取りクリーナーにも研磨剤が入っていないから安心です「使用方法」1.作業前に必ず施工表面のホコリやゴミなどを水洗いし、除去してください2.施工面に本剤を吹きかけるか、ウエスに本剤をつけ全体に塗りのばしてください3.表面が乾かないうちにウエスで汚れを落とすよう拭いて下さい4.吹きあがったら仕上げに、艶出し用仕上げクロスなどで表面を磨くよう拭いて下さい
用途車・バイク・船舶その他の塗装面やプラスチック製品の汚れ落としと保護艶出し成分フッ素樹脂、シリコーンオイル、石油系溶剤、界面活性剤他内容量(g)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量336mL関連資料(0.24MB)危険物の性状非水溶性
エアコンオイル添加剤 PDE専用 エポック AC-V 関西化研工業エアコンオイル添加剤 PDE専用 エポック AC-V関西化研工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(20cc)
6日以内出荷
関西化研のエアコンオイル添加剤、エポック AC-Vです。特徴コンプレッサーON/OFF時のショックや走行時中のパワーロスを軽減。フッ素化合物+特殊添加剤によりカーエアコンのコンプレッサー内部をコーティングすることで大幅に摩擦を低減。コンプレッサーの摩擦抵抗の軽減による燃費の向上!エアコン作動時の騒音低下。コーティング効果によるコンプレッサーの保護。冷却能力の向上 ※ガス・オイルも適量必要です。水分分解効果あり。
薬用シュミテクト プラチナプロテクトEX クリアシトラス 1450ppm 90g Haleon(ヘイリオン)薬用シュミテクト プラチナプロテクトEX クリアシトラス 1450ppm 90gHaleon(ヘイリオン)
1,308税込1,439
1個
12日以内出荷
知覚ルートを遮断する唯一のシュミテクト。ダブルブロック処方。2種類の知覚過敏ケア有効成分を配合。
成分湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン 基剤:精製水 粘結剤:含水ケイ酸 薬用成分:硝酸カリウム、乳酸アルミニウム、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素) 清掃剤:含水ケイ酸 pH調整剤:水酸化Na 発泡剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン 香味剤:香料(クリアシトラス)、サッカリンNa 粘度調整剤:ヒドロキシエチルセルロース 着色剤:酸化Ti 清涼剤:l-メントール内容量(g)90アズワン品番68-5085-17
ENDO アルフッソ 貝型ボックス天板 25面 ホワイトサムENDO アルフッソ 貝型ボックス天板 25面ホワイトサム
25,980税込28,578
1枚
6日以内出荷
ENDOの技術が圧倒的な軽さを実現。毎日の作業が軽くてラクラク。内面フッ素樹脂が長持ち。熱伝導が良いので焼成時間短縮。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。
材質耐熱アルミニウムにフッ素樹脂加工2コート質量(kg)約1.21外寸(mm)530×380×h25内寸(mm)貝型:A77×B48×h15コード11011670
ENDO アルフッソ シャンテーヌ型天板 25面 ホワイトサムENDO アルフッソ シャンテーヌ型天板 25面ホワイトサム
21,980税込24,178
1枚
6日以内出荷
ENDOの技術が圧倒的な軽さを実現。毎日の作業が軽くてラクラク。内面フッ素樹脂が長持ち。熱伝導が良いので焼成時間短縮。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。
材質耐熱アルミニウムにフッ素樹脂加工2コート質量(kg)約0.82外寸(mm)530×380×h26内寸(mm)A83×B42×h11コード11011660底寸法(mm)A73×B30
ENDO アルフッソ シャンテーヌ型ボックス天板 25面 ホワイトサムENDO アルフッソ シャンテーヌ型ボックス天板 25面ホワイトサム
27,980税込30,778
1枚
6日以内出荷
ENDOの技術が圧倒的な軽さを実現。毎日の作業が軽くてラクラク。内面フッ素樹脂が長持ち。熱伝導が良いので焼成時間短縮。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。
材質耐熱アルミニウムにフッ素樹脂加工2コート質量(kg)約1.15外寸(mm)530×380×h25内寸(mm)シャンテーヌ型:A83×B42×h11コード11011690底寸法(mm)A73×B30
ENDO アルフッソ ほたて貝型天板 20面 ホワイトサムENDO アルフッソ ほたて貝型天板 20面ホワイトサム
23,980税込26,378
1枚
6日以内出荷
ENDOの技術が圧倒的な軽さを実現。毎日の作業が軽くてラクラク。内面フッ素樹脂が長持ち。熱伝導が良いので焼成時間短縮。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。
材質耐熱アルミニウムにフッ素樹脂加工2コート質量(kg)約0.78外寸(mm)530×380×h35内寸(mm)ほたて貝:A68×B67×h20コード11011650
ENDO アルフッソ ほたて貝型ボックス天板 20面 ホワイトサムENDO アルフッソ ほたて貝型ボックス天板 20面ホワイトサム
25,980税込28,578
1枚
6日以内出荷
ENDOの技術が圧倒的な軽さを実現。毎日の作業が軽くてラクラク。内面フッ素樹脂が長持ち。熱伝導が良いので焼成時間短縮。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。
材質耐熱アルミニウムにフッ素樹脂加工2コート質量(kg)約1.21外寸(mm)530×380×h25内寸(mm)ほたて貝:A68×B67×h20コード11011680
NF(ノンフッ素) 耐油チュロス袋 HEIKONF(ノンフッ素) 耐油チュロス袋HEIKO
589税込648
1パック(100枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
ノンフッ素(PFASフリー)の耐油袋です。チュロスを入れるのに適した袋です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×255+ベロ15
NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋 HEIKONF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋HEIKO
1,198税込1,318
1パック(100枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
ノンフッ素(PFASフリー)の窓付の耐油袋です。ドーナツやフライ、パンなどを入れるのに適した袋です。中身が見えることでディスプレイ効果が高まります。
NF(ノンフッ素) 窓付耐油ガゼットパック HEIKONF(ノンフッ素) 窓付耐油ガゼットパックHEIKO
819税込901
1パック(100枚)
3日以内出荷から6日以内出荷
ノンフッ素(PFASフリー)の窓付の耐油袋です。横マチ付きなので、ボリュームのある調理パンや菓子パン、揚げ物などに最適。中身が見えることでディスプレイ効果が高まります。
ENDO ザッハトルテ型 ホワイトサムENDO ザッハトルテ型ホワイトサム
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
《リリエンベルグ》監修。ウィーンが誇る銘菓ザッハトルテの型をリリエンベルグ監修の元、製作しました。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。フッ素樹脂加工品やシリコン加工品は空焼きは不要です。
材質アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂加工/外面シリコン加工
防爆ドラムポンプ 100V 灯油・ガソリン (d2G3) アクアシステム防爆ドラムポンプ 100V 灯油・ガソリン (d2G3)アクアシステム
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
灯油・軽油・ガソリン用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途灯油軽油・ガソリンなどのドラム缶からの小分けに。トラスコ品番509-7355材質本体:アルミ、パッキン:フッ素ゴム、ホース:耐油ゴム(2m・Φ20)揚程(m)5/4(60HZ/50HZ)粘度使用可能:80cP以下(低粘度液体用)吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(50/60Hz)
グリル&トースター ちょい焼きトレーアミ付 竹原製缶グリル&トースター ちょい焼きトレーアミ付竹原製缶
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
グリルでもトースターでも簡単調理。余分な油も落とせるアミ付き。焦げ付きにくいフッ素コート仕上げ。たっぷり調理出来る深型タイプ
材質本体/ガルバリウム鋼板、アミ/鉄線ブラック質量(g)260寸法(cm)約25.2×17.8×3.7
フッ素オイルポット 受皿付 竹原製缶フッ素オイルポット 受皿付竹原製缶
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
細かいメッシュでキレイにこせるこしアミ付き。油よごれもサッとひとふき。お手入れ簡単フッ素加工
材質本体・蓋・中皿/鋼板、ハンドル/フェノール樹脂、こしアミ/ステンレス鋼シルバー質量(g)264容量(L)1寸法(cm)約17×13.5×12,5
フッ素オイルポット 竹原製缶フッ素オイルポット竹原製缶
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
細かいメッシュでキレイにこせるこしアミ付き。油よごれもサッとひとふき。お手入れ簡単フッ素加工
材質本体・蓋・中皿/鋼板、ハンドル/フェノール樹脂、こしアミ/ステンレス鋼シルバー質量(g)264容量(L)1寸法(cm)約17×13.5×12.3
フッ素グリース エスコフッ素グリースエスコ
4,530税込4,983
1個(1個)
翌日出荷
特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル使用温度範囲(℃)-36~260内容量(g)50ちょう度25℃ 265~295℃危険物の類別非危険物
スペースショット 外壁用クリーナー オーブテックスペースショット 外壁用クリーナーオーブテック
3,198税込3,518
1本(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。 ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。 ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。 洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。 泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。 クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。 泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。 頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。 蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど。成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。 ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方がよく落ちます。 ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。希釈倍率【重度の汚れ】原液~3倍:獣道・動植物油・工業油・ジュース痕・血痕、【中度の汚れ】5~50倍:タバコのヤニ・タイヤ痕・しみ取り、【軽度の汚れ】50~1000倍:ポリッシャー・自動床洗浄機・高圧洗浄機、【Pタイル】250~ 500倍:ポリッシャー(この数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。)液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
PAS用チェーンオイル YAMAHA(ヤマハ)PAS用チェーンオイルYAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
潤滑性、浸透性、防錆性に優れたフッ素樹脂配合のPAS用スプレー式チェーンオイル電動アシスト自転車のチェーン回転速度に合わせた最適な粘度に調整しました。溶剤により粘度が低い状態で噴射され、ローラーとピンの奥まで浸透します。溶剤が揮発すると飛散しにくく、潤滑性に優れた強固な油膜を形成します。
ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付) ヤマトプロテックゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付)ヤマトプロテック
14,890税込16,379
1台
予約販売
【リサイクルシール付属】フッ素化合物を含まない製品「OF1」シリーズ第一弾。フッ素化合物を一切含まない強化液(中性)消化薬剤を使用しているため、フッ素化合物に関する規制の対象になりません。より安心・安全に消火器を使用できることを目指し開発されました。建物火災の主な下人となる「天ぷら油火災」について特に威力を発揮、また薬剤が液体なので放射後に水で洗い流すことができ、狭いエリアの清掃で片付きます。
その他型式番号:消第2020~5合質量(kg)総:約5.8タイプリサイクルシール:A(付属)使用温度範囲(℃)-20~+40容量(L)薬剤量:3.0(3.56kg)能力単位:A-1・B-1・C寸法(cm)全高51×全幅18放射時間約51(20℃)(秒)距離放射:3~5m(20℃)
スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル 吉野川電線スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル吉野川電線
42,980税込47,278
1巻(100m)
32日以内出荷
0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用 ISO 14644-1 Class4取得 UL規格品・RoHS2対応 ; ※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。
用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:無絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)1500取扱説明書(2.93MB)
スタンダードシリーズ[対撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル 吉野川電線スタンダードシリーズ[対撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル吉野川電線
23,980税込26,378
1巻(100m)
32日以内出荷
0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用 ISO 14644-1 Class4取得 UL規格品・RoHS2対応 ※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。
用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:有絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.93MB)
スタンダードシリーズ[対撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル 吉野川電線スタンダードシリーズ[対撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル吉野川電線
18,980税込20,878
1巻(100m)
32日以内出荷
0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用 ISO 14644-1 Class4取得 UL規格品・RoHS2対応 ; ※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。
用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:無絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.93MB)
スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル 吉野川電線スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル吉野川電線
18,980税込20,878
1巻(100m)
32日以内出荷
0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用 ISO 14644-1 Class4取得 UL規格品・RoHS2対応 ; ※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。
用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:無絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.93MB)
スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル 吉野川電線スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル吉野川電線
25,980税込28,578
1巻(100m)
32日以内出荷
0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用 ISO 14644-1 Class4取得 UL規格品・RoHS2対応 ; ※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。
用途主な用途 搬送装置の可動部、直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:有絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.93MB)
スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル 吉野川電線スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル吉野川電線
50,980税込56,078
1巻(100m)
32日以内出荷
0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用 ISO 14644-1 Class4取得 UL規格品・RoHS2対応 ; ※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。
用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:有絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)1500取扱説明書(2.93MB)
ガステーブル用レンジガード 下村企販ガステーブル用レンジガード下村企販
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
料理中の油はね・飛び散りをしっかりガード!表面フッ素加工でサッと拭くだけで油汚れもスッキリ!ガステーブル用。
材質スチール鋼板(フッ素樹脂加工・テフロンセレクト加工)幅(cm)36~65高さ(cm)47.5奥行き(cm)31
PTFEダイアフラム型ドライ真空ポンプ 佐藤真空PTFEダイアフラム型ドライ真空ポンプ佐藤真空
229,800税込252,780
1個(1個)
14日以内出荷
真空室内にPTFE系部品を採用しており、有機溶媒系ガスや腐食性ガスの吸引などに抜群の耐食性を発揮します。油を使わないドライタイプのため、吸気側へのオイルバックが発生しません。また、排気側からのオイルミストにより室内環境が汚染されることもありません。油を使用しないためメンテナンスが簡単です。低振動・低騒音タイプです。
仕様●到達圧力:1.3kPa●排気速度(50/60Hz):18/20L/分質量(kg)7寸法吸・排気口径:8mmΦ電源AC100~110V 50/60Hz 90W大きさ262×148×185mm排気速度18L/min
テープシール (JIS規格品) 日本バルカーテープシール (JIS規格品)日本バルカー
2,198税込2,418
1箱(10巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら