938件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質PTFE 耐熱温度(℃)250 融点(℃)327 関連資料特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1袋(10枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

くっつかない、魔法のシート。PTFE 含浸ガラスクロスで、耐熱温度は-100 ℃~ 260 ℃です。非粘着性だから物がくっつかない。低摩擦性ですべりが良い。耐薬品性だから半永久的に使える。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
用途栽培室のカバー、電線被覆など。 寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000 材質FEP 連続使用温度(℃)-240~200 適合流体酸・アルカリなど
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1枚
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

非粘着で物がくっつかず、低摩耗性ですのですべりが良好です。
材質PTFE含浸ガラスクロス
1枚
2,098 税込2,308
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス 耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,990 税込7,689
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど 材質PTFE(ナフロン(R)) テープ幅(mm)300 耐熱温度(℃)約250
1巻
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

淀川ヒューテックヨドフロンPTFEシート
薄物シートは化学プラント関連のガスケットやライニングへ、厚物シートは各種機械装置の機構部品へと、幅広く使用されています。
1枚ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ノーバインダーで-120~+260℃の広範囲にわたり安定で連続使用可能です(短時間では300℃まで使用可能)。
材質PTFE
1枚
43,320 税込47,652
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。
厚さ(mm)0.5 幅(mm)300
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE粘着シート
FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。
用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。 寸法(幅W×長さL)(mm)1130×1000 耐熱温度(℃)80 材質FEP/アクリル 適合流体酸・アルカリなど
1枚
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)PTFEパンチングシート
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。 長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
1枚
6,390 税込7,029
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。(穴径3Φ・5Φは長尺9m迄となります。)
厚さ(mm)0.5 幅(mm)500
1枚
17,980 税込19,778
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
6,398 税込7,038
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂) 厚さ(mm)0.5 耐熱温度(℃)250
1枚
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンプシーラーNS-60用交換フッ素樹脂シート組です。
適合NS-60 トラスコ品番778-2641 材質フッ素樹脂シート 質量(g)34 アズワン品番65-0505-30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1枚ほか
4,098 税込4,508
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1枚
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
879 税込967
5日以内出荷

各種研究・実験材料など、用途に合わせて加工してお使いいただけます。
材質PTFE 寸法(mm)50×50 耐熱温度(℃)約200
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性・耐薬品性・耐熱性・非粘着性・滑り性に優れたPTFEシートの片面に粘着剤を付けたシートです。実験台天板・作業台等に容易に接着が出来、薬品からの保護や滑り性の付与が可能です。カッターナイフ等で切断可能で、用途に沿ったお好きなサイズでご利用いただけます。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 粘着剤アクリル系
1枚
5,698 税込6,268
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷


多孔質のシートのためやわらかく、カッター等で切ることができます。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 寸法(mm)300×300
1枚
94,900 税込104,390
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押え下のフッ素樹脂シートが抑えの滑りを良くします。 抑えの上下の動きを吸収するメカニズムによりパッカリングを防止し、最近の難素材もスムーズに縫えます。 生地が見えるので非常に作業がしやすい。 フッ素樹脂シートを貼り替えできるので経済的。ポリエチレン送り歯を併用すればさらに経済的。
適合ミシン1本針本縫い用
1個(10枚)ほか
949 税込1,044
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート シール幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)